カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(66)
  • 制御機器(14)
  • 機構部品(12)
  • 電気材料(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 切削工具(5)
  • バイク部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 研磨材(2)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ab-80」の検索結果

138件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)
    179税込197
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
    材質66ナイロン乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ ABシリーズ 黒

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)
    259税込285
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
    材質66ナイロン種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • マルチ穴あけ器ロング モトコマ

    マルチ穴あけ器ロング

    モトコマ(20件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    土とマルチビニールを一緒に掘り起こせ、ツマミが外せるので、マルチビニールと分別し取ることが可能。 立ったまま楽々作業できるロングサイズ。
    用途野菜苗、花苗、球根植え時の穴掘り作業に。材質(本体)ステンレス、(取っ手・パイプ部)アルミ、(ツマミ)ABSシルバー
  • アルミ合金バイス(クランプ付タイプ) TRUSCO

    アルミ合金バイス(クランプ付タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    ツールを好みの角度に固定できます。クランプ付きでテーブルに簡単に取り付けできます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
    用途軽作業用トラスコ品番389-5581材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)幅(mm)80全長(mm)149質量(kg)0.845高さ(mm)258材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)種類ベンチバイス最大口開き(mm)50主な用途軽作業口幅(mm)80クランプ開口(mm)(最大)50口深(mm)32締付力(kN)1.96
  • キーハンドル ホシモト

    キーハンドル

    ホシモト
    639税込703
    1個
    当日出荷
    用途AB-81-L/R,AB-83専用開閉ハンドル材質本体:亜鉛合金(ZDC)、持ち手:ABS樹脂質量(g)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型小型ハンドル ホシモト

    L型小型ハンドル

    ホシモト(2件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    左右兼用設計。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムメッキキー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイスパーツ(口金) TRUSCO

    バイスパーツ(口金)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(2個)
    当日出荷
  • スズコバBSロングキャップナットM8 大阪魂

    スズコバBSロングキャップナットM8

    大阪魂
    667税込734
    1個
    当日出荷
    寸法L(mm)20ねじの呼び寸法M8寸法H(mm)24.5寸法D(mm)13寸法D2(Φmm)11.5寸法D1(mm)15寸法H1(mm)6.5寸法R(mm)6
  • アルミブラケット(M6用フラットタイプ) YAB-8024-6F ヤマト(機構部品)

    アルミブラケット(M6用フラットタイプ) YAB-8024-6F

    ヤマト(機構部品)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    アルミフレームと同色のため、組み上がりがきれいです。 アルミフレームYF-3030-6、YFL-3030-6、YF-3060-6、YF-3090-6用です。 種類が豊富 アルミフレームと同色の為組上がりが美しい。
    トラスコ品番773-2082材質アルミ幅(mm)24高さ(mm)80質量(g)62奥行(mm)80表面処理アルマイト処理適合ボルト径M6
  • スズコバBSロングキャップナットM5 大阪魂

    スズコバBSロングキャップナットM5

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    寸法L(mm)11.5ねじの呼び寸法M5寸法H(mm)14.5寸法D(mm)8寸法D2(Φmm)6.6寸法D1(mm)9.2寸法H1(mm)4寸法R(mm)3.5
  • スズコバBSロングキャップナットM6 大阪魂

    スズコバBSロングキャップナットM6

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    寸法L(mm)15ねじの呼び寸法M6寸法H(mm)18.5寸法D(mm)10寸法D2(Φmm)8.5寸法D1(mm)11.5寸法H1(mm)5寸法R(mm)4.5
  • アルミブラケット(M8用フラットタイプ) YAB-8034-8F ヤマト(機構部品)

    アルミブラケット(M8用フラットタイプ) YAB-8034-8F

    ヤマト(機構部品)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    アルミフレームと同色のため、組み上がりがきれいです。 アルミフレームYF-4040-8、YF-4080-8、YFL-4080-8用です。 種類が豊富。 アルミフレームと同色の為組上がりが美しい。
    トラスコ品番773-2091材質アルミ幅(mm)34高さ(mm)80質量(g)88奥行(mm)80表面処理アルマイト処理適合ボルト径M8
  • スズコバBSロングキャップナットM4 大阪魂

    スズコバBSロングキャップナットM4

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    寸法L(mm)10ねじの呼び寸法M4寸法H(mm)12.2寸法D(mm)7寸法D2(Φmm)5.9寸法D1(mm)8.1寸法H1(mm)3.2寸法R(mm)3
  • [EA922AB-76・-77用]200mL 洗浄剤 エスコ

    [EA922AB-76・-77用]200mL 洗浄剤

    エスコ
    2,560税込2,816
    1本
    翌日出荷
    ガラス系コーティング用洗浄シャンプー。
    成分陰イオン界面活性剤、フッ素重合体、クリスタルガラス活性剤、多価アルコール内容量(mL)200液性アルカリ性危険物の類別非危険物
  • ストレートドリル(HSS) エスコ

    ストレートドリル(HSS)

    エスコ
    980税込1,078
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス)被削材対応:鉄板、ステンレス、木材、プラスチック
  • HAB アルミクランクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    HAB アルミクランクハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • アルミブラケット(M8用フラットタイプ) YAB-8074-8F ヤマト(機構部品)

    アルミブラケット(M8用フラットタイプ) YAB-8074-8F

    ヤマト(機構部品)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    アルミフレームと同色のため、組み上がりがきれいです。 アルミフレームYF-4040-8、YF-4080-8、YFL-4080-8用です。 種類が豊富。 アルミフレームと同色の為組上がりが美しい。
    トラスコ品番773-2112材質アルミ幅(mm)74高さ(mm)80質量(g)192奥行(mm)80表面処理アルマイト処理適合ボルト径M8
  • 連結プレート(ゲタ有り) 東野精機

    連結プレート(ゲタ有り)

    東野精機
    839税込923
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • アルミブラケット(M6用フラットタイプ) YAB-8084-6F ヤマト(機構部品)

    アルミブラケット(M6用フラットタイプ) YAB-8084-6F

    ヤマト(機構部品)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    アルミフレームと同色のため、組み上がりがきれいです。 アルミフレームYF-3030-6、YFL-3030-6、YF-3060-6、YF-3090-6用です。 種類が豊富 アルミフレームと同色の為組上がりが美しい。
    トラスコ品番773-2121材質アルミ幅(mm)84高さ(mm)80質量(g)218奥行(mm)80表面処理アルマイト処理適合ボルト径M6
  • アルミブラケット(M6用フラットタイプ) YAB-8054-6F ヤマト(機構部品)

    アルミブラケット(M6用フラットタイプ) YAB-8054-6F

    ヤマト(機構部品)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    アルミフレームと同色のため、組み上がりがきれいです。 アルミフレームYF-3030-6、YFL-3030-6、YF-3060-6、YF-3090-6用です。 種類が豊富 アルミフレームと同色の為組上がりが美しい。
    トラスコ品番773-2104材質アルミ幅(mm)54高さ(mm)80質量(g)140奥行(mm)80表面処理アルマイト処理適合ボルト径M6
  • 連結プレート(ゲタ無し) 東野精機

    連結プレート(ゲタ無し)

    東野精機
    809税込890
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • マルチ兼用コアドリル イチネンTASCO

    マルチ兼用コアドリル

    イチネンTASCO
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • L型小型ハンドル ホシモト

    L型小型ハンドル

    ホシモト
    819税込901
    1個
    9日以内出荷
    シリーズで最小サイズのハンドルとなります。小型の筐体にもフィットします。左右兼用設計(左右の変更は、止め金を裏返して下さい)
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)76表面処理クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • L型小型ハンドル ホシモト

    L型小型ハンドル

    ホシモト
    1,698税込1,868
    1個
    9日以内出荷
    左右兼用設計。つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。「開」→赤OPEN、「閉」→緑CLOSEの表示となっています。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミブラインド 幅80×高さ138cm ホームテイスト

    アルミブラインド 幅80×高さ138cm

    ホームテイスト
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    シンプルでどんなお部屋にも合わせやすいアルミブラインド!アイボリーカラーでどんな部屋にも合わせやすいアルミブラインドです。
    用途事務所、休憩室、待合室、お店のアルミブラインド、ブラインド、日よけとして。材質ヘッドボックス・スラット:鉄・アルミ質量(kg)1.23アイボリー寸法(幅W×高さH)(cm)80×138
  • アルミブラインド 幅80×高さ108cm ホームテイスト

    アルミブラインド 幅80×高さ108cm

    ホームテイスト(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    シンプルでどんなお部屋にも合わせやすいアルミブラインド!アイボリーカラーでどんな部屋にも合わせやすいアルミブラインドです。
    用途事務所、休憩室、待合室、お店のアルミブラインド、ブラインド、日よけとして。材質ヘッドボックス・スラット:鉄・アルミ質量(kg)1.26アイボリー寸法(幅W×高さH)(cm)80×108
  • 一段ウォーム減速機「マキエース」 MABシリーズ マキシンコー

    一段ウォーム減速機「マキエース」 MABシリーズ

    マキシンコー
    82,200税込90,420
    1台
    15日以内出荷
    ウォーム減速機の開発におけるマキシンコーの多年の経験と最新の技術力を結集して、高品位機種マキエース(MAシリーズ)が誕生。高出力・高効率・軽小化・美形状・楽操作・高品位の特長を持つマキエースは、多分野、多用途対応を目指した最高級レベルの商品です。最強力!トルクは60%以上アップ!オーバーハングロードは80%以上アップ!。高効率!理想を追求した円筒ウォーム歯車。Sシリーズに比べ大きいモジュール。同時接触線を改良・噛み合い長さを増加・歯当り面積を増加・潤滑性の良い歯面。軽小化!容量50%以上のスリム化!質量50%以上の軽量化。美形状!突起物をなくした、スリムなシンプル設計!。楽操作!なじみ運転不要!運転開始から高荷重もOKで、なじみ運転によるコストを削減しました。高品位!バックラッシはBS721 1級もOK!出力軸は軸端タップを標準加工!新JISキーを標準化!高級潤滑油の採用で、メンテナンス工数を減少!さらに低騒音・低振動ウォームを実現!
    材質(ケース)ねずみ鋳鉄材質(カバー)ねずみ鋳鉄減速方法1段ウォーム取付脚脚なし軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)軸端位置記号B(下ウォーム形各軸水平)
  • マウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マウントベース

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    当日出荷
    インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
    用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロン種類標準グレードテープ地色白色
  • ドライブスプロケット(フロント) KITACO

    ドライブスプロケット(フロント)

    KITACO(197件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素鋼)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。バネ下重量の軽減とフリクションロスの低減に効果を発揮します。 豊富な丁数できめ細かなセッティングが可能。 出力を増大させたエンジンに対応。1サイズ上のドライブチェーンを使用可能にするフロント側スプロケットです。チェーンサイズを大きくする事で、耐久性を向上させ、メンテナンスサイクルを軽減できます。
  • マウントベース 66ナイロン MBシリーズ ユーボン

    マウントベース 66ナイロン MBシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    399税込439
    1袋(10個)
    当日出荷
    結束バンドと併用して配線を固定するアクセサリです。 用途に合わせて粘着テープのタイプを選べます。 粘着テープのほかにねじ止めタイプもご用意しております。
    材質66ナイロン
  • 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式TC ParkerTAIYO

    7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式TC

    ParkerTAIYO
    109,000税込119,900
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7支持形式TC(中間トラニオン形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
  • 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式CS ParkerTAIYO

    7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式CS

    ParkerTAIYO
    139,000税込152,900
    1個
    6日以内出荷から23日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7支持形式CS(球面軸受形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
  • 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式CA ParkerTAIYO

    7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式CA

    ParkerTAIYO
    98,900税込108,790
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7支持形式CA(アイ形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式CB ParkerTAIYO

    7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式CB

    ParkerTAIYO
    109,000税込119,900
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7支持形式CB(クレビス形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
  • 大径用カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    大径用カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(14件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
    用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。仕様大型車用差込角(mm)12.7
  • 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式TA ParkerTAIYO

    7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式TA

    ParkerTAIYO
    109,000税込119,900
    1個
    9日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7支持形式TA(ロッド側トラニオン形)ポート位置Aクッションバルブ位置C
  • 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式TA ParkerTAIYO

    7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式TA

    ParkerTAIYO
    109,000税込119,900
    1個
    9日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7支持形式TA(ロッド側トラニオン形)ポート位置Aクッションバルブ位置C
  • 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FE ParkerTAIYO

    7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FE

    ParkerTAIYO
    109,000税込119,900
    1個
    9日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7支持形式FE(ロッド側長方形フランジ形)ロッド径Aポート位置Aクッションバルブ位置B