カテゴリ

  • 自動車補修部品(11)
  • 制御機器(2)
  • 溶接用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)

「ab-15ab」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LaboPad用アクセサリー トスクLaboPad用アクセサリートスク
6,798税込7,478
1個
6日以内出荷
ロスタ防摺動マウント ABモデル AB-15-N 三木プーリロスタ防摺動マウント ABモデル AB-15-N三木プーリ
61,928税込68,121
1個
10日以内出荷
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・振動モータによる加振方式用。その加振力を効率よく伝達しながら、据付面に対する振動を吸収する摺動マウント ABモデルです。特にABモデルは、垂直方向のばね特性が非常にやわらかく高変位なため、振動の吸収効果が大きく、低周波の防振マウント(固有振動数 2~4Hz)としても利用できます。・コイルばねなどと比べると横方向への剛性が高く、共振点通過時の揺れも小さいため、横揺れを防止できます。
F65D7E50最大荷重(N)●A最大荷重時:124●B最大荷重時:80ばね定数(N/mm)【動的】垂直方向:10、水平方向:6荷重●A無負荷時:169●B無負荷時:70使用荷重(N)範囲:50~160モデルAB
ベアリング BIGM(丸山製作所)ベアリングBIGM(丸山製作所)
739税込813
1個
7日以内出荷
仕様#609Z関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.63MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.7MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.7MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(0.76MB)図解NoBC2800 ギヤケース部品 ベアリング_No.11、MC-PSJ 本体部品_No.19、DB-S242 ギヤケース部品_No.11、DB-S332 ギヤケース部品_No.11、BC1840U ギヤケース部品 ベアリング_No.15、MC-SJ 本体部品_No.16、MBS2402 ギヤケース部品_No.11、MC-HTJ ギヤケースクミタテ部品_No.12、グリーンクロス2A ギヤケース部品_No.14、MB2400M TM24 ギヤケース部品_No.14、MBS3302K ギヤケース部品_No.11、MB2400K ギヤケース部品_No.14、AB200-1 ギヤケース部品_No.11、BC1840L ギヤケース部品 ベアリング_No.15、BC2400 ギヤケース部品 ベアリング_No.14、AB300-1 ギヤケース部品_No.14、MB2410M ギヤケース部品_No.14、MBS3302 ギヤケース部品_No.11、MB2400M ギヤケース部品_No.14
サーモスタット 多摩興業サーモスタット多摩興業
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
サーモスタット 多摩興業サーモスタット多摩興業
1,698税込1,868
1個
当日出荷から16日以内出荷
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
タイプサーモスタット:Bottom Bypass Type(ボトムバイパス型)
サーモスタット 多摩興業サーモスタット多摩興業
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
タイプサーモスタット:In-Line Type(インライン型)
421x361x78mm/外寸 パーツケース エスコ421x361x78mm/外寸 パーツケースエスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
仕様トレー:20個付属トレー:EA661AB-51×15、EA661AB-54×5材質ポリカーボネートアズワン品番64-2214-97外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×361×78
ウォーターポンプ ファミリア 80- GMBウォーターポンプ ファミリア 80-GMB
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
適合メーカーMAZDA、NISSAN主な適合純正品番8AB2-15-010・E5B6-15-010A・E5B6-15-010C・AY720-MA050・E301-15-010E・8AB1-15-010・E301-15-010A・E5B6-15-010D・E301-15-010C・E301-15-010・E5B6-15-010・E5B6-15-010B・E301-15-010B・E301-15-010F・8ABT-15-010A・E301-15-010D・EB56-15-010D
ウォーターポンプ ファミリア 89- GMBウォーターポンプ ファミリア 89-GMB
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
適合メーカーMAZDA主な適合純正品番8AB9-15-010・8AB6-15-010A・8AB6-15-010・PN40-15-010・8GB9-15-010・8AB9-15-010A
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
[EA315HH,HJ,HL,HM用] アダプター(2個) エスコ[EA315HH,HJ,HL,HM用] アダプター(2個)エスコ
8,040税込8,844
1個
翌日出荷
溶接ホルダーや中間ケーブル、アース等の接続が可能になります。
適合ケーブルサイズ(mm2)WCT:38適合【溶接機】EA315HH-2・EA315HJ-2・EA315HJ-3・EA315HL・EA315HM、【溶接ホルダー】EA315AA-15・EA315AA-20・EA315AB-15・EA315AB-20・EA315AD-200・EA315AD-300・EA315AG-15・EA315AG-20・EA315AH-15・EA315AH-20・EA315AJ-10・EA315AK-10エスコ品番EA315HJ-9穴径(Φmm)【端子】10ケーブル長(m)0.2端子ねじM10用
[EA315HF,HG-2用] アダプター(2個) エスコ[EA315HF,HG-2用] アダプター(2個)エスコ
7,180税込7,898
1個
翌日出荷
溶接ホルダーや中間ケーブル、アース等の接続が可能になります。
適合ケーブルサイズ(mm2)WCT:22適合【溶接機】EA315HF・旧EA315HG-2、【溶接ホルダー】EA315AA-15・AA-20・EA315AB-15・EA315AB-20・EA315AD-200・EA315AD-300・EA315AG-15・EA315AG-20・EA315AH-15・EA315AH-20・EA315AJ-10・EA315AK-10エスコ品番EA315HH-9穴径(Φmm)【端子】8ケーブル長(m)0.2端子ねじM8用
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から8日以内出荷
AB71シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁) CKDAB71シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)CKD
13,875税込15,263
1個
7日以内出荷から38日以内出荷
作動方式直動式ポート数2ねじの種類Rc
ウォーターポンプ(マツダ) HITACHI(旧パロート)ウォーターポンプ(マツダ)HITACHI(旧パロート)(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(185件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から11日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ 制動抵抗器 omron(オムロン)SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ 制動抵抗器omron(オムロン)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
湿度(%RH)20~90(結露なきこと)冷却方式自冷使用周囲温度(℃)-10~50保存温度範囲(℃)-20~65振動(m/s2)5.9(0.6G)10~55Hz JIS C 0911 準拠耐振動(m/s2)5.9(0.6G)10~55Hz JIS C 0911 準拠周囲温度(℃)-10~+50使用場所標高1000m以下、室内(腐食性ガス、塵埃のない所)保存湿度範囲(%RH)20~90(結露なきこと)
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
ウォーターポンプ(マツダ用) GMBウォーターポンプ(マツダ用)GMB(11件のレビュー)
3,990税込4,389
1個
当日出荷から89日以内出荷
ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
メーカーマツダ
押ボタンスイッチ Aシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ AシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から7日以内出荷
丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。フラックスの侵入をシャットアウト:端子部はエポキシシール等により、フラックス等の侵入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。ソフトな操作フィーリング:プランジャとコイルバネ、転換子の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。1/2インチカードラックに適用可能:PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等種類丸洗い、非照光タイプ使用温度範囲(℃)-30~85ボタン形状丸(別売り)ボタン色黒・赤・白(別売り)動作方式モメンタリ絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)耐電圧(V/min)AC500以上