カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(90)
  • 制御機器(81)
  • メカニカル部品(78)
  • 油圧機器・油圧ホース(66)
  • 農業機械(46)
  • 縫製用品(24)
  • 自動車純正部品(16)
  • 物流用品(13)
  • 厨房用品(11)
  • 電気材料(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 測定用品(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 機構部品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 切削工具(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建築金物(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 介護用品(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ab-200」の検索結果

506件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
弁当容器 新ABランチ200-220 パックスタイル PackStyle(パックスタイル)弁当容器 新ABランチ200-220 パックスタイルPackStyle(パックスタイル)
3,698税込4,068
1袋(50点)
4日以内出荷
主原料のバガス(サトウキビの搾りかす)と竹の混合素材を使用したホワイト基調の業務用・使い捨てランチボックスです。お弁当・パスタ・サラダ・スイーツなどさまざまなメニューに対応。サイズ・レイアウト別に11種類展開しています。耐油・耐水性あり、電子レンジにも対応しているのでテイクアウトにぴったりです。※内側にコーティング加工がされていない為、米飯など粘り気のある内容物を直接入れると、材質の特性により食品に素材が付着する場合がございます。用途に応じて、クッキングペーパーやワックスペーパーを併用頂くと安心してご使用いただけます。
材質バガス、竹サイズ203×220×(35+40)mm質量(g)38
弁当容器 新ABランチ200-200-3 パックスタイル PackStyle(パックスタイル)弁当容器 新ABランチ200-200-3 パックスタイルPackStyle(パックスタイル)
3,500税込3,850
1袋(50点)
4日以内出荷
主原料のバガス(サトウキビの搾りかす)と竹の混合素材を使用したホワイト基調の業務用・使い捨てランチボックスです。お弁当・パスタ・サラダ・スイーツなどさまざまなメニューに対応。サイズ・レイアウト別に11種類展開しています。耐油・耐水性あり、電子レンジにも対応しているのでテイクアウトにぴったりです。※内側にコーティング加工がされていない為、米飯など粘り気のある内容物を直接入れると、材質の特性により食品に素材が付着する場合がございます。用途に応じて、クッキングペーパーやワックスペーパーを併用頂くと安心してご使用いただけます。
質量(g)31
インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)
449税込494
1袋(100本)
当日出荷から8日以内出荷
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(152件のレビュー)
719税込791
1袋(100本)
当日出荷
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
アクリルボックス クルーズアクリルボックスクルーズ(26件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ5面体材質アクリル厚さ(mm)3
インシュロックタイ ABシリーズ アイボリー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ アイボリーヘラマンタイトン(旧:タイトン)(18件のレビュー)
859税込945
1袋(100本)
当日出荷
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 アイボリー色をお使いになりますと、白いビルの外壁や空調設備などの色になじみ、建物の美観を損ないません。
材質66ナイロンアイボリー種類耐候・耐熱使用温度(℃)-40~+110UL規格-
耐候性カラータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)耐候性カラータイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
779税込857
1袋(100本)
当日出荷
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 「ABシリーズ 耐候性カラータイ」は、白い外壁やエアコンホースの色に馴染みやすい、明るい色調の結束バンドです。 屋外の空調配管や電線用可とう管(PF管)の施工にご使用いただいても、美観を損ないません。 耐熱性に優れ、110℃までの環境下でご使用いただけます。
仕様耐候・耐熱グレード材質66ナイロングレー種類耐候・耐熱使用温度(℃)-40~+110難燃性UL94V-2適合工具EVO7SP、MK8、MK9、MK9RE-F特性耐候、耐熱、難燃
自立式チャック付きアルミ袋 アズワン自立式チャック付きアルミ袋アズワン(8件のレビュー)
1,059税込1,165
1袋(25枚)
当日出荷
入数(枚)25
ABタイ(細幅長尺タイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ABタイ(細幅長尺タイプ)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(100本)
当日出荷
ABタイの細幅長尺タイプです。通信業界で使用する交換機などのケーブルハルタや通信用ケーブルラックの配線結束にご使用いただけます。
材質66ナイロン乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
VブロックB型 ナベヤVブロックB型ナベヤ(7件のレビュー)
44,980税込49,478
1セット(2個)
当日出荷から88日以内出荷
2個の基準面aに対するV溝ペア差はMC0.05、GSFS0.03です。
材質FC250熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術資料1(24.6MB)
基礎ブロック (配管・機械固定用) BASEMAN基礎ブロック (配管・機械固定用)BASEMAN
2,498税込2,748
1個
当日出荷
配管用、あらゆる機器固定に角型フォルムで 使い方は自由自在の万能ベース。
用途配管用基礎ブロック
XEBEC マイスターフィニッシュ ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュジーベックテクノロジー
1,698税込1,868
1本
当日出荷から8日以内出荷
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)タイプスティックタイプRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットアルミバー TRUSCOマグネットアルミバーTRUSCO(2件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
棒状でメモなどを安定して止められる両面タイプのマグネットバーです。
保持枚数A4コピー用紙約10枚幅(mm)20厚さ(mm)10
加熱撹拌ドライバス(1連)用 スリーブ アズワン加熱撹拌ドライバス(1連)用 スリーブアズワン
19,200税込21,120
1個
当日出荷から翌々日出荷
本体ブロックに挿入することで多種の径の容器が使えます。
材質アルミニウム
アダプター用ゴムカバー 200 ミラー(ウエルドクラフト)アダプター用ゴムカバー 200ミラー(ウエルドクラフト)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
マグネットバー シルバー 200mm MagX(マグエックス)マグネットバー シルバー 200mmMagX(マグエックス)
329税込362
1本
当日出荷
シンプルなアルミ製マグネットバー
センサスタンド SAB・SAEタイプ 岩田製作所センサスタンド SAB・SAEタイプ岩田製作所
8,298税込9,128
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状L型目盛(シャフト)レーザーマーキング適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ材質(ブラケット)アルミ(A6063BE T5)材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
JAB型 ステンレス製ストッパー付旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)JAB型 ステンレス製ストッパー付旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)
17,900税込19,690
1個
翌日出荷から34日以内出荷
ストッパー回転ストッパー
R410A/R32用アクセスコネクター  銅管長200mm イチネンTASCOR410A/R32用アクセスコネクター 銅管長200mmイチネンTASCO
4,998税込5,498
1セット(3個)
当日出荷
キャップ部分にR410A冷媒色ピンクのシールをつけています。 新冷媒対応パッキン採用
対応冷媒種別R410A/R32仕様1/4"銅管付、5/16"フレアオス(ムシ付)長さ(mm)(銅管)200
樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付 ヨドノ樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付ヨドノ
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質(車輪)ウレタンゴム材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレスストッパー特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
タイルカーペット モードスタイル ニースプリーツ 川島織物セルコンタイルカーペット モードスタイル ニースプリーツ川島織物セルコン
32,980税込36,278
1箱(16枚)
4日以内出荷
モードスタイルは、最新鋭の織機で製作した織物を基調にデザインしたタイルカーペットです。
材質ナイロン(BCF)100%寸法(縦×横)(mm)500×500防炎性能試験番号E2180367全厚(mm)9.5面積(m2)4/箱
大判圧縮袋(バルブタイプ) TRUSCO大判圧縮袋(バルブタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1袋
当日出荷
圧縮梱包により省スペースでの保管が可能です。バルブタイプのため、掃除機で簡単に吸引可能です。ウレタンやグラスウールなど場所を取る建築材料の運送用圧縮袋として。
用途大型サイズの梱包袋として。厚さ(mm)0.065透明
滅菌Sシャーレ 栄研化学滅菌Sシャーレ栄研化学
27,980税込30,778
1セット(10枚×50袋)
6日以内出荷
種々のタイプがありますので、用途に応じて使い分けができます。
材質PS寸法(Φ×高さH)(mm)88×14滅菌γ線アズワン品番64-2192-46
ステンレス金具 旋回金具ストッパー付 ウカイ(岐阜産研工業)ステンレス金具 旋回金具ストッパー付ウカイ(岐阜産研工業)
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
ストッパー回転ストッパー
フユ-エルホース 三菱フユ-エルホース三菱
2,598税込2,858
1個
当日出荷から15日以内出荷
装飾平小ねじ 縦目ローレット 低頭(真鍮クロームメッキ) SCULPS装飾平小ねじ 縦目ローレット 低頭(真鍮クロームメッキ)SCULPS
189税込208
1個
翌々日出荷
縦目に入れられたローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。低頭タイプ。
材質真鍮クロームメッキねじピッチ(mm)1.0ねじ径M6表面処理クロームメッキ頭部形状低頭頭部高さ(mm)3ねじの呼びM6
アニマルボックス 大森アニマルボックス大森
12,980税込14,278
1箱(100枚)
3日以内出荷
4種の動物たちが商品や売り場を賑やかにしてくれます。ラッピング映えするドーム型の形状には、専用ケースを使えばマカロンもぴったり収まります。
用途印刷入りの商品で素材が透明なので、中の商品を見せられます。組み立てタイプです。材質PET寸法(mm)170×60×30(60)透明
アルミミニニッパー モトコマアルミミニニッパーモトコマ(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
刃先は特殊鋼を使用し、適度な熱処理を施しているためにピアノ線、鉄線の切断が可能です。
サイズ(mm)200質量(g)197切断能力(Φmm) ピアノ線1.5切断能力(Φmm) 鉄線4
ナイロン車輪ステンレス製自在車ストッパー付 ヨドノナイロン車輪ステンレス製自在車ストッパー付ヨドノ
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
ナイロン6車輪です。 歪みに強く、また、耐薬品性・耐食性・耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)ナイロン6材質車輪:ナイロン6、金具:ステンレスストッパー特性耐摩耗性、耐薬品性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
帯電防止ウレタンキャスター 自在ブレーキ付き ヨドノ帯電防止ウレタンキャスター 自在ブレーキ付きヨドノ
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 ステンレス金具付きです。(ホイル、ベアリングはスチール製です。) 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
RoHS指令(10物質対応)対応
[EA576AB-1~4A、AC-1~3用]替刃 エスコ[EA576AB-1~4A、AC-1~3用]替刃エスコ
7,750税込8,525
1個
翌日出荷
0~200℃ 棒状温度計 エスコ0~200℃ 棒状温度計エスコ
620税込682
1本
翌日出荷
アルコール入(赤液) 樹脂ケース入 ケースに入れたまま測定ができます。(80℃を超える場合はケースから取り出して使用してください。) 洗えるケース付でいつでも清潔に使えます。 吊り下げて使用、保管ができます。 ケースに入れたまま吊り下げられる、フック穴付きです。
仕様●測定範囲:0℃~200℃●精度:±1℃●1目盛:1℃●全長:300mm●直径:Φ6mm●重量(g):21●材質:本体:ガラス感温液:着色精製白灯油ケース:ポリプロピレン樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリカーボネート樹脂全長(mm)300温度測定範囲(℃)0~200精度(℃)±1最小目盛(℃)1設置方式吊り下げアズワン品番65-2170-55
(99071)ホース,バキユーム スバル(99071)ホース,バキユームスバル(1件のレビュー)
899税込989
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
(21204)ホース アセンブリ,プリ ヒータ スバル(21204)ホース アセンブリ,プリ ヒータスバル(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
帯電防止ウレタンキャスター 固定ブレーキ付き ヨドノ帯電防止ウレタンキャスター 固定ブレーキ付きヨドノ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 ステンレス金具付きです。(ホイル、ベアリングはスチール製です。) 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付 ヨドノ樹脂製ゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付ヨドノ
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質(車輪)ゴム材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレスストッパー特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ABL Components ヒートシンク ABL ComponentsABL Components ヒートシンクABL Components
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
多関節ロボット用 フラットシリーズ 真空パッドブラケット 岩田製作所多関節ロボット用 フラットシリーズ 真空パッドブラケット岩田製作所
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
最小限の機能に抑えたシンプルなシリーズです。 スッキリしたデザインでムダがありません。
材質ステンレス(SUS304)板厚t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付 ヨドノ樹脂製ゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付ヨドノ
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のゴム車輪付きステンレスキャスターです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質(車輪)ゴム材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレスストッパー特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
...