カテゴリ

  • 制御機器(176)
  • 自動車純正部品(71)
  • 農業機械(59)
  • 事務用品(33)
  • 機構部品(32)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • トラック純正部品(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 学童・教育用品(19)
  • バイク純正部品(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • 電気材料(12)
  • 手袋(12)
  • 作業工具(11)
  • バイク部品(10)
  • 建築金物(10)
  • 作業服(9)
  • 物流用品(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 測定用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 安全保護具(7)
  • 切削工具(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 家電(6)
  • オフィス家具(5)
  • 研磨材(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 清掃用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 縫製用品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 日用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ab1」の検索結果

670件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)
179税込197
1袋(100本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(152件のレビュー)
209税込230
1袋(100本)
当日出荷
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
ナイロンクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ナイロンクリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)(20件のレビュー)
699税込769
1袋(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
アクリルボックス クルーズアクリルボックスクルーズ(26件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ5面体材質アクリル厚さ(mm)3
除菌ウェットティッシュ アイリスオーヤマ除菌ウェットティッシュアイリスオーヤマ(42件のレビュー)
399税込439
1本(100枚)
当日出荷
いつでもどこでも簡単に除菌できるアルコール配合のウェットティッシュです。 ふんわりやわらか仕上げで使いやすい。 たっぷり使える100枚入り。
替刃 EA338AB用/1枚 エスコ替刃 EA338AB用/1枚エスコ
280税込308
1枚
翌日出荷
EA338AB用の替刃です。
材質スプリングスチール質量(g)4刃長(mm)60枚数1枚アズワン品番65-2114-55
インシュロックタイ ABシリーズ アイボリー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ アイボリーヘラマンタイトン(旧:タイトン)(18件のレビュー)
369税込406
1袋(100本)
当日出荷
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 アイボリー色をお使いになりますと、白いビルの外壁や空調設備などの色になじみ、建物の美観を損ないません。
材質66ナイロンアイボリー種類耐候・耐熱使用温度(℃)-40~+110UL規格-
FRP-14 前開きリップストップパーカー 弘進ゴムFRP-14 前開きリップストップパーカー弘進ゴム(1件のレビュー)
949税込1,044
1枚
当日出荷
リップストップ生地使用で丈夫なタイプです。前開きタイプのパーカーです。
機能はっ水
カムロック アダプター メネジ アルミ合金 AL[633-AB] TOYOX(トヨックス)カムロック アダプター メネジ アルミ合金 AL[633-AB]TOYOX(トヨックス)(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
アイボルト(スチール製) TRUSCOアイボルト(スチール製)TRUSCO(3件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
材質スチール表面処理ユニクロメッキ
麻バフ モノタロウ麻バフモノタロウ(25件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
金属の粗磨き・つや出しに最適です。白棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)10材質(本体)麻、(糸)純綿
カムロック アダプター メネジ ポリプロピレン PP[633-AB] TOYOX(トヨックス)カムロック アダプター メネジ ポリプロピレン PP[633-AB]TOYOX(トヨックス)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ポリプロピレン法規制RoHS2修正規制適合関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
アルミパンチング板 PAシリーズ タカチ電機工業アルミパンチング板 PAシリーズタカチ電機工業(14件のレビュー)
649税込714特価
1枚
当日出荷から5日以内出荷
自立式チャック付きアルミ袋 アズワン自立式チャック付きアルミ袋アズワン(8件のレビュー)
614税込675
1袋(25枚)
当日出荷
入数(枚)25
かくれん棒BP 建築の友かくれん棒BP建築の友(5件のレビュー)
319税込351
1パック(6g)
当日出荷から3日以内出荷
簡単に素早く補修ができます。 かくれん棒同士で調色ができます。 施工後の収縮、ひび割れは、ほとんどありません。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 床暖房のフローリングには「かくれん棒フローリング用」をご使用下さい。
成分パラフィンワックス、流動パラフィン、牛脂硬化油、合成酸化鉄、酸化チタン、カーボンブラック危険物の類別非危険物
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
油性ボールペン アクロボール150(0.7細字) パイロット油性ボールペン アクロボール150(0.7細字)パイロット(9件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷
「アクロインキ」は、従来の油性インキに比べて、インキ粘度を約1/5に抑えました(メーカー比)。また潤滑剤を配合することにより、ボールの回転がよりスムーズになり、なめらかな書き味と、書き出し時のカスレがない濃い筆跡を実現しました。 グリップ部分にはやわらかく滑りにくい材質のラバーを採用し、表面に独自のタイヤパターンを施しました。指にフィットするカーブを持たせてあり、滑りにくくしっかり握れるグリップを実現しました。 0.7mm(細)は定番線幅で様々な用途にご使用いただけます!
用途紙への筆記グリーン購入法適合インクアクロインキ(油性)商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7方式ノック式全長(mm)142シリーズアクロボールエコマーク認定認定最大径(Φmm)11.4替芯BRFV-10F色数単色線の太さ細字エコマーク認定番号16 112 033入数(本)1
PP-11 ポリパーカー 弘進ゴムPP-11 ポリパーカー弘進ゴム
429税込472
1枚
当日出荷から4日以内出荷
頭から被るヤッケタイプです。
機能はっ水
FRP-15 前開きリップストップパンツ 弘進ゴムFRP-15 前開きリップストップパンツ弘進ゴム
879税込967
1枚
当日出荷から8日以内出荷
リップストップ生地使用で丈夫なタイプです。前開きタイプのパンツです。
機能はっ水
PP-13 ポリパンツ(裾ゴム) 弘進ゴムPP-13 ポリパンツ(裾ゴム)弘進ゴム(3件のレビュー)
439税込483
1枚
当日出荷から8日以内出荷
ウエスト総ゴム、裾ゴム入りのズボンです。
機能はっ水
スチール ロングアイボルト TRUSCOスチール ロングアイボルトTRUSCO(12件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
首下が長いので、厚みのある部品に使用出来ます。6角ナット
材質スチール表面処理ユニクロメッキ
カラーアーム棚受 ケイ・ジー・ワイ工業カラーアーム棚受ケイ・ジー・ワイ工業(13件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から3日以内出荷
どこにでもOK! 洗練されたシンプルでスタイリッシュなデザイン。
付属品取付ビス材質スチール(粉体塗装)板厚(mm)2
マイスターフィニッシュ スティックタイプ(100mm) ジーベックテクノロジーマイスターフィニッシュ スティックタイプ(100mm)ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。長さ(mm)100厚さ(mm)1.0使用方法先端部を使用し磨き面に対し約45度にて使用して下さい。振動工具(電動式、超音波式、エア式)で効率よくお使い下さい。適合材特にプラスチック金型
エアブリーザ 協和エアブリーザ協和(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
仕様ねじ込み式材質本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR)耐熱温度(℃)100
SMシリーズ HD形はんだタイプコネクタ(プレス端子タイプ) HIROSE(ヒロセ電機)SMシリーズ HD形はんだタイプコネクタ(プレス端子タイプ)HIROSE(ヒロセ電機)(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC400定格電流(A)3結線方法はんだ
油性ボールペン アクロボール150 パイロット油性ボールペン アクロボール150パイロット(4件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷
「アクロインキ」は、従来の油性インキに比べて、インキ粘度を約1/5に抑えました(メーカー比)。また潤滑剤を配合することにより、ボールの回転がよりスムーズになり、なめらかな書き味と、書き出し時のカスレがない濃い筆跡を実現しました。 グリップ部分にはやわらかく滑りにくい材質のラバーを採用し、表面に独自のタイヤパターンを施しました。指にフィットするカーブを持たせてあり、滑りにくくしっかり握れるグリップを実現しました。
用途紙への筆記替芯BRFV-10EF商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.5線の太さ極細字全長(mm)142シリーズアクロボールエコマーク認定認定方式ノック式最大径(Φmm)11.4インクアクロインキ(油性)色数単色グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 033入数(本)1
ABタイ(細幅長尺タイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ABタイ(細幅長尺タイプ)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
389税込428
1袋(100本)
当日出荷
ABタイの細幅長尺タイプです。通信業界で使用する交換機などのケーブルハルタや通信用ケーブルラックの配線結束にご使用いただけます。
材質66ナイロン乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
XEBEC マイスターフィニッシュ ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュジーベックテクノロジー
799税込879
1本
当日出荷から13日以内出荷
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)タイプスティックタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ビニール名札 JTCビニール名札JTC(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(100枚)
当日出荷
サイズ(mm)69×43RoHS指令(10物質対応)対応
ポリライトリムテープ Panaracer(パナレーサー)ポリライトリムテープPanaracer(パナレーサー)(62件のレビュー)
649税込714
1パック(2本)
当日出荷から8日以内出荷
ポリウレタン樹脂の採用で強度向上と軽量化。ゴム製テープに比べ60%の軽量化を実現。
平ベルトアクリルカラー ユタカメイク平ベルトアクリルカラーユタカメイク(1件のレビュー)
249税込274
1袋
当日出荷から4日以内出荷
用途手芸・インテリア・ファッションに材質アクリル
ボルトロックパッド セイワボルトロックパッドセイワ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
ボルトロックホルダーパッドセットのスペア(交換用)パッドになります。
用途業務用パッド交換用質量(g)55寸法(横×縦)(mm)250×115繰り返し・詰め替え対応
PP-12 ポリパンツ 弘進ゴムPP-12 ポリパンツ弘進ゴム
399税込439
1枚
当日出荷から8日以内出荷
ウエスト総ゴムのシンプルタイプです。
機能はっ水
USB2.0 ケーブルA-B カモンUSB2.0 ケーブルA-Bカモン(1件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷から5日以内出荷
USB2.0規格対応のUSBケーブル。
タイプUSB(A)→USB(B)規格USB2.0コネクタ形状USB(A)→USB(B)
マグネットアルミバー TRUSCOマグネットアルミバーTRUSCO(2件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
棒状でメモなどを安定して止められる両面タイプのマグネットバーです。
保持枚数A4コピー用紙約10枚幅(mm)20厚さ(mm)10
押ボタンスイッチ Aシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ AシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から7日以内出荷
丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。フラックスの侵入をシャットアウト:端子部はエポキシシール等により、フラックス等の侵入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。ソフトな操作フィーリング:プランジャとコイルバネ、転換子の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。1/2インチカードラックに適用可能:PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等種類丸洗い、非照光タイプ使用温度範囲(℃)-30~85ボタン形状丸(別売り)ボタン色黒・赤・白(別売り)動作方式モメンタリ照光種別非照光式絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)耐電圧(V/min)AC500以上
平ベルト ユタカメイク平ベルトユタカメイク(2件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
雨樋金具 軒とい用 半丸 ツルヅメ波受 オーティス雨樋金具 軒とい用 半丸 ツルヅメ波受オーティス(10件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具。 垂木に釘打ちし、軒といを固定する金具です。
用途軒樋の固定
アクロボール Tシリーズ パイロットアクロボール Tシリーズパイロット
139税込153
1本
当日出荷から6日以内出荷
「アクロインキ」は、従来の油性インキに比べて、インキ粘度を約1/5に抑えました(メーカー比)。また潤滑剤を配合することにより、ボールの回転がよりスムーズになり、なめらかな書き味と、書き出し時のカスレがない濃い筆跡を実現しました。 グリップ部分にはやわらかく滑りにくい材質のラバーを採用し、表面に独自のタイヤパターンを施しました。指にフィットするカーブを持たせてあり、滑りにくくしっかり握れるグリップを実現しました。 ボディは優しい自然な色合いの転写加工を施し、輝きのあるファッション性の高いデザインに仕上げました。
用途紙への筆記インク色商品タイプ本体材質軸:再生PP+エラストマー、鞘:PC樹脂シリーズアクロボールエコマーク認定認定方式ノック式インクアクロインキ(油性)色数1色グリーン購入法適合エコマーク認定番号16112033入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
...