カテゴリ

  • 制御機器(124)
  • バイク部品(92)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(78)
  • メカニカル部品(60)
  • FA担当者のオススメ新商品(54)
  • 厨房用品(37)
  • オフィス家具(35)
  • 自動車純正部品(28)
  • 縫製用品(26)
  • バイク純正部品(23)
  • 建材・エクステリア(18)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 切削工具(15)
  • 物流用品(11)
  • 建築金物(11)
  • 機構部品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 作業工具(8)
  • 防災用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • カー用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 保管用品(6)
  • 研磨材(6)
  • 測定用品(5)
  • 医療(4)
  • 安全保護具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業服(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ab12」の検索結果

関連キーワード
714件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラットコマンドスイッチ AB12 富士電機

    フラットコマンドスイッチ AB12

    富士電機(3件のレビュー)
    54税込59
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    端子形状プリント基板用端子
  • 安全作業長 裏ナシ AB012 シバタ工業

    安全作業長 裏ナシ AB012

    シバタ工業
    19,980税込21,978
    1足
    欠品中
    外部から土・泥・雪・水などが浸入しにくい、口ゴムフード付です。土・泥などが入っても、裏地がないので靴内部を丸洗いすることができます。防雪タイプの安全長靴です。
    用途建設土木作業・工場安全作業に。材質胴部・底部:天然ゴム、先芯:防錆加工鋼ダークグリーン/ブラックJIS規格JIS T 8101安全靴C/L合格足幅EE耐圧迫性荷重(kN)4.5
  • DIS mobile アムニモポータブル AB12 名札型カメラ 上り15GB プラン DIS mobile

    DIS mobile アムニモポータブル AB12 名札型カメラ 上り15GB プラン

    DIS mobile
    139,800税込153,780
    1台
    7日以内出荷
    カスハラ対策の”決定版”。2026年10月からカスハラ対策が義務化されます。〇 すべての企業がカスハラ防止の措置を行なうことが必須になります。〇 カスハラ対策は社内規定の作成や従業員研修の実施などさまざまな内容がありますが、証拠保全も重要な要素となっています。【使用方法】。こちらはアムニモポータブルにdocomo系SIMが挿さっている製品となります。ご注文後、パッケージが郵送されます。1パッケージを開封いただき、同梱申込書に記入後メール又はFAXにてDIS mobile事務局へご提出をお願いします。2DIS mobile事務局側にて内容確認問題なければ、開通済SIMとアムニモポータブルカメラを郵送いたします。3届いたアムニモポータブルカメラにSIM装着・クラウド設定で使用可能となります。 記入内容問題発生時は確認連絡をさせていただきます。
    用途雑踏警備。店舗商棚。カスハラ対策。工事現場監視。イベント監視。ライブ監視セット内容ACアダプタ、USBケーブル、装着用クリップバッテリー1850mAh(内蔵)画素数カメラ:最大400万画素無線LANIEEE802.11 a/b/ g/n/acに対応バッテリー動作時間最大7時間(常時録画時、動作環境により変動します)
  • DIS mobile アムニモポータブル AB12 名札型カメラ 上り15GB プラン 更新1年 DIS mobile

    DIS mobile アムニモポータブル AB12 名札型カメラ 上り15GB プラン 更新1年

    DIS mobile
    73,980税込81,378
    1台
    7日以内出荷
    アムニモポータブルにdocomo系SIMが挿さっている製品となります。アムニモポータブルにはボディカメラ型のAB11と名札型のAB12がございます。
    仕様利用期間:12ヶ月、通信量:15GB/月
  • ナイロンクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ナイロンクリップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(21件のレビュー)
    769税込846
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • カムロック アダプター メネジ アルミ合金 AL[633-AB] TOYOX(トヨックス)

    カムロック アダプター メネジ アルミ合金 AL[633-AB]

    TOYOX(トヨックス)(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
  • かくれん棒BP 建築の友

    かくれん棒BP

    建築の友(5件のレビュー)
    369税込406
    1パック(6g)
    当日出荷
    簡単に素早く補修ができます。 かくれん棒同士で調色ができます。 施工後の収縮、ひび割れは、ほとんどありません。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 床暖房のフローリングには「かくれん棒フローリング用」をご使用下さい。
    成分パラフィンワックス、流動パラフィン、牛脂硬化油、合成酸化鉄、酸化チタン、カーボンブラック危険物の類別非危険物
  • アイボルト(スチール製) TRUSCO

    アイボルト(スチール製)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
    材質スチール表面処理ユニクロメッキ
  • スチール ロングアイボルト TRUSCO

    スチール ロングアイボルト

    TRUSCO(13件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    首下が長いので、厚みのある部品に使用出来ます。6角ナット
    材質スチール表面処理ユニクロメッキ
  • アルミパンチング板 PAシリーズ タカチ電機工業

    アルミパンチング板 PAシリーズ

    タカチ電機工業(14件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
  • VブロックB型 ナベヤ

    VブロックB型

    ナベヤ(8件のレビュー)
    11,900税込13,090
    1セット(2個)
    当日出荷から88日以内出荷
    2個の基準面aに対するV溝ペア差はMC0.05、GSFS0.03です。
    材質FC250熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
  • ABボード 光

    ABボード

    789税込868
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    フックや、ドアノブなどに掛けられる鎖付の標示プレートです 無地なので切り文字などで自由にメッセージをレイアウトできます
    材質アクリル奥行(mm)3
  • 平ベルトアクリルカラー ユタカメイク

    平ベルトアクリルカラー

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    259税込285
    1袋
    当日出荷から4日以内出荷
    用途手芸・インテリア・ファッションに材質アクリル
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 雨樋金具 軒とい用 半丸 ツルヅメ波受 オーティス

    雨樋金具 軒とい用 半丸 ツルヅメ波受

    オーティス(10件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具。 垂木に釘打ちし、軒といを固定する金具です。
    用途軒樋の固定
  • カラーアーム棚受 ケイ・ジー・ワイ工業

    カラーアーム棚受

    ケイ・ジー・ワイ工業(13件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    どこにでもOK! 洗練されたシンプルでスタイリッシュなデザイン。
    付属品取付ビス材質スチール(粉体塗装)板厚(mm)2
  • OA型屋外用小型ボックス 木製基板付 日東工業

    OA型屋外用小型ボックス 木製基板付

    日東工業(4件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1面
    当日出荷から4日以内出荷
    モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
    板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2保護等級IP44扉開閉方式片開設置場所屋外塗装粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロック アダプター メネジ ステンレススチール SST[633-AB] TOYOX(トヨックス)

    カムロック アダプター メネジ ステンレススチール SST[633-AB]

    TOYOX(トヨックス)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】SCS14使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合
  • (I/X)ヒラザガネ(コガタマル) 12MM 410AB1200 Kawasaki

    (I/X)ヒラザガネ(コガタマル) 12MM 410AB1200

    Kawasaki
    139税込153
    1個
    5日以内出荷
    代表車種COMMON
  • アシストベルト 中旺ヘルス

    アシストベルト

    中旺ヘルス
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    腰と背中の負担をダブルでアシストし、負担を軽減します。2重式サポートベルト付きで骨盤をしっかりと固定します。高い通気性で快適に過ごせます。
  • 400mm 腕カバー(白・使い捨て/100枚) エスコ

    400mm 腕カバー(白・使い捨て/100枚)

    エスコ(2件のレビュー)
    3,740税込4,114
    1個
    当日出荷
    ホワイトサイズフリー材質PPスパンボンド不織布エスコ品番EA355AB-12W寸法(mm)180×400
  • アルミ パークベンチ YAMAZEN(山善)

    アルミ パークベンチ

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ゆったりリラックスできるガーデンベンチ。休憩所などのベンチとしても最適。お庭やベランダを憩いの場にもできます。錆びにも強いアルミ製。
    用途現場や工場の休憩場所に。ベランダや庭での腰掛用に。屋外の喫煙所のイスとしても。アルミベンチ、ガーデンベンチ、ガーデンチェアとして。座面高さ(mm)390
  • ドライブロックバス用アルミブロック アズワン

    ドライブロックバス用アルミブロック

    アズワン
    24,900税込27,390
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    外形寸法(mm)108×108×80
  • 銅丸棒 エスコ

    銅丸棒

    エスコ
    4,070税込4,477
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電気・熱の伝導性に優れています。
    用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • ボールバルブ   2MXH9 SK11

    ボールバルブ 2MXH9

    SK11
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。ホースニップルで直接接続します。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
    用途エアー配管継手。材質真鍮接続ねじおねじR1/4(PT1/4)適合流体空気バルブ種類ボールバルブタケノコ外径(Φmm)9
  • 水だしボトル HARIO

    水だしボトル

    HARIO(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    横置き保存ができる角型ボトル。本体ボトル部分がPCT樹脂の角型ボトルです。 注ぎ口内側にフィルターが付いているので水出し茶を作ることもできます。 注口部分にフィルターがセットされているのでそのまま注げます。 1200mlの大容量なので、水出し茶はもちろんフレーバーウォーターをたっぷり作って保存して置けます。 冷蔵庫の棚に横置き保存ができます。冷蔵庫のドアポケットにも収納OK。
    容量(L)1.2材質(本体)PCT樹脂、(注口・キャップ・フィルター)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーンゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×320特性食洗機OK
  • 1個スイッチボックス用フタ ホワイト マサル工業

    1個スイッチボックス用フタ ホワイト

    マサル工業
    419税込461
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 2.0穴x120mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    2.0穴x120mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    2,780税込3,058
    1個
    翌日出荷
    取付ねじM12×1.25仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール
  • 管用平行ネジプラグゲージ PF 測範社

    管用平行ネジプラグゲージ PF

    測範社
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    管、管用部品、流体機器等の接続に用いる耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。JIS B 0202 付属書。旧JIS規格
  • 部品 エアインパクトドライバ WH12AB2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 エアインパクトドライバ WH12AB2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    149税込164
    1個
    翌々日出荷
  • KAB エアーブリーザ 関東機材

    KAB エアーブリーザ

    関東機材
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷
  • サドル3分ボルトタイプ 未来工業

    サドル3分ボルトタイプ

    未来工業
    6,998税込7,698
    1セット(10個)
    翌日出荷
    冷媒管及びスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。 壁から冷媒管の間隔が調整可能です。
    材質ステンレス製種類ダクト
  • ステンレスチューブ保護チェーン 水本機械製作所

    ステンレスチューブ保護チェーン

    水本機械製作所
    12,980税込14,278特価
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
  • ダイヤモンド砥石 TRUSCO

    ダイヤモンド砥石

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    付属品サビ取り液、砥石台材質砥材:ダイヤモンド、本体:一般構造用炭素鋼(SS400)長さ(mm)210幅(mm)75厚さ(mm)11
  • Kabette(カベッテ) ギザギザ棚受 WAKI(和気産業)

    Kabette(カベッテ) ギザギザ棚受

    WAKI(和気産業)
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    壁面を演出する収納金具「Kabette(カベッテ)」の棚受です。おしゃれな収納を作ることが出来ます。 。線材を利用した金具なので、見た目もスッキリ!シンプルなデザインでお部屋にマッチします。「Kabette(カベッテ)」ギザギザ棚受は1X4材、合板などをビスで固定します。「Kabette(カベッテ)」ギザギザ棚支柱に差込んで棚を固定します。「Kabette(カベッテ)」ギザギザ棚支柱と一緒にご使用ください。
    用途お部屋、玄関、キッチン、洗面所など、オシャレな収納空間を作る事ができます。線径(Φmm)約5穴径(Φmm)約4付属品ビス
  • バイアス 渡辺布帛

    バイアス

    渡辺布帛(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻(25m)
    当日出荷から3日以内出荷
    テープ状なのでカットしてすぐに使えます。 一番伸びがあります。若干の伸びが必要な所や、袖ぐりなどの大きなカーブに。
    用途肩、衿、袖ぐり、スカート取り付け部分やポケットの裏などの保形、補強に。材質ポリエステル65%・綿35%
  • ACS711KLCTR-12AB-T ALLEGRO MICRO SYSTEMS

    ACS711KLCTR-12AB-T

    ALLEGRO MICRO SYSTEMS
    339税込373
    1個
    7日以内出荷
  • 高純度アルミナ乳棒 アズワン

    高純度アルミナ乳棒

    アズワン
    25,200税込27,720
    1個
    当日出荷
    ダイアモンドに次ぐ硬度を持ち、コンタミネーション混入を防ぎます。
    硬度【ビッカーズ】HV1450比重【真】3.9化学組成Al2O3/99.7%以上
  • 400mm 腕カバー(青・使い捨て/100枚) エスコ

    400mm 腕カバー(青・使い捨て/100枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,740税込4,114
    1個
    欠品中
    ライトブルーサイズフリー材質PPスパンボンド不織布エスコ品番EA355AB-12B寸法(mm)180×400
  • NPT 1/8”xNPT 1/4” NPTブッシング エスコ

    NPT 1/8”xNPT 1/4” NPTブッシング

    エスコ(2件のレビュー)
    300税込330
    1個
    当日出荷
    形状ブッシングエスコ品番EA442AB-12材質真鍮質量(g)22.5六角対辺(mm)17.5寸法A(mm)15.5寸法B(mm)23.4めねじサイズNPT1/8”おねじサイズNPT1/4”
...