カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • ケーブルタイ/結束バンド(2)
    • マウントベース(結束バンド固定具)(2)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
最高使用温度(℃)
85
ブランド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・TRUSCO・三菱電機・エーワン[不織布]・アズワン・サンワサプライ・PLUS(プラス)[文具]・SCULPS・ユーボン・SANDVIK・多摩興業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ab190」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)
    849税込934
    1袋(100本)
    当日出荷から8日以内出荷
    インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
    材質66ナイロン乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ ABシリーズ 黒

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(100本)
    当日出荷
    屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
    材質66ナイロン種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • 自立式チャック付きアルミ袋 アズワン

    自立式チャック付きアルミ袋

    アズワン(9件のレビュー)
    1,010税込1,111
    1袋(25枚)
    当日出荷
    入数(枚)25
  • 装飾平小ねじ すり割りコイン M5 TRUSCO

    装飾平小ねじ すり割りコイン M5

    TRUSCO
    269税込296
    1個
    当日出荷
    装飾用の平小ねじです。
    用途化粧ねじとして。材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ厚さ(mm)52018年トラスコ掲載ページ2 0414
  • 装飾平小ねじ すり割りコイン(真鍮クロームメッキ) SCULPS

    装飾平小ねじ すり割りコイン(真鍮クロームメッキ)

    SCULPS
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
    頭部に割りが入っており、硬貨で回すことが出来ます。
    穴の形状すりわり表面処理クロームメッキ材質(本体)真鍮種類丸形頭部形状取付部おねじ材質(取付部)真鍮
  • 連調GカットAB埋込190幅 三菱電機

    連調GカットAB埋込190幅

    三菱電機
    31,980税込35,178
    1個
    13日以内出荷
    独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを抑制 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定GカットAB埋込190幅 三菱電機

    固定GカットAB埋込190幅

    三菱電機
    33,980税込37,378
    1個
    13日以内出荷
    A・B方向の光を制御し、まぶしさを抑制。 従来ルーバ付器具からのリニューアルにおすすめです。 段調光機能付固定出力形 グレアカット[ABタイプ]ライトユニット搭載 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを制御 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/104°光色昼白色 (5000K)
  • 固定GカットAB埋込190幅 三菱電機

    固定GカットAB埋込190幅

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1個
    13日以内出荷
    独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを抑制 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • マウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マウントベース

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(100個)
    当日出荷
    インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
    用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロンテープ地色白色種類標準グレード
  • マウントベース 66ナイロン MBシリーズ ユーボン

    マウントベース 66ナイロン MBシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    539税込593
    1袋(10個)
    当日出荷
    結束バンドと併用して配線を固定するアクセサリです。 用途に合わせて粘着テープのタイプを選べます。 粘着テープのほかにねじ止めタイプもご用意しております。
    材質66ナイロン
  • はさみ フィットカットカーブ スタンダード 抗菌グリップ ロング PLUS(プラス)[文具]

    はさみ フィットカットカーブ スタンダード 抗菌グリップ ロング

    PLUS(プラス)[文具]
    479税込527
    1個
    当日出荷
    優れた切れ味はそのまま 新聞・雑誌の切り抜きに便利なロングタイプ 抗菌剤配合の樹脂で、共用での使用でも安心! 根本から刃先までサクサク切れる! 刃の開き角度が常に一定の「ベルヌーイカーブ刃」 細菌の増殖を抑制する「抗菌グリップ」 (抗菌剤メーカーの推奨添加率で抗菌剤を配合) がたつきの発生を抑え、滑らかな使い心地が持続する「がたつき防止リング」。やわらかい材質で指への負担を軽減する「低反発グリップ」 小指を添えてより安定した握り方ができる滑り止め 刃先が丸いので安心 新聞・雑誌の切り抜きに便利
    ブルー刃渡り(mm)75板厚(mm)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×13×189材質刃・カシメピン:ステンレス鋼、グリップ:ABS+TPE、がたつき防止リング:POMグリーン購入法適合仕様ロング全長(mm)189繰り返し・詰め替え対応
  • サーモスタット PK付 多摩興業

    サーモスタット PK付

    多摩興業(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
    タイプサーモスタット:In-Line Type(インライン型)
  • 不織布バッグ ベーシックトート100 エーワン[不織布]

    不織布バッグ ベーシックトート100

    エーワン[不織布]
    3,500税込3,850
    1個(20枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    不織布製で風合いが良く持ちやすいバッグです。
    用途カタログや書類の持ち運びに材質ポリプロピレン
  • バッグ エーワン[不織布]

    バッグ

    エーワン[不織布]
    29,980税込32,978
    1箱(10袋×20枚)
    4日以内出荷
    不織布製で風合いが良く持ちやすいバッグです。
    用途カタログや書類の持ち運びに。材質ポリプロピレン
  • CoroCut(R) 2端面溝入れ加工用カッティングヘッド SANDVIK

    CoroCut(R) 2端面溝入れ加工用カッティングヘッド

    SANDVIK
    62,980税込69,278
    1個
    14日以内出荷
    角度(°)90クランプクランプシャンク高さ(mm)0.1
  • 液晶保護抗菌フィルム サンワサプライ

    液晶保護抗菌フィルム

    サンワサプライ
    7,998税込8,798
    1個
    17日以内出荷
    「銀微粒子を精密に塗布する技術」を活かし、超親水バインダーに銀系抗菌剤を組み合わせる新発想で、従来技術に対し、約100倍の高い抗菌性能と、長時間の持続性を実現。液晶ディスプレイ向け保護フィルムとして高い基本性能を達成。フィラーレスの内部散乱型として、ギラツキを抑えたアンチグレア。親水コートにより、皮脂汚れも落としやすく、指紋も目立ちにくい。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。 両面テープなどは不要です。 タッチパネル対応。 ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。 付属品のヘラを使用して、キレイに貼り付けができます。
    厚さ(mm)約0.155(セパレーター含まず)厚さ(μm)抗菌ハードコート層:5、基材(PETフィルム):100、粘着層(シリコーン系):50、セパレーター(PETフィルム):75耐久性サイクルサーモ(-30℃16hr~60℃16hr×4サイクル)外観、抗菌性能に劣化無し90℃DRY100hr外観、抗菌性能に劣化無し40℃80%5d外観、抗菌性能に劣化無しキセノンウェザーメーター(蛍光灯500lux1年相当)外観、抗菌性能に劣化無し(※Fujifilmの研究所によるカタログスペックであり、保証値ではありません。)タッチパネル方式対応耐薬品性耐次亜塩素酸(ピューラックス)外観、抗菌性能に劣化無し、耐アルコール(IPA)外観、抗菌性能に劣化無し材質接着面/シリコン膜、外側/PETセット内容フィルム本体×1、貼り付け用ヘラ×1、取扱説明書×1
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】

    三菱電機
    41,980税込46,178
    1セット
    92日以内出荷
    仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)2.7平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)190×1257RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 20形 埋込形 190幅 グレアカット[AB]タイプ 【受注生産品】 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 20形 埋込形 190幅 グレアカット[AB]タイプ 【受注生産品】

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1セット
    92日以内出荷
    仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:自己点検リモコンRZB03サイズ20形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ非常時LED一般出力タイプ取付方式埋込形シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.8平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000電池4H15DB(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1077埋め込み寸法(mm)190×639光色昼白色非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 グレアカット[AB](省電力)タイプ 【受注生産品】 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 グレアカット[AB](省電力)タイプ 【受注生産品】

    三菱電機
    45,980税込50,578
    1セット
    92日以内出荷
    仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)2.7平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)190×1257RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ