カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 制御機器(3)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ab200w」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)
719税込791
1袋(100本)
当日出荷
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
L Series(LEY25DAB) SMCL Series(LEY25DAB)SMC
74,980税込82,478
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
Nexperia 2チャンネル 双方向 TVSダイオード, 200W, 70V, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB) nexperiaNexperia 2チャンネル 双方向 TVSダイオード, 200W, 70V, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)nexperia
959税込1,055
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シリーズ最大クランピング電圧 = 70V最小ブレークダウン電圧 = 25.4V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23 (TO-236AB)最大逆スタンドオフ電圧 = 24Vピン数 = 3ピークパルスパワー消費 = 200W最大ピークパルス電流 = 3AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃幅 = 1.4mmPESD1CAN、CANバスESD保護ダイオード、Nexperia. PESD1CANは、小型のSOT23 (TO-236AB)表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収められており、2つの車載コントローラエリアネットワーク(CAN)バスラインを静電気放電(ESD)やその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~)CKD
14,188税込15,607特価
1個
当日出荷から49日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)CKD(1件のレビュー)
14,188税込15,607
1個
当日出荷から29日以内出荷
接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-1~3-~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-1~3-~)CKD
7,900税込8,690特価
1個
当日出荷から19日以内出荷
AG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKDAG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)CKD(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から16日以内出荷
弁構造直動式ポペット構造
LANアダプター EA759GYシリーズ エスコLANアダプター EA759GYシリーズエスコ
4,270税込4,697
1個
翌日出荷
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。
H Series(HRSH200) SMCH Series(HRSH200)SMC
2,098,000税込2,307,800
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
冷却能力(kW)20
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-1~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-1~)CKD
7,900税込8,690
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 324V, SMCJ200A LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 324V, SMCJ200ALITTELFUSE
459税込505
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 324V最小ブレークダウン電圧 = 224V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 200Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 4.6A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃最大逆漏れ電流 = 1μASMT単方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、LittelfuseRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 2チャンネル 双方向 TVSダイオード nexperiaNexperia 2チャンネル 双方向 TVSダイオードnexperia
1,198税込1,318
1袋(20個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低GWP冷媒対応 冷凍式サーモチラー インバータタイプ 水冷200V仕様 HRSHF Series SMC低GWP冷媒対応 冷凍式サーモチラー インバータタイプ 水冷200V仕様 HRSHF SeriesSMC
3,698,000税込4,067,800
1個
60日以内出荷
・各国の冷媒規制に対応( R32冷媒)GWP:675。・省エネ性能UP(消費電力削減・t-CO2/年削減量)。・温度安定性±0.1℃。・冷却能力UPオプション(HRSHF200-A-20オプションP選択時)。・既存機種からのスムーズな切り替えが可能。・従来と同一の操作性。・冷却能力15kW~30kWまでラインナップ
質量(kg)(乾燥状態)191電源三相AC200V(50Hz) 三相AC200~230V(50Hz)冷却方式水冷冷凍式使用冷媒R32(HFC,GWP:675)設定温度(℃)5~35温度制御方式PID制御使用周囲温度(℃)2~45 (標高:3000m未満)設定圧力範囲(MPa)0.1~0.5RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4ポンプ吐出量(L/min)45(0.45MPa)冷媒封入量(kg)1.43安定性±0.1℃