カテゴリ

  • オフィス家具(18)
  • バイク部品(13)
  • 制御機器(9)
  • 建築金物(9)
  • 溶接用品(8)
  • 安全用品(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 農業機械(4)
  • 厨房用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)

「ab21」の検索結果

関連キーワード
122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AB21シリーズ マルチレックスバルブ CKD

    AB21シリーズ マルチレックスバルブ

    CKD(13件のレビュー)
    1,838税込2,022
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    リード線長さ(mm)250
  • カムロック アダプター メネジ アルミ合金 AL[633-AB] TOYOX(トヨックス)

    カムロック アダプター メネジ アルミ合金 AL[633-AB]

    TOYOX(トヨックス)(8件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
  • 自立式チャック付きアルミ袋 アズワン

    自立式チャック付きアルミ袋

    アズワン(9件のレビュー)
    1,218税込1,340
    1袋(25枚)
    当日出荷
    入数(枚)25
  • ステンレスボルトM12 タナカ

    ステンレスボルトM12

    タナカ(6件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    材質JIS G 4308 SUS304(18-8)ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーアーム棚受 ケイ・ジー・ワイ工業

    カラーアーム棚受

    ケイ・ジー・ワイ工業(13件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    どこにでもOK! 洗練されたシンプルでスタイリッシュなデザイン。
    付属品取付ビス材質スチール(粉体塗装)板厚(mm)2
  • カムロック アダプター メネジ ステンレススチール SST[633-AB] TOYOX(トヨックス)

    カムロック アダプター メネジ ステンレススチール SST[633-AB]

    TOYOX(トヨックス)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】SCS14使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合
  • NABシリーズ シリンダバルブ 2ポート弁 CKD

    NABシリーズ シリンダバルブ 2ポート弁

    CKD(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から86日以内出荷
    ポート数2
  • かくれん棒BP 保護液 建築の友

    かくれん棒BP 保護液

    建築の友
    389税込428
    1パック(6g)
    当日出荷
    かくれん棒で補修した部分が他へ付着するのを防ぎます。
    成分合成樹脂(アクリル樹脂)、有機溶剤、水危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5mL危険物の性状水溶性
  • 210型 プッシュツマミ(面付タイプ) 川喜金物(SOWA)

    210型 プッシュツマミ(面付タイプ)

    川喜金物(SOWA)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    【用途】家具などに使用する面付タイプのプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。
    用途【仕様】。適合扉厚:20mm~43mm付属品【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30
  • USB2.0ケーブル(A to B) BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0ケーブル(A to B)

    BUFFALO(バッファロー)
    569税込626
    1台
    翌日出荷
    USB2.0対応USBケーブル(A to Bタイプ)。480Mbpsの高速伝送対応
    コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSB Type-Bを持つプリンター、ハードディスクなどインターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.5変換タイプオス-オス
  • グリーンフレームエンドカバー(イエロー) SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームエンドカバー(イエロー)

    SUS(エスユーエス)
    132税込145
    1個
    当日出荷
    フレーム端面を保護するためのカバーです。 中空を利用して簡単なツール差しなどとしてもご使用いただけます。
    適合グリーンフレームN材質軟質塩ビ質量(g)4シリーズGF
  • 平面ハンドル ホシモト

    平面ハンドル

    ホシモト
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    左右兼用設計(左右の変更は、止め金を裏返します)。丸みをつけてスマートなデザイン。本体裏面は一体物となっており安全性を高めました。
    用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 装飾平小ねじ 縦目ローレット(真鍮クロームメッキ) SCULPS

    装飾平小ねじ 縦目ローレット(真鍮クロームメッキ)

    SCULPS(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    縦目に入れられたローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。
    材質真鍮クロームメッキ表面処理クロームメッキ頭部形状
  • ボールバルブ 切替2F SK11

    ボールバルブ 切替2F

    SK11
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    流体の切替えようとしてご使用いただけます。右へ流すか左へ流すかコックを回して切替えができます。
    用途エアー配管継手。材質真鍮取付ねじ【本体下部】R1/4(PT1/4)ねじサイズ【本体下部】(分岐ねじ)Rc1/4(PT1/4)バルブ種類ボールバルブ
  • 装飾平小ねじ 縦目ローレット M6 TRUSCO

    装飾平小ねじ 縦目ローレット M6

    TRUSCO(2件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    装飾用の平小ねじです。
    用途化粧ねじとして。材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ厚さ(mm)62018年トラスコ掲載ページ2 0414
  • プッシュワンウェイ排水栓用押しボタン INAX(LIXIL)

    プッシュワンウェイ排水栓用押しボタン

    INAX(LIXIL)
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    外径(Φmm)35材質ステンレス+樹脂適合PBF-9R/CH,PBF-10R/CH専用
  • Kabette(カベッテ) ギザギザ棚受 WAKI(和気産業)

    Kabette(カベッテ) ギザギザ棚受

    WAKI(和気産業)
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    壁面を演出する収納金具「Kabette(カベッテ)」の棚受です。おしゃれな収納を作ることが出来ます。 。線材を利用した金具なので、見た目もスッキリ!シンプルなデザインでお部屋にマッチします。「Kabette(カベッテ)」ギザギザ棚受は1X4材、合板などをビスで固定します。「Kabette(カベッテ)」ギザギザ棚支柱に差込んで棚を固定します。「Kabette(カベッテ)」ギザギザ棚支柱と一緒にご使用ください。
    用途お部屋、玄関、キッチン、洗面所など、オシャレな収納空間を作る事ができます。線径(Φmm)約5穴径(Φmm)約4付属品ビス
  • 2ピン型イヤホンマイク EME21AB (業務用・ブラック) アルインコ

    2ピン型イヤホンマイク EME21AB (業務用・ブラック)

    アルインコ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    イヤホンやマイク部の線材が丈夫な業務仕様イヤホンマイクです。 PTTロックボタンが搭載、一度送信ボタンを押すだけで送信保持が可能でハンズフリー送信が可能です。 マイクゲインが3段階切り替え可能、状況に応じて変更し通信の質を改善することが出来ます。 背面に回転クリップが付属、取り付け角度が調整できます。 同時通話にも対応します。
    トラスコ品番854-8203適合機種DJ-PB20(B/R/W/Y)、DJ-PB20(BA/RA/WA/YA)、DJ-PC27(BA/RA/SA/YA)、DJ-CH1、DJ-CH201(B/S)、DJ-CH202(L/M/S)、DJ-CH271(B/S)、DJ-CH272(L/M/S)、DJ-PX31(B/S)、DJ-PX32(B/S)、DJ-TX31、DJ-RX31、DJ-TX32、DJ-RX32、DJ-P921(L/S)等、2ピンプラグを採用したアルインコ機種全般RoHS指令(10物質対応)対応イヤホン形状カナル型
  • ポスターサインフレーム 河淳

    ポスターサインフレーム

    河淳
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    フレームを細くしたスリムなデザインで掲示物を美しくディスプレイします。
    付属品透明カバー、吊金具、ねじ、ナット、ひも付材質(本体)アルミ、(背面ボード)PP
  • テイコブ 楽々入浴用介助ベルト 幸和製作所

    テイコブ 楽々入浴用介助ベルト

    幸和製作所
    8,798税込9,678
    1個
    6日以内出荷
    手にやさしいソフト素材を使用しています。 バックル固定なのでワンタッチで着脱できます。 ソフトなクッション入りで、腰への負担を軽減します。
    材質(表地)ポリプロピレン、(裏地)ポリエステル、(持ち手)ポリプロピレン、ポリエステル寸法(幅W×長さL)(cm)10×125適応胴囲(cm)60~110松吉医科器械コード23-6253-00
  • 防爆ダブルオープンエンドレンチ Ampco

    防爆ダブルオープンエンドレンチ

    Ampco
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ベリリウム銅合金
  • TAC24SWAT ExtremeBm

    TAC24SWAT

    ExtremeBm
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    コンパクトかつパワフルなフラッシュライトです。 ムラの無い光です。 ハードなボディにショックに強い構造です。
    電源リチウム電池123A(2個)別売明るさ(Lm)235全光束(Lm)235全長(mm)160材質航空機用アルミ鋼材仕様アンチリコイル搭載・強化レンズ仕様・ウォータープルーフ仕様トラスコ品番759-0598質量(g)188.4外径(Φmm)45.08収納本数(本)【123A】2照射距離(m)400連続点灯時間(時間)7
  • けがき針 エスコ

    けがき針

    エスコ
    1,080税込1,188
    1本
    翌日出荷
  • 1.8x3.6m ブルーシート(#3000/5枚) エスコ

    1.8x3.6m ブルーシート(#3000/5枚)

    エスコ
    12,200税込13,420
    1個
    翌日出荷
    グリーン購入法適合エコマーク認定認定エスコ品番EA911AB-21形状折りたたみタイプ厚さ#3000呼び寸法(縦×横)(m)1.8×3.6エコマーク認定番号07128001
  • カムロック アダプター メネジ ブロンズ BR[633-AB] TOYOX(トヨックス)

    カムロック アダプター メネジ ブロンズ BR[633-AB]

    TOYOX(トヨックス)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ブロンズ CAC406(BC6)青銅使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合
  • USB2.0ケーブル(A to B) 1m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0ケーブル(A to B) 1m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    429税込472
    1台
    翌日出荷
    。USB2.0対応USBケーブル(A to Bタイプ)。480Mbpsの高速伝送対応
    ブラックケーブル長(m)1転送速度(Mbps)480Mbps
  • M 6x150mm ボールタップアーム エスコ

    M 6x150mm ボールタップアーム

    エスコ
    535税込589
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA472AB-21
  • 130x 75mm ツールホルダー エスコ

    130x 75mm ツールホルダー

    エスコ
    1,270税込1,397
    1個
    翌日出荷
    底部は貫通しています。
    材質ポリプロピレン仕様カラビナ付(アルミ製)エスコ品番EA925AB-21寸法(mm)75×130ベルト幅(mm)80開口幅(mm)17
  • エポックDLCコートエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックDLCコートエンドミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃数2
  • GNABシリーズ 小形シリンダバルブ マニホールド CKD

    GNABシリーズ 小形シリンダバルブ マニホールド

    CKD
    4,813税込5,294
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ポート数2
  • 工業用洗浄剤(エンジンルーム用) エスコ

    工業用洗浄剤(エンジンルーム用)

    エスコ
    12,400税込13,640
    1缶(1箱)
    翌日出荷
    アルカリ性。重機、建機、金属・プラスチック部分、エンジンルームの頑固な油汚れに最適。焼き付いた頑固な油汚れをしっかりと洗浄できます。コンクリート床面など多目的に使用できます。
    成分界面活性剤[ポリオキシエチレンアルキルエーテル(3%)]、水酸化ナトリウム(2.8%)液性アルカリ性内容量(kg)20希釈原液~20倍繰り返し・詰め替え対応
  • ホイールクリーナー エスコ

    ホイールクリーナー

    エスコ
    3,650税込4,015
    1本
    翌日出荷
    中性。アルカリ性で頑固なホイール汚れをしっかり浮かせることで、確実に汚れを落とします。豊かな泡立ちで泡切れもよく、柑橘系の爽やかな香り成分が含まれています。希釈せず、原液のままご使用ください。ドイツ生まれのホイールクリーナーです。輸入車の真っ黒なホイール汚れもしっかり落とします。
    材質水、界面活性剤等質量(g)3100内容量(L)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×110×220危険物の類別非危険物
  • 装飾平小ねじ 縦目ローレット 低頭(真鍮クロームメッキ) SCULPS

    装飾平小ねじ 縦目ローレット 低頭(真鍮クロームメッキ)

    SCULPS
    239税込263
    1個
    翌々日出荷
    縦目に入れられたローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。低頭タイプ。
    材質真鍮クロームメッキねじピッチ(mm)1.0ねじ径M6表面処理クロームメッキ頭部形状低頭頭部高さ(mm)3ねじの呼びM6
  • Apem トグルスイッチ モーメンタリーOff-モーメンタリ 単極双投(SPDT) パネルマウント APEM

    Apem トグルスイッチ モーメンタリーOff-モーメンタリ 単極双投(SPDT) パネルマウント

    APEM
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    定格電圧(V)30dc、125ac、250ac材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作モーメンタリ-Off-モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントターミナル形状Solder Lugコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5
  • カーシャンプー(撥水コート) エスコ

    カーシャンプー(撥水コート)

    エスコ
    3,410税込3,751
    1本
    翌日出荷
    弱アルカリ性。撥水タイプ。ノンコンパウンド。ドイツ生まれのカーシャンプーです。洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。ワックス成分配合、撥水コートにより艶のある仕上がりとなります。豊かな泡立ちで泡切れもよく、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。希釈せず、原液のままご使用ください。
    材質水、界面活性剤等質量(g)3100内容量(L)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×110×220危険物の類別非危険物
  • オプションボード(CPUユニット用) omron(オムロン)

    オプションボード(CPUユニット用)

    omron(オムロン)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から69日以内出荷
    絶縁方式非絶縁
  • アナログオプションボード omron(オムロン)

    アナログオプションボード

    omron(オムロン)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    仕様オプションボードスロットに装着可能。
  • クラシカル2ミラー TANAX(タナックス)[バイク用品]

    クラシカル2ミラー

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    主な適合車種汎用
  • Sタイプ ステンレス 北陸型正面打 上向 勾配なし オーティス

    Sタイプ ステンレス 北陸型正面打 上向 勾配なし

    オーティス
    589税込648
    1個
    4日以内出荷から30日以内出荷
    シルバー適合サイズ樋:正105材種貝:4.0×13mm表面仕上げSUS304素地
  • Sタイプ ステンレス 北陸型正面打 下向 勾配なし オーティス

    Sタイプ ステンレス 北陸型正面打 下向 勾配なし

    オーティス
    589税込648
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    シルバー適合サイズ樋:正105材種貝:4.0×13mm表面仕上げSUS304素地