カテゴリ

  • 自動車純正部品(39)
  • 厨房用品(30)
  • バイク純正部品(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • オフィス家具(18)
  • 制御機器(17)
  • バイク部品(13)
  • 建築金物(9)
  • 溶接用品(8)
  • 安全用品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • メカニカル部品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 切削工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 農業機械(4)
  • 作業工具(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 測定用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 住設機器(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ab21」の検索結果

関連キーワード
269件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AB21シリーズ マルチレックスバルブ CKD

    AB21シリーズ マルチレックスバルブ

    CKD(13件のレビュー)
    1,838税込2,022
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    リード線長さ(mm)250
  • 直動式2ポート電磁弁 AB21シリーズ CKD

    直動式2ポート電磁弁 AB21シリーズ

    CKD
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    材質ボディ:黄銅、シール:フッ素ゴム、ポート数2定格電圧(V)DC12接続口径(Rc)1/8最高使用圧力(MPa)1.5オリフィス径(Φmm)4使用流体空気・水・灯油・油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~40(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)3(水圧にて)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動形ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下周囲温度(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロック アダプター メネジ アルミ合金 AL[633-AB] TOYOX(トヨックス)

    カムロック アダプター メネジ アルミ合金 AL[633-AB]

    TOYOX(トヨックス)(8件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
  • 自立式チャック付きアルミ袋 アズワン

    自立式チャック付きアルミ袋

    アズワン(9件のレビュー)
    1,218税込1,340
    1袋(25枚)
    当日出荷
    入数(枚)25
  • ステンレスボルトM12 タナカ

    ステンレスボルトM12

    タナカ(6件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    材質JIS G 4308 SUS304(18-8)ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーアーム棚受 ケイ・ジー・ワイ工業

    カラーアーム棚受

    ケイ・ジー・ワイ工業(13件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    どこにでもOK! 洗練されたシンプルでスタイリッシュなデザイン。
    付属品取付ビス材質スチール(粉体塗装)板厚(mm)2
  • CKD ソレノイドバルブ 24 V dc21.5 Mpa CKD

    CKD ソレノイドバルブ 24 V dc21.5 Mpa

    CKD
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    直動式2方弁 AB21。直動式2ポート電磁弁 配線が容易なリード線付
    仕様●電源電圧:24 V dc●ポート数:2●操作:ダイレクト●接続:1/4 in Rc メス●呼び径:1/4インチ●デフォルト バルブ位置:NC●使用流体/用途:空気, 油, 水●タイプ:2/2●オリフィス直径:2mm●ボディ材質:アルミニウム,真鍮●最大使用圧力:1.5 Mpa●操作温度範囲:-20 → +50℃●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+50℃●コード番号:500-4619アズワン品番65-7923-45
  • カムロック アダプター メネジ ステンレススチール SST[633-AB] TOYOX(トヨックス)

    カムロック アダプター メネジ ステンレススチール SST[633-AB]

    TOYOX(トヨックス)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】SCS14使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合
  • NABシリーズ シリンダバルブ 2ポート弁 CKD

    NABシリーズ シリンダバルブ 2ポート弁

    CKD(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から86日以内出荷
    ポート数2
  • かくれん棒BP 保護液 建築の友

    かくれん棒BP 保護液

    建築の友
    389税込428
    1パック(6g)
    当日出荷
    かくれん棒で補修した部分が他へ付着するのを防ぎます。
    成分合成樹脂(アクリル樹脂)、有機溶剤、水危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5mL危険物の性状水溶性
  • 210型 プッシュツマミ(面付タイプ) 川喜金物(SOWA)

    210型 プッシュツマミ(面付タイプ)

    川喜金物(SOWA)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    【用途】家具などに使用する面付タイプのプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。
    用途【仕様】。適合扉厚:20mm~43mm付属品【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30
  • USB2.0ケーブル(A to B) BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0ケーブル(A to B)

    BUFFALO(バッファロー)
    569税込626
    1台
    翌日出荷
    USB2.0対応USBケーブル(A to Bタイプ)。480Mbpsの高速伝送対応
    コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSB Type-Bを持つプリンター、ハードディスクなどインターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.5変換タイプオス-オス
  • CKD ソレノイドバルブ 100 V ac21.5 Mpa CKD

    CKD ソレノイドバルブ 100 V ac21.5 Mpa

    CKD
    1,998税込2,198
    1個
    11日以内出荷
    直動式2方弁 AB21。直動式2ポート電磁弁 配線が容易なリード線付
    仕様●電源電圧:100 V ac●ポート数:2●操作:ダイレクト●接続:1/4 in Rc メス●呼び径:1/4インチ●デフォルト バルブ位置:NC●使用流体/用途:空気, 油, 水●タイプ:2/2●オリフィス直径:2mm●ボディ材質:アルミニウム,真鍮●最大使用圧力:1.5 Mpa●操作温度範囲:-20 → +50℃●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+50℃●コード番号:500-4603アズワン品番65-8038-82
  • グリーンフレームエンドカバー(イエロー) SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームエンドカバー(イエロー)

    SUS(エスユーエス)
    132税込145
    1個
    当日出荷
    フレーム端面を保護するためのカバーです。 中空を利用して簡単なツール差しなどとしてもご使用いただけます。
    適合グリーンフレームN材質軟質塩ビ質量(g)4シリーズGF
  • 平面ハンドル ホシモト

    平面ハンドル

    ホシモト
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    左右兼用設計(左右の変更は、止め金を裏返します)。丸みをつけてスマートなデザイン。本体裏面は一体物となっており安全性を高めました。
    用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 装飾平小ねじ 縦目ローレット(真鍮クロームメッキ) SCULPS

    装飾平小ねじ 縦目ローレット(真鍮クロームメッキ)

    SCULPS(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    縦目に入れられたローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。
    材質真鍮クロームメッキ表面処理クロームメッキ頭部形状
  • ボールバルブ 切替2F SK11

    ボールバルブ 切替2F

    SK11
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    流体の切替えようとしてご使用いただけます。右へ流すか左へ流すかコックを回して切替えができます。
    用途エアー配管継手。材質真鍮取付ねじ【本体下部】R1/4(PT1/4)ねじサイズ【本体下部】(分岐ねじ)Rc1/4(PT1/4)バルブ種類ボールバルブ
  • 装飾平小ねじ 縦目ローレット M6 TRUSCO

    装飾平小ねじ 縦目ローレット M6

    TRUSCO(2件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    装飾用の平小ねじです。
    用途化粧ねじとして。材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ厚さ(mm)62018年トラスコ掲載ページ2 0414
  • 中輝度通路誘導標識 壁面用 ← 100×300mm厚み1.2mm 仙台銘板

    中輝度通路誘導標識 壁面用 ← 100×300mm厚み1.2mm

    仙台銘板
    1,698税込1,868
    1枚
    翌々日出荷
    仕様中輝度(JIS Z9107適合)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品材質蓄光硬質樹脂製文字内容非常口 (左方向)サイズ(mm)100×300×1.2
  • プッシュワンウェイ排水栓用押しボタン INAX(LIXIL)

    プッシュワンウェイ排水栓用押しボタン

    INAX(LIXIL)
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    外径(Φmm)35材質ステンレス+樹脂適合PBF-9R/CH,PBF-10R/CH専用
  • ステンレスチューブ保護チェーン 水本機械製作所

    ステンレスチューブ保護チェーン

    水本機械製作所
    23,980税込26,378特価
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
  • Kabette(カベッテ) ギザギザ棚受 WAKI(和気産業)

    Kabette(カベッテ) ギザギザ棚受

    WAKI(和気産業)
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    壁面を演出する収納金具「Kabette(カベッテ)」の棚受です。おしゃれな収納を作ることが出来ます。 。線材を利用した金具なので、見た目もスッキリ!シンプルなデザインでお部屋にマッチします。「Kabette(カベッテ)」ギザギザ棚受は1X4材、合板などをビスで固定します。「Kabette(カベッテ)」ギザギザ棚支柱に差込んで棚を固定します。「Kabette(カベッテ)」ギザギザ棚支柱と一緒にご使用ください。
    用途お部屋、玄関、キッチン、洗面所など、オシャレな収納空間を作る事ができます。線径(Φmm)約5穴径(Φmm)約4付属品ビス
  • 2ピン型イヤホンマイク EME21AB (業務用・ブラック) アルインコ

    2ピン型イヤホンマイク EME21AB (業務用・ブラック)

    アルインコ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    イヤホンやマイク部の線材が丈夫な業務仕様イヤホンマイクです。 PTTロックボタンが搭載、一度送信ボタンを押すだけで送信保持が可能でハンズフリー送信が可能です。 マイクゲインが3段階切り替え可能、状況に応じて変更し通信の質を改善することが出来ます。 背面に回転クリップが付属、取り付け角度が調整できます。 同時通話にも対応します。
    トラスコ品番854-8203適合機種DJ-PB20(B/R/W/Y)、DJ-PB20(BA/RA/WA/YA)、DJ-PC27(BA/RA/SA/YA)、DJ-CH1、DJ-CH201(B/S)、DJ-CH202(L/M/S)、DJ-CH271(B/S)、DJ-CH272(L/M/S)、DJ-PX31(B/S)、DJ-PX32(B/S)、DJ-TX31、DJ-RX31、DJ-TX32、DJ-RX32、DJ-P921(L/S)等、2ピンプラグを採用したアルインコ機種全般RoHS指令(10物質対応)対応イヤホン形状カナル型
  • ポスターサインフレーム 河淳

    ポスターサインフレーム

    河淳
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    フレームを細くしたスリムなデザインで掲示物を美しくディスプレイします。
    付属品透明カバー、吊金具、ねじ、ナット、ひも付材質(本体)アルミ、(背面ボード)PP
  • 精密機械用ナベ小ねじ エスコ

    精密機械用ナベ小ねじ

    エスコ(2件のレビュー)
    105税込116
    1袋(5本)
    翌日出荷
    微細ねじ 精密機器用 上部スペースが限られた用途に
  • テイコブ 楽々入浴用介助ベルト 幸和製作所

    テイコブ 楽々入浴用介助ベルト

    幸和製作所
    8,798税込9,678
    1個
    6日以内出荷
    手にやさしいソフト素材を使用しています。 バックル固定なのでワンタッチで着脱できます。 ソフトなクッション入りで、腰への負担を軽減します。
    材質(表地)ポリプロピレン、(裏地)ポリエステル、(持ち手)ポリプロピレン、ポリエステル寸法(幅W×長さL)(cm)10×125適応胴囲(cm)60~110松吉医科器械コード23-6253-00
  • パラソルベース タカショー

    パラソルベース

    タカショー
    8,690税込9,559
    1台
    翌々日出荷
    バラをモチーフにしたアンティークなパラソルベースです。
    用途パラソルを立てる固定ベースです。材質鉄鋳物・スチール・ポリプロピレン構造組立式
  • 防爆ダブルオープンエンドレンチ Ampco

    防爆ダブルオープンエンドレンチ

    Ampco
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ベリリウム銅合金
  • TAC24SWAT ExtremeBm

    TAC24SWAT

    ExtremeBm
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    コンパクトかつパワフルなフラッシュライトです。 ムラの無い光です。 ハードなボディにショックに強い構造です。
    電源リチウム電池123A(2個)別売明るさ(Lm)235全光束(Lm)235全長(mm)160材質航空機用アルミ鋼材仕様アンチリコイル搭載・強化レンズ仕様・ウォータープルーフ仕様トラスコ品番759-0598質量(g)188.4外径(Φmm)45.08収納本数(本)【123A】2照射距離(m)400連続点灯時間(時間)7
  • けがき針 エスコ

    けがき針

    エスコ
    1,080税込1,188
    1本
    翌日出荷
  • 1.8x3.6m ブルーシート(#3000/5枚) エスコ

    1.8x3.6m ブルーシート(#3000/5枚)

    エスコ
    12,200税込13,420
    1個
    翌日出荷
    グリーン購入法適合エコマーク認定認定エスコ品番EA911AB-21形状折りたたみタイプ厚さ#3000呼び寸法(縦×横)(m)1.8×3.6エコマーク認定番号07128001
  • ルータービット(6.3R/サジ面) エスコ

    ルータービット(6.3R/サジ面)

    エスコ
    1,040税込1,144
    1本
    翌日出荷
    刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
    用途木材、デコラ、合板仕様●軸径:6mm●幅:22mm●刃長:12mm●角度:6.3R●材質:炭素工具鋼/超鋼●全長:50mm
  • オイルフィルターレンチ EA604ABシリーズ エスコ

    オイルフィルターレンチ EA604ABシリーズ

    エスコ
    5,040税込5,544
    1個
    翌日出荷
    耐久性に優れています。耐久性に優れています。電動工具と一緒に使用しないでください。
    材質スチール
  • カムロック アダプター メネジ ブロンズ BR[633-AB] TOYOX(トヨックス)

    カムロック アダプター メネジ ブロンズ BR[633-AB]

    TOYOX(トヨックス)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ブロンズ CAC406(BC6)青銅使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合
  • USB2.0ケーブル(A to B) 1m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0ケーブル(A to B) 1m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    429税込472
    1台
    翌日出荷
    。USB2.0対応USBケーブル(A to Bタイプ)。480Mbpsの高速伝送対応
    ブラックケーブル長(m)1転送速度(Mbps)480Mbps
  • 密閉容器 (ポリエチレン製) エスコ

    密閉容器 (ポリエチレン製)

    エスコ
    3,110税込3,421
    1個
    翌日出荷
    液体や粉体運搬に。耐薬品性に優れ、幅広い内容物の密閉に対応。
    材質容器:ポリエチレン、 フタ:LDPE容量(L)19.6寸法(Φ×高さH)(mm)329×332
  • M 6x150mm ボールタップアーム エスコ

    M 6x150mm ボールタップアーム

    エスコ
    535税込589
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA472AB-21
  • 130x 75mm ツールホルダー エスコ

    130x 75mm ツールホルダー

    エスコ
    1,270税込1,397
    1個
    翌日出荷
    底部は貫通しています。
    材質ポリプロピレン仕様カラビナ付(アルミ製)エスコ品番EA925AB-21寸法(mm)75×130ベルト幅(mm)80開口幅(mm)17
  • エポックDLCコートエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックDLCコートエンドミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃数2
  • タイルカーペット モードスタイル シャンハイプリーツ 川島織物セルコン

    タイルカーペット モードスタイル シャンハイプリーツ

    川島織物セルコン
    44,980税込49,478
    1箱(16枚)
    4日以内出荷
    モードスタイルは、最新鋭の織機で製作した織物を基調にデザインしたタイルカーペットです。
    材質原着ナイロン100%寸法(縦×横)(mm)500×500防炎性能試験番号E2180324全厚(mm)9面積(m2)4/箱