カテゴリ

  • 建築金物(7)
  • 安全用品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 作業工具(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 測定用品(3)
  • 切削工具(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 制御機器(2)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)

「ab21」の検索結果

関連キーワード
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AB21シリーズ マルチレックスバルブ CKDAB21シリーズ マルチレックスバルブCKD(12件のレビュー)
1,861税込2,047
1個
当日出荷から19日以内出荷
リード線長さ(mm)250
直動式2ポート電磁弁 AB21シリーズ CKD直動式2ポート電磁弁 AB21シリーズCKD
3,298税込3,628
1個
当日出荷
材質ボディ:黄銅、シール:フッ素ゴム、ポート数2定格電圧(V)DC12接続口径(Rc)1/8最高使用圧力(MPa)1.5オリフィス径(Φmm)4使用流体空気・水・灯油・油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~40(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)3(水圧にて)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動形ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下周囲温度(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応
交換用モップ(EA928AB-21用) エスコ交換用モップ(EA928AB-21用)エスコ
1,420税込1,562
1個
翌日出荷
EA928AB-21用替モップ
エスコ品番EA928AB-21B繰り返し・詰め替え対応
カムロック アダプター メネジ アルミ合金 AL[633-AB] TOYOX(トヨックス)カムロック アダプター メネジ アルミ合金 AL[633-AB]TOYOX(トヨックス)(8件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から7日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
自立式チャック付きアルミ袋 アズワン自立式チャック付きアルミ袋アズワン(8件のレビュー)
1,168税込1,285
1袋(25枚)
当日出荷
入数(枚)25
ステンレスボルトM12 タナカステンレスボルトM12タナカ(6件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質JIS G 4308 SUS304(18-8)ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応
カラーアーム棚受 ケイ・ジー・ワイ工業カラーアーム棚受ケイ・ジー・ワイ工業(13件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から3日以内出荷
どこにでもOK! 洗練されたシンプルでスタイリッシュなデザイン。
付属品取付ビス材質スチール(粉体塗装)板厚(mm)2
かくれん棒BP 保護液 建築の友かくれん棒BP 保護液建築の友
319税込351
1パック(6g)
当日出荷
かくれん棒で補修した部分が他へ付着するのを防ぎます。
成分合成樹脂(アクリル樹脂)、有機溶剤、水危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5mL危険物の性状水溶性
カムロック アダプター メネジ ステンレススチール SST[633-AB] TOYOX(トヨックス)カムロック アダプター メネジ ステンレススチール SST[633-AB]TOYOX(トヨックス)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】SCS14使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
装飾平小ねじ 縦目ローレット(真鍮クロームメッキ) SCULPS装飾平小ねじ 縦目ローレット(真鍮クロームメッキ)SCULPS(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から5日以内出荷
縦目に入れられたローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。
材質真鍮クロームメッキ表面処理クロームメッキ頭部形状
USB2.0ケーブル(A to B) BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル(A to B)BUFFALO(バッファロー)
399税込439
1台
当日出荷から8日以内出荷
USB2.0対応USBケーブル(A to Bタイプ)480Mbpsの高速伝送対応
コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSB Type-Bを持つプリンター、ハードディスクなどインターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.5変換タイプオス-オス
ボールバルブ 切替2F SK11ボールバルブ 切替2FSK11
4,498税込4,948
1個
当日出荷
流体の切替えようとしてご使用いただけます。右へ流すか左へ流すかコックを回して切替えができます。
用途エアー配管継手。材質真鍮取付ねじ【本体下部】R1/4(PT1/4)ねじサイズ【本体下部】(分岐ねじ)Rc1/4(PT1/4)バルブ種類ボールバルブ
グリーンフレームエンドカバー(イエロー) SUS(エスユーエス)グリーンフレームエンドカバー(イエロー)SUS(エスユーエス)
132税込145
1個
当日出荷
フレーム端面を保護するためのカバーです。 中空を利用して簡単なツール差しなどとしてもご使用いただけます。
適合グリーンフレームN材質軟質塩ビ質量(g)4シリーズGF
中輝度通路誘導標識 壁面用 ← 100×300mm厚み1.2mm 仙台銘板中輝度通路誘導標識 壁面用 ← 100×300mm厚み1.2mm仙台銘板
1,698税込1,868
1枚
翌々日出荷
仕様中輝度(JIS Z9107適合)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品材質蓄光硬質樹脂製文字内容非常口 (左方向)サイズ(mm)100×300×1.2
平面ハンドル ホシモト平面ハンドルホシモト
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
左右兼用設計(左右の変更は、止め金を裏返します)。丸みをつけてスマートなデザイン。本体裏面は一体物となっており安全性を高めました。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
Kabette(カベッテ) ギザギザ棚受 WAKI(和気産業)Kabette(カベッテ) ギザギザ棚受WAKI(和気産業)
799税込879
1個
翌々日出荷
壁面を演出する収納金具「Kabette(カベッテ)」の棚受です。おしゃれな収納を作ることが出来ます。 線材を利用した金具なので、見た目もスッキリ!シンプルなデザインでお部屋にマッチします。「Kabette(カベッテ)」ギザギザ棚受は1X4材、合板などをビスで固定します。「Kabette(カベッテ)」ギザギザ棚支柱に差込んで棚を固定します。「Kabette(カベッテ)」ギザギザ棚支柱と一緒にご使用ください。
用途お部屋、玄関、キッチン、洗面所など、オシャレな収納空間を作る事ができます。線径(Φmm)約5穴径(Φmm)約4付属品ビス
装飾平小ねじ 縦目ローレット M6 TRUSCO装飾平小ねじ 縦目ローレット M6TRUSCO(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ厚さ(mm)62018年トラスコ掲載ページ2 0414
精密機械用ナベ小ねじ エスコ精密機械用ナベ小ねじエスコ(2件のレビュー)
105税込116
1袋(5本)
翌日出荷
微細ねじ 精密機器用 上部スペースが限られた用途に
プッシュワンウェイ排水栓用押しボタン INAX(LIXIL)プッシュワンウェイ排水栓用押しボタンINAX(LIXIL)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
外径(Φmm)35材質ステンレス+樹脂適合PBF-9R/CH,PBF-10R/CH専用
防爆ダブルオープンエンドレンチ Ampco防爆ダブルオープンエンドレンチAmpco
13,980税込15,378
1丁
当日出荷から9日以内出荷
材質ベリリウム銅合金
TAC24SWAT ExtremeBmTAC24SWATExtremeBm
5,998税込6,598
1個
当日出荷
コンパクトかつパワフルなフラッシュライトです。 ムラの無い光です。 ハードなボディにショックに強い構造です。
電源リチウム電池123A(2個)別売明るさ(Lm)235全光束(Lm)235全長(mm)160材質航空機用アルミ鋼材仕様アンチリコイル搭載・強化レンズ仕様・ウォータープルーフ仕様トラスコ品番759-0598質量(g)188.4外径(Φmm)45.08収納本数(本)【123A】2照射距離(m)400連続点灯時間(時間)7
パラソルベース タカショーパラソルベースタカショー
8,690税込9,559
1台
翌々日出荷
バラをモチーフにしたアンティークなパラソルベースです。
用途パラソルを立てる固定ベースです。材質鉄鋳物・スチール・ポリプロピレン構造組立式
クラシカル2ミラー TANAX(タナックス)[バイク用品]クラシカル2ミラーTANAX(タナックス)[バイク用品]
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
主な適合車種汎用
1.8x3.6m ブルーシート(#3000/5枚) エスコ1.8x3.6m ブルーシート(#3000/5枚)エスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷
グリーン購入法適合エコマーク認定認定エスコ品番EA911AB-21形状折りたたみタイプ厚さ#3000呼び寸法(縦×横)(m)1.8×3.6エコマーク認定番号07128001
ルータービット(6.3R/サジ面) エスコルータービット(6.3R/サジ面)エスコ
1,040税込1,144
1本
翌日出荷
刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板仕様●軸径:6mm●幅:22mm●刃長:12mm●角度:6.3R●材質:炭素工具鋼/超鋼●全長:50mmアズワン品番65-2232-69
オイルフィルターレンチ EA604ABシリーズ エスコオイルフィルターレンチ EA604ABシリーズエスコ
5,040税込5,544
1個
翌日出荷から8日以内出荷
耐久性に優れています。耐久性に優れています。電動工具と一緒に使用しないでください。
材質スチール
M 6x150mm ボールタップアーム エスコM 6x150mm ボールタップアームエスコ
535税込589
1個
翌日出荷
エスコ品番EA472AB-21
けがき針 エスコけがき針エスコ
1,080税込1,188
1本
翌日出荷
密閉容器 (ポリエチレン製) エスコ密閉容器 (ポリエチレン製)エスコ
3,110税込3,421
1個
翌日出荷
液体や粉体運搬に。耐薬品性に優れ、幅広い内容物の密閉に対応。
材質容器:ポリエチレン、 フタ:LDPE容量(L)19.6寸法(Φ×高さH)(mm)329×332
130x 75mm ツールホルダー エスコ130x 75mm ツールホルダーエスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
底部は貫通しています。
材質ポリプロピレン仕様カラビナ付(アルミ製)エスコ品番EA925AB-21寸法(mm)75×130ベルト幅(mm)80開口幅(mm)17
工業用洗浄剤(エンジンルーム用) エスコ工業用洗浄剤(エンジンルーム用)エスコ
12,400税込13,640
1缶(1箱)
翌日出荷
アルカリ性。重機、建機、金属・プラスチック部分、エンジンルームの頑固な油汚れに最適。焼き付いた頑固な油汚れをしっかりと洗浄できます。コンクリート床面など多目的に使用できます。
成分界面活性剤[ポリオキシエチレンアルキルエーテル(3%)]、水酸化ナトリウム(2.8%)液性アルカリ性内容量(kg)20希釈原液~20倍繰り返し・詰め替え対応
【リビルト】 オートマチックミッション(マツダ) ノーブランド【リビルト】 オートマチックミッション(マツダ)ノーブランド
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーマツダ保証期間1年又は2万km基本交換部品オーバーホールキット、ソレノイドバルブ、クラッチディスク、プレート等サービス分類リサイクル・リビルト
21mm 電ドルソケット エスコ21mm 電ドルソケットエスコ
1,860税込2,046
1個
翌日出荷
エスコ品番EA612AB-21A
ホイールクリーナー エスコホイールクリーナーエスコ
3,650税込4,015
1本
翌日出荷
中性。アルカリ性で頑固なホイール汚れをしっかり浮かせることで、確実に汚れを落とします。豊かな泡立ちで泡切れもよく、柑橘系の爽やかな香り成分が含まれています。希釈せず、原液のままご使用ください。ドイツ生まれのホイールクリーナーです。輸入車の真っ黒なホイール汚れもしっかり落とします。
材質水、界面活性剤等質量(g)3100内容量(L)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×110×220危険物の類別非危険物
装飾平小ねじ 縦目ローレット 低頭(真鍮クロームメッキ) SCULPS装飾平小ねじ 縦目ローレット 低頭(真鍮クロームメッキ)SCULPS
239税込263
1個
翌々日出荷
縦目に入れられたローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。低頭タイプ。
材質真鍮クロームメッキねじピッチ(mm)1.0ねじ径M6表面処理クロームメッキ頭部形状低頭頭部高さ(mm)3ねじの呼びM6
0.65-2.6mm ワイヤーストリッパー(調整付) エスコ0.65-2.6mm ワイヤーストリッパー(調整付)エスコ
2,480税込2,728
1丁
翌日出荷
22AWG~10AWG(0.65~2.6mm)のワイヤーサイズに簡単に調整できます
全長(mm)136.5能力(mm)0.65~2.6アズワン品番64-2232-40
湾曲レシプロソーブレード エスコ湾曲レシプロソーブレードエスコ
3,400税込3,740
1パック(5枚)
翌日出荷
17x19mm/180mm 両口ラチェットレンチ(コンパクトショート) エスコ17x19mm/180mm 両口ラチェットレンチ(コンパクトショート)エスコ
4,430税込4,873
1丁
翌日出荷
材質本体:S55C、ソケット:クロムバナジウム鋼厚さ(mm)50寸法(mm)17×19全長(mm)180質量(g)265
ガスケット セット エンジン (8AB2) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8AB2)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
クランプメーター(デジタル) EA708ABシリーズ エスコクランプメーター(デジタル) EA708ABシリーズエスコ
50,600税込55,660
1台
翌日出荷
Bluetooth(R)無線技術搭載 リアルタイムで測定値や波形を送信、表示スマートフォンやタブレットに送信できます。
仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±0.9% rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600mV/6V/60V/600V/1000V 基本確度/±0.5% rdg.±0.5mV(at600mV)●交流+直流電圧:6/60/600/1000V 基本確度DC,45-66Hz/±1.0% rdg.±0.013V(at6V)●交流電流:600/2000A(10~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.3% rdg.±0.3A(aアズワン品番65-9272-33