カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(120)
  • 制御機器(53)
  • オフィス家具(34)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 電気材料(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 農業機械(7)
  • メカニカル部品(4)
  • 日用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ab2m」の検索結果

268件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2m USB 2.0ケーブル(ABタイプ) USB (A) オスーUSB (B) オス StarTech.com2m USB 2.0ケーブル(ABタイプ) USB (A) オスーUSB (B) オスStarTech.com
589税込648
1個
当日出荷
USB A-B 高品質コネクタ 最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応
用途USB 2.0対応デバイスまたはアドオンカードで使用USB1.1対応古くなった(または紛失した)USBケーブルと交換ブラック質量(g)76.5ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-B[4ピン]オスシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、USB Type-B[4ピン]変換タイプオス - オス
Φ12 A2シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ12 A2シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から翌日出荷
定格通電電流(A)3
AB基板メイン クガデン(久我山電子)AB基板メインクガデン(久我山電子)
259税込285
1個
当日出荷
種類片面材質(基板)FR-4(ガラスエポキシ)
2m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - タイプB/L型左向き (オス) StarTech.com2m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - タイプB/L型左向き (オス)StarTech.com
1,298税込1,428
1個
当日出荷
1x USB-Aオスコネクタ 1x L型左向き USB-B オスコネクタ アルミニウムマイラー箔と編組シールド 最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応
用途手の届きにくい狭い場所で、プリンタ、スキャナ、外付けUSBハードドライブなどのUSB 2.0デバイスを接続ブラック質量(g)59.6ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型左向USB Type-B[4ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBUSB Type-B[4ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型左向USB Type-B[4ピン]変換タイプオス - オス
2m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - タイプB/L型右向き (オス) StarTech.com2m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - タイプB/L型右向き (オス)StarTech.com
1,298税込1,428
1個
当日出荷
1×USB A オスコネクタ 1x L型右向き USB 'B' オスコネクタ 2重シールド(編組+アルミ箔) 最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応
用途コネクタが届きにくい場所や狭い場所で、プリンタ、スキャナ、外付けUSB HDDなどUSB 2.0デバイスを接続ブラック高さ(mm)10質量(g)60.6ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型右向USB Type-B[4ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)15.4シールド2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBUSB Type-B[4ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型右向USB Type-B[4ピン]変換タイプオス - オス
USBケーブル/USB 3.0(5Gbps)/2m/Type-A - Type-B/オス - オス/USB IF認証/SuperSpeed USB 3.2 Gen1 規格準拠/ブラック/USB タイプB 変換 コード アダプターケーブル StarTech.comUSBケーブル/USB 3.0(5Gbps)/2m/Type-A - Type-B/オス - オス/USB IF認証/SuperSpeed USB 3.2 Gen1 規格準拠/ブラック/USB タイプB 変換 コード アダプターケーブルStarTech.com
1,998税込2,198
1個
欠品中
1×USB「A」オスコネクタ 1x USB「B」 オスコネクタ USB-IF認定SuperSpeed USB 3.0 最大5Gbpsのデータ転送速度 編組シールド付きアルミマイラー箔 応力緩和機能対応モールドコネクタ USB 2.0との下位互換性
用途SuperSpeed USB 3.0 Bタイプ 周辺機器(HDDケース、カードリーダ、ドッキング ステーション、ビデオキャプチャデバイスなど)をUSB 3.0対応のデスクトップパソコンやノートパソコン、またはサーバに接続ブラック質量(g)90ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-B[9ピン]オス保存温度(℃)-20~80プラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-20~80特性データ伝送伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]、USB Type-B[9ピン]変換タイプオス - オス
A2シリーズ 小形 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)A2シリーズ 小形 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
239税込263特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
画像処理システム FHシリーズ omron(オムロン)画像処理システム FHシリーズomron(オムロン)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
Bulgin USBケーブル  USB 2.0 オスUSB A → オスUSB B BULGINBulgin USBケーブル USB 2.0 オスUSB A → オスUSB BBULGIN
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AB2) SMCARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AB2)SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
取付方式(B) DINレール取付配管位置集中給気(IN):(2) 上
ロック付クランプシリンダ CLK2GA4 SMCロック付クランプシリンダ CLK2GA4SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
マニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM5Aシリーズ SMCマニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM5AシリーズSMC
35,980税込39,578
1個
11日以内出荷
・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPaマニホールド取付方法(B)DINレール取付
ARM Series(ARM11AB2) SMCARM Series(ARM11AB2)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面
AB,BB,FB,M2B(A形)用Φ5.1ボタン NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)AB,BB,FB,M2B(A形)用Φ5.1ボタンNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
18税込20
1個
当日出荷
適合AB、BB、FB、M2B(A形)用ボタン寸法(Φmm)5.1
マニホールドレギュレータ ARM11 SMCマニホールドレギュレータ ARM11SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B)正面
Φ7.5ボタン(AB、BB、FB、M2B(A形)用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)Φ7.5ボタン(AB、BB、FB、M2B(A形)用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
22税込24
1個
当日出荷
適合AB,BB,FB,M2B(A形)直径(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
3m USB 2.0ケーブル(ABタイプ) USB (A) オス - USB (B) オス StarTech.com3m USB 2.0ケーブル(ABタイプ) USB (A) オス - USB (B) オスStarTech.com
779税込857
1個
当日出荷
USB 'A'と'B' を結ぶ高品質コネクタ 最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応
用途USB 2.0対応デバイスまたはアドオンカードで使用USB1.1対応古くなった、または紛失したUSBケーブルを高品質ケーブルと交換ブラック質量(g)104.2ケーブル長(m)3コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-B[4ピン]オスシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、USB Type-B[4ピン]変換タイプオス - オス
5m USB 2.0ケーブル (ABタイプ) USB (A) オスーUSB (B) オス StarTech.com5m USB 2.0ケーブル (ABタイプ) USB (A) オスーUSB (B) オスStarTech.com
1,198税込1,318
1個
当日出荷
USB A-B高品質コネクタ 最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応
用途USB 2.0対応デバイスまたはアドオンカードで使用USB1.1対応古くなった(または紛失した)USBケーブルと交換ブラック質量(g)162.9ケーブル長(m)5コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-B[4ピン]オスシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、USB Type-B[4ピン]変換タイプオス - オス
マウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マウントベースヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)
4,998税込5,498
1袋(100個)
当日出荷
インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロンテープ地色白色種類標準グレード
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AB2 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AB2SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
接続ケーブル(KBS-2M50AB) 東洋技研接続ケーブル(KBS-2M50AB)東洋技研
11,980税込13,178
1個
28日以内出荷
シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数50ケーブル外径(Φmm)11.0(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様本多通信製 コネクタ:MR-50F カバー:MR-50L+ コネクタ:MR-50M カバー:MR-50L+ 1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
AB-C5-M12T-2XM12FS DN LAPPAB-C5-M12T-2XM12FS DNLAPP
21,980税込24,178
1セット(4個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
3,190税込3,509
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
2.0mm穴/M12ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ2.0mm穴/M12ノズル(EA123ABシリーズ用)エスコ
200税込220
1個
翌日出荷
仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール取付ねじM12×1.25危険物の類別非危険物
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から8日以内出荷
2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用) エスコ2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用)エスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25mmノズル長(mm)150(ロングノズル)穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AB-22材質スチール質量(g)約25使用圧力(MPa)1.2適合品番EA123AB-10、AB-11、AB-12用
2.0穴x260mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ2.0穴x260mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用)エスコ
2,870税込3,157
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール
2.0穴x165mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ2.0穴x165mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用)エスコ
2,790税込3,069
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール
マウントベース 66ナイロン MBシリーズ ユーボンマウントベース 66ナイロン MBシリーズユーボン(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷
結束バンドと併用して配線を固定するアクセサリです。 用途に合わせて粘着テープのタイプを選べます。 粘着テープのほかにねじ止めタイプもご用意しております。
材質66ナイロン
Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(丸突形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(丸突形)IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から58日以内出荷
ボタン形状:突形動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ16
端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2接点材質銀に金・クロスバー接点耐衝撃(m/s2)(耐久)500定格通電電流(A)3操作部形状丸形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
サーモスタット PK付 多摩興業サーモスタット PK付多摩興業(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
タイプサーモスタット:In-Line Type(インライン型)
2.0穴x120mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ2.0穴x120mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用)エスコ
2,780税込3,058
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 100V dc 1210 (3225M) CGA6M3X7S2A475K200AB TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 100V dc 1210 (3225M) CGA6M3X7S2A475K200ABTDK
989税込1,088
1袋(5個)
翌々日出荷
TDKCGA車載用1210シリーズ、X6S、X7S、及びX7T.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。最適な用途には、車載用エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。.モノリシック構造低ESL低自己発熱及び高リプル耐性
長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×2電圧100Vdc高さ(mm)2奥行(mm)2.5シリーズCGA許容差±10%静電容量4.7μF温度特性X7SRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210(3225M)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 100V dc 0603 (1608M) C1608X7S2A104K080AB TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 100V dc 0603 (1608M) C1608X7S2A104K080ABTDK
649税込714
1袋(50個)
翌々日出荷
TDKCタイプ0603.TDKのCシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。低ESR及び優れた周波数特性により高周波数及び高密度タイプの電源に適しています。.特長と利点:.精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現モノリシック構造により優れた機械強度を有し、信頼性を確保低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に近い回路設計が可能ESR(等価直列抵抗)が小さいので、低い自己発熱、高いリップル抵抗.用途:.商用グレードの一般的な用途に対応しています汎用電子機器、モバイル通信機器、電源回路、OA機器、TV、LEDディスプレイ、サーバ、PC、ノートPC、タブレット。
長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.8×0.9電圧100Vdc高さ(mm)0.9奥行(mm)0.8シリーズC1608許容差±10%静電容量100nF温度特性X7SRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603(1608M)
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷