カテゴリ

  • 電気材料(9)
    • ケーブルタイ/結束バンド(5)
    • マウントベース(結束バンド固定具)(3)
  • 農業機械(51)
    • 丸山製作所補修部品(41)
  • 厨房用品(69)
  • 油圧機器・油圧ホース(66)
  • メカニカル部品(62)
  • 制御機器(58)
  • FA担当者のオススメ新商品(39)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • バイク純正部品(13)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 自動車純正部品(11)
  • 空調・電設資材(8)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 介護用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 縫製用品(4)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 照明(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
特性
耐候・耐熱・難燃
最高使用温度(℃)
85・110
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ab300」の検索結果

445件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(100本)
当日出荷から8日以内出荷
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(152件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100本)
当日出荷
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
アクリルボックス クルーズアクリルボックスクルーズ(26件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ5面体材質アクリル厚さ(mm)3
インシュロックタイ ABシリーズ アイボリー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ アイボリーヘラマンタイトン(旧:タイトン)(18件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(100本)
当日出荷
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 アイボリー色をお使いになりますと、白いビルの外壁や空調設備などの色になじみ、建物の美観を損ないません。
材質66ナイロンアイボリー種類耐候・耐熱使用温度(℃)-40~+110UL規格-
耐候性カラータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)耐候性カラータイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(100本)
当日出荷
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 「ABシリーズ 耐候性カラータイ」は、白い外壁やエアコンホースの色に馴染みやすい、明るい色調の結束バンドです。 屋外の空調配管や電線用可とう管(PF管)の施工にご使用いただいても、美観を損ないません。 耐熱性に優れ、110℃までの環境下でご使用いただけます。
仕様耐候・耐熱グレード材質66ナイロングレー種類耐候・耐熱使用温度(℃)-40~+110難燃性UL94V-2適合工具EVO7SP、MK8、MK9、MK9RE-F特性耐候、耐熱、難燃
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
自立式チャック付きアルミ袋 アズワン自立式チャック付きアルミ袋アズワン(9件のレビュー)
2,059税込2,265
1袋(25枚)
当日出荷
入数(枚)25
ABタイ(細幅長尺タイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ABタイ(細幅長尺タイプ)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(100本)
当日出荷
ABタイの細幅長尺タイプです。通信業界で使用する交換機などのケーブルハルタや通信用ケーブルラックの配線結束にご使用いただけます。
材質66ナイロン乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
カラーアーム棚受 ケイ・ジー・ワイ工業カラーアーム棚受ケイ・ジー・ワイ工業(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から10日以内出荷
どこにでもOK! 洗練されたシンプルでスタイリッシュなデザイン。
付属品取付ビス材質スチール(粉体塗装)板厚(mm)2
VブロックB型 ナベヤVブロックB型ナベヤ(7件のレビュー)
169,000税込185,900
1セット(2個)
当日出荷から88日以内出荷
2個の基準面aに対するV溝ペア差はMC0.05、GSFS0.03です。
材質FC250熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術資料1(24.6MB)
XEBEC マイスターフィニッシュ ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュジーベックテクノロジー
4,698税込5,168
1本
当日出荷から8日以内出荷
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)タイプスティックタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ステルクセ-フティーSBHD-3128 ブラック 弘進ゴムステルクセ-フティーSBHD-3128 ブラック弘進ゴム
3,998税込4,398
1足
当日出荷から8日以内出荷
屈曲位置にかかるストレスを分散させた設計とオリジナル配合により、耐屈曲性能を向上させたプロ仕様の安全長靴です。消タイプです。
形状ハイカットブラック種類安全長靴材質(アッパー)長靴:天然ゴム・合成ゴム材質(ソール)長靴:天然ゴム・合成ゴム機能長持ち設計、スコップガード、先芯入り足幅3E材質(先芯)鋼製靴タイプ長靴
310x150mm 工具袋(ナイロン製) エスコ310x150mm 工具袋(ナイロン製)エスコ
420税込462
1個
当日出荷
材質ナイロンエスコ品番EA509AB-300寸法(mm)310×150(H)
加熱撹拌ドライバス(1連)用 スリーブ アズワン加熱撹拌ドライバス(1連)用 スリーブアズワン
18,900税込20,790
1個
当日出荷から翌々日出荷
本体ブロックに挿入することで多種の径の容器が使えます。
材質アルミニウム
箱型アルミレベル TRUSCO箱型アルミレベルTRUSCO
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°材質(本体)アルミニウム
マグネットバーシルバー300 MagX(マグエックス)マグネットバーシルバー300MagX(マグエックス)
3,398税込3,738
1セット(10個)
欠品中
シンプルなアルミ製マグネットバー
シルバー仕様マグネット式材質本体:アルミニウム、ゴムマグネット幅(mm)300厚さ(mm)5高さ(mm)22質量(g)54吸着力(N)18.24 N(製品1本あたり)保持枚数(A4コピー用紙)約7~10枚磁束密度(表面)650G
センサスタンド SAB・SAEタイプ 岩田製作所センサスタンド SAB・SAEタイプ岩田製作所
8,898税込9,788
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状L型目盛(シャフト)レーザーマーキング適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ材質(ブラケット)アルミ(A6063BE T5)材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
装飾ナット ローレット(真鍮クロームメッキ) SCULPS装飾ナット ローレット(真鍮クロームメッキ)SCULPS
179税込197
1個
翌々日出荷
ローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。
表面処理クロームメッキ材質(本体)真鍮種類丸形取付部めねじ頭部高さ(mm)8取付長(mm)5.5材質(取付部)真鍮
タイルカーペット アートバンク ファンクションウェイ 川島織物セルコンタイルカーペット アートバンク ファンクションウェイ川島織物セルコン
22,980税込25,278
1箱(16枚)
4日以内出荷
アートバンクは様々なシーンでご利用いただける柄をご用意したデザイン性の高いタイルカーペットです。
材質原着ナイロン100%寸法(縦×横)(mm)500×500防炎性能試験番号E2180338全厚(mm)7面積(m2)4/箱
アルコールバーナー エスビットアルコールバーナーエスビット
2,598税込2,858
1個
当日出荷
真鍮製のアルコールバーナーです。タンクには約100mLの燃料が入りますが、2/3の70mLが適量です。70mLで約25分間燃焼します。25mL程度の燃料で500mLの水が約8分30秒で沸騰します。トップキャップはラバーパッキング付き、フレームレギュレーターはハンドル操作での微調整が可能です。燃料用アルコールをお使い下さい。(このアルコールバーナーは985mLクックセットに標準装備されています)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)74×46(収納時)質量(g)92アズワン品番62-7040-92
ミニ耕うん機 MM300AB 三菱マヒンドラ農機ミニ耕うん機 MM300AB三菱マヒンドラ農機
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷
簡単操作で簡易うね立てOK本格派の耕うん移動尾輪で移動も楽々排ガス自主規制対応エンジン軽い力でエンジンスタートハンドル上下調整機能ハンドル回転機能安心のデッドマンクラッチ大型燃料キャップ大型エンジン停止ボタン草巻付き防止装置簡単折りたたみ&コンパクト収納
仕様安全鑑定番号:38071、装備:ナタ爪分離型・移動尾輪(抵抗棒付き)・大型停止スイッチ寸法(mm)車輪の形状:丸棒・Φ20全長(mm)1110質量(kg)機体:41種類エンジン:空冷4サイクルOHVガソリンエンジン形式主クラッチ:ベルトテンション式(デッドマン式)全幅(mm)660全高(mm)1065最大出力2.2{3.0}(kW{PS})燃料タンク容量(L)1.2回転数車軸:(前進)62/106(rpm)始動方式リコイル(ミラクルスタート)排気量(L)総:0.098{98{cc}}耕うん幅(mm)320/600回転速度出力:1.6{2.2}/3600(kW{PS}/rpm)エンジン型式GB101PN変速段数走行:前進2(段)
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個(300g)
当日出荷から5日以内出荷
スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
樹脂サンプルプレート PA・青 アズワン樹脂サンプルプレート PA・青アズワン
32,980税込36,278
1袋(3枚)
5日以内出荷
材質PA・青厚さ(mm)5
ABL Components ヒートシンク ABL ComponentsABL Components ヒートシンクABL Components
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
IWA編み上げ靴 プリボン 岩崎製作所IWA編み上げ靴 プリボン岩崎製作所
9,598税込10,558
1足
5日以内出荷
つま先先芯入り・鉄製踏み抜き防止板搭載の編み上げ靴。サイドファスナーで履き脱ぎ簡単!足場の悪い場所でも安全靴として大活躍。グリップ力があり滑りにくい!高級感のある消防団マーク刺繍入り!誇りと絆の【PRIBON(プリボン)】ブランドです。
PROST's ワールドカーカラー PROST'sPROST's ワールドカーカラーPROST's(1件のレビュー)
699税込769
1箱(20g)
5日以内出荷
【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
(11010)ブロック セット,シリンダ スバル(11010)ブロック セット,シリンダスバル
259,800税込285,780
1個
5日以内出荷
アムソーブプラス AMABシリーズ アームストロングメディカルアムソーブプラス AMABシリーズアームストロングメディカル
25,980税込28,578
1箱(2本)
6日以内出荷から8日以内出荷
強アルカリフリー。使用後の色戻りがありません
(12108)ベアリング セット,コネクティング ロッド スバル(12108)ベアリング セット,コネクティング ロッドスバル
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
(11008)ブロック セット,シリンダ スバル(11008)ブロック セット,シリンダスバル
279,800税込307,780
1個
5日以内出荷
電動アクチュエータ LEY16D SMC電動アクチュエータ LEY16DSMC
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじサイズ(mm)16
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
61,980税込68,178
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
(63311)ルーフ ヘッドライニングASSY トヨタ(63311)ルーフ ヘッドライニングASSYトヨタ
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
(12006)ピストン セット スバル(12006)ピストン セットスバル
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
(99078)ホース,ウオータ スバル(99078)ホース,ウオータスバル
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
CRANKSHAFT,L.   13321GAB300 ホンダCRANKSHAFT,L. 13321GAB300ホンダ
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
CRANKSHAFT,R.   13311GAB300 ホンダCRANKSHAFT,R. 13311GAB300ホンダ
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
(73111)パネルCOMP.リヤー ホンダ(73111)パネルCOMP.リヤーホンダ
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
...