カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 照明(2)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ab300-w」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(152件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100本)
当日出荷
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
L Series(LEY25DAB) SMCL Series(LEY25DAB)SMC
81,980税込90,178
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25AB SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25ABSMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25RAB) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25RAB)SMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
L300W-AB-50K用電源ケーブル(調光なし) 日動工業L300W-AB-50K用電源ケーブル(調光なし)日動工業
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
芯数2芯・3芯兼用
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,480税込1,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
【レンタル】ディスクバルーン300W(ガード付)三脚セット L300WG-AB-DIM グリーンクロス【レンタル】ディスクバルーン300W(ガード付)三脚セット L300WG-AB-DIMグリーンクロス
4,298税込4,728
1セット
4日以内出荷
屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、調光式作業用LED投光器です。メタハラ1000Wクラスの明るさ。電源装置が内蔵になりました。電線の長さは4m、コード先端はポッキンプラグです。三脚がセットになっています。
用途工事現場、作業所、工場などの投光器、照明器具、夜間照明に。質量(kg)8消費電力(W)10~344番号NETIS登録:KK-190026-A保護等級IP65本体サイズ(mm)H346×W410×D390サイズ(mm)三脚:H1390~2820(手動ウィンチ)関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)入力電源(V)100定格光束(Lm)28500サービス分類レンタル
ディスクバルーン 調光式 日動工業ディスクバルーン 調光式日動工業
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
調光式です。
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2トラスコ品番595-0549幅(mm)410高さ(mm)346奥行(mm)368電圧(V)100消費電力(W)13.8~322コード長さ(m)4.5光源色昼白色LED寿命(時間)60000明るさ(Lm)41500RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
Wurth Elektronik 単方向 TVSダイオード WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 単方向 TVSダイオードWURTH ELEKTRONIK
2,498税込2,748
1袋(10個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
Littelfuse 単方向 TVSダイオード LITTELFUSELittelfuse 単方向 TVSダイオードLITTELFUSE
889税込978
1袋(10個)
7日以内出荷
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 486V, SMCJ300CA LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 486V, SMCJ300CALITTELFUSE
569税込626
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 486V最小ブレークダウン電圧 = 335V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 300Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 3.1A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃最大逆漏れ電流 = 1μASMT双方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、LittelfuseRoHS指令(10物質対応)対応