カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
- オフィス家具(25)
- バイク純正部品(23)
- 自動車純正部品(22)
- バイク部品(12)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 測定用品(8)
- 建築金物(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- 建材・エクステリア(7)
- 清掃用品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 制御機器(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 事務用品(4)
- 農業機械(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 保管用品(3)
- トラック純正部品(3)
- 厨房用品(2)
- 溶接用品(2)
- 電気材料(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(24)
- ホンダ(23)
- CKD(22)
- エスコ(16)
- スバル(12)
- HotaluX(ホタルクス)(10)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(8)
- SMC(6)
- タナカ(6)
- X.A.M(5)
- パイロット(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- TOSTEM(LIXIL)(4)
- TOEX(LIXIL)(4)
- 岩崎製作所(4)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(4)
- オーハウス(3)
- 日東工業(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
エコマーク認定(1)
グリーン購入法適合(8)
再生紙使用マーク適合(1)
サービス分類
- リサイクル・リビルト(1)
- 名入れ(1)
- 組立・設置・取付(20)
「ab41」の検索結果

直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ
CKD(87件のレビュー)¥2,974~税込¥3,271~1個当日出荷から18日以内出荷水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
マルチレックスバルブ AB41シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)
CKD¥5,038~税込¥5,542~1セット当日出荷から7日以内出荷マルチレックスバルブ AB41シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。用途メンテナンス用に対象機種AB41-1~7種別部品オリフィス径(Φmm)1.5~7構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
AB41E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から翌々日出荷水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。質量(kg)1ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~5作動方式直動式ねじの種類Rc使用流体空気・低真空・水・灯油・油流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
マルチレックスバルブ AB41シリーズ 低ワット用アクチュエータキット(部品)
CKD¥9,325~税込¥10,258~1セット4日以内出荷マルチレックスバルブ AB41シリーズ 低ワット用アクチュエータキット(部品)です。用途メンテナンス用に種別部品構成5コイル、7ウェーブワッシャ、8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AB41-8シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)
CKD¥5,088~税込¥5,597~1セット4日以内出荷から7日以内出荷マルチレックスバルブ AB41-8シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。用途メンテナンス用に対象機種AB41-8種別部品オリフィス径(Φmm)10構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)AB41シリーズ
CKD¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷から10日以内出荷多種流体に対応する直動式2ポート電磁弁です。対応材質、オリフィス径、コイルオプションが豊富で様々な用途に対応しています。用途空気・水・低真空(1.33×102Pa(abs))・灯油・油(50mm2 /s以下)などの流体のON/OFF制御用に。幅(mm)46接続口径Rc3/8高さ(mm)83.5奥行(mm)70電源(V)AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)ポート数2コイルハウジングオープンフレーム形 リード線(IP65相当)300mm作動方式直動式使用流体空気・水・低真空(1.33×102Pa(abs))・灯油・油(50mm2 /s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)最低作動圧力差(MPa)0弁座漏れ(cm3/min)300以下(空気にて)(出荷時)
メタルモール 1個用スイッチボックス
マサル工業(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から3日以内出荷●電気用品安全法対象品●天地・側面に A 型・B 型共用ノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●外側に段差の見えないノックアウトなしもご用意しております。●取付け用ねじ穴(Φ5)が2穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を2 個付属しています。※1 個用スイッチボックス用フタもご用意しております。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。材質鋼板寸法L(mm)124寸法W(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンナット M12
タナカ(2件のレビュー)¥23税込¥251個当日出荷材質JIS B 1181(強度区分4を満足する炭素鋼)寸法(mm)19×21.9表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
JOボードアンカーリベット
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(50個)当日出荷から3日以内出荷釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
M12スプリングワッシャー付ナット
タナカ¥42税込¥461個当日出荷材質(ナット部)JIS G 3507-2 SWCH10R、(ワッシャ部)JIS G 3506 SWRH57~62寸法(mm)19×21.9表面処理Ep-Fe/Zn 8/CM2(三価クロメート白)RoHS指令(10物質対応)対応
410型 プッシュツマミ(埋込タイプ)
川喜金物(SOWA)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷【用途】家具などに使用する面付タイプのプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。用途【仕様】。適合扉厚:20~42mm付属品【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30
メタルモール 2個用スイッチボックス
マサル工業¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から8日以内出荷●電気用品安全法対象品●天地・側面に A 型・B 型共用ノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●外側に段差の見えないノックアウトなしもご用意しております。●取付け用ねじ穴(Φ5)が2穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を2 個付属しています。※1 個用スイッチボックス用フタもご用意しております。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。材質鋼板寸法L(mm)124寸法W(mm)126RoHS指令(10物質対応)対応
R410A/R32 シャットオフカプラー
BBKテクノロジーズ¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷チャージングホースにつけて使用します。ポート脱着時に弁が瞬時に開閉し、ホース内のガスの噴き出しを防止します。質量(g)70口径5/16オスF×5/16メスF
23.6x 7x400mm チャンネル(穴付)
エスコ(1件のレビュー)¥810税込¥8911個当日出荷エスコ品番EA439AB-41材質スチール長さ(mm)400幅(mm)23.6厚さ(mm)2.3高さ(mm)7仕上ユニクロメッキ
ボードアンカーリベット
HIT(ヒット)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ベルトフック付きプラケース入りです。用途石膏ボード・金属板など中空構造の壁に固定する取付け金具です材質スチール質量(g)400
ナイロンナットM12
タナカ¥24税込¥261個当日出荷材質JIS B 1181(強度区分4を満足する炭素鋼)寸法(mm)19×21ねじピッチ(mm)1.75表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
伸縮モップハンドル
エスコ¥9,500税込¥10,4501個翌日出荷ダスター、モップ、クロスを用途別に取り替えられるモップハンドルです。 塩ビ不使用。材質ヘッド部・柄:アルミ、グリップ:ポリプロピレン全長(mm)890~1485繰り返し・詰め替え対応
水中プロペラポンプ AB型
鶴見製作所(1件のレビュー)¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷軸流形羽根車を採用し、小形水中ポンプにおいて低揚程・大水量(低出力→大口径)を実現しました。 従来の同一出力ポンプと比較して低揚程仕様で、3倍の吐出し量を有する省エネルギータイプです。 シンプルな構造と、ポンプ外胴部はステンレス材を使用し、コンパクトに設計された円筒形状により省スペース設置が可能です。用途養魚池での循環水による酸素補給および給排水用、用水路改修工事などの大水量排水・バイパス水路への輸送用、プール・池などの給排水用、水田などの灌漑用付属品キャプタイヤケーブル(耐塩素ケーブル)1本モーター乾式水中形誘導電動機耐熱クラスE種構造(羽根車)プロペラ(軸流形)材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)FC200構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)SiC(メカニカルシート)液温(℃)0~40
ルータービット(シャクリ面)
エスコ¥1,040税込¥1,1441本翌日出荷刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。用途木材、デコラ、合板仕様●軸径:6mm●幅:22mm●刃長:13mm●全長:52mm●材質:炭素工具鋼/超鋼
【リビルト】 オートマチックミッション(マツダ)
ノーブランド¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーマツダ保証期間1年又は2万km基本交換部品オーバーホールキット、ソレノイドバルブ、クラッチディスク、プレート等サービス分類リサイクル・リビルト
ドーリー(微音キャスター付)
エスコ¥20,300税込¥22,3301台翌日出荷ワンタッチでロック・アンロックが可能です。固定車2輪(後輪)を一度にロックできます。走行時の騒音を大幅にダウンした台車です。早朝、夜間の作業、オフィス、店舗内での作業台車としてご利用いただけます。キャスター部材を樹脂化する事により走行時の騒音を大幅ダウンしました。キャスターにグレーラバーを使用。タイヤ痕が目立ちません。室内・夜間での走行も騒音が少なく、周囲への配慮も必要ありません。キャスター部分の錆発生をおさえます。微音キャスター。
25L 樹脂製ドラム型容器(バンドタイプ)
エスコ¥5,480税込¥6,0281個翌日出荷仕様開口部:内径:Φ239mm材質超高分子量PE形状ドラム型質量(kg)1.84容量(L)25内径(Φmm)239外寸(mm)Φ296×521
ケース (バックル付き)
エスコ¥10,300税込¥11,3301ケース(5個)翌日出荷積み重ね可能。バックルの成形部分に凸面が付きいているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。金属バックルの端を樹脂でカバーしているので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。手が痛くなりにくい、厚みのある持ち手部分。材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン 線材:ステンレス色チャコールグレー
パクトナット
タナカ¥81税込¥891個5日以内出荷材質JIS B 1181(強度区分4を満足する炭素鋼)寸法(mm)24×27.7種類M16用表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C