カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- バイク部品(3)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ab42-02」の検索結果

直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NO(通電時閉)形 AB42シリーズ
CKD(2件のレビュー)¥14,231税込¥15,6541個当日出荷水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。質量(kg)0.50ポート数2消費電力(W)50Hz/8.760Hz/6.7材質(シール)ニトリルゴム有効断面積(mm2)21.1定格電圧(V)AC100コイルハウジンググロメットリード線接続口径(Rc)1/4最高使用圧力(MPa)2(流体/蒸気の場合1)作動方式直動式ねじの種類Rcオリフィス(mm)7.0耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB最高作動圧力差(MPa)(空気・・水・灯油・油)0.15取付姿勢自在皮相電力(VA)保持時(50Hz/60Hz)22/18起動時(50Hz/60Hz)35/29雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60Cv値1.0
デンジベン(AB42-03-2)200V
BIGM(丸山製作所)¥41,980税込¥46,1781個8日以内出荷規格200V部品名称デンジベン(AB42-03-2)200V図解NoMS410ENA-K 希望付属品部品_No.3、MS410ENA-M 動力噴霧機1部品_No.3、MS410ENA-M テンション1部品_No.3
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)
CKD(1件のレビュー)¥10,588~税込¥11,647~1個当日出荷から29日以内出荷接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
AB42E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥18,485~税込¥20,334~1個当日出荷から16日以内出荷ポート数2最高使用圧力(MPa)2作動方式NO(通電時閉)形接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
マルチレックスバルブ ABシリーズ用コイル固定部品キット(部品)
CKD¥800~税込¥880~1セット4日以内出荷から7日以内出荷マルチレックスバルブ ABシリーズ用コイル固定部品キット(部品)です。用途メンテナンス用に種別部品RoHS指令(10物質対応)対応
BRAKING WK004R
BRAKING¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷制動力アップ、軽量化、操縦性の向上など、トップライダーに信頼の性能を提供するBRAKING社のWAVEローター。・フロント用(右側専用)用途WAVE形状により放熱性と排水性を考慮した設計。純正交換はもちろん、制動性能向上やカスタムにも対応適合車種VTR1000F FireStorm (2000) [VTR1000FY_SC36] フロント用(右側専用)VTR1000F FireStorm (2001) [VTR1000F1_SC36] フロント用(右側専用)VTR1000F FireStorm (2002) [VTR1000F2_SC36] フロント用(右側専用)VTR1000F FireStorm (2003) [VTR1000F3_SC36] フロント用(右側専用)VTR1000F FireStorm (2004) [VTR1000F4_SC36] フロント用(右側専用)VTR1000F FireStorm (1999) [VTR1000FX_SC36] 右側専用CBR900RR FireBlade (1994) [CBR900RRR_SC28] フロント用(右側専用)CBR900RR FireBlade (1995) [CBR900RRS_SC28] フロント用(右側専用)CBR900RR FireBlade (1996) [CBR900RRT_SC33] フロント用(右側専用)CBR600F (1997) [CBR600FV J_PC25] フロント用(右側専用)CBR600F (1997) [CBR600FV-2 2J_PC25] フロント用(右側専用)CBR600F (1995) [CBR600FS-2_PC25] フロント用(右側専用)CBR600F (1995) [CBR600FS_PC25] フロント用(右側専用)CB400SB (2006) [CB400S6_NC39] フロント用(右側専用)CB400SB (2005) [CB400S5_NC39] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC (1999) [CB400SFX_NC39] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC (2000) [CB400SFY_NC39] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC (2001) [CB400SF1 2J_NC39] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC (2001) [CB400SF1 3J_NC39] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC (2001) [CB400SF1 4J_NC39] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC (2001) [CB400SF1 5J_NC39] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC (2001) [CB400SF1 J_NC39] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400AB J_NC42] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC Revo (2010) [CB400AA_NC42] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC Revo (2010) [CB400A_NC42] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC Revo (2009) [CB400A9_NC42] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC Revo (2009) [CB4009_NC42] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC Revo (2008) [CB400A8_NC42] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC Revo (2008) [CB4008_NC42] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400AB 7J_NC42] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400AB 2J_NC42] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400AB 3J_NC42] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400AB 4J_NC42] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC Revo (2012) [CB400C_NC42] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC Revo (2012) [CB400AC_NC42] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400B J_NC42] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400B 7J_NC42] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400B 6J_NC42] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400B 4J_NC42] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400B 3J_NC42] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400B 2J_NC42] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC SPEC2 (2002) [CB400SF2 2J_NC39] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC SPEC2 (2003) [CB400SF3 YF_NC39] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC SPEC2 (2003) [CB400SF3 J_NC39] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC SPEC2 (2003) [CB400SF3 6J_NC39] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC SPEC2 (2003) [CB400SF3 5J_NC39] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC SPEC2 (2003) [CB400SF3 3J_NC39] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC SPEC2 (2003) [CB400SF3 2J_NC39] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC SPEC2 (2002) [CB400SF2 5J_NC39] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC SPEC2 (2002) [CB400SF2 J_NC39] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC SPEC2 (2002) [CB400SF2 3J_NC39] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC SPEC3 (2004) [CB400SF4_NC39] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC SPEC3 (2005) [CB4005_NC39] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC SPEC3 (2006) [CB4006_NC39] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC SPEC3 (2007) [CB4007_NC39] フロント用(右側専用)CBR400RR (1988) [CBR400RRJ_NC23] フロント用(右側専用)CBR400RR (1989) [CBR400RRK_NC23] フロント用(右側専用)CBR400RR (1990) [CBR400RRL_NC29] フロント用(右側専用)CBR400RR (1992) [CBR400RRN_NC29] フロント用(右側専用)CBR400RR (1993) [CBR400RRR 2_NC29] フロント用(右側専用)RVF (1998) [RVF400RW_NC35] フロント用(右側専用)RVF (1996) [RVF400RT-2 2J_NC35] フロント用(右側専用)RVF (1996) [RVF400RT J_NC35] フロント用(右側専用)RVF (1994) [RVF400RR_NC35] フロント用(右側専用)RVF (1994) [RVF400RR 2_NC35] フロント用(右側専用)VFR400R (1989) [VFR400R3K 2J_NC30] フロント用(右側専用)VFR400R (1989) [VFR400R3K J_NC30] フロント用(右側専用)VFR400R (1990) [VFR400R3L_NC30] フロント用(右側専用)VFR400R (1991) [VFR400R3N 2J_NC30] フロント用(右側専用)VFR400R (1991) [VFR400R3N J_NC30] フロント用(右側専用)VFR400R (1993) [VFR400R3N 3J_NC30] フロント用(右側専用)VFR400R (1993) [VFR400R3N 4J_NC30] フロント用(右側専用)VFR400R (1993) [VFR400R3N J_NC30] フロント用(右側専用)
BRAKING WK004L
BRAKING¥40,980税込¥45,0781個4日以内出荷制動力アップ、軽量化、操縦性の向上など、トップライダーに信頼の性能を提供するBRAKING社のWAVEローター。・フロント用(左側専用)用途WAVE形状により放熱性と排水性を考慮した設計。純正交換はもちろん、制動性能向上やカスタムにも対応適合車種VTR1000F FireStorm (00) [VTR1000FY_SC36] フロント用(左側専用)VTR1000F FireStorm (01) [VTR1000F1_SC36] フロント用(左側専用)VTR1000F FireStorm (02) [VTR1000F2_SC36] フロント用(左側専用)VTR1000F FireStorm (03) [VTR1000F3_SC36] フロント用(左側専用)VTR1000F FireStorm (04) [VTR1000F4_SC36] フロント用(左側専用)VTR1000F FireStorm (99) [VTR1000FX_SC36] フロント用(左側専用)CBR900RR FireBlade (94) [CBR900RRR_SC28] フロント用(左側専用)CBR900RR FireBlade (95) [CBR900RRS_SC28] フロント用(左側専用)CBR900RR FireBlade (96) [CBR900RRT_SC33] フロント用(左側専用)CBR600F (97) [CBR600FV J_PC25] フロント用(左側専用)CBR600F (1997) [CBR600FV-2 2J_PC25] フロント用(左側専用)CBR600F (1995) [CBR600FS-2_PC25] フロント用(左側専用)CBR600F (1995) [CBR600FS_PC25] フロント用(左側専用)CB400SB (2006) [CB400S6_NC39] フロント用(左側専用)CB400SB (2005) [CB400S5_NC39] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC (2001) [CB400SF1 3J_NC39] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC (2001) [CB400SF1 2J_NC39] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC (2000) [CB400SFY_NC39] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC (1999) [CB400SFX_NC39] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC (2001) [CB400SF1 4J_NC39] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC (2001) [CB400SF1 5J_NC39] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC (2001) [CB400SF1 J_NC39] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400AB J_NC42] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC Revo (2010) [CB400AA_NC42] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC Revo (2010) [CB400A_NC42] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400AB 7J_NC42] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC Revo (2009) [CB400A9_NC42] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC Revo (2009) [CB4009_NC42] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC Revo (2008) [CB400A8_NC42] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC Revo (2008) [CB4008_NC42] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400AB 2J_NC42] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400AB 3J_NC42] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400AB 4J_NC42] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC Revo (2012) [CB400C_NC42] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC Revo (2012) [CB400AC_NC42] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400B J_NC42] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400B 7J_NC42] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400B 6J_NC42] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400B 4J_NC42] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400B 3J_NC42] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400B 2J_NC42] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC SPEC2 (2003) [CB400SF3 J_NC39] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC SPEC2 (2002) [CB400SF2 2J_NC39] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC SPEC2 (2002) [CB400SF2 3J_NC39] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC SPEC2 (2002) [CB400SF2 4J_NC39] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC SPEC2 (2002) [CB400SF2 5J_NC39] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC SPEC2 (2002) [CB400SF2 J_NC39] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC SPEC2 (2003) [CB400SF3 2J_NC39] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC SPEC2 (2003) [CB400SF3 3J_NC39] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC SPEC2 (2003) [CB400SF3 5J_NC39] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC SPEC2 (2003) [CB400SF3 6J_NC39] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC SPEC2 (2003) [CB400SF3 YF_NC39] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC SPEC3 (2004) [CB400SF4_NC39] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC SPEC3 (2005) [CB4005_NC39] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC SPEC3 (2006) [CB4006_NC39] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC SPEC3 (2007) [CB4007_NC39] フロント用(左側専用)CBR400RR (1988) [CBR400RRJ_NC23] フロント用(左側専用)CBR400RR (1989) [CBR400RRK_NC23] フロント用(左側専用)CBR400RR (1990) [CBR400RRL_NC29] フロント用(左側専用)CBR400RR (1992) [CBR400RRN_NC29] フロント用(左側専用)CBR400RR (1993) [CBR400RRR 2_NC29] フロント用(左側専用)RVF (1996) [RVF400RT-2 2J_NC35] フロント用(左側専用)RVF (1994) [RVF400RR 2_NC35] フロント用(左側専用)RVF (1994) [RVF400RR_NC35] フロント用(左側専用)RVF (1996) [RVF400RT J_NC35] フロント用(左側専用)RVF (1998) [RVF400RW_NC35] フロント用(左側専用)VFR400R (1993) [VFR400R3N J_NC30] フロント用(左側専用)VFR400R (1989) [VFR400R3K 2J_NC30] フロント用(左側専用)VFR400R (1989) [VFR400R3K J_NC30] フロント用(左側専用)VFR400R (1990) [VFR400R3L_NC30] フロント用(左側専用)VFR400R (1991) [VFR400R3N 2J_NC30] フロント用(左側専用)VFR400R (1991) [VFR400R3N J_NC30] フロント用(左側専用)VFR400R (1993) [VFR400R3N 3J_NC30] フロント用(左側専用)VFR400R (1993) [VFR400R3N 4J_NC30] フロント用(左側専用)
シーリングファン
東京メタル¥21,980~税込¥24,178~1台7日以内出荷お部屋の空気を循環させ快適な環境を作るのに効果的なシーリングファンです。設置が簡単な引き掛けシーリング式。羽根の回転方向を変えることにより冷房用・暖房用に使用できます。電球60W相当×4灯まで使用可能です。引き紐スイッチで点灯や羽根回転方向や速度を調節可能です。※壁スイッチでの調光はできません。※重量がありますので、設置天井の強度をご確認ください。また傾斜天井にはご使用いただけません。適合6畳用材質本体:鉄、羽根:MDF寸法(mm)【天井から羽根まで】155色本体:ブロンズ、羽根:赤茶/茶(リバーシブル)高さ(mm)360径(Φmm)【回転】1080スイッチ【プルスイッチ】ランプ:4灯~OFF、ファン:強-中-弱-OFF・回転方向(正・逆)定格電圧(V)100モーターACセード寸法(mm)109×Φ122フレンジ寸法(mm)Φ130.5×70
Bulgin USBコネクタ Micro AB, メス スルーホール実装 PX0458
BULGIN¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷ミニUSB AB PC取り付け. ミニ'AB'タイプ 直接PC取り付け用のピン付き 代表品番 ; 252-062 252-062 とかん合 ( 適切なシーリングキャップ(品番 ; 494-4437 494-4437 ))仕様オス/メス = メスUSBタイプ = Micro AB結線方法 = はんだUSBバージョン = 2.0IP保護等級 = IP68定格電流 = 1.0A定格電圧 = 30.0 V 、 42.0 Vシリーズ = Buccaneer動作温度 Min = 0.0℃動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 150 V, 5 A, 3 ピン パッケージTO-220AB
ON SEMICONDUCTOR¥2,898税込¥3,1881袋(5個)7日以内出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 5 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 150 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 42 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホールトランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 150 W標準ターンオフ遅延時間 = 27 nsPowerTrench(R) NチャンネルMOSFET、最大9.9 A、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応