10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボタン形状:突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ16
端子形状はんだづけ端子 定格絶縁電圧(V)250 照光種別非照光 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm 耐衝撃(誤動作)200m/s2 接点材質銀に金・クロスバー接点 耐衝撃(m/s2)(耐久)500 定格通電電流(A)3 操作部形状丸形 耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)200 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)


1台
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


ZF トランスミッション オイルチェンジキット(オイルパン)。ZFのオイルチェンジキットには、各トランスミッションのタイプに合わせて、必要な部品がすべて含まれています。ZF製の5HP、6HP、8HPなどトランスミッションはもちろん、他社製トランスミッションにも完全適応するオイルチェンジキットを提供しています。製品の特長:。 部品の検索と入手が容易。 オイル(ATF)と一緒にチェンジキットを注文できる。 オイルパン交換用のあらゆる付属品が含まれる。 品番不適合や部品不足による作業遅れやダウンタイムの削減。 OE品質。ZFは、120年以上にわたり、自動車用トランスミッションのリーディングメーカーとしての地位を確立しており、多くの車両モデルにOEM採用されています。トランスミッションのエキスパートであるZFからお届けする、トランスミッションオイル(ATF)とオイルチェンジキットの定期交換するための最適なターンキーソリューションです。※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

仕様配線あり 形状角形 種類蓋ネジ(上) 適合規格防塵 キャップ樹脂
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様配線あり 形状角形 種類蓋ネジ(上) 適合規格防塵 キャップ樹脂
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様配線あり 形状角形、オールアルミ 寸法(mm)70×45 種類蓋ネジ(前) 適合規格防塵 キャップアルミ
1台
8,998 税込9,898
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様配線あり 形状角形、オールアルミ 寸法(mm)45×45U 種類蓋ネジ(前) 適合規格防塵 キャップアルミ
1台
7,898 税込8,688
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様配線あり 寸法(mm)45×45U 種類蓋ネジ(前) 適合規格防塵 キャップアルミ
1台
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連キーワード