カテゴリ

  • 厨房用品(82)
  • 油圧機器・油圧ホース(66)
  • 電気材料(14)
  • 制御機器(3)
  • バイク部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)

「ab80 1000」の検索結果

169件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(1000本)
    当日出荷から8日以内出荷
    インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
    材質66ナイロン乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ ABシリーズ 黒

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(1000本)
    当日出荷
    屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
    材質66ナイロン種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ

    ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン

    モノタロウ(600件のレビュー)
    89税込98
    1パック(100本)ほか
    当日出荷
    屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
  • ケーブルタイ モノタロウ

    ケーブルタイ

    モノタロウ(88件のレビュー)
    77税込85
    1パック(100本)ほか
    当日出荷
    屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。
    用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85
  • ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66) TRUSCO

    ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)

    TRUSCO(78件のレビュー)
    179税込197
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
  • ナイロン結束バンド (屋外用) 3M(スリーエム)

    ナイロン結束バンド (屋外用)

    3M(スリーエム)(76件のレビュー)
    309税込340
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
    用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-20~85
  • リピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    リピートタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(23件のレビュー)
    899税込989
    1袋(100本)
    当日出荷
    再使用タイプ 仮止め用に…取り外しが自由にできるため、保守管理が容易で、再結束ができ経済的です。
    材質66ナイロン幅(mm)7.4黒色寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11.0寸法C(mm)7.8ループ引張強度規格値(N[kgf])222.3(22.68)ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.68)UL規格適合
  • ABタイ(細幅長尺タイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ABタイ(細幅長尺タイプ)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
    389税込428
    1袋(100本)
    当日出荷
    ABタイの細幅長尺タイプです。通信業界で使用する交換機などのケーブルハルタや通信用ケーブルラックの配線結束にご使用いただけます。
    材質66ナイロン乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • インシュロックタイ ABシリーズ アイボリー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ ABシリーズ アイボリー

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(18件のレビュー)
    369税込406
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 アイボリー色をお使いになりますと、白いビルの外壁や空調設備などの色になじみ、建物の美観を損ないません。
    材質66ナイロンアイボリー種類耐候・耐熱使用温度(℃)-40~+110UL規格-
  • マウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マウントベース

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    当日出荷
    インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
    用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロン種類標準グレードテープ地色白色
  • ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ耐候性タイプ

    TRUSCO(71件のレビュー)
    149税込164
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
  • MSタイ(標準グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(標準グレード)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10件のレビュー)
    329税込362
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。
    材質66ナイロン乳白色種類標準グレード使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • インシュロックZタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックZタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)
    509税込560
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。 プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。 ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。 メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。
    用途高温・屋内外環境下仕様耐熱・耐候グレード材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性難燃
  • MSタイ(耐候グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(耐候グレード)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16件のレビュー)
    229税込252
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。
    材質66ナイロン種類耐候グレード
  • インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    679税込747
    1袋(100本)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ABタイの標準品で、屋内でご使用できる乳白色の結束バンドです。横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実に固定し、バンド部は作業しやすい適度な柔軟性を持つのが特長です。作業者や被結束物に負荷がかからないなめらかな面加工を施しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • K型カラー差し込みまな板(両面シボ付)厚さ50mm 1000×500mm K-10Dシリーズ 天領まな板

    K型カラー差し込みまな板(両面シボ付)厚さ50mm 1000×500mm K-10Dシリーズ

    天領まな板
    69,980税込76,978
    1個
    6日以内出荷
    殺菌保管庫・食洗器による熱湯・熱風(70℃以上・10分以上)による消毒・殺菌は避けて下さい。(設定温度と庫内温度の違い・熱風吹き出し口付近は特に高温です。)。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●サイズ:1000×500mm●カラー:ピンク●厚さ:50mm●耐熱温度:80℃●コード番号:AB7726アズワン品番67-2439-79
  • K型カラー差し込みまな板(両面シボ付)厚さ50mm 1000×500mm K-10Dシリーズ 天領まな板

    K型カラー差し込みまな板(両面シボ付)厚さ50mm 1000×500mm K-10Dシリーズ

    天領まな板
    69,980税込76,978
    1個
    6日以内出荷
    殺菌保管庫・食洗器による熱湯・熱風(70℃以上・10分以上)による消毒・殺菌は避けて下さい。(設定温度と庫内温度の違い・熱風吹き出し口付近は特に高温です。)。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • K型カラー差し込みまな板(両面シボ付)厚さ50mm 1000×450mm K-10Cシリーズ 天領まな板

    K型カラー差し込みまな板(両面シボ付)厚さ50mm 1000×450mm K-10Cシリーズ

    天領まな板
    63,980税込70,378
    1個
    6日以内出荷
    殺菌保管庫・食洗器による熱湯・熱風(70℃以上・10分以上)による消毒・殺菌は避けて下さい。(設定温度と庫内温度の違い・熱風吹き出し口付近は特に高温です。)。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • K型カラーバンド張りまな板(両面シボ付)厚さ50mm 1000×400mm K-10Bシリーズ 天領まな板

    K型カラーバンド張りまな板(両面シボ付)厚さ50mm 1000×400mm K-10Bシリーズ

    天領まな板
    59,980税込65,978
    1個
    6日以内出荷
    殺菌保管庫・食洗器による熱湯・熱風(70℃以上・10分以上)による消毒・殺菌は避けて下さい。(設定温度と庫内温度の違い・熱風吹き出し口付近は特に高温です。)。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●サイズ:1000×400mm●カラー:赤●厚さ:50mm●耐熱温度:80℃●コード番号:AB7614アズワン品番67-2434-64
  • K型カラーバンド張りまな板(両面シボ付)厚さ50mm 1000×450mm K-10Cシリーズ 天領まな板

    K型カラーバンド張りまな板(両面シボ付)厚さ50mm 1000×450mm K-10Cシリーズ

    天領まな板
    67,980税込74,778
    1個
    6日以内出荷
    殺菌保管庫・食洗器による熱湯・熱風(70℃以上・10分以上)による消毒・殺菌は避けて下さい。(設定温度と庫内温度の違い・熱風吹き出し口付近は特に高温です。)。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • K型カラーバンド張りまな板(両面シボ付)厚さ50mm 1000×400mm K-10Bシリーズ 天領まな板

    K型カラーバンド張りまな板(両面シボ付)厚さ50mm 1000×400mm K-10Bシリーズ

    天領まな板
    59,980税込65,978
    1個
    6日以内出荷
    殺菌保管庫・食洗器による熱湯・熱風(70℃以上・10分以上)による消毒・殺菌は避けて下さい。(設定温度と庫内温度の違い・熱風吹き出し口付近は特に高温です。)。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • K型カラー差し込みまな板(両面シボ付)厚さ50mm 1000×400mm K-10Bシリーズ 天領まな板

    K型カラー差し込みまな板(両面シボ付)厚さ50mm 1000×400mm K-10Bシリーズ

    天領まな板
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
    殺菌保管庫・食洗器による熱湯・熱風(70℃以上・10分以上)による消毒・殺菌は避けて下さい。(設定温度と庫内温度の違い・熱風吹き出し口付近は特に高温です。)。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●サイズ:1000×400mm●カラー:イエロー●厚さ:50mm●耐熱温度:80℃●コード番号:AB7724アズワン品番67-2439-62
  • K型カラー差し込みまな板(両面シボ付)厚さ50mm 1000×350mm K-10Aシリーズ 天領まな板

    K型カラー差し込みまな板(両面シボ付)厚さ50mm 1000×350mm K-10Aシリーズ

    天領まな板
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    殺菌保管庫・食洗器による熱湯・熱風(70℃以上・10分以上)による消毒・殺菌は避けて下さい。(設定温度と庫内温度の違い・熱風吹き出し口付近は特に高温です。)。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●サイズ:1000×350mm●カラー:ブルー●厚さ:50mm●耐熱温度:80℃●コード番号:AB7723アズワン品番67-2439-53
  • K型カラー差し込みまな板(両面シボ付)厚さ30mm 1000×350mm K-10Aシリーズ 天領まな板

    K型カラー差し込みまな板(両面シボ付)厚さ30mm 1000×350mm K-10Aシリーズ

    天領まな板
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    殺菌保管庫・食洗器による熱湯・熱風(70℃以上・10分以上)による消毒・殺菌は避けて下さい。(設定温度と庫内温度の違い・熱風吹き出し口付近は特に高温です。)。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • K型カラー差し込みまな板(両面シボ付)厚さ20mm 1000×400mm K-10Bシリーズ 天領まな板

    K型カラー差し込みまな板(両面シボ付)厚さ20mm 1000×400mm K-10Bシリーズ

    天領まな板
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    殺菌保管庫・食洗器による熱湯・熱風(70℃以上・10分以上)による消毒・殺菌は避けて下さい。(設定温度と庫内温度の違い・熱風吹き出し口付近は特に高温です。)。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • K型カラー差し込みまな板(両面シボ付)厚さ30mm 1000×400mm K-10Bシリーズ 天領まな板

    K型カラー差し込みまな板(両面シボ付)厚さ30mm 1000×400mm K-10Bシリーズ

    天領まな板
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    殺菌保管庫・食洗器による熱湯・熱風(70℃以上・10分以上)による消毒・殺菌は避けて下さい。(設定温度と庫内温度の違い・熱風吹き出し口付近は特に高温です。)。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • K型カラー差し込みまな板(両面シボ付)厚さ40mm 1000×500mm K-10Dシリーズ 天領まな板

    K型カラー差し込みまな板(両面シボ付)厚さ40mm 1000×500mm K-10Dシリーズ

    天領まな板
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
    殺菌保管庫・食洗器による熱湯・熱風(70℃以上・10分以上)による消毒・殺菌は避けて下さい。(設定温度と庫内温度の違い・熱風吹き出し口付近は特に高温です。)。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • K型カラー差し込みまな板(両面シボ付)厚さ20mm 1000×500mm K-10Dシリーズ 天領まな板

    K型カラー差し込みまな板(両面シボ付)厚さ20mm 1000×500mm K-10Dシリーズ

    天領まな板
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    殺菌保管庫・食洗器による熱湯・熱風(70℃以上・10分以上)による消毒・殺菌は避けて下さい。(設定温度と庫内温度の違い・熱風吹き出し口付近は特に高温です。)。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●サイズ:1000×500mm●カラー:濃ピンク●厚さ:20mm●耐熱温度:80℃●コード番号:AB7660アズワン品番67-2436-85
  • K型カラー差し込みまな板(両面シボ付)厚さ50mm 1000×450mm K-10Cシリーズ 天領まな板

    K型カラー差し込みまな板(両面シボ付)厚さ50mm 1000×450mm K-10Cシリーズ

    天領まな板
    63,980税込70,378
    1個
    6日以内出荷
    殺菌保管庫・食洗器による熱湯・熱風(70℃以上・10分以上)による消毒・殺菌は避けて下さい。(設定温度と庫内温度の違い・熱風吹き出し口付近は特に高温です。)。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●サイズ:1000×450mm●カラー:ピンク●厚さ:50mm●耐熱温度:80℃●コード番号:AB7725アズワン品番67-2439-71
  • K型カラーバンド張りまな板(両面シボ付)厚さ50mm 1000×500mm K-10Dシリーズ 天領まな板

    K型カラーバンド張りまな板(両面シボ付)厚さ50mm 1000×500mm K-10Dシリーズ

    天領まな板
    74,980税込82,478
    1個
    6日以内出荷
    殺菌保管庫・食洗器による熱湯・熱風(70℃以上・10分以上)による消毒・殺菌は避けて下さい。(設定温度と庫内温度の違い・熱風吹き出し口付近は特に高温です。)。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●サイズ:1000×500mm●カラー:グリーン●厚さ:50mm●耐熱温度:80℃●コード番号:AB7616アズワン品番67-2434-82
  • K型カラーバンド張りまな板(両面シボ付)厚さ50mm 1000×450mm K-10Cシリーズ 天領まな板

    K型カラーバンド張りまな板(両面シボ付)厚さ50mm 1000×450mm K-10Cシリーズ

    天領まな板
    67,980税込74,778
    1個
    6日以内出荷
    殺菌保管庫・食洗器による熱湯・熱風(70℃以上・10分以上)による消毒・殺菌は避けて下さい。(設定温度と庫内温度の違い・熱風吹き出し口付近は特に高温です。)。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●サイズ:1000×450mm●カラー:ベージュ●厚さ:50mm●耐熱温度:80℃●コード番号:AB7615アズワン品番67-2434-73
  • K型カラー差し込みまな板(両面シボ付)厚さ30mm 1000×500mm K-10Dシリーズ 天領まな板

    K型カラー差し込みまな板(両面シボ付)厚さ30mm 1000×500mm K-10Dシリーズ

    天領まな板
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    殺菌保管庫・食洗器による熱湯・熱風(70℃以上・10分以上)による消毒・殺菌は避けて下さい。(設定温度と庫内温度の違い・熱風吹き出し口付近は特に高温です。)。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●サイズ:1000×500mm●カラー:ピンク●厚さ:30mm●耐熱温度:80℃●コード番号:AB7682アズワン品番67-2437-85
  • K型カラー差し込みまな板(両面シボ付)厚さ30mm 1000×450mm K-10Cシリーズ 天領まな板

    K型カラー差し込みまな板(両面シボ付)厚さ30mm 1000×450mm K-10Cシリーズ

    天領まな板
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    殺菌保管庫・食洗器による熱湯・熱風(70℃以上・10分以上)による消毒・殺菌は避けて下さい。(設定温度と庫内温度の違い・熱風吹き出し口付近は特に高温です。)。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • K型カラー差し込みまな板(両面シボ付)厚さ50mm 1000×350mm K-10Aシリーズ 天領まな板

    K型カラー差し込みまな板(両面シボ付)厚さ50mm 1000×350mm K-10Aシリーズ

    天領まな板
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    殺菌保管庫・食洗器による熱湯・熱風(70℃以上・10分以上)による消毒・殺菌は避けて下さい。(設定温度と庫内温度の違い・熱風吹き出し口付近は特に高温です。)。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • K型カラー差し込みまな板(両面シボ付)厚さ30mm 1000×500mm K-10Dシリーズ 天領まな板

    K型カラー差し込みまな板(両面シボ付)厚さ30mm 1000×500mm K-10Dシリーズ

    天領まな板
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    殺菌保管庫・食洗器による熱湯・熱風(70℃以上・10分以上)による消毒・殺菌は避けて下さい。(設定温度と庫内温度の違い・熱風吹き出し口付近は特に高温です。)。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • K型カラー差し込みまな板(両面シボ付)厚さ50mm 1000×400mm K-10Bシリーズ 天領まな板

    K型カラー差し込みまな板(両面シボ付)厚さ50mm 1000×400mm K-10Bシリーズ

    天領まな板
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
    殺菌保管庫・食洗器による熱湯・熱風(70℃以上・10分以上)による消毒・殺菌は避けて下さい。(設定温度と庫内温度の違い・熱風吹き出し口付近は特に高温です。)。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • K型カラー差し込みまな板(両面シボ付)厚さ20mm 1000×400mm K-10Bシリーズ 天領まな板

    K型カラー差し込みまな板(両面シボ付)厚さ20mm 1000×400mm K-10Bシリーズ

    天領まな板
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    殺菌保管庫・食洗器による熱湯・熱風(70℃以上・10分以上)による消毒・殺菌は避けて下さい。(設定温度と庫内温度の違い・熱風吹き出し口付近は特に高温です。)。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●サイズ:1000×400mm●カラー:濃ピンク●厚さ:20mm●耐熱温度:80℃●コード番号:AB7658アズワン品番67-2436-69
  • K型カラー差し込みまな板(両面シボ付)厚さ30mm 1000×350mm K-10Aシリーズ 天領まな板

    K型カラー差し込みまな板(両面シボ付)厚さ30mm 1000×350mm K-10Aシリーズ

    天領まな板
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    殺菌保管庫・食洗器による熱湯・熱風(70℃以上・10分以上)による消毒・殺菌は避けて下さい。(設定温度と庫内温度の違い・熱風吹き出し口付近は特に高温です。)。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●サイズ:1000×350mm●カラー:濃ピンク●厚さ:30mm●耐熱温度:80℃●コード番号:AB7679アズワン品番67-2437-58
  • K型カラー差し込みまな板(両面シボ付)厚さ20mm 1000×350mm K-10Aシリーズ 天領まな板

    K型カラー差し込みまな板(両面シボ付)厚さ20mm 1000×350mm K-10Aシリーズ

    天領まな板
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    殺菌保管庫・食洗器による熱湯・熱風(70℃以上・10分以上)による消毒・殺菌は避けて下さい。(設定温度と庫内温度の違い・熱風吹き出し口付近は特に高温です。)。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●サイズ:1000×350mm●カラー:グリーン●厚さ:20mm●耐熱温度:80℃●コード番号:AB7657アズワン品番67-2436-68
  • K型カラー差し込みまな板(両面シボ付)厚さ15mm 1000×400mm K-10Bシリーズ 天領まな板

    K型カラー差し込みまな板(両面シボ付)厚さ15mm 1000×400mm K-10Bシリーズ

    天領まな板
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    殺菌保管庫・食洗器による熱湯・熱風(70℃以上・10分以上)による消毒・殺菌は避けて下さい。(設定温度と庫内温度の違い・熱風吹き出し口付近は特に高温です。)。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●サイズ:1000×400mm●カラー:濃ピンク●厚さ:15mm●耐熱温度:80℃●コード番号:AB7636アズワン品番67-2435-72