1,662件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷


仕様アクセサリタイプ = Lamp Extractor併用可能製品 = CombiLine Range RoHS指令(10物質対応)対応 併用機器CombiLine Range アクセサリタイプLamp Extractor
1個
1,098 税込1,208
当日出荷



1個
16,980 税込18,678
当日出荷


1個
9,898 税込10,888
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ = Handle併用可能製品 = NFC Seriesハンドルの色 = 赤/黄IP評価 = IP65 ハンドル色赤/黄 併用機器NFC Series IP等級IP65 アクセサリタイプHandle
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

1個
66,980 税込73,678
当日出荷

EN25.N 設備用コンタクタは、最大 25 A の単相及び三相負荷を制御するために使用され、AC 又は DC の電圧及び / 又は手動で動作させることができます。この接触器は、家庭や産業環境での使用向けに製造されています。高可用性、低消費電力、内蔵過電圧保護、及び手動オーバーライドの利点があります。さまざまなコンタクトの組み合わせとアクセサリが用意されています。手動操作は、「オン」、「オフ」、「自動」の 3 つの状態で使用できます。
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:230→ 240 V ac/dc●奥行き:85mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:189-5654 アズワン品番65-7352-31
1個
22,980 税込25,278
当日出荷


1個
430 税込473
7日以内出荷



1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷

1個
61,980 税込68,178
翌々日出荷


仕様アクセサリタイプ = Link併用可能製品 = AF09 to AF16 Series, MS116 Series, MS132 Seriesシリーズ = BEA シリーズBEA RoHS指令(10物質対応)対応 併用機器AF09 to AF16 Series, MS116 Series, MS132 Series アクセサリタイプLink
1個
1,550 税込1,705
7日以内出荷


1個
22,350 税込24,585
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



仕様補助接点. 「OSヒューズスイッチ式遮断器」に取り付けて、監視やテストを行うためにコンタクトを追加できる補助コンタクトブロックです。. ミニタイプは、「OSミニヒューズスイッチ遮断器」でのみ使用可能、スイッチ機構の上下に配置 標準タイプはすべての「OSヒューズスイッチ遮断器」で使用可 スナップ式取り付け テスト機能を備えた1N/O又は1N/Cコンタクトとして使用可 テスト機能により、メインコンタクトを閉じずにテスト可能
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = Terminal Block併用可能製品 = NF Seriesシリーズ = LD シリーズLD RoHS指令(10物質対応)対応 併用機器NF Series アクセサリタイプTerminal Block
1個
369 税込406
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = 端子拡大併用可能製品 = AF116 → AF146シリーズシリーズ = LW シリーズLW 併用機器AF116 → AF146シリーズ アクセサリタイプ端子拡大
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷


仕様アクセサリタイプ = ブランキングプラグ併用可能製品 = 22 mmプッシュボタン 併用機器22 mmプッシュボタン アクセサリタイプブランキングプラグ
1個
819 税込901
7日以内出荷

仕様コンタクトブロックホルダ、コンタクトブロック. このABBモジュラコンタクトブロック製品はセルフクリーニングコンタクトを備えています。 これは内蔵のワイプ機構を使用して実現します。 動作中は可動コンタクトが固定コンタクトをロールオーバーして横方向にスライドします。 この機能により、使用頻度の高い又は低い用途でも良質で清潔なコンタクトを維持します。 コンタクトブロックはコンタクトブロックホルダへ簡単にスナップイン接続ができ、同様に動作ヘッドへ簡単にスナップイン接続もできます。 この特長により、動作ヘッドからコンタクトブロックホルダを取り外す場合に追加の工具が不要になるため、保守時間を削減できます。 このABBモジュラコンタクトブロック製品はセルフクリーニングコンタクトを備えています。 これは内蔵のワイプ機構を使用して実現します。 動作中は可動コンタクトが固定コンタクトをロールオーバーして横方向にスライドします。 この機能により、使用頻度の高い又は低い用途でも良質で清潔なコンタクトを維持します。 コンタクトブロックはコンタクトブロックホルダへ簡単にスナップイン接続ができ、同様に動作ヘッドへ簡単にスナップイン接続もできます。 この特長により、動作ヘッドからコンタクトブロックホルダを取り外す場合に追加の工具が不要になるため、保守時間を削減できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



仕様アクセサリタイプ = Connection Kit併用可能製品 = MS132-12 to MS132-32 Series, PSR25 to PSR30 Series RoHS指令(10物質対応)対応 併用機器MS132-12 to MS132-32 Series, PSR25 to PSR30 Series アクセサリタイプConnection Kit
1個
4,940 税込5,434
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = 端子カバー併用可能製品 = AF116 → AF370シリーズシリーズ = LT シリーズLT 併用機器AF116 → AF370シリーズ アクセサリタイプ端子カバー
1袋(2個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = Mounting Frame併用可能製品 = OA1G10, OA3G01 併用機器OA1G10, OA3G01 アクセサリタイプMounting Frame
1個
1,520 税込1,672
7日以内出荷

仕様シリーズ = ABB Modularアクチュエータのタイプ = Keyカットアウト直径 = 22mmポジション数 = 3キータイプ = 455スイッチ作動 = ラッチ鍵抜け位置 = Allスルーの角度 = 45°点灯 = なし
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷



仕様アクセサリタイプ = Power Block併用可能製品 = MS116 Series, MS132 Series RoHS指令(10物質対応)対応 併用機器MS116 Series, MS132 Series アクセサリタイプPower Block
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷