仕様アクセサリタイプ = Link併用可能製品 = AF09 to AF16 Series, MS116 Series, MS132 Seriesシリーズ = BEA
シリーズBEA
RoHS指令(10物質対応)対応
併用機器AF09 to AF16 Series, MS116 Series, MS132 Series
アクセサリタイプLink
1個
¥1,550
税込¥1,705
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = Terminal Block併用可能製品 = NF Seriesシリーズ = LD
シリーズLD
RoHS指令(10物質対応)対応
併用機器NF Series
アクセサリタイプTerminal Block
1個
¥279
税込¥307
7日以内出荷
仕様コンタクトブロックホルダ、コンタクトブロック. このABBモジュラコンタクトブロック製品はセルフクリーニングコンタクトを備えています。 これは内蔵のワイプ機構を使用して実現します。 動作中は可動コンタクトが固定コンタクトをロールオーバーして横方向にスライドします。 この機能により、使用頻度の高い又は低い用途でも良質で清潔なコンタクトを維持します。 コンタクトブロックはコンタクトブロックホルダへ簡単にスナップイン接続ができ、同様に動作ヘッドへ簡単にスナップイン接続もできます。 この特長により、動作ヘッドからコンタクトブロックホルダを取り外す場合に追加の工具が不要になるため、保守時間を削減できます。 このABBモジュラコンタクトブロック製品はセルフクリーニングコンタクトを備えています。 これは内蔵のワイプ機構を使用して実現します。 動作中は可動コンタクトが固定コンタクトをロールオーバーして横方向にスライドします。 この機能により、使用頻度の高い又は低い用途でも良質で清潔なコンタクトを維持します。 コンタクトブロックはコンタクトブロックホルダへ簡単にスナップイン接続ができ、同様に動作ヘッドへ簡単にスナップイン接続もできます。 この特長により、動作ヘッドからコンタクトブロックホルダを取り外す場合に追加の工具が不要になるため、保守時間を削減できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様深さ = 113.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ = Connection Kit併用可能製品 = MS132-12 to MS132-32 Series, PSR25 to PSR30 Series
RoHS指令(10物質対応)対応
併用機器MS132-12 to MS132-32 Series, PSR25 to PSR30 Series
アクセサリタイプConnection Kit
1個
¥4,940
税込¥5,434
7日以内出荷
アクセサリタイプコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,010
税込¥1,111
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:コネクタ付きケーブル●併用可能製品:Eden AS-i, Eden DYN
サイズ10m
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタサイズM12 5ピン
1個
¥11,490
税込¥12,639
7日以内出荷
仕様シリーズ = ABB Modular
シリーズABB Modular
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥679
税込¥747
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ = Lamp Extractor併用可能製品 = CombiLine Range
RoHS指令(10物質対応)対応
併用機器CombiLine Range
アクセサリタイプLamp Extractor
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
寸法(m)0.04×0.02×0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプドアハンドル
1個
¥990
税込¥1,089
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ = Auxiliary Contact Block併用可能製品 = OT SeriesIP評価 = IP20
RoHS指令(10物質対応)対応
併用機器OT Series
IP等級IP20
アクセサリタイプAuxiliary Contact Block
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = Identifier併用可能製品 = Pluto安全コントローラ
RoHS指令(10物質対応)対応
併用機器Pluto安全コントローラ
アクセサリタイプIdentifier
1個
¥3,750
税込¥4,125
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様シリーズ = ABB Modularアクチュエータのタイプ = Short Handle Blackカットアウト直径 = 22mmポジション数 = 2スイッチ作動 = ラッチIP評価 = IP66, IP67スルーの角度 = 45°点灯 = なし
仕様バスバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥340
税込¥374
7日以内出荷
仕様範囲 = AFシリーズシリーズ = CA4コンタクトの定格電流 = 6 Aコンタクトの定格電圧 = 600 V dc, 690 V ac極/投の設定 = 単極通常の状態の構成 = 1NO取付けスタイル = Front Mountターミナルタイプ = Screw
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,210
税込¥1,331
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = Terminal Shroud併用可能製品 = OTPS Series
RoHS指令(10物質対応)対応
併用機器OTPS Series
アクセサリタイプTerminal Shroud
1個
¥690
税込¥759
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = シャフト併用可能製品 = OT160 Series
RoHS指令(10物質対応)対応
併用機器OT160 Series
アクセサリタイプシャフト
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ