カテゴリ

  • 制御機器(30)
    • PLCその他関連用品(1)
    • 取付金具(18)
    • 内装パーツ(11)

「abcパーツ」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ABCパーツ 篠原電機ABCパーツ篠原電機(3件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
RoHS対応。
用途押釦スイッチ取付金具としてご使用ください。材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上材質(本体)鋼板穴数1RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)1.6
ABCパーツ 篠原電機ABCパーツ篠原電機(7件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
RoHS対応。
用途配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。材質鋼板製材質(本体)鋼板仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)1.6
ABCパーツ 篠原電機ABCパーツ篠原電機(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
RoHS対応。
用途48角のDIN規格機器取付にご利用ください。材質(本体)鋼板仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)1.6
ABCパーツ 篠原電機ABCパーツ篠原電機(3件のレビュー)
329税込362特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
DINレール 押ボタン用取付金具 DHPBシリーズ ユーボンDINレール 押ボタン用取付金具 DHPBシリーズユーボン(3件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
用途DHNF(ノイズフィルタ取付金具)に押ボタン取付金具を追加することで、Φ22・25・30のスイッチをDINレールに取付できます。材質SpC 1.6t 三価クロメートメッキ
取付金具 カメダデンキ取付金具カメダデンキ(8件のレビュー)
629税込692
1袋(10個)
当日出荷
最もポピュラーな端子台金具です。 S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。 25°の傾斜と角のない形状で使いやすくなっております。
傾斜角度(°)25厚さt(mm)3材質鋼板表面処理3C 3価クロメート規格RoHS対応取付ネジ径M4RoHS指令(10物質対応)対応特性●最もポピュラーな端子台カナグです。S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。●25°の傾斜と角のない形状で使い易くなっております。表面仕上げ3価クロメート
取付カナグS カメダデンキ取付カナグSカメダデンキ(3件のレビュー)
129税込142
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
取付面に平行に浮かして端子台等を取付ける金具です。
厚さt(mm)3
ABCパーツ(補助金具) 篠原電機ABCパーツ(補助金具)篠原電機
599税込659
1袋(5個)
当日出荷から8日以内出荷
RoHS対応。 この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。
用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付けに便利な補助金具です。材質(本体)鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)3
ABCパーツ(補助金具) 篠原電機ABCパーツ(補助金具)篠原電機
989税込1,088
1袋(5個)
当日出荷
RoHS対応。 この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。
用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付けに便利な補助金具です。材質(本体)鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)3
ABCパーツ(補助金具) 篠原電機ABCパーツ(補助金具)篠原電機(4件のレビュー)
679税込747
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
RoHS対応。 この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。
用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付けに便利な補助金具です。
ABCパーツ 篠原電機ABCパーツ篠原電機(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
RoHS対応。
用途ボリューム、トグルスイッチの取付台としてご使用ください。材質鋼板製寸法t(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ取付台S-14 カメダデンキスイッチ取付台S-14カメダデンキ(7件のレビュー)
309税込340
1個ほか
当日出荷
配電盤、制御盤、操作盤内にボリュームや各種スイッチを単独に取り付けるのに便利な取付金具です。
用途ボリューム、トグルスイッチ仕様止め金具付材質鋼板規格RoHS対応品(3C)表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
TPPRー200K用 バネセット TRUSCOTPPRー200K用 バネセットTRUSCO
1,298税込1,428
1セット(1組)
当日出荷
トラスコTPPR-200K用のワッシャー・スプリング・スペーサーのセットです。
トラスコ品番595-2963セット内容パーツNo.26 ワッシャー×2、パーツNo.27 スプリング、パーツNo.28 ABCスペーサー
ABCパーツ 篠原電機ABCパーツ篠原電機
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
1.蝶番により開閉できるため、裏面端子への結線や配線検査時の目視確認等が楽にできます。2.蝶番はトルクヒンジのため、任意の開き位置で止めて作業することが可能です。3.据え付け後、ねじを使用して開閉を固定することもできます。(M4ねじは付属しません)
用途48/96角のDIN規格機器取付にご利用ください。材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
廻り止めナット 篠原電機廻り止めナット篠原電機
3,998税込4,398
1袋(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
材質(本体)鋼板寸法A(mm)20寸法t(mm)1.6寸法B(mm)16仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ABCパーツ 篠原電機ABCパーツ篠原電機
289税込318
1個
3日以内出荷
用途配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上厚さ(mm)1.6取付穴径(Φmm)16.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ABCパーツ 篠原電機ABCパーツ篠原電機
599税込659
1個
3日以内出荷
用途押釦スイッチ取付金具としてご使用ください。材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上厚さ(mm)1.6寸法A(mm)60寸法B(mm)47寸法C(mm)72穴数2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ABCパーツ(TK) 日東工業ABCパーツ(TK)日東工業
4,498税込4,948
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームやトグルスイッチの取付金具としてご利用ください。
材質鋼板表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.6
ABCパーツ(CP) 日東工業ABCパーツ(CP)日東工業
2,298税込2,528
1セット(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
機器などの取付金具としてご利用ください。
材質鋼板セット内容10コ入表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)2.3
ABCパーツ 篠原電機ABCパーツ篠原電機
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
1.取付穴Φ22、Φ30をラインアップしました。2.奥行寸法を2種類からお選びいただけます。3.蝶番により開閉できるため、裏面端子への結線や配線検査時の目視確認等が楽にできます。4.蝶番はトルクヒンジのため、任意の開き位置で止めて作業することが可能です。5.据え付け後、ねじを使用して開閉を固定することもできます。 (ねじは付属しません)
用途表示灯や押ボタンスイッチ・セレクタスイッチなどの操作用機器の取り付け金具としてご使用ください。材質(カバー)AS樹脂(透明)RoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)POMグリーン購入法適合
ABCパーツ 篠原電機ABCパーツ篠原電機
439税込483
1個
3日以内出荷
1.ボタン・スイッチと当金具を共締めすることで取り付けられるため、扉面にタップ加工が不要です。2.扉面にタップ加工することなく、ダクトを取り付けることができます。
用途分・配電盤、制御盤、操作盤など、盤内のダクト取付金具としてご使用ください。材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上厚さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
DHホルダー(スイッチ取付タイプ) 日東工業DHホルダー(スイッチ取付タイプ)日東工業
3,898税込4,288
1セット(10個)
当日出荷
ABCパーツ・TKと組合わせて、トグルスイッチやボリュームをDIN(IEC)レールに取付け可能です。 1ヵ所の固定ねじでDIN(IEC)レールの任意の位置に取付けができます。 取付ビスに皿ビスを採用(取付ビス穴を落とし加工)し、取付面をフラットにしています。 スイッチ取付金具が容易に取付けできるようにタップ加工済です。
材質SPC表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.2適合レールIEC35mmレール
ABCパーツ 篠原電機ABCパーツ篠原電機
579税込637
1個
当日出荷
RoHS対応。オムロン社製マイクロスイッチ「パネル取りつけ押しボタン形」の取付に最適な金具です。取付穴は長穴になっていますので、アクチュエータのストロークに合わせて微調整できます。(M5ねじ・平座金使用時で約12mmです)
材質(本体)鋼板仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)1.6
ABCパーツ 篠原電機ABCパーツ篠原電機
369税込406
1個
3日以内出荷
ブランクタイプ…機器に合わせて穴あけ加工をすることで、様々な機器を取り付けることが可能となります。
用途ボリューム、トグルスイッチの取付台としてご使用ください。材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上厚さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ABCパーツ 篠原電機ABCパーツ篠原電機
659税込725
1個
3日以内出荷
1.JIS協約形電灯分電盤用回路遮断器(スリムブレーカ)の取り付けと互換性があり、設置・増設・変更・改造も簡単に行えます。2.両サイドの切り欠きから容易に配線を逃がすことができます。また、自在ブッシュ等による端面保護も可能です。
用途スイッチ・表示灯等をスリムブレーカ用の台座上に設置したい場合にご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ABCパーツ 篠原電機ABCパーツ篠原電機
479税込527
1個
3日以内出荷
1.あらかじめ収縮チューブを被せてあるので電線保護のためのビニルチューブ等を取り付ける手間が省けます。2.サイズ展開が3種類あるので、電線サイズや本数に応じて使い分けていただくことができます。
用途電線支持(クリート)用金具としてご使用ください。材質金具本体:鋼板製 t=3.2 電気亜鉛めっき 三価クロメート処理仕上、収縮チューブ:ポリオレフィン 難燃性UL94 VW-1厚さ(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ABCパーツ 篠原電機ABCパーツ篠原電機
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
1.日差しを遮ることで表示灯の視認性を維持・向上する効果が期待できます。2.表示灯と共締めして取り付けられるため溶接の工程が不要です。3.ロックリングを使用して共回りを防げます。
用途表示灯の視認性向上を支援する「ひさし」(つば)としてご使用ください。 ※注:製品には適切な仕上げ(耐候性を考慮した塗装など)を施してご使用ください。また、状況に応じて取付接合面には適宜コーキング処理などを行い、防水性・排水性を確保してください。質量(g)170RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ABCパーツ(PBK) 日東工業ABCパーツ(PBK)日東工業
5,998税込6,598
1セット(10個)
4日以内出荷
押ボタンスイッチ取付金具としてご利用ください。
材質鋼板表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.6
ABCパーツ(補助金具) 篠原電機ABCパーツ(補助金具)篠原電機
129税込142
1個
3日以内出荷
この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。
用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付に便利な補助金具です。材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ABCパーツ(DTK) 日東工業ABCパーツ(DTK)日東工業
4,698税込5,168
1セット(10個)
4日以内出荷
分・配電盤、制御盤、操作盤など、盤内のダクト取付金具としてご利用ください。 配線ダクト(BP52)を合わせてご利用ください。
材質鋼板表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.6
ABCパーツ 日東工業ABCパーツ日東工業
10,980税込12,078
1セット(10個)
4日以内出荷
□48mmのDIN規格機器取付けの際にご利用ください。
材質鋼板表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.6