「abc消火器」の検索結果

70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ABC粉末消火器本体 蓄圧式 NDCABC粉末消火器本体 蓄圧式NDC
23,980税込26,378
1本
翌日出荷
リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約24%軽量で取り扱いが簡単です。軽量で錆難く強い消火力を持っておりどんな場所にも最適です。
用途普通火災、油火災、電気火災に。トラスコ品番707-6297材質アルミ製高さ(mm)599放射時間18秒放射距離4~6m薬剤量(kg)6設計標準使用期限10年
ABC粉末消火器本体 蓄圧 NDCABC粉末消火器本体 蓄圧NDC
8,898税込9,788
1本
翌日出荷から9日以内出荷
リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約20%軽量で取り扱いが簡単です。軽量で錆難く強い消火力を持っておりどんな場所にも最適です。
用途普通火災、油火災、電気火災に。材質アルミ製設計標準使用期限10年
ABC粉末消火器本体 加圧式 NDCABC粉末消火器本体 加圧式NDC
8,198税込9,018
1本
翌日出荷
リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約20%軽量で取り扱いが簡単です。軽量で錆難く強い消火力を持っておりどんな場所にも最適です。
用途普通火災、油火災、電気火災に。材質アルミ製放射距離3~6m設計標準使用期限10年
自動車用粉末ABC消火器 加圧式 NDC自動車用粉末ABC消火器 加圧式NDC
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷
ハイグレードな消火薬剤であるリン酸アンモニウムを一般品より多量に含有しています。より高い再燃防止作用と負触媒作用を発揮します。
適合【火災】A‐3、B‐7、Cトラスコ品番576-4704高さ(mm)512放射時間17秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3.5
ABC粉末消火器10型 加圧式 PAN-10APN([[R4]]) NDCABC粉末消火器10型 加圧式 PAN-10APN([[R4]])NDC
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約20%軽量で取り扱いが簡単です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番654-8080高さ(mm)515放射時間17秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3.5設計標準使用期限10年
ABC粉末消火器(蓄圧式)NDCプレミア高性能型 NDCABC粉末消火器(蓄圧式)NDCプレミア高性能型NDC
23,980税込26,378
1本
4日以内出荷
ハイグレードな消火薬剤であるリン酸アンモニウムを多く含み、より高い再燃防止作用と負触媒作用を発揮します。リン酸アンモニウムを90%以上含有しています。アルミ製容器で軽いため、非常に扱いやすく腐食にも強いです。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番397-5825高さ(mm)484放射時間13秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年
大型粉末ABC消火器 NDC大型粉末ABC消火器NDC
359,800税込395,780
1本
5日以内出荷
加圧式の大型粉末消火器です。
適合【火災】A‐10、B‐20、Cトラスコ品番576-4703高さ(mm)1200放射時間70秒放射距離5~9m薬剤量(kg)40
ドライケミカル ABC粉末消火器 NDCドライケミカル ABC粉末消火器NDC
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
工場、オフィス、各種商店などあらゆる場所でご使用いただけます。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災用として。トラスコ品番227-1444高さ(mm)396放射時間13秒放射距離3~5m薬剤量(kg)1.2設計標準使用期限10年
蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモ10型 モリタ宮田蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモ10型モリタ宮田
13,980税込15,378
1台
予約販売
アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のないより安全な一体成型用木で厚漏れリスクを軽減。底部には樹脂加工を施し床面を傷から守ります。またマジックホール機構によりサビなどの劣化原因となるしけを底部から逃します。耐食・耐候性に優れるアルミの質感を生かし、容器表面にはメタリック調カラー塗装キャンディレッドの粉体クリア塗装を施しています。優れた耐久性で安心を守ります。またアルミ素材容器により従来品に比べ軽量化しています。
型式(番号)消第2023~6号寸法(mm)全高505×全幅210×胴径127質量(kg)4.6使用温度範囲(℃)-30~+40能力(単位)A-3・B-7・C放射時間約15秒放射距離4~8m薬剤量(kg)消火薬剤:粉末(ABC)6グリーン購入法適合グリーンマーク認定
蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモ6型 モリタ宮田蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモ6型モリタ宮田
6,798税込7,478
1台
予約販売
アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のないより安全な一体成型用木で厚漏れリスクを軽減。底部には樹脂加工を施し床面を傷から守ります。。またマジックホール機構によりサビなどの劣化原因となるしけを底部から逃します。耐食・耐候性に優れるアルミの質感を生かし、容器表面にはメタリック調カラー塗装キャンディレッドの粉体クリア塗装を施しています。優れた耐久性で安心を守ります。またアルミ素材容器により従来品に比べ軽量化しています。
型式(番号)消第2024~4合寸法(mm)全高460×全幅200×胴径102質量(kg)約2.7使用温度範囲(℃)-30~+40能力(単位)A-2・B-3・C(A普通火災、B天ぷら油火災、C電気火災)放射時間約15秒放射距離4~7m薬剤量(kg)消火薬剤:粉末(ABC)2グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ABC粉末消火器(加圧式) NDC(ドライケミカル)ABC粉末消火器(加圧式)NDC(ドライケミカル)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約20%軽量で取り扱いが簡単です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番654-8083種別加圧式高さ(mm)465放射時間約18秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年
自動車用ABC粉末消火器(蓄圧式) NDC(ドライケミカル)自動車用ABC粉末消火器(蓄圧式)NDC(ドライケミカル)
9,898税込10,888
1本
当日出荷
リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製に比べ耐食性に優れ、約20%軽量です。
用途自動車搭載用。適用火災:普通火災・油火災・電気火災。適合普通火災・油火災・電気火災トラスコ品番574-1626高さ(mm)364放射時間12秒放射距離2~4m薬剤量(kg)1設計標準使用期限10年
蓄圧式ABC消火器 EA999MGシリーズ エスコ蓄圧式ABC消火器 EA999MGシリーズエスコ
6,040税込6,644
1本
予約販売
アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のない、より安全な一体成型容器で、圧漏れリスクを軽減しました。、業務用、蓄圧式、あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル、レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器、耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装、湿気を逃がす底部マジックホール、地球に優しい再生消化薬剤を40%以上使用、リサイクルシール付
3.0kg 蓄圧式ABC消火器(中性) エスコ3.0kg 蓄圧式ABC消火器(中性)エスコ
22,900税込25,190
1本(1本)
翌日出荷
強化液(中性)消火器。業務用。蓄圧式。レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器。お酢の成分と食品材料から作られた中性の薬剤なので、厨房や食品工場、病院など、衛生管理を求められる場所に特におすすめです。薬剤の飛散による二次的な災害が少なく、使用後の復旧が容易です。容器にキズやサビを防ぐ超硬質塗装を施し、耐久性をアップさせました。樹脂加工の底部はマジックホール構造を採用。サビなどの劣化原因となる湿気を逃がします。ABC火災に対応するほか、厨房などで出火の原因になりやすい、天ぷら油による火災にも高い効果を発揮します。上部金具部分にはすっきりとしたデザインの「フラットゲージ」を採用。一目で消火器が使用可能であるかが確認できます。
材質(本体)使用温度範囲(℃)-20~40規格能力単位:A-1、B-1、C主成分酢酸、無機アルカリ塩、発泡剤ホース長さ(mm)310型式承認番号消第30~17号サイズ(mm)200×530(H)放射時間約30秒放射距離6~8m薬剤量(kg)3総質量(kg)約6.1
ABC粉末大型消火器(粉末・蓄圧式)50型 ヤマトプロテックABC粉末大型消火器(粉末・蓄圧式)50型ヤマトプロテック
64,980税込71,478
1台
31日以内出荷
粉末(ABC)大型消火器は危険物倉庫・油槽所・屋内給油取扱所・小型タンクやビルなどで多く使用され、車載式で移動しやすい大型消火器として重要拠点の防火に活躍しています。安定した消火効力を持つ粉末(ABC)消火薬剤を大量に装填し、車載式なので火元に移動させることができます。震災対策用としても最適な消火器です。ABC すべての火災に適応します。
用途危険物倉庫、危険物取扱所、ガソリンスタンド、工場、油槽所、屋内給油取扱所、小型タンク、ビルなど付属品リサイクルシール付50型タイプ蓄圧式、業務用使用温度範囲(℃)マイナス30~プラス40エコマーク認定認定番号型式番号:消第25~1~号単位能力単位:A-10・B-20・C全高(cm)約90.4RoHS指令(10物質対応)対応放射時間約47秒(20℃)放射距離4~8m(20℃)薬剤量(kg)20グリーン購入法適合全幅(cm)約36総質量(kg)約37.6エコマーク認定番号10 127 002
消火器設置台 ハローキティベース 初田製作所消火器設置台 ハローキティベース初田製作所
5,398税込5,938
1台
4日以内出荷
インパクト大のキティちゃん型消火器ケースです。玄関やキッチンやリビングで見せる収納として楽しく防災に備えることができます。※本商品はケースのみです。消火器本体は別途お買い求めください。
材質ABS寸法(mm)全幅242×奥行179×全高297、収納部:Φ97質量(g)820対応機種初田製作所ABC粉末消火器3型および住宅用消火器(ホースがついていないもの)※ホースのついた消火器は収納することができません
蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズ エスコ蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズエスコ
16,700税込18,370
1本
翌日出荷
掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MKA10B●仕様:10型消火器●薬剤量:3.0kg●サイズ(mm):200×440(H)●能力単位:A-4、B-12、C●型式番号:消第2019~10号●放射時間:約14秒●放射距離:3~6m●材質:アルミニウム●重量:約3.9kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●4か国語対応(日本語、英語、中国語、韓国語)●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付アズワン品番65-9344-33
蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズ エスコ蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズエスコ
6,870税込7,557
1本
翌日出荷
掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MEA10B●仕様:10型消火器●薬剤量:3.0kg●サイズ(mm):200×440(H)●能力単位:A-3、B-7、C●型式番号:消第29~7号●放射時間:約14秒●放射距離:3~6m●材質:アルミニウム●重量:約3.9kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●4か国語対応(日本語、英語、中国語、韓国語)●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付アズワン品番65-9344-32
蓄圧式粉末ABC消火器 ハイパークイーン モリタ宮田蓄圧式粉末ABC消火器 ハイパークイーンモリタ宮田
549,800税込604,780
1本
6日以内出荷
レバー操作が軽く扱いやすいだけでなく、ストップ機能も備えているのでレバーを放すと一時的に消化薬剤の放射をストップすることができます。不要消火器から取り出した薬剤を再生し40%以上使用。再生薬剤として利用できない薬剤は植物の肥料に再生。
仕様●放射時間(秒):約42●能力単位:A-10・B-20・C型式番号:消第27~14号寸法(mm)全高1285×全幅625×胴径359質量(kg)70使用温度範囲(℃)-30~+40放射距離7~14m薬剤量(kg)消火薬剤:粉末(ABC)70.0総質量(kg)166
蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズ エスコ蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズエスコ
14,200税込15,620
1本
予約販売
掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MEA20A●仕様:20型消火器●薬剤量:6.0kg●サイズ(mm):240×570(H)●能力単位:A-5、B-12、C●型式番号:消第26~32~1号●放射時間:約17秒●放射距離:5~8m●材質:アルミニウム●重量:約8.1kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付アズワン品番65-9344-31
加圧式粉末ABC消火器 ハイパーキング 車載式消火器 モリタ宮田加圧式粉末ABC消火器 ハイパーキング 車載式消火器モリタ宮田
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷
車輪付きなので広い敷地内の移動も自由自在
用途石油・化学・ガスその他工場、倉庫などの大規模火災に対応仕様(能力単位)A-10・B-20・C型式消第27~13号寸法(mm)全高1095×全幅485×胴径290質量(kg)(薬剤)40薬剤量(kg)消火薬剤/粉末(ABC):40総質量(kg)約91
粉末(ABC)消火器10型 蓄圧式3.0kg リサイクルシール付 ニッタン(NITTAN)粉末(ABC)消火器10型 蓄圧式3.0kg リサイクルシール付ニッタン(NITTAN)
16,700税込18,370
1台
4日以内出荷
業務用蓄圧式粉末(ABC)消火器!強力な制炎力を誇り、A(普通)火災はもちろん、B(油)火災、C(電気)火災やプロパン火災など、あらゆる原因の初期火災をスピード消火します。
用途オフィス・店舗など、あらゆる火災の初期消火に対応します。仕様充填薬剤:粉末(ABC)3kg/(充填圧力値)N2ガス0.70~0.98MPa/リサイクルシール付/蓄圧式種別蓄圧式10型タイプストップ付種類粉末ABC使用温度範囲-30℃~+40℃エコマーク認定認定材質(ホース)PVC製検定規格消第29~1号材質(ノズル)POM製単位(消火能力)A-3・B-7・Cホース寸法(mm)約327放射時間約15秒(20℃)/3~7m(20℃)耐圧試験圧力(MPa)2ノズル径(Φmm)5.1エコマーク認定番号10127007
蓄圧式消火器10型・設置台セット (リサイクルシール付) モリタ宮田蓄圧式消火器10型・設置台セット (リサイクルシール付)モリタ宮田(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1セット
予約販売
蓄圧式粉末ABC消火器10型とシンプルな消火器設置台のセット品です。消火器はモリタ宮田工業:MEA10B(リサイクルシール付)アルテシモⅡ。アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装、あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。消火器設置台はホワイト色のシンプルなデザイン!どこにでも簡単に設置できることで人気のエコマーク基準に対応する環境に配慮した消火器スタンドECO。 屋内用のエコスタンドです。
仕様消火器:リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、使用期限10年、設置台:組み立てタイプセット内容消火器:MEA10B、設置台:シグナルスタンドECO種別蓄圧式材質消火器:アルミニウム、設置台:再生プラスチック(硬質樹脂)寸法(mm)消火器(全幅×全高×胴径):200×440×127設置台:白(ホワイト)10型タイプシグナルスタンドエコ種類モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)エコマーク認定認定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)780×210×215放射時間約14秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3.0エコマーク認定番号14 127 002
ABC消火器 自動車用 EA999MEシリーズ エスコABC消火器 自動車用 EA999MEシリーズエスコ(1件のレビュー)
8,120税込8,932
1本
当日出荷から8日以内出荷
乗用車、運搬車両などに備えておくと安心です。
ABC粉末消火器(加圧式)NDCプレミア高性能型 日本ドライケミカルABC粉末消火器(加圧式)NDCプレミア高性能型日本ドライケミカル
34,980税込38,478
1本
翌日出荷
ハイグレードな消火薬剤であるリン酸アンモニウムを多く含み、より高い再燃防止作用と負触媒作用を発揮します。リン酸アンモニウムを90%以上含有しています。アルミ製容器で軽いため、非常に扱いやすく腐食にも強いです。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。材質アルミ外径(Φmm)123放射距離3~6m設計標準使用期限10年
ABC粉末消火器本体3型 日本ドライケミカルABC粉末消火器本体3型日本ドライケミカル
8,398税込9,238
1本
当日出荷
日常点検が容易な蓄圧式です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番394-3608高さ(mm)396放射時間約14秒放射距離3~5m薬剤量(kg)1設計標準使用期限10年
中性強化液消火器1.5型 ヤマトプロテック中性強化液消火器1.5型ヤマトプロテック
17,980税込19,778
1本
6日以内出荷から9日以内出荷
オールマイティタイプの液体消火器で、ABCすべての火災に適応します。
用途デパート・ビル・鉄道などに。普通火災・油火災・電気火災に。初期消火に。
ミニクリーンBOXセット ユニットミニクリーンBOXセットユニット
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
簡易清掃用具置場と現場清掃に必要な用具を一つにまとめました。
用途簡易清掃用具置場として。トラスコ品番224-0497セット内容デカほうき×3本、ほうき×2本、ちりとり×2個、376-161C 蓄圧式粉末(ABC)消火器10型(リサイクルシール付)薬剤量3kg×1本材質鉄(白塗装)幅(mm)460質量(kg)7.8高さ(mm)700奥行(mm)380本体寸法(mm)320(底部460)×380×700H(消火器置き部、ちりとりフック除く)繰り返し・詰め替え対応
粉末ABC消火器(ステンレス) 初田製作所粉末ABC消火器(ステンレス)初田製作所
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
定番のABC粉末消火器であらゆる火災に対応しています。ステンレス製で優れた耐食性。 リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。
材質ステンレス寸法(mm)D160×W255×H525種類粉末ABCエコマーク認定認定能力A-5・B-12本体質量(kg)8.6型式承認番号消第23~187号放射時間約19秒(20℃)放射距離4~7m(20℃)薬剤量(kg)6グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 007
住宅用粉末消火器 初田製作所住宅用粉末消火器初田製作所
7,998税込8,798
1本
6日以内出荷
ABC粉末消火薬剤を使用した家庭用の消火器です。あらゆる火災に対応します。小型軽量で保管場所にも困りません。
材質スチール寸法(mm)D89×W140×H430種類粉末ABCエコマーク認定認定本体質量(kg)2.9型式承認番号消第24~43号適応普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災放射時間約18秒(20℃)放射距離3~5m(20℃)薬剤量(kg)1.5グリーン購入法適合エコマーク認定番号11 127 003
粉末ABC消火器(ステンレス) 初田製作所粉末ABC消火器(ステンレス)初田製作所
96,980税込106,678
1台
予約販売
定番のABC粉末消火器50型(ステンレス製)。 車輪付きで素早い消火活動を可能にします。 工場やガソリンスタンドにおすすめです。 リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。
材質ステンレス寸法(mm)D390×W340×H90050型種類粉末ABCエコマーク認定認定能力A-10・B-20・C本体質量(kg)36.5型式承認番号消第23~250号放射時間約33秒(20℃)放射距離3~8m(20℃)薬剤量(kg)20グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 007
粉末(ABC)消火器(蓄圧式) 初田製作所粉末(ABC)消火器(蓄圧式)初田製作所
89,980税込98,978
1台
予約販売
定番のABC粉末消火器50型。 車輪付きで素早い消火活動を可能にします。 工場やガソリンスタンドにおすすめです。 リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。
材質スチール寸法(mm)D390×W340×H90050型種類粉末ABCエコマーク認定認定能力A-10・B-20・C本体質量(kg)38.3型式承認番号消第23~105号放射時間約36秒(20℃)放射距離3~8m(20℃)薬剤量(kg)20グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 007
粉末ABC消火器(スチール) 初田製作所粉末ABC消火器(スチール)初田製作所
14,980税込16,478
1本
当日出荷
定番のABC粉末消火器10型、消火薬剤3.5kgタイプです。 あらゆる火災に対応しています。 リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。
材質スチール寸法(mm)D142×W215×H48010型種類粉末ABCエコマーク認定認定能力A-3・B-7・C本体質量(kg)6.1型式承認番号消第23~102号放射時間約16秒(20℃)放射距離3~6m(20℃)薬剤量(kg)3.5グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 007
船舶用持運び式粉末(ABC)消火器 初田製作所船舶用持運び式粉末(ABC)消火器初田製作所
21,980税込24,178
1本
6日以内出荷から102日以内出荷
規格国土交通省検定品(HK検定品)全幅(mm)約255全高(mm)約580外径(Φmm)胴体:156ホース長さ(mm)約400放射距離約4~7m耐圧試験圧力(MPa)5.5作動温度(℃)-30~+55
小型船舶用粉末(ABC)消火器 初田製作所小型船舶用粉末(ABC)消火器初田製作所(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
規格JCI認定品全幅(mm)約205全高(mm)約380外径(Φmm)胴体:89容器加圧用ガス:CO2 17ホース長さ(mm)300型式承認番号第4762号放射時間約12秒放射距離約3~5m耐圧試験圧力(MPa)1.2薬剤量(kg)1総質量(kg)約2.2
粉末(ABC)消火器4型用ブラケット ヤマトプロテック粉末(ABC)消火器4型用ブラケットヤマトプロテック
2,698税込2,968
1式
当日出荷
用途船内の転倒防止用ブラケットです
船舶用持運び式粉末消火器17型 ヤマトプロテック船舶用持運び式粉末消火器17型ヤマトプロテック
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
新SOLASⅡ-2対応、国内シェアナンバー1のヤマト船舶用消火器です。粉末(ABC)消火器はあらゆる出火の原因に優れた消火能力を発揮します。
仕様使用薬剤:粉末(ABC)規格JG板厚(mm)本体容器:1.6容器加圧用ガス:CO2+N2(D61)ノズル口径(Φmm)6全高(cm)約52ホース長さ(cm)34型式承認番号国土交通省型式承認番号第4512号放射時間約15秒放射距離約5~7m耐圧試験圧力(MPa)5.5薬剤量(kg)5作動温度(℃)-20~+55総質量(kg)9.08外径(Φcm)本体容器:14.1
船舶用簡易式粉末消火器10型 ヤマトプロテック船舶用簡易式粉末消火器10型ヤマトプロテック
14,980税込16,478特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
国内シェアナンバー1のヤマト船舶用消火器です。粉末(ABC)消火器はあらゆる出火の原因に優れた消火能力を発揮します。
仕様使用薬剤:粉末(ABC)規格JG板厚(mm)本体容器:1.2容器加圧用ガス:CO2 60gノズル口径(Φmm)6全高(cm)約51.5ホース長さ(cm)34型式承認番号国土交通省型式承認番号第567号放射時間約15秒放射距離約5~7m耐圧試験圧力(MPa)3.4薬剤量(kg)3.5作動温度(℃)-20~+55総質量(kg)6.46外径(Φcm)本体容器:12.44
ABC粉末消火器(蓄圧式) ヤマトプロテックABC粉末消火器(蓄圧式)ヤマトプロテック
11,980税込13,178
1本
予約販売
老朽化消火器による破裂事故防止、環境配慮、ライフサイクルコスト削減といった従来の消火器の課題を考慮して開発された新型消火器です。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
用途事務所・工場などに。 適用火災:普通火災・油火災・電気火災用。適合【火災】A(普通)・B(油)・C(電気)トラスコ品番244-3693種別蓄圧式質量(kg)5.8高さ(mm)490種類粉末ABC放射時間17秒放射距離4~7m薬剤量(kg)3.5設計標準使用期限10年
アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ モリタ宮田アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡモリタ宮田(28件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)種別蓄圧式質量(kg)約3.910型種類粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)440胴径(Φmm)127型式承認番号消第29~7号放射時間約14秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年エコマーク認定番号14 127 002
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら