26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ECOマークデザイン(エコ・ユニバーサルデザイン・クオリティ)。あらゆる設置環境の雰囲気に調和します。 使用方法・適用火災表示が見やすく視認性アップ。お客様に見やすく、消火器ラベルのセンターにスタイリッシュに配置。 国際化に対応する英文も併記しました。 スペック表が見やすく、メンテナンス性を向上。上部配置へ変更、設計標準使用期限・製造年を一目で確認。
10型 薬剤量(kg)3.0 種類薬剤/粉末ABC 放射時間約15秒(20℃) 種別蓄圧式 放射距離3~6m(20℃) 仕様ストップ機能付、リサイクルシール付消火能力単位/A-3、B-7、C トラスコ品番859-4417 質量(kg)約4.8 高さ(mm)約467 奥行(mm)約128 全幅(mm)約200 エコマーク認定認定 型式承認番号消第29~1号 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 007
1本
7,798 税込8,578
当日出荷

アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) 種別蓄圧式 質量(kg)約3.9 10型 種類粉末ABC 使用温度範囲(℃)-30~40 全幅(mm)200 エコマーク認定認定 全高(mm)440 胴径(Φmm)127 型式承認番号消第29~7号 放射時間約14秒 放射距離3~6m 薬剤量(kg)3 設計標準使用期限10年 エコマーク認定番号14 127 002
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

掛け具付きで壁掛け・据え置きの2パターンの設置が可能なアルミ製蓄圧式粉末ABC消火器です。 アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
用途据え置きのほか、壁掛け設置にも対応可能です。 10 種類薬剤/粉末ABC 薬剤量(kg)粉末(ABC)3 種別蓄圧式 放射時間約14秒 放射距離3~6m 仕様リサイクルシール付、消火能力単位/A-3、B-7、C 質量(kg)約3.9 使用温度範囲(℃)-30~+40 全幅(mm)200 エコマーク認定認定 全高(mm)440 胴径(Φmm)127 型式承認番号消第29~7号 関連資料(0.08MB) 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 取扱説明書取扱説明書(0.36MB) エコマーク認定番号14 127 002
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。 点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。 リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。 消火薬剤は万能タイプ。 もちろん人畜無害。
種別蓄圧式 種類薬剤/粉末ABC
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

破裂事故防止の蓄圧式エコ消火器です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 トラスコ品番137-1821 質量(kg)5 高さ(mm)470 放射時間15秒 放射距離3~6m 薬剤量(kg)3 設計標準使用期限10年
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式 タイプ蓄圧式(業務用) 種類薬剤/粉末ABC 全幅(mm)約180
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
薬剤量(kg)3 種類薬剤/粉末ABC 放射時間約14秒(20℃) 種別蓄圧式 放射距離4~7m(20℃) 仕様リサイクルシール付 トラスコ品番828-8293 型式消第27-59-1号 質量(kg)約5.08 10型 高さ(mm)約490 使用温度範囲(℃)-30~40 エコマーク認定認定 単位(能力)A-3・B-7・C 全高(cm)約49 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 全幅(cm)約18 エコマーク認定番号10127002
1本
5,898 税込6,488
当日出荷

長期にわたり安全な蓄圧式。圧力源は環境にやさしい窒素ガス。温度変化に強く寒冷地でも安全。弱い握力でも操作可能
薬剤量(kg)1 放射時間約12 放射距離3~6m 種別蓄圧式 質量(kg)約2.4 3型 タイプ蓄圧式(住宅用) 種類薬剤/粉末ABC 奥行(mm)約110 全幅(mm)約135 全高(mm)約375
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 種別蓄圧式 仕様リサイクルシール付 種類薬剤/粉末ABC 設計標準使用期限10年
1本
19,980 税込21,978
欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。 セルフシーン機構による高性能ダブルパッキン 万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープします。 封ロックを採用 安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用しています。
用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 種類薬剤/粉末ABC 種別蓄圧式 放射距離3~5m(20℃) 仕様リサイクルシール付 使用温度範囲(℃)-30~+40 全幅(mm)約180 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 002
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NDC(ドライケミカル)ABC粉末消火器(加圧式)
リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約20%軽量で取り扱いが簡単です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 トラスコ品番654-8083 種別加圧式 高さ(mm)465 放射時間約18秒 放射距離3~6m 薬剤量(kg)3 設計標準使用期限10年
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

ハイグレードな消火薬剤であるリン酸アンモニウムを多く含み、より高い再燃防止作用と負触媒作用を発揮します。リン酸アンモニウムを90%以上含有しています。アルミ製容器で軽いため、非常に扱いやすく腐食にも強いです。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 トラスコ品番397-5825 高さ(mm)484 放射時間13秒 放射距離3~6m 薬剤量(kg)3 設計標準使用期限10年
1本
23,980 税込26,378
4日以内出荷

ヤマトプロテック粉末(ABC)消火器用消火薬剤
種類粉末ABC 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
1袋
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製の加圧式消火器! アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ20%の軽量化に成功。業界最軽量を実現しました。操作性がアップし、より扱いやすくなっております。 ラベルには、施設の国際化に対応する4ヵ国語を併記。また、より多くの方が視認しやすいよう書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用しました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は、耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃がし、本体容器の経年劣化を防ぎます。 蓄圧式消火器と比べ、圧力を抜く必要がないため内部点検や薬剤の再充てんが容易でメンテナンス性がよい。 加圧式の特長である高い放射圧を持ち、その勢いで薬剤を火元に放射。初期消火に力を発揮します。
仕様リサイクルシール付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) 種別加圧式 質量(kg)約4.1 10型 種類粉末ABC 使用温度範囲(℃)マイナス20~40 全幅(mm)200 エコマーク認定認定 全高(mm)435 胴径(Φmm)200 型式承認番号消第2022~1号 放射時間約16秒 放射距離4~6m 薬剤量(kg)3 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号14 127 003
1台
8,398 税込9,238
当日出荷

ヤマトプロテックABC粉末大型消火器(粉末・蓄圧式)50型
エコ商品
粉末(ABC)大型消火器は危険物倉庫・油槽所・屋内給油取扱所・小型タンクやビルなどで多く使用され、車載式で移動しやすい大型消火器として重要拠点の防火に活躍しています。安定した消火効力を持つ粉末(ABC)消火薬剤を大量に装填し、車載式なので火元に移動させることができます。震災対策用としても最適な消火器です。ABC すべての火災に適応します。
用途危険物倉庫、危険物取扱所、ガソリンスタンド、工場、油槽所、屋内給油取扱所、小型タンク、ビルなど 付属品リサイクルシール付 50型 タイプ蓄圧式、業務用 使用温度範囲(℃)マイナス30~プラス40 エコマーク認定認定 番号型式番号:消第25~1~号 単位能力単位:A-10・B-20・C 全高(cm)約90.4 RoHS指令(10物質対応)対応 放射時間約47秒(20℃) 放射距離4~8m(20℃) 薬剤量(kg)20 グリーン購入法適合 全幅(cm)約36 総質量(kg)約37.6 エコマーク認定番号10 127 002
1台
64,980 税込71,478
欠品中

マルヤマエクセル加圧式ABC粉末3.0Kg
種類薬剤/粉末ABC 種別加圧式 トラスコ品番773-7742 質量(kg)4.9
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽く操作性の高い アルミ製 蓄圧式消火器
用途幅広い火災に適応する業務用スタンダード 種別蓄圧式 放射時間連続:約15秒 放射距離4~7m タイプ業務用 使用温度範囲(℃)-30~+40 質量(kg)2.9 寸法(mm)465×200×102 仕様薬剤種別:粉末(ABC)2.0kg
1本
7,398 税込8,138
欠品中

日本ドライケミカルABC粉末消火器本体3型
日常点検が容易な蓄圧式です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 トラスコ品番394-3608 高さ(mm)396 放射時間約14秒 放射距離3~5m 薬剤量(kg)1 設計標準使用期限10年
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

モリタ宮田ABC薬剤3.0KG
ABC粉末薬剤。3kg毎に小分けパックになっています。
成分リン酸二水素アンモニウム、硫酸アンモニウム、非晶質シリカ、シリコーン樹脂、着色剤 タイプ1パック
1台
2,998 税込3,298
6日以内出荷

環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 仕様ストップ機能付、リサイクルシール付 種別蓄圧式 種類薬剤/粉末ABC 設計標準使用期限10年
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蓄圧式粉末ABC消火器10型とシンプルな消火器設置台のセット品です。消火器はモリタ宮田工業:MEA10B(リサイクルシール付)アルテシモⅡ。アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装、あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。消火器設置台はホワイト色のシンプルなデザイン!どこにでも簡単に設置できることで人気のエコマーク基準に対応する環境に配慮した消火器スタンドECO。 屋内用のエコスタンドです。
仕様消火器:リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、使用期限10年、設置台:組み立てタイプ セット内容消火器:MEA10B、設置台:シグナルスタンドECO 種別蓄圧式 材質消火器:アルミニウム、設置台:再生プラスチック(硬質樹脂) 寸法(mm)消火器(全幅×全高×胴径):200×440×127 設置台:白(ホワイト) 10型 タイプシグナルスタンドエコ 種類モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) エコマーク認定認定 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)780×210×215 放射時間約14秒 放射距離3~6m 薬剤量(kg)3.0 エコマーク認定番号14 127 002
1セット
5,798 税込6,378
翌々日出荷

一体成型容器で圧漏れリスクを大幅低減 耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装 湿気を逃がす底部マジックホール アルテシモの容器にはアルミを採用し、従来のメーカー鉄製品と比べ約20%の軽量化を実現しました。
種類薬剤/粉末ABC
1台(1.5kg)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モリタ宮田ABC薬剤15KG
成分リン酸二水素アンモニウム、硫酸アンモニウム、非晶質シリカ、シリコーン樹脂、着色剤 タイプ1斗缶
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MEA10B●仕様:10型消火器●薬剤量:3.0kg●サイズ(mm):200×440(H)●能力単位:A-3、B-7、C●型式番号:消第29~7号●放射時間:約14秒●放射距離:3~6m●材質:アルミニウム●重量:約3.9kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●4か国語対応(日本語、英語、中国語、韓国語)●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付 アズワン品番65-9344-32
1本
6,870 税込7,557
翌日出荷

簡易清掃用具置場と現場清掃に必要な用具を一つにまとめました。
用途簡易清掃用具置場として。 トラスコ品番224-0497 セット内容デカほうき×3本、ほうき×2本、ちりとり×2個、376-161C 蓄圧式粉末(ABC)消火器10型(リサイクルシール付)薬剤量3kg×1本 材質鉄(白塗装) 幅(mm)460 質量(kg)7.8 高さ(mm)700 奥行(mm)380 本体寸法(mm)320(底部460)×380×700H(消火器置き部、ちりとりフック除く)
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷

掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MKA10B●仕様:10型消火器●薬剤量:3.0kg●サイズ(mm):200×440(H)●能力単位:A-4、B-12、C●型式番号:消第2019~10号●放射時間:約14秒●放射距離:3~6m●材質:アルミニウム●重量:約3.9kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●4か国語対応(日本語、英語、中国語、韓国語)●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付 アズワン品番65-9344-33
1本
16,700 税込18,370
翌日出荷