カテゴリ
- 制御機器(74)
- 油圧機器・油圧ホース(58)
- 防災用品(43)
- 接着剤・補修材(32)
- 塗料(27)
- 農業機械(21)
- 卓上消耗品(18)
- 洗剤・除去剤(17)
- 船舶用品・漁業資材(17)
- パソコン/周辺機器(16)
- 機構部品(15)
- 医療(15)
- 建材・エクステリア(13)
- 家電(13)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- トラック用品・パーツ(12)
- 店舗什器・備品(11)
- オフィス家具(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 事務用品(9)
- 測定用品(8)
- 建築金物(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- カー用品(7)
- 研磨材(7)
- 切削工具(6)
- 安全標識(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 安全保護具(5)
- 作業工具(5)
- メカニカル部品(4)
- 防犯用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 自動車補修部品(3)
- 作業服(3)
- 農業・園芸資材(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- バイク部品(2)
- 厨房用品(2)
- 日用品(2)
- 清掃用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 自転車部品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 縫製用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ABC商会(92)
- ParkerTAIYO(58)
- 篠原電機(23)
- ホンダ(18)
- omron(オムロン)(16)
- ヤマトプロテック(13)
- Avail(アベイル)(13)
- 初田製作所(11)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(11)
- 大阪魂(11)
- リスパック(10)
- スケーター(10)
- WABCO(10)
- モリタ宮田(9)
- コガネイ(7)
- パトライト(PATLITE)(7)
- ABC(7)
- TRUSCO(5)
- MOXA(5)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「abc」の検索結果

アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ
モリタ宮田(28件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281台欠品中アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)種別蓄圧式質量(kg)約3.9型10型種類粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)440胴径(Φmm)127型式承認番号消第29~7号放射時間約14秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年エコマーク認定番号14 127 002
蓄圧式ABC粉末消火器
初田製作所(14件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。 点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。 リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。 消火薬剤は万能タイプ。 もちろん人畜無害。種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC
タイムカード 汎用 アマノABCタイプ 50枚入り
(43件のレビュー)¥669税込¥7361パック(50枚)当日出荷使い勝手がいい50枚の少量タイプ。用途勤怠管理に。カードサイズ(mm)H185×W86
消火器ABC使用法標識
山陽商会(AMENITY COX)(2件のレビュー)¥349~税込¥384~1枚当日出荷消火器を設置した時「消火器」表示と消火器の使用方法を判り易く1枚にまとめてデザインされた表示プレートです。材質PVCプレート
アルカンサス
ABC¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から6日以内出荷アメリカ、アーカンソー州で産出する硬質な天然のオイルストーンです。 アルカンサス砥石は主として微晶質の石英から成るきわめて硬質の白色岩石からできている天然砥石です。用途油の浸透に理想的な微孔のある組織の為、オイルストーンとして使用され、ナイフなどの刃物の他に時計、ゲージ、精密測定機器の研磨やメンテナンス・最終仕上げ等に最適な砥石です。粒度#6000相当(天然石の為、色、粒度に若干のバラつきがございます)
蓄圧式ABC粉末消火器10型
初田製作所(5件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷ECOマークデザイン(エコ・ユニバーサルデザイン・クオリティ)。あらゆる設置環境の雰囲気に調和します。 使用方法・適用火災表示が見やすく視認性アップ。お客様に見やすく、消火器ラベルのセンターにスタイリッシュに配置。 国際化に対応する英文も併記しました。 スペック表が見やすく、メンテナンス性を向上。上部配置へ変更、設計標準使用期限・製造年を一目で確認。型10型薬剤量(kg)3.0種類薬剤/粉末ABC放射時間約15秒(20℃)種別蓄圧式放射距離3~6m(20℃)仕様ストップ機能付、リサイクルシール付消火能力単位/A-3、B-7、Cトラスコ品番859-4417質量(kg)約4.8高さ(mm)約467奥行(mm)約128全幅(mm)約200エコマーク認定認定型式承認番号消第29~1号RoHS指令(10物質対応)対応設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 007
粉末(ABC)住宅用蓄圧式消火器
ヤマトプロテック(4件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381台当日出荷長期にわたり安全な蓄圧式。圧力源は環境にやさしい窒素ガス。温度変化に強く寒冷地でも安全。弱い握力でも操作可能薬剤量(kg)1放射時間約12放射距離3~6m種別蓄圧式質量(kg)約2.4型3型タイプ蓄圧式(住宅用)種類薬剤/粉末ABC奥行(mm)約110全幅(mm)約135全高(mm)約375
アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ
モリタ宮田(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台欠品中掛け具付きで壁掛け・据え置きの2パターンの設置が可能なアルミ製蓄圧式粉末ABC消火器です。 アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。用途据え置きのほか、壁掛け設置にも対応可能です。型10種類薬剤/粉末ABC薬剤量(kg)粉末(ABC)3種別蓄圧式放射時間約14秒放射距離3~6m仕様リサイクルシール付、消火能力単位/A-3、B-7、C質量(kg)約3.9使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)440胴径(Φmm)127型式承認番号消第29~7号設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号14 127 002
ABC粉末消火器 自動車用
ヤマトプロテック(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。 取り外しワンタッチの専用ブラケット(保持装置)でガッチリ固定。耐食性に優れてサビにくいSUS304(ステンレス)製。 指示圧力計ゲージは金属製カバーでしっかりガード。衝撃からゲージを保護するために、ヤマトプロテックでは金属製カバーを採用。 A(普通)火災・B(油)火災・C(電気)火災やプロパンなど、あらゆる原因の初期火災をスピード消火。 放射を一時的にストップできるストップ機構付き。レバーを離すと放射が止まります。種類薬剤/粉末ABC種別蓄圧式使用温度範囲(℃)-30~+40設置方法平面置き、側面タテ置き
ABCパーツ
篠原電機¥679税込¥7471個当日出荷RoHS対応。オムロン社製マイクロスイッチ「パネル取りつけ押しボタン形」の取付に最適な金具です。取付穴は長穴になっていますので、アクチュエータのストロークに合わせて微調整できます。(M5ねじ・平座金使用時で約12mmです)材質(本体)鋼板仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)1.6
プラントリペア キズパッチ50CC
ABC¥7,598税込¥8,3581個当日出荷専用カートリッジで簡単に施工できます。施工後約6時間で硬化します。(23℃)。ケミクリートEに準拠した12色のカラーを用意しています。用途エポキシ樹脂系塗り床材の小さな傷や割れ、微細クラック、アンカー穴跡の補修に。工具の落下、小さなひび割れのようなちょっとした塗り床の手直しに。セット内容カートリッジ50cc×1本+スタティックミキサー×4本/ビニル袋容量(mL)42容量(g)50硬化時間(時間)6(23℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
自動車用ABC粉末消火器
日本ドライケミカル(5件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。 従来の鉄製に比べ耐食性に優れ、約20%軽量です。用途自動車搭載用仕様アルミ製軽量タイプ付属品固定ブラケット種別ガス加圧式放射距離3~6m
ABC粉末消火器(蓄圧式)
日本ドライケミカル(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷破裂事故防止の蓄圧式エコ消火器です。用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番137-1821種別蓄圧式質量(kg)5型10型高さ(mm)470種類粉末ABC放射時間15秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年
ABCパーツ(補助金具)
篠原電機(4件のレビュー)¥779~税込¥857~1袋(5個)当日出荷から9日以内出荷RoHS対応。 この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付けに便利な補助金具です。
ABCエンブレム単品(1枚単位)
JET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)¥199税込¥2191枚当日出荷から4日以内出荷用途その他アクセサリー仕様両面テープ付材質/仕上ABS/クロームメッキ高さ(mm)26
プラントリペア キズパッチ50CC
ABC¥7,598税込¥8,3581個当日出荷専用カートリッジで簡単に施工できます。施工後約6時間で硬化します。(23℃)。ケミクリートEに準拠した12色のカラーを用意しています。用途エポキシ樹脂系塗り床材の小さな傷や割れ、微細クラック、アンカー穴跡の補修に。工具の落下、小さなひび割れのようなちょっとした塗り床の手直しに。セット内容カートリッジ50cc×1本+スタティックミキサー×4本/ビニル袋容量(mL)42容量(g)50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L硬化時間6時間(23℃)危険物の性状非水溶性
エメリーペーパー
ABC¥3,998~税込¥4,398~1冊(50枚)当日出荷から6日以内出荷エメリー粉末は鋭い角を持たない為、研磨に用いた時に条痕は浅く研磨能力は小さくなります。用途一般的な研磨紙で、主として金属の研磨に使用しますが、精密で高精度を要求される研磨加工に適しています。寸法(mm)230×280適合材金属
粉末ABC消火器(スチール)
初田製作所¥14,980税込¥16,4781本当日出荷定番のABC粉末消火器10型、消火薬剤3.5kgタイプです。 あらゆる火災に対応しています。 リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。材質スチール寸法(mm)D142×W215×H480型10型種類粉末ABCエコマーク認定認定能力A-3・B-7・C本体質量(kg)6.1型式承認番号消第23~102号放射時間約16秒(20℃)放射距離3~6m(20℃)薬剤量(kg)3.5グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 007
プラントリペア キズパッチ50CC専用ガン
ABC(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481丁当日出荷プラントリペアキズパッチ50CC専用カートリッジガンです。トラスコ品番533-4986容量(mL)42危険物の類別非危険物
ABCパーツ
篠原電機¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷1.取付穴Φ22、Φ30をラインアップしました。2.奥行寸法を2種類からお選びいただけます。3.蝶番により開閉できるため、裏面端子への結線や配線検査時の目視確認等が楽にできます。4.蝶番はトルクヒンジのため、任意の開き位置で止めて作業することが可能です。5.据え付け後、ねじを使用して開閉を固定することもできます。 (ねじは付属しません)用途表示灯や押ボタンスイッチ・セレクタスイッチなどの操作用機器の取り付け金具としてご使用ください。材質(カバー)AS樹脂(透明)RoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)POMグリーン購入法適合
ABC セメント補修スプレーインサルクラックシャットキット
ABC商会(7件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷この3点セットでコンクリートの補修は完璧! 練りセメントでは修復不可能な部分に、吹き付けるだけの簡単施工で補修ができます。用途コンクリート・モルタル等の1mm以下の細かなひび割れや凹凸の補修材。 落書き等の汚れや塗装の下地調整。色灰硬化時間(時間)(20℃)24トラスコ品番290-2206セット内容インサルクラックシャット230mL 1本/インサルクラックボンド100mL 1本/スポンジ1個質量(g)450危険物の類別非危険物施工面積1mm幅で8~10m
ABCパーツ
篠原電機¥489税込¥5381個3日以内出荷1.ボタン・スイッチと当金具を共締めすることで取り付けられるため、扉面にタップ加工が不要です。2.扉面にタップ加工することなく、ダクトを取り付けることができます。用途分・配電盤、制御盤、操作盤など、盤内のダクト取付金具としてご使用ください。材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上厚さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ABCパーツ
篠原電機¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷1.蝶番により開閉できるため、裏面端子への結線や配線検査時の目視確認等が楽にできます。2.蝶番はトルクヒンジのため、任意の開き位置で止めて作業することが可能です。3.据え付け後、ねじを使用して開閉を固定することもできます。(M4ねじは付属しません)用途48/96角のDIN規格機器取付にご利用ください。材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ABCパーツ
篠原電機¥669税込¥7361個3日以内出荷用途押釦スイッチ取付金具としてご使用ください。材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上厚さ(mm)1.6寸法A(mm)60寸法B(mm)47寸法C(mm)72穴数2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
自動車用蓄圧式ABC粉末消火器
初田製作所¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷ブラケット付き マイカーから大型トラックまで積載OK種類薬剤/粉末ABC種別蓄圧式エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 008
消火器ABC使用法 ステッカー標識
山陽商会(AMENITY COX)(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1枚当日出荷消火器を設置した時「消火器」表示と消火器の使用方法を判り易く1枚にまとめてデザインされたステッカータイプです取付方式シール/ステッカー材質PVCステッカー
ABCパーツ(補助金具)
篠原電機¥1,198~税込¥1,318~1袋(5個)当日出荷RoHS対応。 この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付けに便利な補助金具です。材質(本体)鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)3
ABCパーツ
篠原電機¥739~税込¥813~1個3日以内出荷1.JIS協約形電灯分電盤用回路遮断器(スリムブレーカ)の取り付けと互換性があり、設置・増設・変更・改造も簡単に行えます。2.両サイドの切り欠きから容易に配線を逃がすことができます。また、自在ブッシュ等による端面保護も可能です。用途スイッチ・表示灯等をスリムブレーカ用の台座上に設置したい場合にご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ABCパーツ
篠原電機¥319税込¥3511個3日以内出荷用途配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上厚さ(mm)1.6取付穴径(Φmm)16.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ABCパーツ
篠原電機¥409税込¥4501個3日以内出荷ブランクタイプ…機器に合わせて穴あけ加工をすることで、様々な機器を取り付けることが可能となります。用途ボリューム、トグルスイッチの取付台としてご使用ください。材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上厚さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ABCパーツ
篠原電機¥529~税込¥582~1個3日以内出荷1.あらかじめ収縮チューブを被せてあるので電線保護のためのビニルチューブ等を取り付ける手間が省けます。2.サイズ展開が3種類あるので、電線サイズや本数に応じて使い分けていただくことができます。用途電線支持(クリート)用金具としてご使用ください。材質金具本体:鋼板製 t=3.2 電気亜鉛めっき 三価クロメート処理仕上、収縮チューブ:ポリオレフィン 難燃性UL94 VW-1厚さ(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
自動車用ABC粉末消火器(蓄圧式)
NDC(ドライケミカル)¥9,898税込¥10,8881本当日出荷リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製に比べ耐食性に優れ、約20%軽量です。用途自動車搭載用。適用火災:普通火災・油火災・電気火災。適合普通火災・油火災・電気火災トラスコ品番574-1626高さ(mm)364放射時間12秒放射距離2~4m薬剤量(kg)1設計標準使用期限10年
ABC粉末消火器本体3型
日本ドライケミカル¥8,998税込¥9,8981本当日出荷日常点検が容易な蓄圧式です。用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番394-3608高さ(mm)396放射時間約14秒放射距離3~5m薬剤量(kg)1設計標準使用期限10年
ABCスクールメイト
和光製紙(5件のレビュー)¥239税込¥2631セット(20個)当日出荷純パルプ100%使用。水解性のあるティッシュで、水によって容易に繊維に分解されるので、水洗トイレでの使用ができるのに加え、捨てられた後も紙のまま残らない、自然にやさしい製品です。 個包装に英単語の意味だけでなく発音をカナ表記し、ネイティブの発音を子供の頃から学べるデザインです。 意外と大人も知らない英単語を入れ、実際に購買される主婦の方も楽しめるデザインになりました。寸法(mm)180×150×50タイプポケット枚数16枚(8組)
...