カテゴリ
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「abm25b」の検索結果

結束バンド 固定ベース ABM
ユーボン¥1,898税込¥2,0881袋(20個)当日出荷から4日以内出荷結束バンドと共に使用し、粘着テープで取り付ける固定具です。 バンド挿入穴が四方向にありますので、取り付けの位置決めは不要です。
Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装, 4-pin, SMD
ABRACON¥789税込¥8681袋(10個)翌々日出荷標準周波数 = 25MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。長さ = 3.2mm。幅 = 2.5mm。高さ = 0.8mm。寸法 = 3.2 x 2.5 x 0.8mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±50ppm。シリーズ抵抗 = 50Ω。動作温度 Min = -20℃。高さが低く、薄型機器に最適: 最大0.8 mm 信頼性の高いシーム密封型パッケージ 厳格な精度と安定性 基音及び第3倍音モードに対応 高密度用途 モデム、通信、及びテスト機器 PMCIA、ワイヤレス用途RoHS指令(10物質対応)対応