カテゴリ

  • 制御機器(76)
    • 押しボタンスイッチ(30)
    • スイッチ用銘板(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(83)
  • トラック純正部品(67)
  • 測定用品(35)
  • 自動車純正部品(31)
  • 科学研究・開発用品(29)
  • 空調・電設資材(27)
  • 卓上消耗品(22)
  • 電気材料(14)
  • 保管用品(11)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 作業工具(8)
  • 住設機器(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 建築金物(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 安全保護具(6)
  • 切削工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • バイク純正部品(5)
  • バイク部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 梱包用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 家電(3)
  • 電動工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業服(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
接点構成
取付穴径(Φmm)
ボタン形状
ボタン色
白・緑・赤・青・黄・黒
保護等級
IP64・IP65・IP67・その他
種類
非照光式
端子形状
その他・ネジ端子
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
リサイクル・リビルト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「abn」の検索結果

関連キーワード
501件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーネス エンジン (1ABN) MAZDA(マツダ)ハーネス エンジン (1ABN)MAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
ハーネス インストルメント (1ABN) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (1ABN)MAZDA(マツダ)
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
(1ABN-)ABS ハイドロリック ユニット MAZDA(マツダ)(1ABN-)ABS ハイドロリック ユニットMAZDA(マツダ)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
メーター セット (1ABN) MAZDA(マツダ)メーター セット (1ABN)MAZDA(マツダ)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
ABN3Kシリーズ リング IDEC(和泉電気)ABN3Kシリーズ リングIDEC(和泉電気)
329税込362
1個
3日以内出荷
用途ABN3Kシリーズの保守部品。種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
モジュール パワートレイン コントロ (1ABN) MAZDA(マツダ)モジュール パワートレイン コントロ (1ABN)MAZDA(マツダ)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
ハーネスフロアー (1ABN) MAZDA(マツダ)ハーネスフロアー (1ABN)MAZDA(マツダ)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (1ABN) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1ABN)MAZDA(マツダ)
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
ガスケット セット エンジン (8ABN) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8ABN)MAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
オートスウィングタイトナー TC-ABNシリーズ TECHNIDEAオートスウィングタイトナー TC-ABNシリーズTECHNIDEA
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
仕様●オートスウィングタイトナー●質量:330g
情報盤 外置き S-ABNタイプ Abaniact(アバニアクト)情報盤 外置き S-ABNタイプAbaniact(アバニアクト)
17,980税込19,778
1面
4日以内出荷
種類機器外置き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×100×370
4.4オンスABNドライボタンダウンポロシャツ(ポケ無) glimmer(トムス)4.4オンスABNドライボタンダウンポロシャツ(ポケ無)glimmer(トムス)
1,490税込1,639
1枚
6日以内出荷から9日以内出荷
キレイな襟元が清潔な印象 吸汗速乾素材のボタンダウン
混率(%)ポリエステル100目付(g/m2)150、4.4oz生地裏メッシュ
Cree LED LED, アンバー, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-ABN-CW0Z0251 CREECree LED LED, アンバー, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-ABN-CW0Z0251CREE
11,980税込13,178
1袋(500個)
7日以内出荷
CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。電子標識/信号(ESS)高速道路標識可変メッセージ標識(VMS)広告標識ガソリンスタンドの標識娯楽機器
レンズ色クリアレンズ形状楕円形LED色アンバーピン数(ピン)2光度(cd)12RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)23実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)2.6主波長(nm)596
SCREW TE M8x20x1 AP4ABN000132 piaggio(ピアッジオグループ)SCREW TE M8x20x1 AP4ABN000132piaggio(ピアッジオグループ)
389税込428
1袋(5個)
31日以内出荷
Φ30 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(平形)IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から14日以内出荷
高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
アクリル接着剤 光アクリル接着剤(9件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
アクリル用の接着剤です。
アズワン品番61-7413-69危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【金属用】 BOSCH(ボッシュ)マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【金属用】BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
2,098税込2,308
1枚ほか
当日出荷
マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
Φ30 押ボタンスイッチ(大形) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(大形)IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から14日以内出荷
ボタン形状:きのこ形(大形)取付穴径:Φ30
保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
Φ30 押ボタンスイッチ(突形) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(突形)IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
778税込856
1個
当日出荷から14日以内出荷
ボタン形状:突形取付穴径:Φ30
保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
Φ30 押ボタンスイッチ(大形・フルガード付) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(大形・フルガード付)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボタン形状:大形フルガード付取付穴径:Φ30
種類非照光式規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1)保護構造IP65ボタン形状丸(大形フルガード付)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)金属製(クロームメッキ)
マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材&金属用】 BOSCH(ボッシュ)マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材&金属用】BOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)
999税込1,099
1枚ほか
当日出荷
マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。材質バイメタル
洗浄ハンドル INAX(LIXIL)洗浄ハンドルINAX(LIXIL)(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
Φ30シリーズ ガードリング[保守用部品] IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ガードリング[保守用部品]IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から3日以内出荷
Φ30 押ボタンスイッチ(特大形) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(特大形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から14日以内出荷
種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(特大形)取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65
Φ30シリーズ ボタン IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ボタンIDEC(和泉電気)
219税込241特価
1セット(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズIDEC(和泉電気)
229税込252
1箱(5個)ほか
当日出荷から56日以内出荷
メタルモール 1個用スイッチボックス マサル工業メタルモール 1個用スイッチボックスマサル工業(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
●電気用品安全法対象品●天地・側面に A 型・B 型共用ノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●外側に段差の見えないノックアウトなしもご用意しております。●取付け用ねじ穴(Φ5)が2穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を2 個付属しています。※1 個用スイッチボックス用フタもご用意しております。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。材質鋼板寸法L(mm)124寸法W(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応
カラビナ対応 番線カッタ アルミ合金ハンドル×ニッパ刃 PICUS(大洋精工)カラビナ対応 番線カッタ アルミ合金ハンドル×ニッパ刃PICUS(大洋精工)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
軽量でDIY向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200質量(g)163硬度HrC60(±1)刃の種別ベント刃(ニッパ)切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線2材質(ハンドル)2mm厚アルミ合金適合カラビナサイズ(mm)極太:12RoHS指令(10物質対応)対応
Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
239税込263
1箱(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
仕様押ボタン用品名ボタン
石膏ボードのこ アックスブレーン石膏ボードのこアックスブレーン(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
曲がりにくい厚手鋸刃!特殊刃先で切り込み穴が簡単に開きます。 刃の長さが調整できます。 替え刃が本体に収納できます。 二枚刃入り超軽量グリップ。
用途石膏ボード、天井用吸音テックス等の加工に最適刃長(mm)(最大)120全長(mm)245(刃収容時)155ピッチ(mm)引切り刃…3.1(一寸10山)/1.8(一寸29山),押切り刃…3.1(一寸10山)仕様調整可能刃長/最大90mm種別本体(引切両刃・押切刃2枚付き)質量(g)70板厚(mm)1.25
プロテクトアーマー アカツキ製作所(KOD)プロテクトアーマーアカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
材質本体:アルミ、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)仕様落下防止コード取付可長さ(mm)100厚さ(mm)18高さ(mm)42質量(g)80精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°マグネット1ヵ所
Φ30 押ボタンスイッチ(特大形ガード付 沈) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(特大形ガード付 沈)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(特大形ガード付)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)30
タフブックホルダー マイゾックスタフブックホルダーマイゾックス
29,980税込32,978
1個
当日出荷
左右スライドで画面とプリズム気泡管が同時に見える デバイスとポールを片手で持ち運び可能。 端末が左右にスライドし、角度調整可能。 COV69、COV9併用時、6mm、9mmΦのピンポールにも装着可能。 大容量バッテリー搭載モデルにも対応。
寸法(mm)約165×126×151質量(g)約335適合ポール径(Φmm)16~36、(COV69、COV9使用時)6、9
テラス囲い用92°エルボ TOSTEM(LIXIL)テラス囲い用92°エルボTOSTEM(LIXIL)
549税込604
1セット
当日出荷から7日以内出荷
セット内容92°エルボx1、接着剤x1適合シリーズスピーネ・シュエット
Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
30Φ2形押ボタン用
仕様突形半ガード、Φ35/Φ28.5/H16.5材質金属製形状押しボタンスイッチ用フルガード種類関連商品
1.8m VGA アナログRGB(HD15/ ミニD-Sub 15ピン)- 5x BNC同軸(RGBHV)変換ケーブル オス/オス StarTech.com1.8m VGA アナログRGB(HD15/ ミニD-Sub 15ピン)- 5x BNC同軸(RGBHV)変換ケーブル オス/オスStarTech.com
1,298税込1,428
1個
当日出荷
0
用途PCのVGA/SVGAポートを5本のBNCコネクタを使用するモニタに接続ブラック質量(g)257ケーブル長(m)1.8コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - BNC(RF同軸型)オス×5コネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン]コネクタBBNC(RF同軸型)オス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、BNC(RF同軸型)変換タイプオス - オス
縦樋 TOSTEM(LIXIL)縦樋TOSTEM(LIXIL)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
セット内容縦樋(L=3100)x1適合シリーズスピーネ・シュエット
抗菌防犯ブザー 生活防水タイプ Asmix(アスカ)抗菌防犯ブザー 生活防水タイプAsmix(アスカ)
909税込1,000
1個
当日出荷から4日以内出荷
抗菌加工で清潔・安心 生活防水品。防水試験IPX3適合 電池確認ボタン付きでLEDで残量をチェック可能です 大音量85dB。ランドセル対応ベルト、名札シート付。 ピンプラグは引き抜けるタイプ
用途非常時にリングを引っ張り大音量で警告!仕様電池確認ボタン付(LEDで残量チェック)、ランドセル対応ベルト付、名札シート付 付属品テスト用リチウム電池1個外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×24×45(突起部含まず)防水仕様生活防水(防水試験IPX3適合)音量(dB)85
バナナ切庖丁 平石商事バナナ切庖丁平石商事
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
刃長(cm)12材質安来白鋼全長(mm)280TKG品番9-0328-1901TKG品番(2017)6-0302-2101
Φ30 押ボタンスイッチ(特大形ガード付 突) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(特大形ガード付 突)IDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(特大形ガード付)取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65
...
abn3g特集
  • おすすめ人気ランキング
  • abn3g