カテゴリ

  • 制御機器(22)
  • 自動車純正部品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「abn-1」の検索結果

関連キーワード
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タブレットケース_NEC VersaPro タイプVS サンワサプライタブレットケース_NEC VersaPro タイプVSサンワサプライ
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
NEC VersaPro タイプVS(VS-L)専用のソフトレザーケースです。ケースに装着したまま、純正クレードルスタンド、純正キーボードを使用できます。フラップを折りたたんで、タブレットスタンドとして使用できます。持ち運びに便利なショルダーベルト付きです。肩パッドクッション付き。ショルダーベルトを付け替えることで、縦・横どちらでもタブレットを操作できます。ハンドベルト付きで片手で操作可能です。タッチペンホルダー付きです。
材質合成皮革質量(g)390対応機種NEC VersaPro タイプVS(VS-L)2024年1月発表モデル対応 VKM47/S4-L、VKT46/S4-L、VJM47/S4-L、VJT46/S4-L、VKN47/S4-L、VKU46/S4-Lサイズ(mm)約W216×D20×H290ベルト長さ(cm)ショルダーベルト:最長/139、最短/86(フックの先端から)
Cree LED LED, アンバー, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-ABN-CW0Z0251 CREECree LED LED, アンバー, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-ABN-CW0Z0251CREE
11,980税込13,178
1袋(500個)
7日以内出荷
CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。電子標識/信号(ESS)高速道路標識可変メッセージ標識(VMS)広告標識ガソリンスタンドの標識娯楽機器
レンズ色クリアレンズ形状楕円形LED色アンバーピン数(ピン)2光度(cd)12RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)23実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)2.6主波長(nm)596
光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm → 2 m omron(オムロン)光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm → 2 momron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
E3FA小型光電センサOmron社のE3FA小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアライメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3FAシリーズセンサは食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとする産業設備への組み込みが一般的で、特に機械を停止させることなく常時連続運転する区域でのノンストップ検出用に設計されています。円筒ストレートタイプ 小型設計 プラスチックハウジング 可視光LEDでアライメントが簡単 LED表示 明部オン / 暗部オンを配線により選択可能 電源の逆極性保護、出力の短絡保護及び出力の逆極性保護
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:透明な物体を検出●検出範囲:100 mm → 2 m●出力タイプ:NPN●電気的接続:配線済みケーブル●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Min:-25℃●コード番号:768-5998アズワン品番65-7275-14
配線用遮断器 LS ELECTRIC(旧 LS産電)配線用遮断器LS ELECTRIC(旧 LS産電)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
ドクターグリップ4+1 05 パイロットドクターグリップ4+1 05パイロット
849税込934
1本
当日出荷
1本に4色ボールペンとシャープペンシルを搭載。 4色のボールペンをシチュエーションごとに使い分ければ、筆跡を見やすくコーディネートできます。 シャープペンシルは、思ったこと、感じたことをためらうことなくスピーディに書き消しできます。
用途紙への筆記仕様●シャープペン芯径:0.5mm●シャープ替ゴム:HERFNS-10●ボールペン替芯:BVRF-8EF-B・R・L・G(黒・赤・青・緑)●ボールペン芯径:0.5mm方式ノック式ボール径(Φmm)0.5色数極細4色ボールペン+シャープペンシル0.5mm繰り返し・詰め替え対応
縦樋 TOSTEM(LIXIL)縦樋TOSTEM(LIXIL)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
セット内容縦樋(L=3100)x1適合シリーズスピーネ・シュエット
テラス囲い用92°エルボ TOSTEM(LIXIL)テラス囲い用92°エルボTOSTEM(LIXIL)
519税込571
1セット
当日出荷から7日以内出荷
セット内容92°エルボx1、接着剤x1適合シリーズスピーネ・シュエット
テラス・囲い ドレンエルボ TOSTEM(LIXIL)テラス・囲い ドレンエルボTOSTEM(LIXIL)
519税込571
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
セット内容ドレンエルボx1適合シリーズスピーネ・シュエット
MLCC 100pF 200V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEOMLCC 100pF 200V dc 0805 2012M 1セット 4000個入YAGEO
14,980税込16,478
1セット(4000個)
7日以内出荷
Yageo 100 pF コンデンサは、セラミック誘電体の角形ブロックで構成されていて、その中には多数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100pF●電圧:200V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7105-69
MLCC 100pF 200V dc 0805 2012M 1セット 200個入 YAGEOMLCC 100pF 200V dc 0805 2012M 1セット 200個入YAGEO
1,298税込1,428
1セット(200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:100pF●電圧:200V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7104-93
アルミ製収納棚(JIS規格)W480×H99×D350mm 1.1kg RSJH-2J35Aシリーズ 摂津金属工業アルミ製収納棚(JIS規格)W480×H99×D350mm 1.1kg RSJH-2J35Aシリーズ摂津金属工業
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
19インチマウントタイプの収納棚です。オールアルミラックRNCシリーズ用、非磁性で軽量のアルミ製です。アルミ製の収納棚は、同サイズのスチール製仕様と比べ、約50%の軽量化になります。T型の穴が空いているため、放熱効果があります。T型の穴または長丸穴を利用すれば、機器固定ベルト(RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。棚の後側の折り曲げは上向きになっており、機器等の落下防止に役立ちます。
MLCC 100pF 200V dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEOMLCC 100pF 200V dc 1206 3216M 1セット 50個入YAGEO
1,198税込1,318
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:100pF●電圧:200V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7006-08
フッ素ポリマー機器配線用電線 単純線 潤工社フッ素ポリマー機器配線用電線 単純線潤工社
32,980税込36,278
1巻(100m)
26日以内出荷
広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃) 耐燃性で低発煙性です。 耐はんだ性が良好です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐侯性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
用途高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線 耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線 小型軽量化を要求される電子機器の配線 その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
タフブックホルダー マイゾックスタフブックホルダーマイゾックス
26,980税込29,678
1個
予約販売
左右スライドで画面とプリズム気泡管が同時に見える デバイスとポールを片手で持ち運び可能。 端末が左右にスライドし、角度調整可能。 COV69、COV9併用時、6mm、9mmΦのピンポールにも装着可能。 大容量バッテリー搭載モデルにも対応。
寸法(mm)約165×126×151質量(g)約335適合ポール径(Φmm)16~36、(COV69、COV9使用時)6、9
パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ 無垢タイプ A38AB ケージーパルテックパルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ 無垢タイプ A38ABケージーパルテック
649税込714
1本(1000mm)
3日以内出荷
アルミ製無垢ノンスリップです
用途室内用ノンスリップ材質【金代】アルミ(A6063S)仕上【金代】ABアーバンブラウン
絶縁変換器 渡辺電機工業絶縁変換器渡辺電機工業
25,980税込28,578
1個
当日出荷から13日以内出荷
ケース色黒色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)使用温湿度範囲-5℃~+50℃ 90%RH以下(非結露)
アクリル接着剤 光アクリル接着剤(7件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
アクリル用の接着剤です。
アズワン品番61-7413-69危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
249税込274
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
仕様押ボタン用品名ボタン
(44305)ドライブシヤフトASSY.,R. ホンダ(44305)ドライブシヤフトASSY.,R.ホンダ
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷
マルチツール用アクセサリー BOSCH(ボッシュ)マルチツール用アクセサリーBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット(6枚)ほか
当日出荷
最新のマルチツールアクセサリー。ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用。豊富なアクセサリーであらゆる作業に対応。他社機種にも使用可能。
用途木材、金属&木材、金属用カットソーブレード売れ筋5本セット
光電センサ E3FA omron(オムロン)光電センサ E3FAomron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から76日以内出荷
材質感度ボリウム:ポリアセタール(POM)保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)ABS電源電圧(V)DC10~30±10% リップル(p-p)10%含む制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧3V以下)、オープンコレクタ出力絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護材質(レンズ)メタクリル樹脂(PMMA)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム動作モード入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式材質(ナット)ポリアセタール(POM)耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)624光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h材質(表示部)メタクリル樹脂(PMMA)応答時間(ms)動作・復帰:各0.5以下
開きどめボルト(アマチュアベアリングプーラ部品) スーパーツール開きどめボルト(アマチュアベアリングプーラ部品)スーパーツール
189税込208
1本
6日以内出荷
用途足の開き止め用。材質特殊鋼
S Series(SY70M-3) SMCS Series(SY70M-3)SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
S Series(SY70M-2) SMCS Series(SY70M-2)SMC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
S Series(SY70M-1-16) SMCS Series(SY70M-1-16)SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
給排気ブロックアセンブリ(16)EX120対応
S Series(SY70M-1) SMCS Series(SY70M-1)SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
給排気ブロックアセンブリ(1)EX600・500・250・260・126、端子台ボックス、リード線、マルチコネクタ対応
(1A)タペット MAZDA(マツダ)(1A)タペットMAZDA(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
収納棚(EIA規格) 摂津金属工業収納棚(EIA規格)摂津金属工業
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
バナナ切庖丁 平石商事バナナ切庖丁平石商事
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
刃長(cm)12材質安来白鋼全長(mm)280TKG品番9-0328-1901TKG品番(2017)6-0302-2101
アクセサリー(チューブナット) コーヨーアクセサリー(チューブナット)コーヨー
169税込186
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オートスウィングタイトナー イマオコーポレーションオートスウィングタイトナーイマオコーポレーション
5,626税込6,189
1個
翌日出荷から3日以内出荷
幅広い温度条件において使用可能です。 独特の構造が静かさと、多様性をもたらします。 狭い空間に設置が可能です。
材質(本体)SUM25・亜鉛三価クロメート使用温度範囲(℃)-30~200材質(ジョイント)スチール材質(ナット)スチール材質(スプリング)スプリングスチール・亜鉛三価クロメート
モジュール パワートレイン コントロ (1ABN) MAZDA(マツダ)モジュール パワートレイン コントロ (1ABN)MAZDA(マツダ)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
メーター セット (1ABN) MAZDA(マツダ)メーター セット (1ABN)MAZDA(マツダ)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
ハーネスフロアー (1ABN) MAZDA(マツダ)ハーネスフロアー (1ABN)MAZDA(マツダ)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (1ABN) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1ABN)MAZDA(マツダ)
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
ハーネス エンジン (1ABN) MAZDA(マツダ)ハーネス エンジン (1ABN)MAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
ハーネス インストルメント (1ABN) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (1ABN)MAZDA(マツダ)
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
グリルラジエター (1A08) MAZDA(マツダ)グリルラジエター (1A08)MAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
ガスケット セット エンジン (8ABN) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8ABN)MAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
Φ30シリーズ ボタン IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ボタンIDEC(和泉電気)
219税込241特価
1セット(5個)
当日出荷から4日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら