ボタン形状:きのこ形(大形)。取付穴径:Φ30
保護構造IP65
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
幅広い温度条件において使用可能です。
独特の構造が静かさと、多様性をもたらします。
狭い空間に設置が可能です。
材質(本体)SUM25・亜鉛三価クロメート
使用温度範囲(℃)-30~200
材質(ジョイント)スチール
材質(ナット)スチール
材質(スプリング)スプリングスチール・亜鉛三価クロメート
1枚
¥349
税込¥384
4日以内出荷
関連キーワード