カテゴリ

  • バイク部品(471)
  • 制御機器(276)
  • 測定用品(134)
  • オフィス家具(105)
  • 学童・教育用品(90)
  • 厨房用品(80)
  • 卓上消耗品(71)
  • 科学研究・開発用品(39)
  • 店舗什器・備品(38)
  • パソコン/周辺機器(32)
  • 清掃用品(26)
  • 家電(17)
  • 物流用品(16)
  • バイク純正部品(15)
  • 自動車純正部品(14)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 事務用品(11)
  • 接着剤・補修材(10)
  • 建築金物(9)
  • 医療(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • テープ(7)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 防災用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 保管用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 安全用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業服(3)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「abs20」の検索結果

1,574件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形) IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形)

    IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    端子カバー不要。
    種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
  • アクションバンド アクションタイプ 正峰工業

    アクションバンド アクションタイプ

    正峰工業(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    大口径バンド。バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。
    用途ダクトホース・ファイバー管・空調用ホース等に最適です。取外しの多いダクト・空調管・ホースなどに材質SUS430(スクリュー・プレート)バンド幅(mm)14(帯)寸法HEX(mm)8材質(バンド)SUS304材質(リベット)SUS XM7
  • 石膏ボード用ビスキャッチ&ストップ ANEX

    石膏ボード用ビスキャッチ&ストップ

    ANEX(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    石膏ボードのビス打ちに最適。一定の深さでビスが止まります。ボード面にやさしい樹脂カバー付。強力マグネットでビスをしっかりキャッチ。
    仕様ビスキャッチサイズ(mm):Φ19×32材質クロムモリブデンバナジウム鋼真鍮アルミニウム寸法(mm)ビスキャッチ:Φ19×32
  • エアーベルトサンダー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーベルトサンダー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    バリ取りや面取り、溶接ビート削り、錆取り、研磨剥離、曲面仕上げに!。奥まった箇所やコーナー部の曲面などの研削に最適。工具不要のワンタッチで容易にベルト交換。作業用途に応じてアーム角度上下90°首振り調整可能。握りやすいラバーグリップ採用でさらに振動も軽減。スピード調整可能。安全カバー付。
    用途バリ取りや面取り、溶接ビート削り、錆取り、研磨剥離、曲面仕上げ付属品研磨ベルト#80×1本、取扱説明書、カプラ、オイル、調整用六角棒レンチ、補助グリップ質量(kg)1.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000ベルト幅W×長さL(mm)20×520空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)620、(20℃・0.62MPa)92エアーホース内径(Φmm)10以上ベルト速度(m/min)2770空気接続口Rc1/4(PT1/4)アズワン品番65-1967-64使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.62
  • 災害毛布セット キングジム

    災害毛布セット

    キングジム
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    キングジムが提案する”手元に備える災害対策セット” 個人で保管しやすく、もしもの時も、すぐそばに シーンに合わせて選べる豊富なバリエーション リバーシブルデザインで様々なテイストに馴染む 「体を休める」に特化したセットです。
    セット内容圧縮毛布×1枚、2アイマスク×1個、3使い捨てフェイスタオル× 1枚、4不織布スリッパ× 1足、5アルミブランケット×1枚質量(g)約920外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×222×313アズワン品番64-8278-38
  • 平ベルト従動ローラー イマオコーポレーション

    平ベルト従動ローラー

    イマオコーポレーション
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    平ベルトの従動ローラとしてご使用になれます。 フランジ高さがベルト厚さよりも低いので、ローラーの上まで搬送ワークを通すことができます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
    材質プーリー/S45C(無電解ニッケルメッキ)、止め輪/スチール材質(ベアリング)スチール
  • エコ すす竹 タカショー

    エコ すす竹

    タカショー
    2,898税込3,188
    1本ほか
    3日以内出荷
    天然竹の美しい表情を再現した環境にも優しいエコ竹シリーズ
    用途和風フェンス作り、坪庭スペースの演出に。腐らないので湿気の多い場所にも最適です。材質AS、ABS長さ(mm)約3660すす竹
  • マジクロスベルトH(ハードタイプ) シンワ

    マジクロスベルトH(ハードタイプ)

    シンワ
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷
    A(オス)面部が特殊(キノコ)形状のため強力に結束できます。 AB面背合わせタイプです。 お好みの長さにカットしてご使用いただけます。
    用途産業資材や建材の固定に、地震時の転倒防止対策に仕様結束材質パイル:ポリプロピレン(PP)、ベース:ナイロン形状巻物厚さ(mm)4直径(Φmm)100タイプ強係合力タイプ使用温度範囲(℃)-10~60
  • Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷から14日以内出荷
  • Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • ドアロックアンサーシステム Bullcon

    ドアロックアンサーシステム

    Bullcon
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    ドアロックアンサーシステムのオプションのサイレンです。
  • USB3.2 Gen1 ケーブル A-B スリム 2m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB3.2 Gen1 ケーブル A-B スリム 2m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    1,798税込1,978
    1台
    翌日出荷
    USB3.2Gen1USB-A to Bスリムケーブル5V/0.9A対応
    仕様●長さ:2m●色:ブラック●端子:USB Type-A オス - USB Type-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200818●本体サイズ(H):4mm●本体サイズ(W):2000mm●本体重量:66g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4495-79
  • 絶対値演算器 渡辺電機工業

    絶対値演算器

    渡辺電機工業
    50,980税込56,078
    1個
    7日以内出荷
    応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • 絶対値演算器 渡辺電機工業

    絶対値演算器

    渡辺電機工業
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-20シリーズ アズワン

    パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-20シリーズ

    アズワン
    1,670税込1,837
    1本
    当日出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
    材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.25毛丈(mm)Φ20毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
  • ABSナンバープレート枠 20角 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ABSナンバープレート枠 20角

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    20mm角ナンバープレート枠。ミリ波レーダー付き車など干渉する装置などには十分ご注意ください
    材質ABS/クロームメッキ
  • (MR20)ハーネス,ABS ミツビシ

    (MR20)ハーネス,ABS

    ミツビシ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
  • (MR20)ハーネス,ABS ミツビシ

    (MR20)ハーネス,ABS

    ミツビシ
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
  • (MR20)ボルト,ABS エクイプメント ミツビシ

    (MR20)ボルト,ABS エクイプメント

    ミツビシ
    469税込516
    1個
    3日以内出荷
  • (1K20)ユニット、ABS ハイドロリック MAZDA(マツダ)

    (1K20)ユニット、ABS ハイドロリック

    MAZDA(マツダ)
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷
  • (MR20)ブラケット,ABS コントロール ユニット ミツビシ

    (MR20)ブラケット,ABS コントロール ユニット

    ミツビシ
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
  • (MS20)スクリュ,ABS コントロール エクイプメント ミツビシ

    (MS20)スクリュ,ABS コントロール エクイプメント

    ミツビシ
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
  • (MF20)スクリュ,ABS コントロール エクイプメント ミツビシ

    (MF20)スクリュ,ABS コントロール エクイプメント

    ミツビシ
    309税込340
    1個
    3日以内出荷
  • COVER,ABS MOD  80120MKYE20 ホンダ

    COVER,ABS MOD 80120MKYE20

    ホンダ
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • TRAY,ABS MOD  80111MKYE20 ホンダ

    TRAY,ABS MOD 80111MKYE20

    ホンダ
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
  • エンブレム, ABS               68155-23K20-BAV スズキ

    エンブレム, ABS 68155-23K20-BAV

    スズキ
    289税込318
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ 。メーカー品番:68155-23K20-BAV
  • ボルト リヤショックABSロア 62313-20K00 スズキ

    ボルト リヤショックABSロア 62313-20K00

    スズキ
    508税込559
    1個
    5日以内出荷
  • (MR20)コントロール ユニット,ABS ミツビシ

    (MR20)コントロール ユニット,ABS

    ミツビシ
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
  • エンブレム, ABS  68155-23K20-BJJ スズキ

    エンブレム, ABS 68155-23K20-BJJ

    スズキ
    289税込318
    1個
    4日以内出荷
  • センサ,リヤホイ-ルABS  65710-04K20 スズキ

    センサ,リヤホイ-ルABS 65710-04K20

    スズキ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:65710-04K20
  • (MR20)センサ,リヤ ABS,LH ミツビシ

    (MR20)センサ,リヤ ABS,LH

    ミツビシ
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
  • (MR20)センサ,リヤ ABS,RH ミツビシ

    (MR20)センサ,リヤ ABS,RH

    ミツビシ
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
  • (MR20)センサ,フロント ABS,LH ミツビシ

    (MR20)センサ,フロント ABS,LH

    ミツビシ
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
  • (MR20)センサ,フロント ABS,RH ミツビシ

    (MR20)センサ,フロント ABS,RH

    ミツビシ
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
  • カバー,ハイドロリツクABSユニット 55667-27G20 スズキ

    カバー,ハイドロリツクABSユニット 55667-27G20

    スズキ
    939税込1,033
    1個
    4日以内出荷
  • 瞬間接着剤 多用途タイプ モノタロウ

    瞬間接着剤 多用途タイプ

    モノタロウ(57件のレビュー)
    649税込714
    1本(20g)
    当日出荷
    接着が困難とされてきたEPDMなどの難接着物に対しても良好な接着性を有する瞬間接着剤です。 硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材など幅広い材質の接着に適しています。
    用途EPDM、プラスチック、合成ゴム、金属、木材など成分エチル 2-シアノアクリレート、PMMA、改質剤セットタイム(秒)鉄:3、アルミ:3、ステンレス:3、ABS:3、PMMA(アクリル):10、HPVC(硬質塩ビ):5、フェノール:5、PC(ポリカーボネート):5、CR(クロロプレンゴム):3、NBR:3、EPDM:3、カバ材:30引張剪断強度(N/mm2)鉄:20、アルミ:12、ステンレス:20、ABS:6(材料破壊)、PMMA(アクリル):6(材料破壊)、HPVC(硬質塩ビ):6(材料破壊)、フェノール:9(材料破壊)、PC(ポリカーボネート):9(材料破壊)、CR(クロロプレンゴム):0.5(材料破壊)、NBR:0.5(材料破壊)、EPDM::0.5(材料破壊)、カバ材:10粘度(mPa・s)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量22.2mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ販売区分業務用
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • (MR20)ブラケット,フロント ABS センサ ポイント,LH ミツビシ

    (MR20)ブラケット,フロント ABS センサ ポイント,LH

    ミツビシ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
  • BRKT,ABS MOD    50245K0GD20 ホンダ

    BRKT,ABS MOD 50245K0GD20

    ホンダ
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
  • インナーイヤー型マイク付イヤホン アーテック[学校教材・教育玩具]

    インナーイヤー型マイク付イヤホン

    アーテック[学校教材・教育玩具](6件のレビュー)
    264税込290
    1個
    当日出荷
    通話時に便利なマイク付。インピーダンス/32Ω、音圧感度/約80db、最大入力/105mW±10%、再生周波数/20-20000Hz、プラグ/Φ3.5mm4極ステレオミニプラグ(CTIA規格)。材質:PP、ABS。サイズ:コード長:1.2m、ドライバーユニット/Φ14.2mm。セット内容:本体×1
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。材質ABS、PP
...