カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • バイク純正部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 測定用品(1)
  • 事務用品(1)

「abs311」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形)IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から14日以内出荷
種類非照光式ボタン形状キノコ(大形)取付穴径(Φmm)25端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)本体形状一体形材質(リング)金属製(クロームメッキ)
Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズIDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から56日以内出荷
ワイヤ(リード) ダイアグ ABS 26011-0311 Kawasakiワイヤ(リード) ダイアグ ABS 26011-0311Kawasaki
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
代表車種EX400DDF
RS PRO 3Dプリンタ用フィラメント RS PRORS PRO 3Dプリンタ用フィラメントRS PRO
3,198税込3,518
1個
当日出荷から7日以内出荷
ナイフセーバー 包丁カバー ユーロキッチンナイフセーバー 包丁カバーユーロキッチン
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
ユーロキッチンオリジナルの包丁カバー「ナイフセーバー Knife saver」です。 豊富なバリエーションは全7種類。 普段は使わない包丁やナイフの引出し収納に適しています。また、キャンプやアウトドアへの持ち運びに便利です。 刃元がはみ出しにくいブレードエンドガード構造 左利きでも使いやすいシンメトリックデザイン 内側にはナイフをやさしく包むフェルト生地
ABS6連プレート 全面塗 福井クラフトABS6連プレート 全面塗福井クラフト
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様●サイズ(W):285mm●サイズ(D):190mm●サイズ(H):20mm●重量:311g●材質:ABS樹脂
デジタルはかり V7000シリーズ フードスケール 英語版校正証明書付 V71Pシリーズ オーハウスデジタルはかり V7000シリーズ フードスケール 英語版校正証明書付 V71Pシリーズオーハウス
109,800税込120,780
1個
16日以内出荷から69日以内出荷
NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation)1秒以内の超高速安定はかり汚染を最小にする、赤外線センサを搭載(前面、背面)により1台で2人の対面作業を実現210時間使用可能な充電式バッテリーを標準装備超頑丈設計
種類電子天秤表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×225計量皿形状ひょう量単位kg校正証明書一般校正(英語)