カテゴリ
- 制御機器(9)
- オフィス家具(9)
- 空調・照明・電設資材(5)
- メカニカル部品(5)
- 切削工具(5)
- 卓上消耗品(4)
- 作業工具(3)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(8)
- IDEC(和泉電気)(5)
- オリエンタルモーター(5)
- DAIKO(大光電機)(5)
- 京セラ(4)
- シンビ(4)
- スーパーツール(3)
- azbil(旧:山武)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- タイゴン(1)
- ASSMANN WSW(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- 井上金庫販売(1)
エコロジープロダクト
「abw2」の検索結果

インダクションモーター ワールドKシリーズ 取付角80mm
オリエンタルモーター¥8,398~税込¥9,238~1台当日出荷から77日以内出荷モーター取付角寸法(mm)80ギアヘッド取付角寸法(mm)80
スーパー スライド式超ワイドギヤープーラ
スーパーツール(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷自動車などのクランクプーリー抜きに最適です。爪はスライド式でキャップボルトにて適当な位置に固定できます。用途すき間の狭い引き抜き作業に。被引き抜き物の直径最小(mm)50被引き抜き物の直径最大(mm)200爪の届く長さ(mm)50破断荷重(kN)30質量(kg)1.15トラスコ品番368-3516
クリアアメリカン
シンビ¥1,998税込¥2,1981冊当日出荷から13日以内出荷表紙からデザイン頂いて挿んでお使い頂けます。使用サイズとページ数によって、商品をご選択いただく固定タイプです。用途和食、洋食、中華とオールジャンル向けです。
インダクションモーター ワールドKシリーズ 90W 取付角90mm
オリエンタルモーター¥11,980税込¥13,1781台当日出荷から43日以内出荷モーター取付角寸法(mm)90ギアヘッド取付角寸法(mm)90
メニューブック
シンビ¥799税込¥8791個4日以内出荷から5日以内出荷強靭性・電気絶縁性・耐熱性に優れたクリアフィルム(PET)を使用しています。 焼肉、お好み焼き、鍋物等の店舗でのご使用に最適です。
インダクションモーター ワールドKシリーズ 60W 取付角90mm
オリエンタルモーター¥9,998税込¥10,9981台当日出荷から43日以内出荷モーター取付角寸法(mm)90ギアヘッド取付角寸法(mm)90
シンビ メニューブック (A4-中トジ6p)
シンビ¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷拡げても場所をとらない6Pスタイル 中紙は表裏6P仕様です。色緑サイズA4寸法(幅W×高さH)(mm)223×315ページ数中トジ6
インダクションモーター ワールドKシリーズ 1W・3W 取付角42mm
オリエンタルモーター¥7,798税込¥8,5781台当日出荷から16日以内出荷質量(kg)0.3種類インダクションモーターモーター取付角寸法(mm)42ギアヘッド取付角寸法(mm)42
インダクションモーター ワールドKシリーズ 150W 取付角90mm
オリエンタルモーター¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から14日以内出荷種類インダクションモーター極数2モーター取付角寸法(mm)90シャフト形状丸シャフト
ASSMANN WSW ブラケット ブラケット ABW シリーズ f用途 D-subコネクタ
ASSMANN WSW¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:ABWRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプブラケット併用可能製品D-subコネクタ
スポットライト/3000クラス/CDM-T70W相当/Ra83
DAIKO(大光電機)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)85×140首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83近接限度距離(m)0.3従来光源CDM-T70W相当
スポットライト/3000クラス/CDM-T70W相当/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)85×140首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93近接限度距離(m)0.3従来光源CDM-T70W相当
スポットライト/4000クラス/CDM-T70W相当/Ra83
DAIKO(大光電機)¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)85×140首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83近接限度距離(m)0.3従来光源CDM-T70W相当エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥28,980~税込¥31,878~1台4日以内出荷LED交換不可 首振下方90°・回転360° 制御レンズ付 調光器併用不可 Ra83 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付材質本体:アルミダイカスト ▼塗装質量(kg)1.4寸法径Φ98 長139 吊高62mm電圧(V)AC100取付場所ダクト取付専用時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光従来光源CDM-T70W相当エコロジー商品省エネ
スポットライト/4000クラス/CDM-T70W相当/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)85×140首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93近接限度距離(m)0.3従来光源CDM-T70W相当エコロジー商品省エネ
グラフィカル調節計:C7G
azbil(旧:山武)¥369,800税込¥406,7801個4日以内出荷から41日以内出荷グラフィカル調節計 形C7GはPID制御はもちろん、近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。用途●半導体製造装置:高速応答・高精度・多ループ制御対応 ●食品加工装置:多ゾーン温調に強い、操作性の良いグラフィカルU●I工業炉・バーナ炉:ヘルスインデックスによる予兆保全が可能●成形機・押出機:多ループ温調・制御性向上(折線近似・PID)●IoT/FAシステム:Ethernet/RS-485標準装備、データ記録機能●高速ヒータ制御:10msサンプリングで応答遅れを低減
S-8595D起動スイッチボックス
SUS(エスユーエス)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から16日以内出荷仕様●Φ22スイッチ用ボックス●エンドキャップ:ノーマルタイプ種類非照光式断面寸法(mm)85×95(D)取付可能スイッチIDEC:大型押釦1a-1bΦ40(緑) (左右) ABW411G(C1S-205G)、非常停止2bΦ40 XW1E-BV402MRH (C1S-723R)、非常停止ガード(透明) (C1P-224G)
タイゴンチューブ 3350(インチサイズ)
タイゴン¥24,980税込¥27,4781巻(15m)当日出荷から103日以内出荷内面は平滑性に優れ、残留物堆積がほとんどありません。 表面は疎水性で、溶出物が極めて少ないため、流体の純度に影響しません。チューブ長さ(m)15最高使用温度(℃)200℃仕様オートクレーブ滅菌可能滅菌方法オートクレーブ滅菌
おねじ・めねじ(スライド式超ワイドギヤープーラ部品)
スーパーツール¥8,598税込¥9,4581セット3日以内出荷用途ABW200用部品。仕様ABW200用おねじめねじトラスコ品番813-0608材質特殊鋼
コーラル ヘッド付 背メッシュ 可動肘 ポリッシュ ホワイトボディ
オカムラ(岡村製作所)¥189,800税込¥208,7801脚3日以内出荷バックタイプ、カラーなど豊富なバリエーションの中から最適な組み合わせが選べます。 また、そのシンプルなスタイリングには、充実の機能を搭載。 Choral=「合唱の」という名にふさわしい、オフィスに調和するシーティングです。材質背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)、座/樹脂成型品(PP)、脚/アルミダイキャスト、キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャスト、ヘッドレスト/樹脂成型品、ハンガー/樹脂成型品タイプ可動肘種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛あり使用キャスターナイロンフレーム色ホワイト足外径(Φmm)696外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×627×1370材質(脚)アルミ色(本体)ホワイトキャスタータイプナイロン
コーラル ヘッド付 背メッシュ 固定肘 ポリッシュ ホワイトボディ
オカムラ(岡村製作所)¥189,800税込¥208,7801脚3日以内出荷バックタイプ、カラーなど豊富なバリエーションの中から最適な組み合わせが選べます。 また、そのシンプルなスタイリングには、充実の機能を搭載。 Choral=「合唱の」という名にふさわしい、オフィスに調和するシーティングです。材質背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)、座/樹脂成型品(PP)、脚/アルミダイキャスト、キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャスト、ヘッドレスト/樹脂成型品、ハンガー/樹脂成型品タイプ固定肘種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛あり使用キャスターナイロンフレーム色ホワイト足外径(Φmm)696外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)658×627×1370材質(脚)アルミ色(本体)ホワイトキャスタータイプナイロン
フィノラ,可動肘,EXハイ,座メッシュ,メッキ調P,ポリッシュ脚,ホワイトB,ハンガー無,ランバー無
オカムラ(岡村製作所)¥219,800税込¥241,7801脚7日以内出荷ダイナミックかつ軽快なデザインとカスタムパネルが織り成す比類なき品格。材質背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)、座/樹脂成型品(PP)、脚/アルミダイキャスト、キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャストまたは樹脂成型品種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛可動肘寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×540×1155フレーム色ホワイト足外径(Φmm)685材質(脚)アルミ色(本体)ホワイトハンガー無ランバーサポート無
フィノラ,固定肘,EXハイ,座メッシュ,メッキ調P,ポリッシュ脚,ホワイトB,ハンガー無,ランバー無
オカムラ(岡村製作所)¥209,800税込¥230,7801脚7日以内出荷ダイナミックかつ軽快なデザインとカスタムパネルが織り成す比類なき品格。材質背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)、座/樹脂成型品(PP)、脚/アルミダイキャスト、キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャストまたは樹脂成型品種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛固定肘寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×540×1155フレーム色ホワイト足外径(Φmm)685材質(脚)アルミ色(本体)ホワイトハンガー無ランバーサポート無
白金測温抵抗体、熱電対 YYE~
azbil(旧:山武)¥50,980税込¥56,0781個21日以内出荷から31日以内出荷● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
コンテッサセコンダ オフィスチェア(可動肘・座メッシュ)(5本脚/エクストラハイバック)
オカムラ(岡村製作所)¥269,800税込¥296,7801脚21日以内出荷従来よりも薄くなったメッシュフレームは、適度な柔軟性をもち、座る人の体の動きにやわらかく追従します。 リング構造をもつシート部により、座面のホールド感が向上。体圧を分散し、より上質で安定感のある座り心地を提供します。材質張材/ポリエステル、フレーム/背:金属(アルミ)・座:ナイロン、脚/金属(アルミ)種類オフィスチェア肘掛ありキャスター径(Φmm)75脚径(mm)Φ700背タイプメッシュ座タイプメッシュ
シルフィー可動肘 背メッシュEXハイ ホワイトボディ ハンガー無 ランバー無 アルミ脚
オカムラ(岡村製作所)¥139,800税込¥153,7801脚25日以内出荷背のカーブを変えられる新感覚のオフィスシーティング やさしく腰にふれる背もたれのカーブ。美しさと強度を兼ね備えた有機的なフレーム。 お尻を包み込む座面のゆるやかなカーブ。人のカラダから導き出された美しい曲線が、あなたを優しく包み込みます。 カラダにあわせてフィットする、背もたれのカーブ仕様アジャストアーム肘掛可動肘フレーム色ホワイト背タイプメッシュ































![TWシリーズ ボタン[保守用部品・アクセサリ] IDEC(和泉電気)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08486852-061215-02.jpg)