カテゴリ
- 整備工具・収納(4)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
「abx-34」の検索結果

シューホールドスプリングツール
KTC(14件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ABX-33は、グリップは握りやすい形状で、押付け、ピン回し作業が行えます。 ABX-34は、テーパー加工のカップホルダーによりカップを保持できスピーディーな作業が行えます。用途乗用車のドラムブレーキのシューホールドスプリング取外し、取付け。
エルボコネクタソケット
KTC(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から翌々日出荷4t以上のトラックに使用されているワンタッチ式エルボコネクタの締緩用工具。 二面幅34mmはいすずのトラックに使用されているチェックバルブ用コネクタの締緩用です。 一般整備機械に使用されているエルボコネクタ(L型配管継手)の締め・緩めにも使用できます。
ディスクパーキングツールセット
KTC(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット(3個組)3日以内出荷3タイプのローターで6種類のブレーキピストンに対応。外径が小さいからキャリパー切り欠き部から装着が可能。精密鋳造によるピストン形状に合った専用形状のため、適合ローターが選択しやすく、またローターの爪が外れにくい。トラスコ品番113-2173セット内容・ABX102 ローター(A・B)、ABX103 ローター(C・D)、ABX104 ローター(E・F)質量(g)200 (A・B 70/C・D 60/E・F 70)寸法L(mm)ABX102:34ABX103:30ABX104:34寸法W1(mm)11寸法W2(mm)16差込角(sq.)9.5
ブレーキメンテナンスキット
KTC¥36,980税込¥40,6781セット5日以内出荷国産乗用車のドラムブレーキ整備に最適な工具を再選定したツールセットです。旧品番ATBX12からのモデルチェンジとなります。新製品ハブキャップインサーターを入組み、ドラムブレーキの整備における快適さをさらに向上。専用トレイが付属しており、KTCのツールステーションシリーズの引出しに収納できます。用途国産乗用車用ドラムブレーキメンテナンス仕様収納可能ツールステーション:SKR703A.SKR602A.SKR502A.SKR402Aセット内容ABX-31 Cワッシャーツール、ABX32 パーキングシューレバーツール、ABX-33 シューホールドスプリングツール、ABX-34 シューホールドスプリングツール、ABX-35 テンションスプリングツール、AB-7 テンションスプリングツール、ABX301 ブレーキ調整ツールスタンダードタイプ、ABX304 ブレーキシュ調整ツールショートタイプ、ABX9-06 T型ドラムリムーバー、ABX9-08 T型ドラムリムーバー、AS331 ハブキャップインサーター、AS404 ロックナットヂゼル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トレイ:475×324×40