カテゴリ

  • 整備工具・収納(6)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)

「abx10」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスクブレーキピストンツール KTC

    ディスクブレーキピストンツール

    KTC(6件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    材質本体:工具鋼(鉄) メッキ部:ニッケルクロムメッキ
  • ブレーキピストンリセッター KTC

    ブレーキピストンリセッター

    KTC(4件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    レバーを握るだけの操作でブレーキピストンが簡単に戻せます。ハンドルが回転し、様々な姿勢で作業できます。キャリパーからの取り外しも片手操作で簡単にできます。平行移動でピストンに傷を付けずまっすぐ押し戻す事ができます。ハンドルタイプと比べ、グリップを握るだけの作業なのでツールセットからピストン戻し完了までわずか12秒(ピストン突出量:20~0mm[作業時間には個人差があります。])メーカー従来品より、作業時間が60%短縮。
    用途ディスクブレーキのパッド交換時、オーバーホール時に、ブレーキキャリパーのピストン(シングルピストンタイプ)を押し戻す専用工具。適合軽自動車から中型自動車(2tクラス)までのシングルピストンブレーキ。(駐車ブレーキ一体型ブレーキキャリパーには使用できません。)トラスコ品番823-0798質量(g)750寸法L(mm)145~195寸法H(mm)214
  • ディスクパーキングツール KTC

    ディスクパーキングツール

    KTC(6件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    3タイプのローターで6種類のブレーキピストンに対応。外径が小さいのでキャリパー切り欠き部から装着が可能。精密鋳造によるピストン形状に合った専用形状のため、適用ローターが選択しやすく、またローターの爪が外れにくい。
    寸法W1(mm)11寸法W2(mm)16差込角(sq.)9.5
  • ディスクパーキングツール用ハンドル KTC

    ディスクパーキングツール用ハンドル

    KTC
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷
    差込角(sq.)9.5
  • ブロンクス三段ラック AIS (エイ・アイ・エス)

    ブロンクス三段ラック

    AIS (エイ・アイ・エス)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    8日以内出荷
    ABX-100。ブルックリンスタイルの「ブロンクスシリーズ」3段ラック。特徴である「ブラックアイアン×ヴィンテージ風棚板」の組み合わせが、お洒落で雰囲気のあるブルックリンスタイルを演出します。シンプルなお部屋でもアンティークな雰囲気の雑貨や小物をアレンジして、他とは違う自分だけのブルックリンスタイルの雰囲気のお部屋にしてみてはいかがでしょう。アジャスターが付いているため、ガタ付きを抑えられます。天板・棚板の表面はPVC素材を使用しております。立体的でリアルな木目を再現し、水濡れやキズも柔らかい布などで軽く拭き取るだけでお手入れしやすくなっております。こちらの商品はお客様組立品となっております。六角レンチが付属し、お届け後すぐに組立可能です。組み立ての際は全てのボルトを仮止めしてから、各ボルトをしっかり閉めて下さい。主材:スチール、合成樹脂化粧繊維板。お客様組立品。モニターの発色具合により、実際の色と異なる場合がございます。
    材質スチール&合成樹脂化粧繊維版質量(kg)(約)8.6色ブラウンタイプ組立式段数3段耐荷重(kg)棚板20まで/枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)500×300×775
  • 省エアインパクトブローバルブ IBV Series エアオペレート形電磁弁搭載方 タンク連結形 SMC

    省エアインパクトブローバルブ IBV Series エアオペレート形電磁弁搭載方 タンク連結形

    SMC
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    46日以内出荷
    ・高いピーク圧力で衝撃力増大。・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減。 ピーク圧力:3倍以上。 CO2空気消費量:93%削減。 作業時間:97%削減。 設置工数削減:取り回しの難しい会館管理が不要。 装置設計の簡素化:一次側配管容量の選定が不要。 安定した吐出圧力:一次側配管の影響を受け難く、安定したブローが可能
    用途1次側タンク内のエアを瞬時に吐出し、ピーク圧力は配管条件によらず3倍以上使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧DC24V作動方式電磁弁搭載形使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応ポート【INポート】Rc3/8、【OUTポート】Rc1/4オーダーメイド仕様タンク連結形
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • ブリーダーレンチセット KTC

    ブリーダーレンチセット

    KTC(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    大きな廃液タンクと必要なツールが1セットになっていますので作業能率が向上します。ブリーダープラグ用めがねレンチは、口径上部にストッパーを設けていますので作業が容易です。
    用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。トラスコ品番859-1233セット内容ブリーダープラグ用めがねレンチ(ABX7-08、10)フルードキャッチタンク(タンク容量1L・ホース長1.1m)フルード吸入器(50cc)材質フルードキャッチタンク:PEフルード吸入器:PP質量(g)320危険物の類別非危険物
  • ブリーダープラグ用メガネレンチ KTC

    ブリーダープラグ用メガネレンチ

    KTC(6件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    最適な立ち上り角度により操作性が向上。口径上部にストッパーを設けていますので作業が容易。
    用途ブリーダープラグの締緩作業。質量(g)60寸法T(mm)7.5
  • ブレーキツールセット KTC

    ブレーキツールセット

    KTC
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット(6本組)
    翌日出荷から3日以内出荷
  • 9.5sq.モーターサイクルツールステーションセット[69点] KTC

    9.5sq.モーターサイクルツールステーションセット[69点]

    KTC
    ¥179,800税込¥197,780
    1セット
    翌々日出荷
    重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、三段トレイで収納力が向上したスタンダードモデルSKR603C採用の二輪車用工具セットです。
    その他入組点数(点):80セット内容●9.5sq.ソケット(六角):B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08, 10, 12●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.エクステンションバー:BE3-150●9.5sq.首振りエクステンションバー:BE3-075JW●9.5sq.ヘキサゴンビットソケット:BT3-04, 05, 06, 08, 10●9.5sq.クロスビットソケット:BT3-2P●めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810, 1012, 1417, 1719, 2224●スパナ:S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417●樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-6, 8●樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1, 2, 3●割柄ドライバ(マイナス):FD-250●ソフト細軸ドライバマイナス(キャブレター用):D7SM-420●樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6●樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2●ベビードライバ(マイナス・クロス):BAD-75, 0●モンキレンチ:WMA-250●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ラジオペンチ:PSL-150●ニッパ:PN1-150●ポールピンハンマ:PH45-323●プラスチックハンマ:K9-6●9.5sq.プラグレンチ:B3A-16P, 18P, 20.8P●ニップルレンチ:MCS2-100●直型スナップリングプライヤ穴用:SCP-171●直型スナップリングプライヤ軸用:SOP-171●スナップリングプライヤ先端クローセット:SPC5●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)●T形レンチ:TH-8, 10, 12, 14●ヤスリ(半丸中目):FIS-100HM●9.5sq.ハンドル:ABX101●ロッキングプライヤ:175CR質量(kg)43.5差込角(sq.)9.5
  • ハーネス フロント (1ABX) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (1ABX)

    MAZDA(マツダ)
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    3日以内出荷