カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 整備工具・収納(5)
  • オフィス家具(2)
  • 防犯用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「abx7」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルード吸入器 KTCフルード吸入器KTC(70件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
ブレーキエア抜き作業の必需品、フルード吸入器です。
用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。容量(mL)50仕様シリコンチューブΦ3×Φ6×100mm適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。トラスコ品番823-0793材質PP質量(g)30寸法L(mm)240寸法D(mm)49寸法l(mm)138危険物の類別非危険物
フルードキャッチタンク用ホース KTCフルードキャッチタンク用ホースKTC(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
フルードキャッチタンク KTCフルードキャッチタンクKTC(12件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
大きな廃液タンクです。ブレーキエア抜き作業の必需品。
用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。容量(L)1仕様ホース:軟質エンビΦ5×Φ8×1.1mm適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。トラスコ品番823-0792材質PE質量(g)170寸法L(mm)282寸法D(mm)100寸法l(mm)182危険物の類別非危険物
ブリーダープラグ用メガネレンチ KTCブリーダープラグ用メガネレンチKTC(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
最適な立ち上り角度により操作性が向上。口径上部にストッパーを設けていますので作業が容易。
用途ブリーダープラグの締緩作業。質量(g)60寸法T(mm)7.5
ブレーキブリーダー用アタッチメント KTCブレーキブリーダー用アタッチメントKTC(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
危険物の類別非危険物
ブレーキブリーダー 圧送ホース KTCブレーキブリーダー 圧送ホースKTC
3,998税込4,398
1個
当日出荷
用途ABX70専用補助部品全長(mm)3500質量(g)100ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8危険物の類別非危険物
ブレーキブリーダー KTCブレーキブリーダーKTC
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
息継ぎ無しの連続圧送。ABS車対応。1人で素早く作業完了。連続圧送で作業時間を短縮。低価格で高性能かつシンプルなコンパクト設計。操作の容易なエア駆動式圧送タイプ。ブレーキブリーダーのタンク内のエア抜きはボタンを押すだけ。ワンタッチ取付が可能な、押し当て式プレートゴムを採用。(アタッチメントA1)内圧式拡張ゴムにより優れた密着度(アタッチメントA2、B1、B2)
用途ブレーキ液交換、エア抜き作業時のブレーキ液供給。タンク容量(L)2適合リザーバタンクの給入口内径がΦ18~Φ76の、軽自動車から普通自動車、2tクラスのトラック。トラスコ品番821-7788セット内容ブレーキブリーダー本体(防塵カバー付)アタッチメントA1・A2・B1・B2クランプD1(クロー式)クランプE1(チェーン式)アタッチメントケース(樹脂ケース)質量(kg)8.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×205×210ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)圧送ホース:3.5ホース外径(Φmm)8危険物の類別非危険物
軽トラ用アルミボックス アルミス軽トラ用アルミボックスアルミス(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
高い耐久性をもつ頑丈なアルミ工具箱。錆びにくく、汚れにくく、壊れにくい。
材質(本体)アルミ合金(溶接加工)、(取っ手)スチール、(鍵部分)ステン・スチール板厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ブリーダープラグ用メガネレンチ KTCブリーダープラグ用メガネレンチKTC(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
8mm×11mmの組み合わせにより、1本でフロント・リアに対応できます、口径上部にストッパーを設け、ブリーダープラグの六角部に固定して作業することができます。 タイヤ・足回りに干渉しないショートタイプ。
用途トヨタヴェルファイア・アルファード(年式2008年5月以降)およびエスティマ(年式2006年1月以降)等のフロント・リア(二面幅8mmと11mm)のブレーキブリーダープラグの締緩作業。トラスコ品番859-1197厚さ(mm)6.3(小)、7.3(大)寸法(mm)8×11全長(mm)127質量(g)50メガネレンチ寸法(mm)幅15.8(小)、幅18.3(大)
ブレーキブリーダーホンタイ KTCブレーキブリーダーホンタイKTC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
クランプ KTCクランプKTC
4,098税込4,508
1個
翌日出荷から翌々日出荷
アタッチメントG3 ダイハツ車用 KTCアタッチメントG3 ダイハツ車用KTC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
専用アタッチメントによりワンタッチ取付けが可能。
トラスコ品番112-9047適合サイズΦ54適合車種ダイハツ(主にミラ・ムーブ・MAX)
ABX-70用吸油側フィルター KTCABX-70用吸油側フィルターKTC
759税込835
1個
5日以内出荷
ブレーキブリーダーの部品です。
危険物の類別非危険物
ブロンクススツール AIS (エイ・アイ・エス)ブロンクススツールAIS (エイ・アイ・エス)
3,888税込4,277
1台
8日以内出荷
ABX-700。ブルックリンスタイルの「ブロンクスシリーズ」スツール。特徴である「ブラックアイアン×ヴィンテージ風棚板」の組み合わせが、お洒落で雰囲気のあるブルックリンスタイルを演出します。シンプルなお部屋でもアンティークな雰囲気の雑貨や小物をアレンジして、他とは違う自分だけのブルックリンスタイルの雰囲気のお部屋にしてみてはいかがでしょう。アジャスターが付いているため、ガタ付きを抑えられます。天板・棚板の表面はPVC素材を使用しております。立体的でリアルな木目を再現し、水濡れやキズも柔らかい布などで軽く拭き取るだけでお手入れしやすくなっております。こちらの商品はお客様組立品となっております。六角レンチが付属し、お届け後すぐに組立可能です。組み立ての際は全てのボルトを仮止めしてから、各ボルトをしっかり閉めて下さい。主材:スチール、合成樹脂化粧繊維板。お客様組立品。モニターの発色具合により、実際の色と異なる場合がございます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)300×300×455質量(kg)(約)3.5耐荷重(kg)90まで材質スチール&合成樹脂化粧繊維版タイプ組立式ブラウン
ABX-70用ゴムパッキン KTCABX-70用ゴムパッキンKTC
349税込384
1個
5日以内出荷
ブレーキブリーダーの部品です。
危険物の類別非危険物
ABX70用 拡張ゴム KTCABX70用 拡張ゴムKTC
929税込1,022
1個
4日以内出荷
ABX70-A2ブレーキブリーダーアタッチメントの部品です。
危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
スツール AIS (エイ・アイ・エス)スツールAIS (エイ・アイ・エス)
3,998税込4,398
1脚
8日以内出荷
座面には、立体的でリアルな木目を再現した風合いのあるシートを使用。汚れや水濡れに強くお手入れが簡単なPVC素材なので、水に濡れても軽く拭き取るだけでOK。脚先にはガタつきを抑えるアジャスターが付いているので、設置場所に合わせて生じるガタツキも軽減できます。キッチンなどで作業の合間に休憩する時や、ちょっと座りたい時に便利なスツール。コンパクト&軽量なので収納にも場所を取らず、手軽に持ち出して使えます。座面耐荷重は約90kg。座るのはもちろん、ちょっとした物を載せる台としても、十分な耐荷重です。椅子としての使用はもちろん、ソファ脇のサイドテーブル、小物等を置く台としてもお使い頂けます。こちらの商品はお客様組立品です。六角レンチが付属し、お届け後すぐに組立可能です。
幅(mm)300質量(kg)3.5高さ(mm)455奥行(mm)300耐荷重(kg)90主材質スチール、合成樹脂化粧繊維板
工業用フィルタ FGDTA-04 SMC工業用フィルタ FGDTA-04SMC
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
工業用フィルタ FGDTB SMC工業用フィルタ FGDTBSMC
91,980税込101,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
工業用フィルタ FGDTA-06 SMC工業用フィルタ FGDTA-06SMC
96,980税込106,678
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
FGD - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ SMCFGD - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズSMC
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
工業用フィルタ FGDシリーズ FGDTA SMC工業用フィルタ FGDシリーズ FGDTASMC
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ7台セット 塚本無線WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ7台セット塚本無線
179,800税込197,780
1セット
6日以内出荷
・最大8台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ7台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など付属品カメラ1台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書保証期間1年画素数カメラ:500万画素、録画機:500万画素
WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ7台セット HDD2~8TB 塚本無線WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ7台セット HDD2~8TB塚本無線
79,980税込87,978
1セット
6日以内出荷
必要なものが揃った防犯カメラセットです。最大8台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ7台のセットです。LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。録画機にHDMIケーブルで液晶モニターと接続していただき、各種カメラと操作用のUSBマウス、電源アダプターだけで完結するためとてもシンプルに取り付けすることが可能です。ネット接続をすることで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。録画機はディスプレイモニターと一体型モデル、録画用HDD内蔵。
用途・自宅周辺の監視・オフィス周辺の監視・駐車場の監視・室内の監視・作業状況の記録など付属品カメラ7台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書記録媒体HDD解像度【録画】3840×2160(4K800万画素)到達距離(m)【赤外線/ホワイトLED】最大15/最大10保証期間1年画素数カメラ:500万画素、録画機:800万画素使用場所屋内外防水性なしポートPoE給電対応:8入力(8チャンネル)音声入力各種LANポート(8チャンネル分)音声出力HDMI×1フレームスピード(fps)最大15モニターサイズ10.1インチ
顕微鏡用マイクロルーラー ケニス顕微鏡用マイクロルーラーケニス
2,498税込2,748
1組(4枚)ほか
当日出荷
対物マイクロメーターのように、顕微鏡観察下で対象物を測定できる微小目盛です。 ものさしの形状をしたタイプと、カバーグラスのように対象物にかぶせて使用するタイプがあります。
材質コダックアキュマックス2000フィルム(PET)ABX-7
ブリーダーレンチセット KTCブリーダーレンチセットKTC(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
大きな廃液タンクと必要なツールが1セットになっていますので作業能率が向上します。ブリーダープラグ用めがねレンチは、口径上部にストッパーを設けていますので作業が容易です。
用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。トラスコ品番859-1233セット内容ブリーダープラグ用めがねレンチ(ABX7-08、10)フルードキャッチタンク(タンク容量1L・ホース長1.1m)フルード吸入器(50cc)材質フルードキャッチタンク:PEフルード吸入器:PP質量(g)320危険物の類別非危険物
ブレーキツールセット KTCブレーキツールセットKTC
22,980税込25,278
1セット(12本組)
翌日出荷から3日以内出荷
9.5sq.モーターサイクルツールステーションセット KTC9.5sq.モーターサイクルツールステーションセットKTC
209,800税込230,780
1セット
3日以内出荷
重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、収納品の保護や管理に最適なシャッター採用のハイグレードモデルSKR703Cを採用した二輪車用工具セットです。
セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-08/10/12/13/14/17/19、9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08/10/12、9.5sq.ラチェットハンドル:BR390、9.5sq.エクステンションバー:BE3-150、9.5sq.首振りエクステンションバー:BE3-075JW、9.5sq.ヘキサゴンビットソケット:BT3-04/05/06/08/10、9.5sq.クロスビットソケット:BT3-2P、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810/1012/1417/1719/2224、めがねレンチ(ストレートショート):M100-7×8/10×12/12×14、スパナ:S2-0810/1012/1113/1214/1417、樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-6/8、樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1/2/3、割柄ドライバ(マイナス):FD-250、ソフト細軸ドライバマイナス(キャブレター用):D7SM-420、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6、樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2、ベビードライバ(マイナス・クロス):BAD-75/0、モンキレンチ:WMA-250、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ラジオペンチ:PSL-150、ニッパ:PN1-150、ボールピンハンマ:PH45-323、プラスチックハンマ:K9-6、9.5sq.プラグレンチ:B3A-16P/18P/20.8P、ニップルレンチ:MCS2-100、直型スナップリングプライヤ穴用:SCP-171、直型スナップリングプライヤ軸用:SOP-171、スナップリングプライヤ先端クローセット:SPC5、ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10)、T形レンチ:TH-8/10/12/14、組ヤスリ(5本組):TZKF1A05(平/半丸/丸/角/三角)、ブレーキドラムビスドライバ:AB-5、テンションスプリングツール:AB-7、高級スクレーパー(硬鋼刃):KZ3-18A、9.5sq.ハンドル:ABX101、ロッキングプライヤ:175CR、マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM質量(kg)53(2ヶ口)入組点数80点差込角(sq.)9.5ケース使用:SKR703C
ブレーキメンテナンスキット KTCブレーキメンテナンスキットKTC
36,980税込40,678
1セット
4日以内出荷
国産乗用車のドラムブレーキ整備に最適な工具を再選定したツールセットです。旧品番ATBX12からのモデルチェンジとなります。新製品ハブキャップインサーターを入組み、ドラムブレーキの整備における快適さをさらに向上。専用トレイが付属しており、KTCのツールステーションシリーズの引出しに収納できます。
用途国産乗用車用ドラムブレーキメンテナンス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トレイ:475×324×40セット内容ABX-31 Cワッシャーツール、ABX32 パーキングシューレバーツール、ABX-33 シューホールドスプリングツール、ABX-34 シューホールドスプリングツール、ABX-35 テンションスプリングツール、AB-7 テンションスプリングツール、ABX301 ブレーキ調整ツールスタンダードタイプ、ABX304 ブレーキシュ調整ツールショートタイプ、ABX9-06 T型ドラムリムーバー、ABX9-08 T型ドラムリムーバー、AS331 ハブキャップインサーター、AS404 ロックナットヂゼル仕様収納可能ツールステーション:SKR703A.SKR602A.SKR502A.SKR402A