カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- 整備工具・収納(3)
- オフィス家具(2)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「abx70」の検索結果

ブレーキブリーダー
KTC1台取扱停止中息継ぎ無しの連続圧送。ABS車対応。1人で素早く作業完了。連続圧送で作業時間を短縮。低価格で高性能かつシンプルなコンパクト設計。操作の容易なエア駆動式圧送タイプ。ブレーキブリーダーのタンク内のエア抜きはボタンを押すだけ。ワンタッチ取付が可能な、押し当て式プレートゴムを採用。(アタッチメントA1)。内圧式拡張ゴムにより優れた密着度(アタッチメントA2、B1、B2)用途ブレーキ液交換、エア抜き作業時のブレーキ液供給。タンク容量(L)2適合リザーバタンクの給入口内径がΦ18~Φ76の、軽自動車から普通自動車、2tクラスのトラック。トラスコ品番821-7788セット内容ブレーキブリーダー本体(防塵カバー付)アタッチメントA1・A2・B1・B2クランプD1(クロー式)クランプE1(チェーン式)アタッチメントケース(樹脂ケース)質量(kg)8.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×205×210ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)圧送ホース:3.5ホース外径(Φmm)8危険物の類別非危険物
ブリーダープラグ用メガネレンチ
KTC(6件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷最適な立ち上り角度により操作性が向上。口径上部にストッパーを設けていますので作業が容易。用途ブリーダープラグの締緩作業。質量(g)60寸法T(mm)7.5
ブリーダープラグ用メガネレンチ
KTC(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷8mm×11mmの組み合わせにより、1本でフロント・リアに対応できます、口径上部にストッパーを設け、ブリーダープラグの六角部に固定して作業することができます。 タイヤ・足回りに干渉しないショートタイプ。用途トヨタヴェルファイア・アルファード(年式2008年5月以降)およびエスティマ(年式2006年1月以降)等のフロント・リア(二面幅8mmと11mm)のブレーキブリーダープラグの締緩作業。トラスコ品番859-1197厚さ(mm)6.3(小)、7.3(大)寸法(mm)8×11全長(mm)127質量(g)50メガネレンチ寸法(mm)幅15.8(小)、幅18.3(大)
アタッチメントG3 ダイハツ車用
KTC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷専用アタッチメントによりワンタッチ取付けが可能。トラスコ品番112-9047適合サイズΦ54適合車種ダイハツ(主にミラ・ムーブ・MAX)
ブロンクススツール
AIS (エイ・アイ・エス)¥3,888税込¥4,2771台8日以内出荷ABX-700。ブルックリンスタイルの「ブロンクスシリーズ」スツール。特徴である「ブラックアイアン×ヴィンテージ風棚板」の組み合わせが、お洒落で雰囲気のあるブルックリンスタイルを演出します。シンプルなお部屋でもアンティークな雰囲気の雑貨や小物をアレンジして、他とは違う自分だけのブルックリンスタイルの雰囲気のお部屋にしてみてはいかがでしょう。アジャスターが付いているため、ガタ付きを抑えられます。天板・棚板の表面はPVC素材を使用しております。立体的でリアルな木目を再現し、水濡れやキズも柔らかい布などで軽く拭き取るだけでお手入れしやすくなっております。こちらの商品はお客様組立品となっております。六角レンチが付属し、お届け後すぐに組立可能です。組み立ての際は全てのボルトを仮止めしてから、各ボルトをしっかり閉めて下さい。主材:スチール、合成樹脂化粧繊維板。お客様組立品。モニターの発色具合により、実際の色と異なる場合がございます。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)300×300×455質量(kg)(約)3.5耐荷重(kg)90まで材質スチール&合成樹脂化粧繊維版タイプ組立式色ブラウン
スツール
AIS (エイ・アイ・エス)¥3,998税込¥4,3981脚8日以内出荷座面には、立体的でリアルな木目を再現した風合いのあるシートを使用。汚れや水濡れに強くお手入れが簡単なPVC素材なので、水に濡れても軽く拭き取るだけでOK。脚先にはガタつきを抑えるアジャスターが付いているので、設置場所に合わせて生じるガタツキも軽減できます。キッチンなどで作業の合間に休憩する時や、ちょっと座りたい時に便利なスツール。コンパクト&軽量なので収納にも場所を取らず、手軽に持ち出して使えます。座面耐荷重は約90kg。座るのはもちろん、ちょっとした物を載せる台としても、十分な耐荷重です。椅子としての使用はもちろん、ソファ脇のサイドテーブル、小物等を置く台としてもお使い頂けます。こちらの商品はお客様組立品です。六角レンチが付属し、お届け後すぐに組立可能です。幅(mm)300質量(kg)3.5高さ(mm)455奥行(mm)300耐荷重(kg)90主材質スチール、合成樹脂化粧繊維板