カテゴリ

  • 制御機器(39,702)
  • バイク純正部品(18,151)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14,258)
  • トラック純正部品(13,314)
  • パソコン/周辺機器(13,290)
  • メカニカル部品(12,325)
  • バイク部品(12,165)
  • 自動車純正部品(9,678)
  • 測定用品(5,899)
  • 科学研究・開発用品(5,010)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3,707)
  • 空調・電設資材(3,652)
  • 電気材料(3,176)
  • 家電(3,136)
  • 切削工具(2,829)
  • 作業工具(2,686)
  • オフィス家具(2,570)
  • 農業機械(2,120)
  • 機構部品(1,901)
  • 照明(1,760)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1,585)
  • 電動工具(1,542)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,477)
  • 学童・教育用品(1,395)
  • 防犯用品(1,214)
  • 建築金物(1,187)
  • 作業服(1,161)
  • 自転車部品(1,042)
  • 配管・水廻り設備部材(999)
  • 厨房用品(968)
  • 事務用品(962)
  • 油圧機器・油圧ホース(906)
  • 船舶用品・漁業資材(879)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(847)
  • 店舗什器・備品(787)
  • 医療(781)
  • 保管用品(731)
  • カー用品(713)
  • 卓上消耗品(712)
  • 物流用品(703)
  • 建材・エクステリア(690)
  • 安全用品(630)
  • はんだ関連・静電気対策用品(620)
  • 安全保護具(570)
  • 整備工具・収納(553)
  • 防災用品(503)
  • 梱包用品(481)
  • 測定関連サービス(469)
  • 清掃用品(456)
  • 溶接用品(451)
  • 自動車補修部品(417)
  • 研磨材(394)
  • クリーンルーム用品(363)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(340)
  • ねじ・ボルト・釘(315)
  • バッテリー・電装(314)
  • 住設機器(307)
  • ヘルスケア(305)
  • 手袋(273)
  • 塗装・養生・内装用品(256)
  • 測量用品(土木/建設)(248)
  • 自動車用オイル・ケミカル(241)
  • 農業・園芸資材(232)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(205)
  • 安全靴・作業靴(202)
  • 空圧工具(201)
  • 介護用品(181)
  • 安全標識(163)
  • 日用品(141)
  • 救急・衛生(138)
  • スプレー・オイル・グリス(128)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(122)
  • エンジン工具(121)
  • 鈑金・塗装(119)
  • 接着剤・補修材(109)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(92)
  • テープ(92)
  • タイヤ・足回り(80)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(64)
  • 洗車・清掃(64)
  • トラック輸送・安全用品(63)
  • 完成車(62)
  • 縫製用品(59)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(57)
  • フォークリフト・産機・建機用品(57)
  • トラック用品・パーツ(51)
  • 理美容(39)
  • 洗剤・除去剤(39)
  • 塗料(38)
  • マスク(37)
  • 農具(34)
  • 食品・飲料(29)
  • ガレージ機器・整備設備(26)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(15)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(15)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(12)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)

「ac」の検索結果

関連キーワード
202,141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スキルタッチ S(AC) 日本レヂボンスキルタッチ S(AC)日本レヂボン(32件のレビュー)
279税込307
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。
用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。シリーズスキルタッチ
ACアダプター ブロードウォッチACアダプターブロードウォッチ(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
定格入力電圧(V)AC100~240プラグ(出力)センタープラス入力周波数(Hz)50/60
ACアダプター A&D(エー・アンド・デイ)ACアダプターA&D(エー・アンド・デイ)(16件のレビュー)
3,490税込3,839
1個ほか
当日出荷
A&D 天秤・はかりに使用可能なACアダプタ。(対象機種は別途表示)
ACアダプタ 共立電子産業ACアダプタ共立電子産業(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)極性センタープラス(+)保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
ACアダプター ハタヤリミテッドACアダプターハタヤリミテッド
3,998税込4,398
1個
当日出荷
LEDテープライト用の電源ケーブルとなります。
質量(kg)0.3ケーブル長(m)1.5
ACサーボ用バッテリ 三菱電機ACサーボ用バッテリ三菱電機(12件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
サーボアンプにバッテリを装着することにより、絶対位置データを保持することができます。 アブソリュートシステムでご使用の際、バッテリ(MR-J3BAT)が必要です。バッテリ交換時には制御電源をONにして下さい。
用途絶対位置データの保持
AC充電器 HIDISCAC充電器HIDISC
699税込769
1個
当日出荷
同時に充電できるUSB充電器 USB-A ポート
用途スマホやUSB充電の家電製品の充電にも便利。予備用に2個持ちもオススメ。ホワイト入力100-240V~50/60Hz保証期間メーカー:6ヶ月プラグ形状2P(スイングプラグ)RoHS指令(10物質対応)対応
AC/DCマルチアダプター ELPAAC/DCマルチアダプターELPA(21件のレビュー)
2,278税込2,506
1個
当日出荷
家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式
コード長さ(m)約1.8極性センタープラス定格入力AC100V(50/60Hz)
アルミチャンネルAC 光モールアルミチャンネルAC光モール(56件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。タイプチャンネルRoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブル砥石 1枚補強 AC モノタロウフレキシブル砥石 1枚補強 ACモノタロウ(73件のレビュー)
799税込879
1箱(10枚)
当日出荷
安定したしなりが得られるため、作業性が高く、使用しやすいです。
用途一般鋼材・ステンレス・アルミ・鋳物の研磨作業に。適合ディスクグラインダー厚さ(mm)2.8結合剤BF化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ACアダプター リーベックスACアダプターリーベックス(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
主にXシリーズ及びSDセンサーカメラ用のACアダプターです。 ※Xシリーズ・センサーカメラ以外では「スポット人感チャイム(GC250)」に使用できます。
シリーズXシリーズ出力DC5V 500mAコード長さ(m)1.8入力AC100V 50/60Hz消費電流(A)0.2コネクタ外径3.5Φ、内径1.3Φmm
ACアダプター 12V bitstrongACアダプター 12Vbitstrong
999税込1,099
1個
当日出荷
セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い12V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
その他屋内使用専用、感電保護クラス クラスⅡブラックコネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)入力電圧(V)100-240入力コンセントプラグ一体型入力周波数(Hz)50/60プラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
コンパクトACアダプタ 共立電子産業コンパクトACアダプタ共立電子産業(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
ACアダプター12V1A モノタロウACアダプター12V1Aモノタロウ(18件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
12V小型最小クラス スイッチングタイプACアダプター 入力電圧AC100~240V
用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷材質ケース:94V-0 ABS+PCタイプスイッチングタイプケーブル長(m)約1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×35×23.4定格出力DC12V1Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状2.1ΦセンタープラスRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)リップル120mVp-p(max)定格入力AC100~240V(50/60Hz)
アルミケースAC-02 AC-02シリーズアルミケースAC-02AC-02シリーズ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
アルミパイプフレームと軽量アルミパネルを採用したハードケース。軽く、衝撃に強いためカメラ機材の運搬に最適です。移動式の中仕切りが付いているので、収納物にあわせてご使用いただけます。移動に便利なショルダーベルト、不意に開くことを防ぎ盗難予防にも役立つ鍵付きです。
材質アルミニウム
ACベース カメダデンキACベースカメダデンキ(4件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
DIN35ミリレール上にACコンセントを取り付けるベースです。
仕様RoHS対応品(3C)適合コンセント/松下電工製WK3001(1口)、WK3004(2口)材質(本体)鋼鉄表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.05MB)
AC-USB電源アダプター オーム電機AC-USB電源アダプターオーム電機(17件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
家庭用ACコンセントから5V(1000mAまで)の直流電源を取り出し、USBで出力します。 スマートフォンや携帯電話などを充電するAC電源アダプターです。 折りたたみ式プラグ
定格出力DC5V 1Aポート数1本体質量(g)26出力端子USB Aタイプコネクター定格入力AC100~240V 50/60Hz 11-16VA本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×38×21
ACバンド イチグチACバンドイチグチ(15件のレビュー)
84税込92
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。 バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。
幅(mm)20砥材アルミナ内径(Φmm)10種別ACバンド研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000対応材質鉄、ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ACクランプメーター HIOKI(日置電機)ACクランプメーターHIOKI(日置電機)(9件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から10日以内出荷
基本波成分に近い指示値の平均値整流型 -25℃~65℃と広い使用温度範囲 CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応 1mの落下に耐えるドロッププルーフ。
付属品携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、リチウム電池CR2032×1、取扱説明書×1直流電圧(V)419.9m~600、5レンジ(基本確度:±1%rdg.±3dgt.)表示LCD、max 4199dgt連続使用時間(時間)120機能データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ: コンクリート上1mの落下に耐える表示更新レート400ms防塵防水性能IP40導通(Ω)50±40以下でブザー音RoHS指令(10物質対応)対応
USB-ACアダプター F-5AC OM SYSTEMUSB-ACアダプター F-5ACOM SYSTEM
4,798税込5,278
1個
当日出荷
対応するカメラ本体内電池への充電用、USB-ACアダプター F-5AC。
質量(g)約33使用温度(℃)0~+ 40最大外形寸法(mm)約32.0×60.0×23.0定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力DC5V、1500mA保存温度(℃)-20~+60
AC電源ケーブル アイネックスAC電源ケーブルアイネックス(1件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
パソコン/周辺機器などとコンセントを接続するケーブルです。 標準より細く柔らかいケーブルを使用し、取り回しが簡単です。 0.5mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。 標準的なストレートコネクタタイプ。 細くても7Aまで流せる安心設計。
ブラック定格7A-125V(700Wまで)コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)、パソコン/周辺機器側: 3ピン メス (JIS C 8303、IEC 60320-C13準拠)電源コード(m)0.5ケーブルVFF0.75mm2
ACドラム イチグチACドラムイチグチ(20件のレビュー)
268税込295
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
ドラムのサイズは、外径サイズを表示しています。
種別ACバンド用ドラム対応材質鉄、ステンレス、アルミ
ACアダプタ DC24V出力 AC100V電源 ダイヤトレンドACアダプタ DC24V出力 AC100V電源ダイヤトレンド
2,790税込3,069
1台
当日出荷
入力 : AC100~240V、50/60Hz、0.3A出力 : DC24V、0.5A動作温度 : 0~40℃コード長 : 1.5m
出力(W)12出力DC24V-0.5Aコード長さ(m)1.5出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)0.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.8×65.4×25.4周波数50/60Hz回路方式スイッチング方式入力電流(A)0.3RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40
詰め替え 800g [EA939AC-72用] エスコ詰め替え 800g [EA939AC-72用]エスコ
565税込622
1個
当日出荷
重曹・炭酸ソーダ・アミンそれぞれから生成されたトリプルイオン効果による化学的消臭で、嫌なニオイをしっかり消臭します。クリアなビーズを採用した香りでごまかさない無香タイプです。中身が減ってビーズが小さくなったら、別売りのつめかえ用をお使いください。
用途室内・トイレ用成分アミン系消臭剤、炭酸ソーダ、重曹、非イオン界面活性剤、吸水性樹脂内容量(g)800アズワン品番65-2251-72使用期限通常約2~3.5ヶ月間
大型投光器(電源AC100V) ブロードウォッチ大型投光器(電源AC100V)ブロードウォッチ(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
◎ コンパクトで大光量のLED 投光器。 ◎スタンド付きで置き型、吊下げ、三脚設置が可能。
用途作業現場での照明として、ガレージでの作業灯として、アウトドア―での照明として活用仕様電気用品安全法(PSE):適合材質アルミニウム・ガラス入力電圧(V)AC100電源コード(m)約1.5色温度(K)6000電源タイプ電源コード式使用場所屋外防水性IP66動作温度範囲(℃)-20~50(結露無き事)電球の種類LED
ACアダプタ サンワサプライACアダプタサンワサプライ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
7種類の変換プラグで様々なノートパソコンに対応できる、65W出力に対応したノートパソコン用マルチACアダプタです。各社ノートパソコンに対応した7種類の接続プラグを付属しており、プラグを取り換えることで様々なノートパソコンに対応できます。プラグはパソコン接続時に、横に飛び出さないL型プラグ仕様です。※一部のプラグはストレート型です。過電圧保護、過電流保護、短絡保護、過熱保護の各種保護回路搭載で安全に使用できます。
仕様■プラグ形状:2P■絶縁キャップ:なし■電源コード長:1m■使用温度範囲:5~35℃■セット内容:本体、AC電源コード、変換プラグ×7、取扱説明書・保証書<変換プラグサイズ>【D1】:外形6.5mm、内径4.3mm、センターピンあり【D3】:外形5.5mm、内径2.5mm【D6黒】:外形3.0mm、内径1.1mm【D6青】:外形4.5mm、内径2.9mm、センターピンあり、差込部リーチ12mm【D8】:外形3.5mm、内径1.35mm【FORDELL】:外形4.5mm、内径2.9mm、センターピンあり、差込部リーチ10mm【角形】:角形プラグ(11mm×4.65mm)、センターピンあり■対応機種:65W(DC19V)規格での充電に対応した各社ノートパソコン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。■定格入力:AC100-240V 50/60Hz■定格出力電圧/電流:DC19V/3.42A■充電ケーブル:ケーブル一体型■ケーブル出力端子形状:DCプラグ■合計最大出力:65W■DC最大対応出力:65W■GaN(窒化ガリウム):非採用■高耐久仕様:非対応■DCプラグ対応:マルチプラグタイプ■ON・OFFスイッチ:なし■通電確認LED:なし
アルミケースAC-02 ボックス AC-02シリーズアルミケースAC-02 ボックスAC-02シリーズ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
軽く衝撃に強いハードケース。アルミパイプフレームと軽量アルミパネルを採用したハードケース。軽く、衝撃に強いためカメラ機材の運搬に最適です。移動式の中仕切りが付いているので、収納物にあわせてご使用いただけます。移動に便利なショルダーベルト、不意に開くことを防ぎ盗難予防にも役立つ鍵付きです。
付属品ショルダーベルト、鍵2個、移動式中仕切(溝なし)2枚材質アルミニウム
AC充電器 カシムラAC充電器カシムラ(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スマートフォンやタブレット機器、iPhone、iPadの充電に便利なUSBポートが4ポート付いたAC充電器。 USBポートは自動識別IC搭載、最大4口合計4.8A。接続した端末を識別し、最適な電流で急速充電できます。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。
ホワイトポート数4本体寸法(mm)66×50×26出力1ポート最大DC5V/3A / 4ポート合計 最大DC5V/4.8A質量(g)75使用温度範囲0~35℃入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
ACアダプター オーム電機ACアダプターオーム電機(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ACアダプター USB電源タップ4ポート高出力 合計最大4.8A同時充電可能 各ポート最大2.4A高出力おまかせ充電 どのポートに接続しても機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電しますスマートフォン 携帯電話など (定格入力電圧100V-240V)最大4.8Aまでの4台同時充電可能
ポート数4定格出力DC5V 4.8A(合計最大) 各ポート最大2.4A出力端子USB Type-A×4定格入力AC100~240V50/60Hz0.6A
折り畳みゴミステーション ACシリーズ カイスイマレン折り畳みゴミステーション ACシリーズカイスイマレン(7件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
必要な時に簡単設置できる折り畳み式 使用しないときは折りたたんで収納できます。 軽量設計なので女性でも簡単に設置できます。 折りたたんだ後、上部についた取手を掴めば、カバンのように持ち運べます。 分別ごみのラベルや町内会などの名前を記載できる名札が付いております。 ネットはポリエチレン製で強度の強いネットを使用しています。6mmの細かなメッシュなのでカラスのくちばしをブロックし、ゴミの散らかりを防ぎます。 自治会でのごみ集積所として人気です。 ゴミ箱 屋外 折り畳み式 自治会 町内会 ごみ集積所 ゴミステーション ダストボックス カラス対策 メッシュ
仕様名札付き材質本体:スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ)、ネット部分:ポリエチレン、名札:塩ビ板白色タイプ折りたたみ式標準色ライトグリーンフタの種類かぶせ式
アルミ RED ユニバーサルホース クリア AC-PERFORMANCELINEアルミ RED ユニバーサルホース クリアAC-PERFORMANCELINE
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
ACアダプタ 共立電子産業ACアダプタ共立電子産業(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC12V 1Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時内径(Φmm)2.1ケーブル長(m)約1.5外径(Φmm)5.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)出力電流(A)1保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護定格出力電圧(DC V)12プラグ形状2.1Φセンタープラスプラグタイプセンタープラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時定格入力AC100~240V(50/60Hz)ロードレギュレーション±0.5%(typ)
ガラス管ヒューズ (AC250V) ユーボンガラス管ヒューズ (AC250V)ユーボン(5件のレビュー)
819税込901
1袋(10本)
当日出荷
仕様AC250V用種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250リード線
ACバンド イチグチACバンドイチグチ(3件のレビュー)
80税込88
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。 バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。
用途ステンレス、鉄、非鉄金属 のバリ取り 円筒内面、曲面研磨幅(mm)20砥材アルミナ内径(Φmm)12種別ACバンド研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000適合材ステンレス、鉄、非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ACアダプター オーム電機ACアダプターオーム電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷
どのポートに接続してもAndroid/iPhone/iPadの接続機器を自動で見分けて、最適な電力で充電ができます合計最大3.6Aの高出力ですので、最大3台の同時充電ができます各ポート最大出力2.4AUSB Type-A×3ポート収納式スイングプラグ
ポート数3対応機種スマートフォン・携帯電話など定格出力DC5V 3.6A(合計最大)各ポート最大2.4A出力端子USB Type-A×3定格入力AC100-240V 50/60Hz 0.5A
GL用ACアダプタ グラフテック(GRAPHTEC)GL用ACアダプタグラフテック(GRAPHTEC)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
適合本体 GL260/GL860/GL240/GL840/GL980/GL2000
仕様ACアダプタ適合本体GL-840RoHS指令(10物質対応)対応
AC/DC検電器 カスタムAC/DC検電器カスタム(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です。 非接触式測定時に感度調節が可能なボリューム付き。 AC・DC 100/200Vの電圧判別機能付き。(接触式測定時のみ。接地の状態が不安定な場合は正確な電圧判別が出来ません) 暗所で便利なLED照明機能付き。
付属品取扱説明書トラスコ品番494-9803周波数(Hz)50~60(接触式AC・非接触式AC)電源LR44ボタン電池×2測定方式接触、非接触ディスプレイ検電範囲(V)7~1000(接触式AC)、30~1000(非接触式AC)、5~1000(接触式DC)使用温湿度範囲0℃~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10℃~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)対象電線交流/直流両用RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ メッキ (フロント) ACTIVEサポート+brembo40mm仕様 スモーク AC-PERFORMANCELINEアルミ メッキ (フロント) ACTIVEサポート+brembo40mm仕様 スモークAC-PERFORMANCELINE
9,698税込10,668
1セット
3日以内出荷
メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴■リボルバー型ソケット拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。■ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。■ナイロンカバーグッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。■カシメ式純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。■ホース構造あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。
仕様【取り廻し】Sダイレクトメッキ
...