ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。
仕様ジャック:5521
質量(g)約130
規格PSE 、トラッキング
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約88×46×32
出力電圧(V)DC12
入力電圧(V)100~240
出力電流(A)2
ケーブル長(mm)1800
セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い12V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
その他屋内使用専用、感電保護クラス クラスⅡ
材質ABS樹脂+PC94V0
形状センター電極形状:フォーク(音叉)型
色ブラック
質量(g)81
コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)
出力電圧(V)12
入力電圧(V)100-240
出力電流(A)2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×40×27.5
入力コンセントプラグ一体型
定格出力電力(W)24
入力周波数(Hz)50/60
極性プラグ:センタープラス
各種認証PSE、DoE Level VI、WEEE
プラグ外径(Φmm)5.5
プラグ内径(Φmm)2.1
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
サーマルカメラに使える
セット内容本体x1
材質プラスチック、銅
寸法(mm)40×100×80
寸法(Φmm)2.1、センター+(内径Φ2.1・外形Φ5.5)
対応機種051160 サーマルカメラ 顔認証型、051159 サーマルカメラ 同時測定、051126 ドーム型サーマルカメラDS-2TD1217B-3/PA
定格出力DC12V2A
形態包装:PP袋入り
アズワン品番64-8310-31
1個
¥3,000
税込¥3,300
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性センタープラス(+)
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状センタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
プラグ外径(Φmm)5.5
プラグ内径(Φmm)2.1
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
トラスコ品番417-5018
適合機種UBZ-EA20R
質量(g)60
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

ACアダプター12V1A
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC12V 1A
プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm
仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時
ケーブル長(m)約1.5
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス
プラグタイプセンタープラス(+)
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション±0.5%(typ)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
定格入力電圧(V)AC100~240
プラグ(出力)センタープラス
入力周波数(Hz)50/60
こんなお得な商品も!

ACアダプター5V2A
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷
ケーブル長(m)約1.5
定格出力DC5V 2A
極性センタープラス(+)
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル2%Vp-p(max.)@全負荷
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
5.9V/2.8A CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5
寸法C(mm)9.5
ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5
寸法C(mm)9.5
入力電圧(V)100~240
ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
RoHS指令(10物質対応)対応
サンテックライトX18用ACアダプター
仕様●入力:AC100~240V●出力:DC12V 2A●コードの長さ:1.5m●DCプラグ形状:外径Φ5.5mm、内径Φ2.1mm
アズワン品番67-7235-45
1個
¥4,698
税込¥5,168
10日以内出荷
Recom 壁取り付け AC アダプタは、24 W の出力電力と最大 2 A の負荷を備えています。過電流 / 短絡保護 省エネ
仕様●プラグタイプ:2ピン日本規格●出力電圧:12V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:2A●入力コネクタ:2 Pin Plug●出力数:1●定格電力:24W●エネルギー効率レベル:VI●コード番号:222-1948
アズワン品番65-7218-58
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
Unifive UV324 シリーズ壁面取り付け AC/DC アダプタは、定格電力 24 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。ポータブル HDD、ポータブル GPS、PD で使用されます高い安定性 小型 コスト効率
仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:12V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:2A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:24W
出力DC12V/2A
ケーブル長(m)1.5
入力AC100V 50/60Hz
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5
寸法C(mm)9.5
入力電圧(V)100~240
ケース寸法(mm)72.7×35.7×53
RoHS指令(10物質対応)対応
Unifive UV313 シリーズ壁面取り付け型 AC/DC アダプタは、定格電力が 10 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。MP3 プレーヤー、携帯型 GPS、PDA、超小型サイズ 軽量 高エネルギー効率
仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:12V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:1A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:10W
タイプAC/DC アダプタ
規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC
定格電力(W)10
入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.)
出力電流(A)1
保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level)
プラグPL03B
入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.)
動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level)
アズワン品番65-7222-29
定格出力電圧(DC V)12
動作湿度(%RH)5~95(結露なし)
保存湿度(%RH)5~95(結露なし)
入力コネクタ2 Pin Plug
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
Recom の壁面取り付け AC アダプタは、18 W の出力電力と最大 1.5 A の負荷を備えています。過電流 / 短絡保護 省エネ
仕様●プラグタイプ:2ピン日本規格●出力電圧:12V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:1.5A●入力コネクタ:2 Pin Plug●出力数:1●定格電力:18W●エネルギー効率レベル:VI●コード番号:222-1947
アズワン品番65-7214-91
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
UnifiveUA310シリーズ壁面取り付け型AC/DCアダプタは、定格電力が12Wです。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高40℃です。超小型サイズ軽量高エネルギー効率
仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:12V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:1A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:12W
アズワン品番65-7222-61
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
12V仕様の商品を100Vの電源でご使用いただくことが可能になる、ACアダプタ等のオプション品です。
幅広い用途にご使用いただけます。
メーカーの12V仕様2A以内のコネクタ無し商品が対象となります。
適合LED描画ランプシリーズ・LEDワーキングランプ 角型ミニタイプ・角型警光灯 K型 ボルト直付けタイプ・LEDカーゴランプシリーズ(一部商品除く) 等
電源(V)AC100(50/60Hz)
出力DC12V 2A
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm)約150
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE試験合格品。ULマーク。CEマーキング。各種安全規格適合。DoEレベル6。
用途高品質なACアダプター
色ブラック
タイプデスクトップ型
周波数(Hz)47~63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)121×52×33
出力電圧(V)DC12・5A(60W)
入力電圧(V)AC100-240
プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ10.0 センタープラス
電源コードアース線付平2ピン付属(PSE)
保存温度範囲(℃)-10~70
安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他
動作湿度(%)20~85
保存湿度(%)0~95(水滴無し)
効率出力:DoE level VI(6)
動作温度範囲(℃)0~40
MTBF(時間)50000(計算値)
1セット
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE合格。大容量。難燃性94V-0。コネクタ同時付属。保護回路搭載。
用途高品質で大きい出力のACアダプター
色ブラック
タイプデスクトップ型
周波数(Hz)47~63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)188.5×104.5×60.0
出力電圧(V)DC12・20.83A(250W)
入力電圧(V)AC100-240
電源コード平2ピン付属(PSE)
保存温度範囲(℃)-20~85
安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他
コネクタ6Pミニフィットコネクタ(メイトコネクタ付属)
動作湿度(%)10~90
保存湿度(%)10~90
リップルノイズ(mVp-p)240
効率出力:87% (Average load)
動作温度範囲(℃)-20~40
MTBF(時間)80000(計算値)
1セット
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーク。電源ケーブル付属。RoHS2。DoEレベル6。保護回路搭載。
用途高品質なACアダプター
色ブラック
タイプデスクトップ型
周波数(Hz)47~63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)104.4×42.0×31.0
出力電圧(V)DC12・2.08A(25W)
入力電圧(V)AC100-240
プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス
電源コード平2ピン付属(PSE)
保存温度範囲(℃)-40~85
安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他
動作湿度(%)0~95
保存湿度(%)0~75
効率出力:85%
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~70
MTBF(時間)300000(計算値)
1セット
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE規格など各種安全規格に適合。電源コード付属。マルチ入力。
用途高品質なACアダプター
色ブラック
タイプデスクトップ型
周波数(Hz)47~63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)107.0×47.0×30.1
出力電圧(V)DC12・3.3A(40W)
入力電圧(V)AC100-240
プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス
電源コード平2ピン付属(PSE)
保存温度範囲(℃)-40~85
安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他
動作湿度(%)0~95
保存湿度(%)0~95
効率出力:85~88.85%
動作温度範囲(℃)0~70
MTBF(時間)100000(計算値)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
12V5A以下の電力、M型バレルコネクタを使用する電気機器を幅広くサポート
スペア電源アダプタを常備し、電源アダプタ故障時のダウンタイムを回避
用途故障・紛失した電源アダプタの交換。重要なデバイス用にスペア電源を常備。海外出張時、単一の電源アダプタで電源プラグが異なる地域に対応
出力電圧(V)12(DC)
入力電圧(V)100 - 240(AC)
出力電流(A)5
入力電流(A)2
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
12V1Aアダプター
質量(g)150
出力DC12V(+7%,-3%), 1A(±2%)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×41×26
入力AC100V~240V, (50/60z), 0.5A
使用場所屋内
電源コード(cm)ACコード:50, DCコード:80
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~+40
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
家庭用電源AC100VをDC12Vに変換!
DC12V電源機器などをAC100Vで使用するための変換電源
便利なオス・メスDCプラグ付き
屋内仕様(屋外使用不可)
連続使用の場合→目安:最大出力電流の約80%以内
PSE認証品
付属品DCプラグつきケーブル(メス)
周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)DC12
入力電圧(V)AC100~240
保証期間1年
。エレコム製 法人向けアクセスポイント専用のACアダプターです。 [対象製品]:WAB-M1775-PS、WAB-S1775、WAB-M2133、WAB-I1750-PS、WAB-S1167-PS、WAB-S1167、WAB-S600-PS、WAB-S300 。法人様でのご利用でも安心して使用できる高品質、高信頼性のACアダプターです。 。温度0~40℃の環境で使用することが出来ます。 。本体情報|対応製品:WAB-M1775-PS、WAB-S1775、WAB-M2133、WAB-I1750-PS、WAB-S1167-PS、WAB-S1167、WAB-S600-PS、WAB-S300 。本体情報|入力電圧:AC100-240V 50/60Hz 。本体情報|出力電圧:DC12V 3.5A 。環境条件 動作時|温度:0~40℃ 。環境条件 動作時|湿度:10~90%(結露なきこと) 。環境条件 保管時|温度:-10~70℃ 。環境条件 保管時|湿度:5~95%(結露なきこと) 。規格|安全規格準拠:PSE 。規格|環境基準:EU RoHS指令準拠(10物質) 。外形寸法 (幅×奥行×高さ):ACアダプター本体のみ:約110mm×約45mm×約29mm 。質量:ACアダプター本体のみ:約180g、電源ケーブルを含む:約255g 。付属品:専用ACケーブル(約1.5m AC125V 7A) 1本、シリアルナンバーラベル 2枚、安全にお使いいただくために 1枚 。保証期間:3年
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,698
税込¥8,468
翌日出荷
PSEのみ
ケーブル長(m)1.5
寸法A(mm)5.5
寸法C(mm)9.5
入力電圧(V)100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
UnifiveUN312シリーズ壁面取り付け型AC/DCアダプタは、定格電力が12Wです。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高40℃です。これは、光ネットワーク、ADSLモデムanで使用されています超小型サイズ軽量高エネルギー効率
仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:5V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:2A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:12W
タイプAC/DC アダプタ
規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC
定格電力(W)12
入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.)
出力電流(A)2
保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level)
プラグEIAJ-2
入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.)
動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level)
アズワン品番65-7222-58
定格出力電圧(DC V)5
動作湿度(%RH)5~95(結露なし)
保存湿度(%RH)5~95(結露なし)
入力コネクタ2 Pin Plug
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
UnifiveUA310シリーズ壁面取り付け型AC/DCアダプタは、定格電力が12Wです。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高40℃です。超小型サイズ軽量高エネルギー効率
仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:5V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:2A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:12W
タイプAC/DC アダプタ
規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC、小型化
定格電力(W)12
入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.)
出力電流(A)2
保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level)
プラグEIAJ-2
入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.)
動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level)
アズワン品番65-7222-42
定格出力電圧(DC V)5
動作湿度(%RH)5~95(結露なし)
保存湿度(%RH)5~95(結露なし)
入力コネクタ2 Pin Plug
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
DC12V5AのACアダプタ-です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×35×123
タイプスイッチングタイプ
仕様DC12V5A(Φ2.1-5.5/センタープラス)
家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換
高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応
安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい
スイッチング式
コード長さ(m)約1.8
極性センタープラス
定格入力AC100V(50/60Hz)
寸法(mm)121×52×33
プラグ内径(Φmm)2.1
周波数(Hz)47~63
プラグ外径(Φmm)5.5
プラグ全長L(mm)11
定格12V5A 60W
タイプデスクトップ型
電源コードアース線付平2ピン
入力電圧(V)AC100~240
アズワン品番7-845-02
1個
¥6,698
税込¥7,368
8日以内出荷
主な仕様。入力電圧(50/60Hz)100-240VAC。動作温度範囲0℃~40℃。保存温度範囲-20℃~80℃。DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ。極性センタープラス。外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠。PSE。トラッキング対策。RoHS(EU)2015/863。REACH。紛争鉱物調査。難燃性規格UL 94V-0。適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合。24W(出力12V/2A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
先端長(mm)DCプラグ:9.5
アズワン品番63-3136-27
プラグ形状DC:フォークタイプ
プラグ外径(Φmm)DC:5.5
プラグ内径(Φmm)DC:2.1
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
Unifive UA310 シリーズ壁面取り付け型 AC/DC アダプタは、定格電力が 12 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。超小型サイズ 軽量 高エネルギー効率
仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:9V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:1.3A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:12W●コード番号:218-4757
アズワン品番65-7222-24
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
CE対応モデル
ケーブル長(m)1.2
寸法C(mm)9.5
入力電圧(V)100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプタ故障時、破損時、紛失時の交換用アダプタです。。。。
仕様ACアダプタ単品、拡声器スピーカー(400-SP112)用、DC12V 2A
質量(g)約105
出力DC12V 2A
対応機種400-SP112
取扱説明書なし
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ