9,115件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性センタープラス(+) 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状センタープラス RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100~240V(50/60Hz) プラグ外径(Φmm)5.5 プラグ内径(Φmm)2.1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロスケール用別売りACアダプタ
適合機種GS-500GY GS-510GY 電源(V)AC100
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

定格入力電圧(V)AC100~240 プラグ(出力)センタープラス 入力周波数(Hz)50/60
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC12V 1A プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm 仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時 ケーブル長(m)約1.5 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状2.1Φセンタープラス プラグタイプセンタープラス(+) RoHS指令(10物質対応)対応 リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時 定格入力AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション±0.5%(typ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CE対応モデル
ケーブル長(m)1.2 寸法C(mm)9.5 入力電圧(V)100~240 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

家庭用ACコンセントから5V(1000mAまで)の直流電源を取り出し、USBで出力します。 スマートフォンや携帯電話などを充電するAC電源アダプターです。 折りたたみ式プラグ
定格出力DC5V 1A ポート数1 本体質量(g)26 出力端子USB Aタイプコネクター 定格入力AC100~240V 50/60Hz 11-16VA 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×38×21
1個
959 税込1,055
当日出荷

共立電子産業ACアダプタ
エコ商品
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷 ケーブル長(m)約1.5 定格出力DC5V 2A 極性センタープラス(+) 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm) RoHS指令(10物質対応)対応 リップル2%Vp-p(max.)@全負荷 定格入力AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

12V小型最小クラス スイッチングタイプACアダプター 入力電圧AC100~240V
用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器 仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷 材質ケース:94V-0 ABS+PC タイプスイッチングタイプ ケーブル長(m)約1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×35×23.4 定格出力DC12V1A プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状2.1Φセンタープラス RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB) リップル120mVp-p(max) 定格入力AC100~240V(50/60Hz)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

DC12V5AのACアダプタ-です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×35×123 タイプスイッチングタイプ 仕様DC12V5A(Φ2.1-5.5/センタープラス)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

リモートカメラなどに使用可能なDC12V出力のAC電源アダプターです。
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

スイッチング方式で動作いたします センター+のΦ2.1端子の電源ジャックに対応 AC100~240Vのフリーボルトに対応
入力電圧(V)AC100~240 出力電圧(V)DC12
1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CE非対応
ケーブル長(m)1.5 寸法C(mm)9.5 ケース寸法(mm)45.8×33.3×25.4
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式
コード長さ(m)約1.8 極性センタープラス 定格入力AC100V(50/60Hz)
1個
2,278 税込2,506
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T&D(ティアンドデイ)ACアダプター
TR-7wb/nw, MCRシリーズ用のACアダプタです。ロガー本体のUSB端子に接続し、AC電源から給電します。
仕様入力 AC 100-240V 出力 DC5V, 1A 周波数 50/60Hz 適合機種TR-71wb、TR-72wb、TR-72wb-S、TR-75wb、TR-71nw、 TR-72nw、 TR-72nw-S,TR-75nw、MCR-4TC、 MCR-4V ケーブル長(m)1.5 アズワン品番62-2699-16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

コンセント個数2 コンセント形状2P 定格容量15A・125V(1500Wまで) 電源コード(m)0.4 機能二重被覆・絶縁キャップ付 プラグ形状2P・スイングプラグ
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ× コンセント個数4 コンセント形状2P コード長さ(m)0.5 定格容量125V・15A(最大1500Wまで) 電源コード(m)0.5 機能二重被覆・絶縁キャップ付 マグネット× USBポート数× プラグ形状2P・スイングプラグ 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どのポートに接続してもAndroid/iPhone/iPadの接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電 合計最大3.4Aの高出力で、最大3台の同時充電ができる(各ポートの最大出力は2.4A)
タイプ収納式スイングプラグ 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)0.5A 定格出力電流(A)DC5V3.4(合計最大)各ポート最大2.4 電源コード(m)1.2 出力端子USB Type-A×3
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

アイネックスACアダプタ用電源ケーブル
エコ商品
パソコン/周辺機器などのACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。 Dell/HPなどのノートPCで採用されているC5 (3ピン型) コネクタです。 一般的なケーブルより細い平型ケーブルを使用し、取り回しが簡単です。 0.18mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。 標準的なストレートコネクタタイプ。
ブラック 定格7A-125V (700Wまで) コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠) - ACアダプタ側: 3ピン メス (IEC 60320-C5準拠) ケーブルVCTFK 0.75mm2ケーブル使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5V汎用スイッチングタイプACアダプター 入力電圧AC100~240V
用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器 仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷 材質ケース:PC+ABS タイプスイッチングタイプ ケーブル長(m)約1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×26×60.2 定格出力DC5V2A プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状2.1Φセンタープラス RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) リップル120mVp-p(max) 定格入力AC100~240V(50/60Hz)
1個
1,198 税込1,318
欠品中

ACアダプター USB電源タップ4ポート高出力 合計最大4.8A同時充電可能 各ポート最大2.4A高出力おまかせ充電 どのポートに接続しても機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電しますスマートフォン 携帯電話など (定格入力電圧100V-240V)最大4.8Aまでの4台同時充電可能
ポート数4 定格出力DC5V 4.8A(合計最大) 各ポート最大2.4A 出力端子USB Type-A×4 定格入力AC100~240V50/60Hz0.6A
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]USB電源ACアダプター(DC5V1.5A)
USB機器をコンセントから充電
セット内容本体×1 材質ABS 寸法(mm)31×21×57 ポート数1 電源電圧(V)AC100~240 定格出力DC5V1.5A
1個
1,000 税込1,100
当日出荷

パソコン/周辺機器/家庭用ゲーム機などのACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。一部のノートPCと家庭用ゲーム機などで採用されているC7 (2ピン型) コネクタです。一般的なケーブルより細い平型ケーブルを使用し、取り回しが簡単です。標準的なストレートコネクタタイプ。
ブラック 定格7A-125V (700Wまで) ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)、ACアダプタ側: 2ピン メス (IEC 60320-C7準拠) ケーブルVCTFK 0.75mm2ケーブル
1本
649 税込714
当日出荷


コンセント個数3 コンセント形状2P 定格容量125V・15A(最大1500Wまで) 電源コード(m)0.5 機能二重被覆・絶縁キャップ付 プラグ形状2P・スイングプラグ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅の広いACアダプタの接続に最適!隣のコンセント差込口をふさがずにACアダプタを接続できる電源延長コード(OAタップ・延長コード)。 差込口が独立しているので、隣の差込口をふさぐことなくACアダプタを接続可能です。 プラグ部には抜き差ししやすいくぼみを設けています。 差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
定格15A・125V・1500Wまで コンセント形状2P ケーブル径(Φmm)4.2×7.6 プラグ形状2P・スイングプラグ 機能絶縁キャップ付き・二重被覆
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い12V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
その他屋内使用専用、感電保護クラス クラスⅡ ブラック コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B) 入力電圧(V)100-240 入力周波数(Hz)50/60 極性プラグ:センタープラス
1個
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TASCO(タスコ)AC電源USBアダプタ
TA430D用AC電源USBアダプタ。マイクロUSBケーブルでパソコンからの充電も可能です。
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

1台
42,980 税込47,278
6日以内出荷

接続端子の形状規格に応じて6タイプの変換プラグが付属しています ポータブル機器専用 安定化電源回路搭載 両極性対応
付属品変換プラグ(外径/内径):Φ5.5/2.5mm、Φ5.5/2.1mm、Φ4.75/1.7mm、Φ4/1.7mm、Φ3.5/1.3mm、Φ2.35/0.7mm コード長さ(m)約1.8 入力AC100V(50/60Hz)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5 寸法C(mm)9.5 入力電圧(V)100~240 ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

どのポートに接続してもAndroid/iPhone/iPadの接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電(TypeCポート除く) 合計出力最大3.4Aまでの3台同時充電が可能(急速充電の時は対応している機器で3台合計の出力が3.4Aまで) 充電がUSB Type-Cポートのみの場合、最大3.0Aが可能 充電がUSB Type-Aポートのみの場合、最大2.4Aが可能
タイプ収納式スイングプラグ 定格入力電圧(V)AC100-240/50/60Hz 0.5A 定格出力電流(A)DC5V Type-C 3.0、Type-A 2.4(合計3.4) 電源コード(m)1.2 出力端子USB Type-C×1、Type-A×2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

各社DOS/Vパソコン・Apple Macシリーズに付いているディスプレイ用電源サービスコンセントと、ディスプレイに直付けされた3P(2P)プラグの電源ケーブルとを接続するためのアダプタケーブルです。
コンセント個数1 コンセント形状3P(2P) アズワン品番64-0853-54 プラグ形状3P プラグタイプ(サービスコンセント用) 定格容量(A)125V 7(700Wまで)
1個
769 税込846
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

YAMAHA(ヤマハ)電源アダプター
AC100V 50/60Hz、定格出力:DC12V 1A、DCコード長:1.8m、電源コード長:1.8m、質量:110g、動作環境条件温度:0℃~50℃
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象:電波を発しない●電気通信事業法備考:非対象:公衆回線に接続しない●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210416●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4430-78
1個
5,298 税込5,828
13日以内出荷

スマートフォンやデジタルオーディオプレーヤーなど2台の機器を同時に充電 ・本体にUSBポートを2口搭載。充電したい接続機器に対応したUSBケーブルを接続できます。 ・AC100V-240V、50Hz/60Hzの範囲で使用可能。市販の変換プラグアダプターなどを使えば、海外でも使用できます。 ・プラグ部分はスイングして収納できるので、持ち運ぶ時に便利です。 ・動作状態をユーザーに知らせるLEDランプ搭載。
ホワイト USBポート数2
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ACケーブルの交換や予備に、もう1本あると安心。ACアダプタ(2Pタイプ)とコンセントを接続する”ACアダプタ用ACケーブル”。 2Pコネクタを持つACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。 ストレートタイプの2Pコネクタを採用しています。 ACケーブルの交換用、あるいは予備にもう1本持っておきたい人に最適です。
質量(g)112 定格125V・7Aただし、日本国内専用とする。 電源コード(m)2 プラグ形状2P・ストレート型
1個
829 税込912
当日出荷