カテゴリ
- 制御機器(58)
- 産業用ACアダプタ(8)
- コネクタ付ケーブル(1)
- 測定用品(23)
- はかり関連商品(3)
- 防犯用品(3)
- ACアダプター・電源 防犯カメラ用(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 除電器(静電気除去装置)オプション(1)
- パソコン/周辺機器(40)
- AC/DCマルチアダプター(1)
- 学童・教育用品(19)
- 科学研究・開発用品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- トラック純正部品(6)
- 自動車純正部品(3)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 自転車部品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農業機械(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- カー用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
出力
ブランド
- 共立電子産業(4)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- ブロードウォッチ(1)
- マザーツール(3)
- DESCO(1)
- ユニファイブ(3)
- ELPA(1)
- ワンダーキット(1)
- Merck(メルクミリポア)(3)
- フエニックス・コンタクト(40)
- SKC(環境測定)(16)
- SPARKFUN(15)
- RS PRO(11)
- オーハウス(8)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
- ASUS(エイスース)(6)
- Seeed Studio(6)
- 三菱ふそう(5)
- StarTech.com(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ac adapter」の検索結果

Dual USB-C MultiPort USB AC Adapter
MOBO¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷色ホワイト本体質量(g)256(AC電源ケーブル含まず)定格入力電圧(V)100-240 50/60Hz本体外形寸法(mm)W115.6×D100.0×H20.0アズワン品番65-0338-50オス形状USB-Cコネクタ/USB-Aコネクタメス形状USB-C×2ポート、USB-A ×2ポート
コンパクトACアダプタ
共立電子産業(14件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
ACアダプター12V5A
マザーツール(5件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷DC12V5AのACアダプタ-です。仕様DC12V5A(Φ2.1-5.5/センタープラス)タイプスイッチングタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×35×123
AC/DCマルチアダプター
ELPA(21件のレビュー)¥2,278~税込¥2,506~1個当日出荷家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式コード長さ(m)約1.8極性センタープラス定格入力AC100V(50/60Hz)
ACアダプタ
共立電子産業(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)出力電圧(V)12極性センタープラスプラグ形状2.1Φセンタープラス出力電流(A)1出力電力(W)12仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時内径(Φmm)2.1ケーブル長(m)約1.5外径(Φmm)5.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力DC12V 1Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm保護機能過電圧保護、短絡保護、過電流保護保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護定格出力電圧(DC V)12プラグタイプセンタープラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時定格入力AC100~240V(50/60Hz)ロードレギュレーション±0.5%(typ)
ACアダプタ
共立電子産業¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A入力電圧(V)100~240出力電圧(V)5極性センタープラスプラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)出力電流(A)2仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)5定格出力DC5V 2A保護機能過電圧保護、過電流保護、短絡保護保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護RoHS指令(10物質対応)対応リップル2%Vp-p(max.)@全負荷定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ内径(Φmm)2.1ロードレギュレーション±5%(typ.)
USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter
j5 create¥3,098税込¥3,4081個当日出荷USB 3.0 Gigabit Ethernetアダプターを使って、UltrabookやMacBook Airを有線LANに接続、安定したネットワーク環境 を実現します。LANポートが搭載されていないUltrabook、Mac Book Airなど、 USB接続でLANポートを増設できます。 製品自体超小型設計、スタイリッシュ&コンパクト、持ち運び最適!仕様ホスト(パソコンと接続側):USB3.0(オス)セット内容JUE130 USB 3.0 Gigabit Ethernetアダプター、電子マニュアルとドライバー CD、クイックインストールガイド(保証書)材質アルミニウム色シルバー質量(g)40(ケーブル含む)外形寸法(mm)68×23×14.5規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)ケーブル長(m)0.145接続10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T保証期間2年LEDランプ緑: 接続中、アレンジ: 通信中コネクタRJ-45ケーブル長(mm)145伝送速度(Mbps)1000(ハーフデュプレックス)/1000(フルデュプレックス)給電方式バスパワー
Adapter
フエニックス・コンタクト¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷Phoenix Contact シライルアダプタは、アルミダイキャスト素材と銀でできています。NBR 製シールを備えています。周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:アダプタ●シリーズ:HC-M●コード番号:207-5737アズワン品番65-7500-97
Adapter
フエニックス・コンタクト¥799税込¥8791個7日以内出荷。Phoenix Contact アダプタはバヨネットロック機構を備えています。プラスチック素材と黒色でできています。NBR 製シールを備えています。IP66 保護等級 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:アダプタ●シリーズ:HC-D●コード番号:207-5615アズワン品番65-7518-72
Adapter
フエニックス・コンタクト¥799税込¥8791個7日以内出荷Phoenix Contact アダプタはバヨネットロック機構を備えています。プラスチック素材と黒色でできています。NBR 製シールを備えています。IP66 保護等級 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact仕様●タイプ:アダプタ●シリーズ:HC-D●ねじサイズ:PG16●コード番号:207-5614アズワン品番65-7517-63
Adapter
フエニックス・コンタクト¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷Phoenix Contact アダプタは、プラスチック素材製で、黒色で構成されています。NBR 製シールを備えています。周囲温度: -40 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:アダプタ●シリーズ:HC-B●コード番号:207-5686アズワン品番65-7520-54
Adapter
フエニックス・コンタクト¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷Phoenix Contact アダプタは、プラスチック素材製で、黒色で構成されています。NBR 製シールを備えています。周囲温度: -40 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:アダプタ●シリーズ:HC-B●ねじサイズ:PG21●コード番号:207-5683アズワン品番65-7517-31
USB-C TO 2.5GB ETHERNET ADAPTER
BELKIN(ベルキン)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷このアダプターはコンパクトながら、ゲーム、ストリーミング、ビデオ会議のための安定した信頼性の高いネットワーク接続を実現します。Chromebookを含むほとんどのノートパソコンやUSB-C対応デバイスで動作します。 USB-C to 2.5Gbイーサネットアダプター、90mm/3.5インチケーブル付属 10/1000/1000/2500 Mbpsに対応 LEDライトインジケーター USB-IF認証 Wake on Lan、Macアドレスパススルー Chromebookとの互換性基準を満たすことが認証済み対応機種以下のUSB-C対応デバイス(ノートパソコン 、タブレット、テレビ、ゲームシステム )、Thunderbolt 3ポートとThunderbolt 4ポートケーブル長(mm)90
Adapter
フエニックス・コンタクト¥939税込¥1,0331個7日以内出荷Phoenix Contact アダプタはバヨネットロック機構を備えています。プラスチック素材と黒色でできています。NBR 製シールを備えています。IP66 保護等級 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:アダプタ●シリーズ:HC-D●ねじサイズ:M25●コード番号:207-5613アズワン品番65-7518-71
USB3.0 to VGA slim display Adapter
j5 create¥5,998税込¥6,5981個当日出荷最大2048 × 1152の解像度にて1080p HDのビデオを再生可能。 別途で電力供給不要で、パソコンに挿すだけで バスパワーで利用いただけます。 パソコンのUSB3.0から簡単にディスプレイを増設することができます。 複数拡張も可能ですので、マルチディスプレイで仕事効率が一気に向上します。 WindowsとMacに両対応です。 ドライバーインストールが必要です。 超スリムコンパクト設計で、どこにも持ち運びできます。材質プラスチック色ホワイト質量(g)約26外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.3×26×15最大解像度2048 × 1152 (60Hz)給電方式バスパワーオス形状USB3.0メス形状VGA
Square H/S Adapter bracket Small
Intelligent LED Solutions¥819税込¥9011個7日以内出荷仕様ILSヒートシンクアダプタブラケット. Intelligent LED SolutionsのILA-HSINKアダプタブラケットを使用すると、Star、Clusterなどの標準ヒートシンクを簡単にしっかり取り付けることができます。このシンプルな固定ブラケットには角型と丸型があるので、あらゆるLEDソリューションに対してヒートシンクを効果的に利用することができます。RoHS指令(10物質対応)対応
Poly Blackwire 5220 Stereo USB-C Headset +3.5mm Plug +USB-C/A Adapter
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥24,980税込¥27,4781台翌日出荷RoHS指令(10物質対応)対応
NIX color sensor QC用Low-Volume Liquid and Powder Adapter Pack
Nix Sensor¥43,980税込¥48,3781式5日以内出荷NIX color sensor QC用。液体・粉体用少量測定アダプター。適用例:飲料・酒類・血液・インク・染料・食品・土壌・顔料・比色試料セット内容アダプター×1、スライド×20、カバー×20材質アダプター:ポリ乳酸(PLA)、スライド・カバー:アクリルサイズ(mm)アダプター:55×50×10、スライド:48×48×4、カバー:27×27×2アズワン品番64-8090-36
Aruba Instant On 12V Compact Power adapter RW
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥2,998税込¥3,2981台8日以内出荷Aruba Instant Onアクセスポイント給電用アダプター 。電源ケーブル(JW122A)の購入は不要です 。対応製品:AP11(R2W99A)、AP12(R2X04A)、AP15(R2X09A)、AP22(R6R77A)、AP25(R9B35A) 。AP22(R6R77A)、AP25(R9B35A)には同等製品が標準で同梱されています質量(g)172.4(0.4 lb)外形寸法(cm)6.1×8.9×5.1(2.4×3.5×2 in)
Racing Composite R40 iCONIX M14 専用アダプター Adapter
KYO-EI¥419税込¥4611個8日以内出荷仕様19/21HEX 2段キーRoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプター UVシリーズ
ユニファイブ¥5,598税込¥6,1581個当日出荷CE対応モデル入力電圧(V)100~240極性センタープラス入力プラグ形状一体L字ケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)72.7×35.7×53RoHS指令(10物質対応)対応