カテゴリ

  • 制御機器(12)
    • 産業用ACアダプタ(8)
    • コネクタ付ケーブル(1)
  • 測定用品(17)
    • はかり関連商品(2)
  • 防犯用品(3)
    • ACアダプター・電源 防犯カメラ用(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
    • 除電器(静電気除去装置)オプション(1)
  • パソコン/周辺機器(37)
    • AC/DCマルチアダプター(1)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業機械(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「ac adapter」の検索結果

89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACアダプター A&D(エー・アンド・デイ)

    ACアダプター

    A&D(エー・アンド・デイ)(16件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個ほか
    当日出荷
    A&D 天秤・はかりに使用可能なACアダプタ。(対象機種は別途表示)
  • Dual USB-C MultiPort USB AC Adapter MOBO

    Dual USB-C MultiPort USB AC Adapter

    MOBO
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    ホワイト本体質量(g)256(AC電源ケーブル含まず)定格入力電圧(V)100-240 50/60Hz本体外形寸法(mm)W115.6×D100.0×H20.0アズワン品番65-0338-50オス形状USB-Cコネクタ/USB-Aコネクタメス形状USB-C×2ポート、USB-A ×2ポート
  • コンパクトACアダプタ 共立電子産業

    コンパクトACアダプタ

    共立電子産業(14件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
  • ACアダプター ブロードウォッチ

    ACアダプター

    ブロードウォッチ(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    定格入力電圧(V)AC100~240プラグ(出力)センタープラス入力周波数(Hz)50/60
  • ACアダプタ 共立電子産業

    ACアダプタ

    共立電子産業(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
    極性センタープラス(+)プラグ形状センタープラス定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
  • ACアダプター12V5A マザーツール

    ACアダプター12V5A

    マザーツール(5件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    DC12V5AのACアダプタ-です。
    仕様DC12V5A(Φ2.1-5.5/センタープラス)タイプスイッチングタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×35×123
  • AC/DCマルチアダプター ELPA

    AC/DCマルチアダプター

    ELPA(21件のレビュー)
    2,278税込2,506
    1個
    当日出荷
    家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式
    コード長さ(m)約1.8極性センタープラス定格入力AC100V(50/60Hz)
  • ADAPTER 100-240VAC DESCO

    ADAPTER 100-240VAC

    DESCO
    5,898税込6,488
    1個
    90日以内出荷
  • ACアダプタ 共立電子産業

    ACアダプタ

    共立電子産業(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
    入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)出力電圧(V)12極性センタープラスプラグ形状2.1Φセンタープラス出力電流(A)1出力電力(W)12仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時内径(Φmm)2.1ケーブル長(m)約1.5外径(Φmm)5.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力DC12V 1Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm保護機能過電圧保護、短絡保護、過電流保護保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護定格出力電圧(DC V)12プラグタイプセンタープラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時定格入力AC100~240V(50/60Hz)ロードレギュレーション±0.5%(typ)
  • ACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル ワンダーキット

    ACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル

    ワンダーキット(19件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
    ケーブル長(mm)約150
  • ACアダプタ 共立電子産業

    ACアダプタ

    共立電子産業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
    入力電圧(V)100~240出力電圧(V)5極性センタープラスプラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)出力電流(A)2仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)5定格出力DC5V 2A保護機能過電圧保護、過電流保護、短絡保護保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護RoHS指令(10物質対応)対応リップル2%Vp-p(max.)@全負荷定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ内径(Φmm)2.1ロードレギュレーション±5%(typ.)
  • USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter j5 create

    USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter

    j5 create
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    USB 3.0 Gigabit Ethernetアダプターを使って、UltrabookやMacBook Airを有線LANに接続、安定したネットワーク環境 を実現します。LANポートが搭載されていないUltrabook、Mac Book Airなど、 USB接続でLANポートを増設できます。 製品自体超小型設計、スタイリッシュ&コンパクト、持ち運び最適!
    仕様ホスト(パソコンと接続側):USB3.0(オス)セット内容JUE130 USB 3.0 Gigabit Ethernetアダプター、電子マニュアルとドライバー CD、クイックインストールガイド(保証書)材質アルミニウムシルバー質量(g)40(ケーブル含む)外形寸法(mm)68×23×14.5規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)ケーブル長(m)0.145接続10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T保証期間2年LEDランプ緑: 接続中、アレンジ: 通信中コネクタRJ-45ケーブル長(mm)145伝送速度(Mbps)1000(ハーフデュプレックス)/1000(フルデュプレックス)給電方式バスパワー
  • USB-C TO 2.5GB ETHERNET ADAPTER BELKIN(ベルキン)

    USB-C TO 2.5GB ETHERNET ADAPTER

    BELKIN(ベルキン)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    このアダプターはコンパクトながら、ゲーム、ストリーミング、ビデオ会議のための安定した信頼性の高いネットワーク接続を実現します。Chromebookを含むほとんどのノートパソコンやUSB-C対応デバイスで動作します。 USB-C to 2.5Gbイーサネットアダプター、90mm/3.5インチケーブル付属 10/1000/1000/2500 Mbpsに対応 LEDライトインジケーター USB-IF認証 Wake on Lan、Macアドレスパススルー Chromebookとの互換性基準を満たすことが認証済み
    対応機種以下のUSB-C対応デバイス(ノートパソコン 、タブレット、テレビ、ゲームシステム )、Thunderbolt 3ポートとThunderbolt 4ポートケーブル長(mm)90
  • USB3.0 to VGA slim display Adapter j5 create

    USB3.0 to VGA slim display Adapter

    j5 create
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    最大2048 × 1152の解像度にて1080p HDのビデオを再生可能。 別途で電力供給不要で、パソコンに挿すだけで バスパワーで利用いただけます。 パソコンのUSB3.0から簡単にディスプレイを増設することができます。 複数拡張も可能ですので、マルチディスプレイで仕事効率が一気に向上します。 WindowsとMacに両対応です。 ドライバーインストールが必要です。 超スリムコンパクト設計で、どこにも持ち運びできます。
    材質プラスチックホワイト質量(g)約26外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.3×26×15最大解像度2048 × 1152 (60Hz)給電方式バスパワーオス形状USB3.0メス形状VGA
  • AC21-N3W KIT-N3W adapter+lock ring Campagnolo(カンパニョーロ)

    AC21-N3W KIT-N3W adapter+lock ring

    Campagnolo(カンパニョーロ)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
  • ACアダプター UAシリーズ ユニファイブ

    ACアダプター UAシリーズ

    ユニファイブ
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    CE非対応
    ケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)45.8×33.3×25.4
  • AP-AC2-12A 12V/48W AC/DC power adapter A HP(日本ヒューレット・パッカード)

    AP-AC2-12A 12V/48W AC/DC power adapter A

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    6,998税込7,698
    1台
    8日以内出荷
  • Poly Blackwire 3220 Stereo USB-C Headset +USB-C/A Adapter HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Poly Blackwire 3220 Stereo USB-C Headset +USB-C/A Adapter

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    8,898税込9,788
    1台
    翌日出荷
  • DisplayPort To VGA Adapter - Active - 10 StarTech.com

    DisplayPort To VGA Adapter - Active - 10

    StarTech.com
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
  • Square H/S Adapter bracket Small Intelligent LED Solutions

    Square H/S Adapter bracket Small

    Intelligent LED Solutions
    819税込901
    1個
    7日以内出荷
    仕様ILSヒートシンクアダプタブラケット. Intelligent LED SolutionsのILA-HSINKアダプタブラケットを使用すると、Star、Clusterなどの標準ヒートシンクを簡単にしっかり取り付けることができます。このシンプルな固定ブラケットには角型と丸型があるので、あらゆるLEDソリューションに対してヒートシンクを効果的に利用することができます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Poly Blackwire 5220 Stereo USB-C Headset +3.5mm Plug +USB-C/A Adapter HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Poly Blackwire 5220 Stereo USB-C Headset +3.5mm Plug +USB-C/A Adapter

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    24,980税込27,478
    1台
    翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Aruba Instant On 12V Compact Power adapter RW HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Aruba Instant On 12V Compact Power adapter RW

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    2,998税込3,298
    1台
    8日以内出荷
    Aruba Instant Onアクセスポイント給電用アダプター 。電源ケーブル(JW122A)の購入は不要です 。対応製品:AP11(R2W99A)、AP12(R2X04A)、AP15(R2X09A)、AP22(R6R77A)、AP25(R9B35A) 。AP22(R6R77A)、AP25(R9B35A)には同等製品が標準で同梱されています
    質量(g)172.4(0.4 lb)外形寸法(cm)6.1×8.9×5.1(2.4×3.5×2 in)
  • Racing Composite R40 iCONIX M14 専用アダプター Adapter KYO-EI

    Racing Composite R40 iCONIX M14 専用アダプター Adapter

    KYO-EI
    419税込461
    1個
    8日以内出荷
    仕様19/21HEX 2段キーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ADAPTER(MALE),PAC ホンダ

    ADAPTER(MALE),PAC

    ホンダ
    3,500税込3,850
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ACアダプター UVシリーズ ユニファイブ

    ACアダプター UVシリーズ

    ユニファイブ
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    CE対応モデル
    入力電圧(V)100~240極性センタープラス入力プラグ形状一体L字ケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)72.7×35.7×53RoHS指令(10物質対応)対応
  • V}PACKING,ADAPTER ホンダ

    V}PACKING,ADAPTER

    ホンダ
    249税込274
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • AP-MNT-MP10-X AP mount adapter 10-pack HP(日本ヒューレット・パッカード)

    AP-MNT-MP10-X AP mount adapter 10-pack

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    29,980税込32,978
    1台
    8日以内出荷
  • HPE Aruba AP-AC18-12B 12V/18W worldwide wall-wart 2.1/5.5mm Connector Power Adapter HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba AP-AC18-12B 12V/18W worldwide wall-wart 2.1/5.5mm Connector Power Adapter

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    7,998税込8,798
    1台
    8日以内出荷
  • Jabra PanaCast 55 VBS用 拡張オーディオデバイス 中大会議室向け「Jabra PanaCast SpeakerMic and SpeakerMic Adapter」 Jabra

    Jabra PanaCast 55 VBS用 拡張オーディオデバイス 中大会議室向け「Jabra PanaCast SpeakerMic and SpeakerMic Adapter」

    Jabra
    76,980税込84,678
    1台
    翌日出荷
    スピーカーとマイクの範囲を広げるJabra PanaCast 55 VBS用の拡張スピーカーマイク。60mmスピーカー。マイク数4(全方向性)。直径5m収音可能【仕様】。接続(Cat6(別売)、RJ45、RJ45 から USB-C(SpeakerMic アダプタ))。本体サイズ(136mm×55mm)。重量623g。防水(IPX2) 。保証2年【同梱物】マウンティングプレート、SpeakerMicアダプタ、テーブル用接着剤×3、設置説明書 ▼関連製品(Jabra PanaCast 55 VBS)
    付属品マウンティングプレート、SpeakerMicアダプタ、テーブル用接着剤×3、設置説明書仕様【通話時のノイズ低減】〇セット内容PanaCast SpeakerMic、取り付けプレート、SpeakerMicアダプター、テーブル用接着剤3個、取り付け説明書材質布地、アルミニウム、黒色プラスチック種類【マイク】全方向ケーブル長(m)30本体質量(g)623接続Cat6ケーブル(別売)、RJ45ケーブル、RJ45-USB-C変換ケーブル(スピーカーマイクアダプター)マイクロホン4個周波数範囲(Hz)【スピーカー】100~18000、【マイク】アナログ 100~18000、デジタル 100~18000保証期間2年USBケーブル(m)0.5再生周波数帯域(Hz)【スピーカー】100~18000(音楽モード)【スピーカー】100~18000(音声モード)動作温度(℃)0~40(32°F~104°F)保管温度(℃)-20℃~45℃(-4°F~113°F)周波数帯域(Hz)【マイク】100~18000直径×高さ(mm)136×55スピーカーサイズ(mm)60(2.36インチ)IP等級IPX2防水IPX2
  • Jabra 会議用カメラ USB-C、USB3 大会議室向け 独立型カメラ「Jabra Cam L1 USB adapter」 Jabra

    Jabra 会議用カメラ USB-C、USB3 大会議室向け 独立型カメラ「Jabra Cam L1 USB adapter」

    Jabra
    299,800税込329,780
    1台
    翌日出荷
    最大5倍デジタルズーム。話者を自動追尾する「話者トラッキング」。参加者全員をフレーム内に捉える「グループフレーミング機能」【仕様】。Microsoft Teams Rooms、Zoom Rooms認定。接続(Ethernet 。RJ45、USB-C 。USBアダプタ経由、SuperSpeed USB3) 。カメラ6K、92度画角。本体サイズ (90mm×53 mm×122 mm)。本体重量(600g)。保証3年【同梱物】・ウォールマウント・地域別電源プラグ付きAC/DC電源アダプタ・USBアダプタ・Ethernet ケーブル2m・USB-A-Cケーブル0.6m
    付属品ウォールマウント、地域別電源プラグ付きAC/DC電源アダプタ、USBアダプタ、Ethernet ケーブル2m、USB-A-Cケーブル0.6m本体寸法(mm)90×53 ×122本体質量(g)600接続Ethernet RJ45、USB-C USBアダプタ経由、SuperSpeed USB3保証期間3年
  • ACアダプター12V1A マザーツール

    ACアダプター12V1A

    マザーツール(8件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    カメラ電源用DC12V±1V(センタープラス)のACアダプタ-です。
    仕様DC12V±1Vセンタープラス(Φ2.1mm‐5.5mm)
  • ACアダプター UNシリーズ ユニファイブ

    ACアダプター UNシリーズ

    ユニファイブ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    CE対応モデル
    入力電圧(V)100~240極性センタープラス入力プラグ形状ダイレクトプラグインタイプケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Adapter for original licence plate bracket BODIS (ボディス)

    Adapter for original licence plate bracket

    BODIS (ボディス)
    11,980税込13,178
    1個
    36日以内出荷
    適合車種TRIUMPH Daytona 675 (2006-2012)
  • ACアダプタ マザーツール

    ACアダプタ

    マザーツール(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
  • TL-PA4010KIT TP-LINK

    TL-PA4010KIT

    TP-LINK
    6,598税込7,258
    1箱(2個組)
    当日出荷
    AV500 Nano Powerline Ethernet Adapter Starter Kit、Ultra Compact Size、500Mbps Powerline Data Rate、1 Fast Ethernet port、HomePlug AV、Green Powerline、Plug and Play、Twin Pack
    電源100~240VAC、50/60Hz商品タイプPLCアダプタ
  • エーシーアダプター BOSCH(ボッシュ)

    エーシーアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    長時間の墨出し作業に使用
    用途GLL5-40E、GLL8-40E用セット内容本体のみ種別DC6V用ACアダプター本体質量(g)80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×25
  • Flite4 ACアダプター SKC(環境測定)

    Flite4 ACアダプター

    SKC(環境測定)
    41,980税込46,178
    1セット
    46日以内出荷
    Flite4 Area Sample Pump用AC Adapterであり、入力電圧110-240 V対応のマルチプラグ仕様です。
    用途Flite4高流量エリアサンプリングポンプは、流量範囲2~20 L/minで動作し、asbestosおよびその他の粒子状物質のサンプリングにおいて12時間以上の連続運転が可能です。asbestos用フィルターカセットおよび各種フィルターカセット、bioaerosolサンプラーとの併用に適しています。Flite4エアサンプリングポンプはCE Mark取得済みです。Flite4はintrinsic safetyに関してUL Listedではありません。定格電圧(V)110~240対応機種Flite4機能PC接続:なし
  • AUシリーズ用 ACアダプタ 島津製作所

    AUシリーズ用 ACアダプタ

    島津製作所
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マウントアダプター ESMMAF180PP2A 160-180mm SHIMANO(シマノ)

    マウントアダプター ESMMAF180PP2A 160-180mm

    SHIMANO(シマノ)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    MOUNT ADAPTER FOR DISC BRAKE CALIPER、SM-MA-F180P/P2、 FIXING BOLT(LONG X1、 SHORT X1)、 SNAP RING(NEW) X1、 WASHER-A X2、 WASHER-B X2、 IND.PACK
    タイプP/P2(キャリパー/フレーム)サイズ(mm)対応ディスクブレーキローター:160-180
  • EZCast製品対応5V/2AUSB電源アダプター EZCast

    EZCast製品対応5V/2AUSB電源アダプター

    EZCast
    1,700税込1,870
    1個
    4日以内出荷
    EZCast製品対応5V/2AUSB電源アダプター。