大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。
ケーブル長(m)約1.8
定格入力電圧(V)AC100~240
定格出力DC24V 5A
アズワン品番64-8090-60
プラグ形状2.1Φセンタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
欠品中
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性センタープラス(+)
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状センタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
プラグ外径(Φmm)5.5
プラグ内径(Φmm)2.1
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付き
シリーズPB
端子形状ねじ
使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)
保存温度(℃)-20~75
冷却方式自然空冷
動作表示灯LED:緑
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)
雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
運転表示LED:緑
アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!。アルミマイトボディー仕様でスタイリッシュな仕上げに!
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
配線/調整のしやすさを追求。
保護構造IEC規格 IP66
接続方式端子台タイプ
材質(ケース)ABS
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
材質(カバー)ポリカーボネート
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(レンズ)メタクリル樹脂
使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下
材質(取付金具)鉄
耐電圧(V)AC2000 50/60Hz 1min
衝撃(誤動作)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。
動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。
長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状ねじ
AC-DC電源ADAシリーズの後継品。3倍ピーク電力。高効率 最大95.0%。小型化 従来比約40%Down。低背 50mm。医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応。過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証。SEMI F47 規格対応。UL508 規格対応(T5オプション)
質量(kg)max:1.5
使用温度範囲(℃)-20~70(ディレーティング特性参照)
入力電圧(V)AC:85 ~ 264 1Φ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×127×228.6(端子台含まず)
冷却方式自然空冷/強制通風
定格出力電力(W)1000
最大出力電力(W)1008
RoHS指令(10物質対応)対応
3倍ピーク電力。高効率 最大95.0%(AEA600F-32/-36/-48, 230VAC)。小型化 従来比約40%Down。低背 1Uサイズ 41mm。医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応。過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証。SEMI F47 規格対応。UL508 規格対応(T5オプション, 32V除く)
質量(kg)1.0 max
出力電力:422.4W(ピーク:1262W)230VAC、自然空冷/600.0W(ピーク:1262W)230VAC、強制通風、電圧・電流:48V、8.8A(ピーク:26.3A)230VAC、自然空冷/48V、12.5A(ピーク:26.3A)230VAC、強制通風、電圧可変範囲:43.2 ~ 52.8V
適合規格安全規格:UL62368-1, ANSI/AAMI ES 60601-1, C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No.62368-1, CAN/CSA-C22.2 No.60601-1), EN62368-1, EN60601-1 3rd, EN62477-1(OVCⅢ)、雑音端子電圧:FCC Part15 class B, VCCI-B, CISPR11-B, CISPR32-B, EN55011-B, EN55032-B 準拠、高調波電流:EN61000-3-2 class A 準拠
定格入力電圧(V)AC85~264/1Φ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×127×186(端子台含まず)
冷却方式自然空冷 / 強制通風
機能過電流保護:定格ピーク電流の101% minで動作、自動復帰、過電圧保護:60.0~69.6V、リモートコントロール:オプション:-R3、その他:直列・並列運転
使用温湿度範囲‐20~+70℃, 20~90%RH(結露なし)
定格出力電力(W)422.4(ピーク:1262)230VAC、自然空冷/600.0(ピーク:1262)230VAC
無償補償期間5年
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
10日以内出荷
こんなお得な商品も!

ACアダプター5V2A
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷
ケーブル長(m)約1.5
定格出力DC5V 2A
極性センタープラス(+)
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル2%Vp-p(max.)@全負荷
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

ACアダプター12V1A
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC12V 1A
プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm
仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時
ケーブル長(m)約1.5
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス
プラグタイプセンタープラス(+)
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション±0.5%(typ)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
AC24V用とDC24V用の2種類があります。通電時にのみプランジャが吸引されます。
用途緩動電磁弁21T-G-2W用
型式S-390-T-2W DC24V
タイプ2方2芯
電源(V)DC24
1台
¥11,980
税込¥13,178
11日以内出荷
定格入力電圧(V)AC100~240
プラグ(出力)センタープラス
入力周波数(Hz)50/60
用途パネルカットΦ30mm用
定格電圧(V)AC/DC24
発光色緑
形状丸
取付穴径(Φmm)38
光源LED
型式APN122DN
仕様IDEC製
保護構造IP65
付属品LED AC/DC24V球付
定格電圧(V)AC/DC24
発光色白
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
エスコ品番EA940DB-94
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
定格電圧(V)AC/DC24
発光色赤
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
エスコ品番EA940DB-106
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
定格電圧(V)AC/DC24
発光色橙
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
エスコ品番EA940DB-93
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
定格電圧(V)AC/DC24
発光色緑
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
エスコ品番EA940DB-92
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
定格電圧(V)AC/DC24
発光色橙
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
エスコ品番EA940DB-108
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
定格電圧(V)AC/DC24
発光色緑
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
エスコ品番EA940DB-107
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
定格電圧(V)AC/DC24
発光色赤
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
エスコ品番EA940DB-91
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
色黄
定格電圧(V)AC/DC24
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
色橙
定格電圧(V)AC/DC24
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
定格電圧(V)AC/DC24
発光色白
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
エスコ品番EA940DB-109
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
色乳白色
定格電圧(V)AC/DC24
レンズ形状突形
取付穴(mm)Φ30
アズワン品番64-7953-41
照光形状丸形
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
色赤
定格電圧(V)AC/DC24
アズワン品番64-7953-44
1個
¥2,590
税込¥2,849
翌日出荷
ボタン色赤
アズワン品番64-2283-13
定格使用電圧(V)AC/DC24
1個
¥4,210
税込¥4,631
翌日出荷
仕様ポール取付型取付ブラケット付(市販のねじ・ナットで固定してください。)色の配列を変えても、配線を変える必要がありません。IP54対応、湿気や塵埃の多い工場でも使用できます。
材質本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ
寸法(mm)(取付ブラケット)32×80×3(t)
色赤
質量(g)495
定格電圧(V)DC24
コード長さ(mm)1000
光源LED球
寸法(Φ×mm)40×139
ポール径×長さ(Φ×mm)21.7×285
1個
¥9,650
税込¥10,615
当日出荷
仕様IDEC製
型式ALN22211DN
保護構造IP65
接点構成1a1b
ボタン色黄
端子ねじM3.5
1個
¥4,210
税込¥4,631
翌日出荷
色緑
定格電圧(V)AC/DC24
アズワン品番64-7953-43
1個
¥2,590
税込¥2,849
翌日出荷
材質本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ
寸法(mm)Φ40×219
色赤・黄・緑
質量(g)275
定格電圧(V)DC24
コード長さ(mm)1300
光源LED球
取付板厚(mm)最大7
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
仕様ポール取付型取付ブラケット付(市販のねじ・ナットで固定してください。)色の配列を変えても、配線を変える必要がありません。IP54対応、湿気や塵埃の多い工場でも使用できます。
材質本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ
寸法(mm)(取付ブラケット)32×80×3(t)
色緑
質量(g)495
定格電圧(V)DC24
コード長さ(mm)1000
光源LED球
寸法(Φ×mm)40×139
アズワン品番64-7983-21
ポール径×長さ(Φ×mm)21.7×285
1個
¥9,650
税込¥10,615
当日出荷
パネルカットΦ30mm用
LED AC/DC24V球付
RoHS適合品
仕様LED AC/DC24球付
型式UPQN422D
色乳白色
保護構造IP40
定格電圧(V)AC/DC24
アズワン品番65-2253-84
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルカット寸法(mm)Φ30用
1個
¥2,590
税込¥2,849
翌日出荷
接点構成1a1b
保護構造IP65
仕様IDEC製
型式AVLN32211DN
定格電圧AC/DC24V
端子ねじM3.5
径(mm)40
1個
¥6,290
税込¥6,919
翌日出荷
パネルカットΦ30mm用
LED AC/DC24V球付
モメンタリ形
RoHS適合品
仕様●接点構成:1a1b●色:乳白色●定格電圧:AC/DC24V●取付穴サイズ:Φ30mm●照光部形状:丸形●レンズ部形状:突形●保護構造:IP65
アズワン品番65-2253-81
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,390
税込¥4,829
3日以内出荷
仕様ポール取付型取付ブラケット付(市販のねじ・ナットで固定してください。)色の配列を変えても、配線を変える必要がありません。IP54対応、湿気や塵埃の多い工場でも使用できます。
材質本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ
寸法(mm)(取付ブラケット)32×80×3(t)
色赤・黄・緑
質量(g)565
定格電圧(V)DC24
コード長さ(mm)1000
光源LED球
寸法(Φ×mm)40×219
ポール径×長さ(Φ×mm)21.7×285
1個
¥13,100
税込¥14,410
当日出荷
仕様ポール取付型取付ブラケット付(市販のねじ・ナットで固定してください。)色の配列を変えても、配線を変える必要がありません。IP54対応、湿気や塵埃の多い工場でも使用できます。
材質本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ
寸法(mm)(取付ブラケット)32×80×3(t)
色赤・黄
質量(g)530
定格電圧(V)DC24
コード長さ(mm)1000
光源LED球
寸法(Φ×mm)40×179
アズワン品番64-2295-90
ポール径×長さ(Φ×mm)21.7×285
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌々日出荷
ボタン色緑
定格使用電圧(V)AC/DC24
1個
¥4,210
税込¥4,631
翌日出荷
パネルカットΦ30mm用
LED AC/DC24V球付
モメンタリ形
フルガード付
RoHS適合品
仕様●接点構成:1a1b●色:白●定格電圧:AC/DC24V●保護構造:IP65
アズワン品番65-2253-82
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,480
税込¥6,028
3日以内出荷
表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。
1各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。
視認性がよく設置範囲が広がるロングボディタイプもあります。
NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。
ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。
消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。
耐振動性70m/s2(7.1G)(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。
保護特性IP54~IP65(正方向取付け時)です。
取付直付けタイプ
規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。
保護構造IP65(正方向取付時)
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)40
光源LED
インターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ
信号線接点容量電源電圧以上25mA以上
引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22
動作点灯
音色ブザー無し
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ