カテゴリ

  • 制御機器(1,790)
  • メカニカル部品(340)
  • パソコン/周辺機器(318)
  • 電気材料(241)
  • 測定用品(183)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(142)
  • 科学研究・開発用品(132)
  • 空調・照明・電設資材(119)
  • FA担当者のオススメ新商品(96)
  • 防災用品(63)
  • 電動工具(42)
  • 家電(39)
  • 農業機械(38)
  • 配管・水廻り設備部材(29)
  • 作業服(25)
  • 測定関連サービス(23)
  • 切削工具(23)
  • フォークリフト・産機・建機用品(23)
  • バイク部品(22)
  • 卓上消耗品(22)
  • 住設機器(16)
  • 防犯用品(15)
  • 機構部品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 安全用品(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 梱包用品(10)
  • 溶接用品(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 医療(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 研磨材(8)
  • 物流用品(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 作業工具(7)
  • 厨房用品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 事務用品(6)
  • カー用品(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 建築金物(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 介護用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-015」の検索結果

3,879件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC015PC用プリンター 東洋マーク製作所

    AC015PC用プリンター

    東洋マーク製作所
    ¥57,980税込¥63,778
    1セット
    4日以内出荷
    アズワン品番65-2332-74
  • 業務用空気清浄機 エアロゾルコレクター AC-15 アマノ[事務用品/清掃用品]

    業務用空気清浄機 エアロゾルコレクター AC-15

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥569,800税込¥626,780
    1台
    当日出荷
    大風量で室内を短時間で浄化!ウイルス・微粒子を吸引・抑制!。毎分15m3の風量により、66畳の部屋を30分で吸引します。捕集したエアロゾルは0.1μmの微粒子を99%捕集可能な集塵電極により吸着し、クリーンな空気に浄化します。金属製の電気集塵式電極により、フィルター式のように、湿気による目詰まりを起こすことがなく、エアロゾル(微粒子やウイルス等)を長期に渡り強力に捕集します。捕集されたウイルスは集塵極板の表面に吸着されるため、フィルター繊維の奥に入り込んでしまい、紫外線が届きにくくなるといったこともなく、確実に照射することでウイルスを抑制します。新開発のプラズマ放電極【特許登録】を採用することにより、従来品に比べ、低電圧・低電力での運転が可能となり安全性を向上しました。また、プラズマ放電時に発生する有害なオゾン発生を極限まで最小化しています。荷電極及び集塵極の上下に計4本の蛍光灯式UV-C紫外線ランプを配置し、運転停止後に30分間紫外線を照射することでウイルスを抑制します。業務用としてヘビーデューティーな使用・設置環境に耐える堅牢な筐体を採用。
    用途オフィス、工場、学校、病院など人が集まる施設に。消費電力(W)250集塵方式二段式電気集塵集塵効率(%)大気塵0.1μm:99(パーティクルサイザーによる測定)
  • AC―15 S ベージュ イワタ

    AC―15 S ベージュ

    イワタ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    4日以内出荷
  • 透明トレー バイオPET AC-15-13F リスパック リスパック

    透明トレー バイオPET AC-15-13F リスパック

    リスパック
    ¥21,980税込¥24,178
    1ケース(1600点)
    3日以内出荷
    中身の鮮度を伝える透明トレー!少量パックから大型パックまで対応出来る豊富な品揃え!精肉、鮮魚、青果等に。
    材質バイオPET寸法(mm)148×128×30質量(g)10
  • 透明トレー バイオPET AC-15-10F リスパック リスパック

    透明トレー バイオPET AC-15-10F リスパック

    リスパック
    ¥22,980税込¥25,278
    1ケース(2000点)
    3日以内出荷
    中身の鮮度を伝える透明トレー!少量パックから大型パックまで対応出来る豊富な品揃え!精肉、鮮魚、青果等に。
    材質バイオPET寸法(mm)148×100×30質量(g)6.9
  • 透明トレー バイオPET AC-15-12F リスパック リスパック

    透明トレー バイオPET AC-15-12F リスパック

    リスパック
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(100点)
    5日以内出荷
    PET素材なのでラップやドリップが必要な商品にもおススメです。シンプルで透明度の高い汎用トレー。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)148×120×30
  • フィルムコンデンサ 305V ac 15μF ±20% VISHAY

    フィルムコンデンサ 305V ac 15μF ±20%

    VISHAY
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:15μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340X2●リード間隔:52.5mm●抑制クラス:X2●長さ:57.5mm●奥行き:30mm●高さ:45mm●寸法:57.5 x 30 x 45mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:1.2mmアズワン品番65-6928-68
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 15μF 10% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 15μF 10%

    KEMET
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:15μF●電圧:400V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7101-75
  • セーフティクッション トラ柄 テープ付き(パイプ) イノアック

    セーフティクッション トラ柄 テープ付き(パイプ)

    イノアック(10件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1パック(2本)
    当日出荷
    ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
    用途パイプ・角など材質ポリエチレン形状パイプタイプパイプ型色(柄)トラ両面テープあり
  • 日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 350 V ac,15nF,±5% HACD シリーズ 日本ケミコン

    日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 350 V ac,15nF,±5% HACD シリーズ

    日本ケミコン
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 15nF電圧 = 1.6 kV dc, 350 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 15mm長さ = 19.7mm奥行き = 12mm高さ = 12.6mm寸法 = 19.7 x 12 x 12.6mm温度特性 = PPリード径 = 0.8mm共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,15μF,±5% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,15μF,±5%

    EPCOS
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 15μF。電圧 = 450V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = B32332。高さ = 78mm。寸法 = 30 (Dia.) x 78mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スタッド取り付け。動作温度 Max = +85℃。IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 15μF 10% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 15μF 10%

    KEMET
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    KEMET C4AF シリーズ 15 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチック製ボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
    仕様●静電容量:15μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7071-51
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 15μF ± 10% VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 15μF ± 10%

    VISHAY
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    VishayMKP385Eシリーズ、THBAC及びパルスメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ高温AEC-Q200認定です。ハイブリッド車や電気自動車の用途、オンボード及び誘導充電システム、BMS(バッテリ管理)などの用途で使用できます。静電容量許容差:±10%定格静電容量範囲:最大15μF難燃性密閉パッケージスズめっきワイヤリード
    仕様●静電容量:15μF●電圧:900V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 10%●シリーズ:MKP385Eアズワン品番65-7030-69
  • インバータ AC30 400 V ac 15 kW ACモータ パーカーハネフィン

    インバータ AC30 400 V ac 15 kW ACモータ

    パーカーハネフィン
    ¥779,800税込¥857,780
    1個
    7日以内出荷
    AC30Vインバータ、三相入力。最大75 kWの卓越したパフォーマンスを発揮するAC30Vは、単純なオープンループのポンプやファンからクローズドループのプロセスライン用途の制御にまで使用できます。 高度なモジュール構造により、多様な通信及びI/Oオプションを必要に応じて簡単に追加できます。 内蔵マクロとCodesysベースのIEC61131プログラミング環境により、極めて柔軟に活用できます。AC誘導及び永久磁石AC (PMAC)サーボモータとの使用に最適 標準でイーサネットTCP/IP I/O拡張オプション 一般的な工業用フィールドバスに対応 標準でシャーシ又はスルーパネル取り付け 多言語グラフィカルキーパッド 取り外し可能端子カバーで現場使用に対応 規格(クラス3C3及び3C4の場合はH2S)通りに過酷な環境への耐性を備えた均一コーティング スプリングクランプ式の制御端子接続 隔離された電力スタック冷却、ファンの取り外し可能。クローズドループ操作用のオプションのパルスエンコーダフィードバックモジュール 規格(クラス3C3 及び3C4の場合はH2S)通りに過酷な環境への耐性を備えた均一コーティング スプリングクランプ式の制御端子接続 隔離された電力スタック冷却、ファンの取り外し可能 C2 1st環境用のオプションの内蔵EMCフィルタ Parker Drive Developer (PDD) IEC61131-3 Codesysプログラミングソフトウェア
    仕様●許容入力:15 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:23 A、32 A●出力周波数:0 → 1500Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:AC30●IP保護等級:IP20●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:あり●全体的な深さ:255mm●コード番号:778-1911アズワン品番65-7335-59
  • 透明トレー バイオPET AC-15-12F みぞれ青 リスパック リスパック

    透明トレー バイオPET AC-15-12F みぞれ青 リスパック

    リスパック
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(100点)
    5日以内出荷
    いつもの売場にベストマッチのサイジング。
    材質バイオPET寸法(mm)148×120×30質量(g)9.6
  • 透明トレー バイオPET AC-15-12F はやて金 リスパック リスパック

    透明トレー バイオPET AC-15-12F はやて金 リスパック

    リスパック
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(100点)
    5日以内出荷
    PET素材なのでラップやドリップが必要な商品にもおススメです。高級感がアップできる華やかな金色。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)148×120×30質量(g)9.6
  • EPCOS フィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 600 V ac,15nF,±5% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 600 V ac,15nF,±5%

    EPCOS
    ¥48,980税込¥53,878
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 15nF。電圧 = 1.6 kV dc, 600 V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = B32672L。リード間隔 = 15mm。長さ = 18mm。奥行き = 7mm。高さ = 12.5mm。寸法 = 18 x 7 x 12.5mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32671L .. B32673Lシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). エポキシ樹脂シール構造の巻き線コンデンサ. すべての周波数範囲向けに非常に高いAC電圧 超小型 短時間向けの高ピーク電圧 高ピーク電流 高パルスに耐える機能 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 用途: 電子バラスト(共鳴回路)、スイッチモード電源、高周波AC負荷及びパルス回路
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マウスピース(10本入り) 東洋マーク製作所

    マウスピース(10本入り)

    東洋マーク製作所(3件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット
    当日出荷
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 15μF ± 10% VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 15μF ± 10%

    VISHAY
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:15μF●電圧:900V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 10%●シリーズ:MKP385E
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 15μF ± 10% VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 15μF ± 10%

    VISHAY
    ¥539~税込¥593~
    1個
    7日以内出荷
    Vishay MKP385E シリーズ、THB AC 及びパルスメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ高温 AEC-Q200 認定です。ハイブリッド車や電気自動車の用途、オンボード及び誘導充電システム、BMS (バッテリ管理)などの用途で使用できます。静電容量許容差: ± 10 % 定格静電容量範囲:最大 15 μ F 難燃性密閉パッケージ スズめっきワイヤリード
    仕様●静電容量:15μF●電圧:900V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 10%●シリーズ:MKP385E
  • フィルムコンデンサ 350V ac 15nF ±10% 1袋 900個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 350V ac 15nF ±10% 1袋 900個入

    KEMET
    ¥31,980税込¥35,178
    1袋(900個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:15nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41Bアズワン品番65-7170-51
  • フィルムコンデンサ 350V ac 15nF ±10% 1セット 10個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 350V ac 15nF ±10% 1セット 10個入

    KEMET
    ¥589~税込¥648~
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:15nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B
  • 日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,2 kV dc, 350 V ac,15nF,±5% HACD シリーズ 日本ケミコン

    日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,2 kV dc, 350 V ac,15nF,±5% HACD シリーズ

    日本ケミコン
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 15nF電圧 = 2 kV dc, 350 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 15mm長さ = 19.7mm奥行き = 14.9mm高さ = 15.6mm寸法 = 19.7 x 14.9 x 15.6mm温度特性 = PP最小動作温度 = -40℃共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO フィルムコンデンサ,440V ac,15μF,±10% RS PRO

    RS PRO フィルムコンデンサ,440V ac,15μF,±10%

    RS PRO
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    MRP 440シリーズ. UL規格UL94V0を満たす不燃性のプラスチックケースに収められた、メタライズドポリプロピレンモータ運転コンデンサ モータ始動、連続動作のモータ駆動用途に特に最適
    仕様静電容量 = 15μF電圧 = 440V ac実装タイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRP440長さ = 98mm寸法 = 40 (Dia.) x 98mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ねじ取り付け誘電正接 = <0.15%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,15μF,±10% RS PRO

    RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,15μF,±10%

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 15μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRA440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 98mm寸法 = 40 (Dia.) x 98mm温度特性 = PLYP許容差(マイナス) = -10%MRA440シリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ. 信頼のRSブランドがお届けするMRA440シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、単相誘導モータの補助巻線で恒久的に接続できるように設計されています。このモータのポリプロピレンフィルム素子は、難燃性樹脂で密閉され、アルミケースに収められています。. 特長と利点:. 損失係数μ .001 ダブル(1/4インチ)、はんだ付け又はプッシュオンレセプタクル向けの端子 M8 x 10 mmスタッドで取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルムコンデンサ 350V ac 15nF ±10% 1袋 250個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 350V ac 15nF ±10% 1袋 250個入

    KEMET
    ¥25,980税込¥28,578
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:15nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41Bアズワン品番65-7171-99
  • フィルムコンデンサ 350V ac 15nF ±10% 1セット 10個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 350V ac 15nF ±10% 1セット 10個入

    KEMET
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:15nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41Bアズワン品番65-7170-94
  • 透明トレー バイオPET AC-15-12F はやて緑 リスパック リスパック

    透明トレー バイオPET AC-15-12F はやて緑 リスパック

    リスパック
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(100点)
    5日以内出荷
    いつもの売場にベストマッチのサイジング。
    材質バイオPET寸法(mm)148×120×30質量(g)9.6
  • KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),500V ac,15μF,±5% KEMET

    KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),500V ac,15μF,±5%

    KEMET
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 15μF電圧 = 500V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 98mm寸法 = 35mm (Dia.) x 98mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンコンデンサファミリ = フィルムEN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 15 kW SINAMICS G120X SIEMENS

    コンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 15 kW SINAMICS G120X

    SIEMENS
    ¥479,800税込¥527,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens の SINAMICS G120X 15 kW 周波数コンバータは、あらゆるネットワーク条件下で安定動作し、特に -20 → +45 ℃ の動作温度に起因する堅牢性が高くなっています定格電流は 29.5A で、FSC サイズです。センサレスベクトル制御 オス / メストルク制御
    仕様●許容入力:15 kW●電源電圧:480 V ac●許容電流値:29.5 A●併用可能製品:SINAMICS G120X です●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:PROFINET●STO:あり●コード番号:203-3224アズワン品番65-7339-65
  • フィルムコンデンサ 305V ac 15μF ±20% 1袋 45個入 VISHAY

    フィルムコンデンサ 305V ac 15μF ±20% 1袋 45個入

    VISHAY
    ¥69,980税込¥76,978
    1袋(45個)
    7日以内出荷
    用途 ライン X2 用途の産業用に適しています
    仕様●静電容量:15μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340X2●リード間隔:52.5mm●抑制クラス:X2●長さ:57.5mm●リード長さ:5mm●高さ:45mm●寸法:57.5 x 30 x 45mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6928-67
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 15μF ± 10% 1セット 91個入 VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 15μF ± 10% 1セット 91個入

    VISHAY
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット(91個)
    7日以内出荷
    Vishay MKP385E シリーズ、THB AC 及びパルスメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ高温 AEC-Q200 認定です。ハイブリッド車や電気自動車の用途、オンボード及び誘導充電システム、BMS (バッテリ管理)などの用途で使用できます。静電容量許容差: ± 10 % 定格静電容量範囲:最大 15 μ F 難燃性密閉パッケージ スズめっきワイヤリード
    仕様●入数:1トレイ(91個入り)●静電容量:15μF●電圧:900V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 10%●シリーズ:MKP385Eアズワン品番65-7030-70
  • フィルムコンデンサ 350V ac 15nF ±10% 1袋 300個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 350V ac 15nF ±10% 1袋 300個入

    KEMET
    ¥38,980税込¥42,878
    1袋(300個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:15nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41Bアズワン品番65-7172-51
  • インバータ ACS480 380 →、480 V ac 15 kW ポンプ及び冷却ファン ABB

    インバータ ACS480 380 →、480 V ac 15 kW ポンプ及び冷却ファン

    ABB
    ¥459,800税込¥505,780
    1個
    7日以内出荷
    一部のアプリケーションでは、ドライブの基本機能のみが必要です。シンプルで効率的な小型パッケージで、可能な限り簡素化できます。ACS480 汎用ドライブはまさにそのとおりです。コンベア、コンプレッサ、ファン、ポンプなどのさまざまな基本用途で稼働するために必要なものがすべて簡単に一体化されています。ACS480 低電圧 AC ドライブは ABB の全互換
    仕様●許容入力:15 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:30.5 A●出力周波数:48 → 63Hz●併用可能製品:ポンプ及び冷却ファン●シリーズ:ACS480●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:なし●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:240mmアズワン品番65-7307-79
  • 接触器リレー Moellerシリーズ 23→ 32 A 690 V ac 15 kW EATON(イートン)

    接触器リレー Moellerシリーズ 23→ 32 A 690 V ac 15 kW

    EATON(イートン)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
    仕様●モーター定格電流:23→ 32 A●コンタクトの定格電流:32 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:15 kW●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7346-64
  • フィルムコンデンサ 350V ac 15nF ±10% 1袋 1000個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 350V ac 15nF ±10% 1袋 1000個入

    KEMET
    ¥45,980税込¥50,578
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:15nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41Bアズワン品番65-7174-37
  • 接触器リレー Moellerシリーズ 24→ 32 A 690 V ac 15 kW EATON(イートン)

    接触器リレー Moellerシリーズ 24→ 32 A 690 V ac 15 kW

    EATON(イートン)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    Eaton低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト/オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度:55℃ZBT12フレームサイズ直接実装最低動作周囲温度:-25℃耐候性
    仕様●モーター定格電流:24→ 32 A●コンタクトの定格電流:32 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:15 kW●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7344-36
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 15μF ± 10% 1袋 10個入 VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 15μF ± 10% 1袋 10個入

    VISHAY
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Vishay MKP385E シリーズ、THB AC 及びパルスメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ高温 AEC-Q200 認定です。ハイブリッド車や電気自動車の用途、オンボード及び誘導充電システム、BMS (バッテリ管理)などの用途で使用できます。静電容量許容差: ± 10 % 定格静電容量範囲:最大 15 μ F 難燃性密閉パッケージ スズめっきワイヤリード
    仕様●静電容量:15μF●電圧:900V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 10%●シリーズ:MKP385Eアズワン品番65-7029-02
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 15nF ±20% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 15nF ±20% 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:15nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUBアズワン品番65-6970-01