シバタ工業
AC082 セーフティブーツ#800
裏材に保温性・吸湿性に優れた5mm ウレタンスポンジ採用
かかと部の衝撃エネルギー吸収性20J 以上
抗菌・防臭中敷採用
色
イエロー
質量(g)
26cm/両足:1840
JIS規格
JIS T 8101 CⅡ/S/E
足幅
EEE
フード高(cm)
8.5
材質(先芯)
鋼製
内容量
1足
全8種類を絞り込む
長さ(cm)
選択してください
23
24
25
26
27
28
29
30
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(cm)
高さ(cm)
履口回り(cm)
足囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03347378
AC082/24.0cm
24
36
38
24.9cm
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
03347387
AC082/29.0cm
29
37
42
27.9cm
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
03347396
AC082/30.0cm
30
37
42
29.1cm
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
03347412
AC082/26.0cm
26
37
39
26.1cm
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
03347421
AC082/25.0cm
25
36
39
25.5cm
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
03347430
AC082/23.0cm
23
36
38
23.7cm
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
03347439
AC082/27.0cm
27
37
41
26.7cm
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
03347448
AC082/28.0cm
28
37
41
27.3cm
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください