カテゴリ

  • 制御機器(247)
  • 自動車純正部品(61)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • 測定用品(22)
  • 切削工具(18)
  • 学童・教育用品(8)
  • 電動工具(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 溶接用品(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 家電(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 医療(3)
  • カー用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 照明(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 農業機械(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「ac-130」の検索結果

関連キーワード
525件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC-130 TR プライヤーケースS LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)AC-130 TR プライヤーケースSLITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
*シンセティックレザー製のタフなプライヤーケースです。*ベルト幅48mm(リトルプレゼンツ製クロロプレンウェーダーのベルト)にも対応。*AC-132パワーベルト38mm、AC-133パワーベルト48mmと合わせてどうぞ。*一回り大きなAC-131TRプライヤーケースMもございます。
材質合成皮革ブラック寸法(高さH×幅W)(cm)18x6
センターポンチ超硬付 マーベルセンターポンチ超硬付マーベル(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
正確な目打ち作業が得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません。
全長(mm)130タイプ超硬チップ付軸長L(mm)25
センターポンチ マーベルセンターポンチマーベル(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
正確な目打ち作業が得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません
全長(mm)130タイプ標準軸長L(mm)25
安心クッション丸型90cm カーボーイ安心クッション丸型90cmカーボーイ
1,498税込1,648
1本
当日出荷
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途円柱やパイプの安全対策として。ブラック×イエロー長さ(mm)900
センターポンチ長軸タイプ マーベルセンターポンチ長軸タイプマーベル(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
正確な目打ち作業が 得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません。
全長(mm)210タイプ長軸軸長L(mm)100
ナタックエンドミル 3枚刃 NACHI(不二越)ナタックエンドミル 3枚刃NACHI(不二越)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から10日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数3ねじれ角標準公差(mm)0~-20
ナタックエンドミル4枚刃 NACHI(不二越)ナタックエンドミル4枚刃NACHI(不二越)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2全長(mm)90刃長(mm)26シャンク径(Φmm)16ねじれ角標準
バックロックシリンジ メリットメディカル・ジャパンバックロックシリンジメリットメディカル・ジャパン
31,980税込35,178
1箱(25個)
4日以内出荷
陰圧を維持 プランジャーはサイズにより4または6段階の陰圧を維持することが可能です。うっかり離脱の予防もできます。陰圧シリンジとしても通常のシリンジとしても使用できます。 人間工学に基づくデザイン ウイング状の大きなフランジと、滑りにくいプランジャーヘッドを採用することにより、シリンジが握り易く、優れた操作性を実現しました。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10229MM0003RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法一般医療機器
(84927)ブラケット,フオグライト フロント レフト スバル(84927)ブラケット,フオグライト フロント レフトスバル
2,690税込2,959
1個
当日出荷から9日以内出荷
オーディオコード エイトワンオーディオコードエイトワン(1件のレビュー)
599税込659
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
CDプレーヤー、アンプなどの接続するコード
適合機種CDプレーヤー、アンプ等材質無酸素銅コネクタ形状ピンプラグ×2-ピンプラグ×2プラグ24金メッキ
USB2.0ケーブル(Type-A to Type-C) BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル(Type-A to Type-C)BUFFALO(バッファロー)
1,998税込2,198
1台
翌日出荷から8日以内出荷
最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cケーブル断線に強い新設計ロングSRを採用しなやかで屈曲に強いスリムケーブル最大3.0Aの急速充電に対応
コネクタ形状USB Type-C オス - USB Type-A オス、56kΩレジスタ実装最大電流(A)3対応機種USB Type-C端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~80転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)20ケーブル種類スリム適合用途充電・通信
お祭はっぴ 吉原柄 子供用 ツルハタ(服部)お祭はっぴ 吉原柄 子供用ツルハタ(服部)
3,598税込3,958
1着
4日以内出荷
綿を使った、吉原柄のはっぴです。 粋さがあり、本当に祭りが好きな方には大好評です。
仕様【衿文字】小若※赤文字(100、110)、若連(130、140)御祭札(150)セット内容帯、祭豆絞り手ぬぐい青(祭文字赤)混率(%)綿100適合染色法顔料染め生地天竺
(82162)フロア ワイヤ NO.2 トヨタ(82162)フロア ワイヤ NO.2トヨタ
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
ZAM(ザム) 一八くん 並受 オーティスZAM(ザム) 一八くん 並受オーティス
219税込241
1個
4日以内出荷
(13218)シム,バルブ スバル(13218)シム,バルブスバル(1件のレビュー)
729税込802
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
(42134)ブラケット,カバー エキゾースト スバル(42134)ブラケット,カバー エキゾーストスバル
629税込692
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
リビルトATミッションASSY(AC) スバルリビルトATミッションASSY(AC)スバル
499,800税込549,780
1個
4日以内出荷
(35041)ロツド コンプリート,ギヤ シフト スバル(35041)ロツド コンプリート,ギヤ シフトスバル
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
(84931)ソケツト コンプリート,ハイ マウント ランプ スバル(84931)ソケツト コンプリート,ハイ マウント ランプスバル
749税込824
1個
4日以内出荷
(20330)コイル スプリング,フロント スバル(20330)コイル スプリング,フロントスバル
9,889税込10,878
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
オイルシール AC型 フッ素ゴム(FKM) 武蔵オイルシール工業オイルシール AC型 フッ素ゴム(FKM)武蔵オイルシール工業
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷から72日以内出荷
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。 特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。
材質フッ素ゴム(FKM)型式AC使用温度範囲-20℃~+220℃
(12013)ピストン セット,ライト スバル(12013)ピストン セット,ライトスバル
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
(20201)ブシユ,トランスバース リンク リヤ レフト スバル(20201)ブシユ,トランスバース リンク リヤ レフトスバル
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
(64590)スクリユ スバル(64590)スクリユスバル
33税込36
1個
5日以内出荷
(9302)B/エンブレム GT スバル(9302)B/エンブレム GTスバル
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
(81402)ハーネス,バルクヘッド スバル(81402)ハーネス,バルクヘッドスバル
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
(46021)ダクト,アセンブリ スバル(46021)ダクト,アセンブリスバル
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
(81801)コード,ルーフ スバル(81801)コード,ルーフスバル
4,580税込5,038
1個
5日以内出荷
(72810)シート アームレストASSY RH トヨタ(72810)シート アームレストASSY RHトヨタ
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
...