カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 測定用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 安全用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)

「ac-149」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安心クッションはさみこみ型コーナー用 カーボーイ安心クッションはさみこみ型コーナー用カーボーイ(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適!危険な角をしっかりと保護。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。NBR(発泡ゴム)製、非常にやわらかく弾力性のある素材です。コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に適しています。
用途鉄板、H型鋼、C型鋼、などの各種鋼材のエッジ処理に材質NBR(発泡ゴム)形状はさみこみ型取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
安心クッション(はさみこみ型コーナー用) TRUSCO安心クッション(はさみこみ型コーナー用)TRUSCO(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
コの字形状が各種鋼材の角部エッジ処理に適しています。ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途鉄板、H型鋼、C型鋼の角に。工場内の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)取付け方法貼付タイプ(接着剤別売)
アルミチャンネル 光アルミチャンネル(13件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から3日以内出荷
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡ミラーなどの枠、家具や建具の目地として。タイプチャンネル
天井付け物干し「kacu カク」 U字型(コの字型)-天井吊Lサイズ(940タイプ) 森田アルミ工業天井付け物干し「kacu カク」 U字型(コの字型)-天井吊Lサイズ(940タイプ)森田アルミ工業
9,998税込10,998
1セット
当日出荷から3日以内出荷
部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で! 天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。 壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線! 丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。 本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。 お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。 インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。 洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。 丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×4本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×4本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×8本材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ)タイプU型ロングサイズ種類室内天井吊型(スポット型)寸法(幅W×高さH)(mm)1450×940(通常施工時:1455×935、壁付け施工時:1432×953)耐荷重(kg)15取付座(mm)30×75スチールプレートパイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2シャンク径(Φmm)16ねじれ角標準
ポリカーボネート樹脂板 内窓用厚み調整材入り 光ポリカーボネート樹脂板 内窓用厚み調整材入り
22,980税込25,278
1セット(2枚)
3日以内出荷
建築建材・パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用・カーポート プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です UV剤入りで紫外線をカットします 耐候性・耐熱・耐寒性に優れています
材質ポリカーボネート樹脂厚さ(mm)3仕様簡易内窓用厚み調整材(PTC210)付き
ポリカーボネート板 光ポリカーボネート板
21,980税込24,178
1セット(2枚)
4日以内出荷から7日以内出荷
建築建材・パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用・カーポート プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です UV剤入りで紫外線をカットします 耐候性・耐熱・耐寒性に優れています
材質ポリカーボネート樹脂厚さ(mm)3
Pomona BNC メス → フリーエンド, テストリード, 黒 , 赤 POMONAPomona BNC メス → フリーエンド, テストリード, 黒 , 赤POMONA(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様定格電圧 = 500V acコネクタ A ジェンダー = メスリード長 = 149mmセカンダリコネクタタイプ = フリーエンド色 = 黒 , 赤素材 = 金めっきベリリウム銅, ニッケルめっき真鍮絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線動作温度 Max = +55℃BNC対自由端リード線2本. 赤及び黒の成形ケーブルアセンブリ。一方の端にBNCコネクタ(オス又はメス)。 もう一方の端に赤と黒の自由端ワイヤ。
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KB1~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KB1~)CKD(1件のレビュー)
15,125税込16,638特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
ポート数5
Pomona BNC オス → フリーエンド, テストリード, 黒 , 赤 POMONAPomona BNC オス → フリーエンド, テストリード, 黒 , 赤POMONA
2,698税込2,968
1個
当日出荷
仕様定格電圧 = 500V acコネクタ A ジェンダー = オスリード長 = 149mmセカンダリコネクタタイプ = フリーエンド色 = 黒 , 赤素材 = 金めっき真鍮, ニッケルめっき真鍮絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線動作温度 Max = +55℃BNC対自由端リード線2本. 赤及び黒の成形ケーブルアセンブリ。一方の端にBNCコネクタ(オス又はメス)。 もう一方の端に赤と黒の自由端ワイヤ。
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~)CKD
15,125税込16,638
1個
当日出荷から33日以内出荷
ポート数5
4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKD4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁CKD
15,950税込17,545
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数5
RS PRO Dinソケット RS PRORS PRO DinソケットRS PRO
1,430税込1,573特価
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
フロートスイッチ 温度センサー付 YFT-4シリーズ アズワンフロートスイッチ 温度センサー付 YFT-4シリーズアズワン
13,100税込14,410
1個
当日出荷
フロートスイッチと測温抵抗体(Pt100Ω)が一体化しており、取り付けの省スペース化が可能です。製品の固定はオプションのホルダAssyで高さ調整および色々な厚み(~30mm)の容器に固定可能です。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です。
最大開閉容量AC/DC50VA使用温度範囲-10~+90℃保護等級IP67最大開閉電流AC/DC0.5A材質SUS304材質(フロート)発泡PP使用流体水、薬液、油ステム径(Φmm)Φ8
フォークダストシール Φ46 アリート(ariete)フォークダストシール Φ46アリート(ariete)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.088通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:純正品番:[HONDA:51490-KZ4-J11, 51490-MAC-741/KAWASKI:92049-1440/OHLINS:02014-01/SUZUKI:51153-37F00/TRIUMPH:T2041526/YAMAHA:4SS-23145-L0, 1D7-23144-00]適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX1400/Z 01-08タイプ:Y CAP色[カラー]:ブラックサイズ:Φ46 [46x58.5/62.5x5/11.5]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:58.5 to 62.5内径:46フォーク径:Φ46mm高さ:5 to 11.5使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:GSX1400/M1800INTRUDER材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ46 [46×58.5/62.5×5/11.5]高さ(mm)5 to 11.5タイプY CAP径(Φmm)フォーク:46外径58.5 to 62.5mm内径(mm)46
Honeywell ドアマイクロスイッチ ロッド ネジ honeywellHoneywell ドアマイクロスイッチ ロッド ネジhoneywell
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
Honeywell ACシリーズドアスイッチ. Micro Switch ACシリーズドアインターロックスイッチは、単純又は精密オン / オフ用途向けに設計されています。 この製品では、ロッドアクチュエータを手動で持続オンの位置まで引くと、電源オンの状態で回路をテストすることができます。 ドアを閉じると、スイッチがリセットされます。 考えられる用途: 電気製品 自動販売機 オフィス機器 コンピュータ / 事務機器 テスト機器 医療 / 歯科用機器 通信機器 HVAC装置. 特長: サービスドアやドロアが開けられると、自動的に電源を切断 瞬時、持続、又はPull-to-Cheat作動を選択可能 汎用取り付けブラケットで側面取り付け又はエンド取り付けが可能 定格電流: 5 → 25 A 1つ又は2つのSPDTスイッチを用意 終端を選択可能
仕様アクチュエータタイプ = ロッド末端様式 = ネジコンタクト定格電流 = 15 A @ 250 V ac接点構成 = SP-CO動作温度 Min = -18℃動作温度 Max = +149℃コンタクト材質 = 銀ケースの材質 = ステンレス鋼定格電圧 = 250V ac動作特性 = モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell ドアマイクロスイッチ ロッド ネジ honeywellHoneywell ドアマイクロスイッチ ロッド ネジhoneywell
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ: ロッド●末端様式: ネジ●コンタクト定格電流: 15 A @ 250 V ac●接点構成: SP-CO●動作温度 Min: -18℃●動作温度 Max: +149℃●コンタクト材質: 銀●ケースの材質: ステンレス鋼●定格電圧: 250V ac●動作特性: モーメンタリ℃●Honeywell ACシリーズドアスイッチ. Micro Switch(TM) ACシリーズドアインターロックスイッチは、単純又は精密オン / オフ用途向けに設計されています。 この製品では、ロッドアクチュエータを手動で持続オンの位置まで引くと、電源オンの状態で回路をテストすることができます。 ドアを閉じると、スイッチがリセットされます。 考えられる用途: 電気製品 自動販売機 オフィス機器 コンピュータ / 事務機器 テスト機器 医療 / 歯科用機器 通信機器 HVAC装置. 特長: サービスドアやドロアが開けられると、自動的に電源を切断 瞬時、持続、又はPull-to-Cheat作動を選択可能 汎用取り付けブラケットで側面取り付け又はエンド取り付けが可能 定格電流: 5 → 25 A 1つ又は2つのSPDTスイッチを用意 終端を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
定量ポンプFEM FEM1.02シリーズ 試験成績書付 KNF定量ポンプFEM FEM1.02シリーズ 試験成績書付KNF
263,999税込290,399
1台
5日以内出荷から60日以内出荷
メーカー3年間保証付極微量の滴下に適していて、ジョグダイヤルにより流量をデジタルで設定できます。18RCモデルは外部制御が可能です(18Sモデルは手動のみ)。低騒音、低振動、自給式で、気体と液体の搬送・送液が可能です。メンテナンスフリー、長寿命、脈動が少ないです。メーカーでの3年間保証付きです。
校正証明書一般校正
4ローラーラミネーター A2 Asmix(アスカ)4ローラーラミネーター A2Asmix(アスカ)
95,980税込105,578
1台
8日以内出荷
A2サイズまでの原紙をお手軽にラミネート、もちろん写真や名刺などの小さいサイズのものもラミネートできる4本ローラーラミネーター。 新聞紙やポスターなど大きい用紙をラミネートしたい方におすすめです。 スリープ機能搭載(30分)だから万が一消し忘れても安心、ローラーの劣化を防ぎます。 温度コントローラーが可変式だから仕上がり具合を調節できます。 最大ラミネート幅:100μフィルム時-430mm(A2サイズ)、150μ時‐320mm(A3サイズ)。定温度:約110-140℃。 機能:電源スイッチ逆転スイッチ温度コントローラースリープ機能(30分)。 コードの長さ:約1.5m。使用電源:AC100V。消費電力:1100W。 外形寸法:W716×D396×H149mm(リアトレー使用時)。質量:約10.1kg。 付属品:取扱説明書保証書(1年)リアトレー
トラスコ品番795-6151ウォームアップ時間4~8分最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む)ラミネート速度(mm/秒)約6(50Hz)ローラー数4対応寸法(mm)A2(430まで)フィルム厚さ(μm)100・150対応フィルム厚さ(μm)100~150
クランプメータ CENTERシリーズ A-Gas Japan(旧:FUSO)クランプメータ CENTERシリーズA-Gas Japan(旧:FUSO)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
Gems Sensors フロート スイッチ ステンレススチール316 GEMS SENSORSGems Sensors フロート スイッチ ステンレススチール316GEMS SENSORS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロスイッチ ロッド ネジ ハネウェルマイクロスイッチ ロッド ネジハネウェル
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Honeywell ACシリーズドアスイッチMicro Switch ACシリーズドアインターロックスイッチは、単純又は精密オン / オフ用途向けに設計されています。 この製品では、ロッドアクチュエータを手動で持続オンの位置まで引くと、電源オンの状態で回路をテストすることができます。 ドアを閉じると、スイッチがリセットされます。 考えられる用途: 電気製品 自動販売機 オフィス機器 コンピュータ / 事務機器 テスト機器 医療 / 歯科用機器 通信機器 HVAC装置特長: サービスドアやドロアが開けられると、自動的に電源を切断 瞬時、持続、又はPull-to-Cheat作動を選択可能 汎用取り付けブラケットで側面取り付け又はエンド取り付けが可能 定格電流: 5 → 25 A 1つ又は2つのSPDTスイッチを用意 終端を選択可能
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●末端様式:ネジ●コンタクト定格電流:15 A @ 250 V ac●接点構成:SP-CO●動作温度 Min:-18℃●動作温度 Max:+149℃●コンタクト材質:銀●ケースの材質:ステンレス鋼●動作温度範囲:-18 → +149℃●コード番号:820-7401アズワン品番65-7844-17
Gems Sensors フロート スイッチ 真鍮製 GEMS SENSORSGems Sensors フロート スイッチ 真鍮製GEMS SENSORS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Dinソケット RS Pro Socket 6極 RS PRODinソケット RS Pro Socket 6極RS PRO
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 6ジェンダー = メス取り付けタイプ = シャーシマウント接合型 = プッシュロックボディ向き = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 100 V acシールド/非シールド = シールドシリーズ = YE-149Xハウジング材質 = ABSコンタクトめっき = ニッケル, 銀RS Pro遮蔽型DINコネクタソケット、シャーシ取り付け. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのシャーシ取り付けDINソケットは、丈夫なニッケルめっきハウジングを備えています。 このDIN丸型コネクタは、成形NORYLボディに銀めっきコンタクトを備え、信頼性の高い接続を実現します。 このコネクタには、固定用の穴が2つ開いています。. 特長と利点:. 最大電圧100 V ac/dc (ピーク) 亜鉛合金シールドカバー 銀めっき黄銅端子RoHS指令(10物質対応)対応
耐食型ダイアフラム定量ポンプ(SIMDOS02)20mL/min FEM1.02シリーズ KNF耐食型ダイアフラム定量ポンプ(SIMDOS02)20mL/min FEM1.02シリーズKNF
499,800税込549,780
1台
63日以内出荷
極微量の滴下に適していて、ジョグダイヤルにより流量をデジタルで設定できます。外部制御が可能です。低騒音、低振動、自給式で、気体と液体の搬送・送液が可能です。メンテナンスフリー、長寿命、脈動が少ないです。
仕様流量:0.03~20mL/min 流量精度:±2% 再現性:±1% タイマー設定:1秒~99時間59秒 電源:AC100~240V 50/60Hz 接続口径:UNF1/4-28、内径1.6mm・外径3.2mm(出荷時チューブ同梱) 保護等級:IP65 サイズ:149×93×145mm 重量:900g 外部制御:アナログ0~5V、0~10V、4~20mA、0~20mAにより流量制御 接液部材質(ポンプヘッド/ダイヤフラム/バルブ):PTFE/FFKM5/FFKM 操作方法:手動/外部制御 SIMDOS02アズワン品番1-5312-27-54