カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • バイク部品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 切削工具(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • バイク純正部品(3)
  • 電気材料(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • カー用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-212」の検索結果

関連キーワード
98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)

    キャビンフィルター

    UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
  • エアコンフィルター(スタンダードタイプ) 和興フィルタテクノロジー

    エアコンフィルター(スタンダードタイプ)

    和興フィルタテクノロジー(42件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    外気から入り込むホコリ、花粉、排気ガス等をビシッ!とディフェンス。フレッシュな空間で爽快ドライブ!
  • ザ・紐 太丸紐 5m ユタカメイク

    ザ・紐 太丸紐 5m

    ユタカメイク(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安心クッションSTRONG みつあし カーボーイ

    安心クッションSTRONG みつあし

    カーボーイ
    179税込197
    1個
    当日出荷
    千切れにくく、耐摩耗性に優れています。
    用途屋外環境での衝突事故対策用。異物混入を気にされる環境での安全対策用。付属品専用両面テープ材質PVC長さ(mm)25幅(mm)25厚さ(mm)3取付方式貼付けタイプ(両面テープ付属)
  • ペリスタ(R)・バイオミニポンプ アズワン

    ペリスタ(R)・バイオミニポンプ

    アズワン
    227,999税込250,799
    1台
    翌々日出荷
    高精度・高流量型のペリスタポンプです。照光式パネルスイッチで、動作状態がポイント照光により明示されます。流量設定は、デジタルダイヤルなので再現性の良い設定が可能です。外部制御用コネクターを装備しています。
    付属品シリコンチューブΦ5-3、Φ4-2、Φ3-1mm、1m各1本寸法(mm)120×160×183質量(kg)2.2電源AC100V(50/60Hz)モーターACインダクションモーター最大揚程(m)22電源コード(m)1.8最大吐出圧力(kPa)205.9適合チューブΦ5-3、Φ4-2、Φ3-1、Φ2.5-0.5mm流量(mL/h)0.1~1000最大吸引圧(kPa)9.8アズワン品番1-7375-01呼び水不要流路数1流量可変範囲1~1000倍許容粘度(Pa・s)1.5(最大)
  • ソリッド 2NT Aカットエンドミル (MA) アサヒ工具

    ソリッド 2NT Aカットエンドミル (MA)

    アサヒ工具
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数2表面処理ノンコート
  • 2NT Aカットエンドミル(G2) アサヒ工具

    2NT Aカットエンドミル(G2)

    アサヒ工具
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質G2超硬K種刃数2
  • 防爆ダブルボックスエンドレンチ Ampco

    防爆ダブルボックスエンドレンチ

    Ampco
    22,980税込25,278
    1丁
    当日出荷
    材質ベリリウム銅合金
  • 情報コンセント Abaniact(アバニアクト)

    情報コンセント

    Abaniact(アバニアクト)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    電源2口、ブランクチップ、TV直列ユニット、電話端子、LAN端子(Cat5e)が一体になった3連一体型コンセント
    用途コンセント
  • 2枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具

    2枚刃Aカットエンドミル

    アサヒ工具
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
    用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
  • 2枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具

    2枚刃Aカットエンドミル

    アサヒ工具
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    鋼加工に適したMAチップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
    用途用途ねじれ角(°)16~26
  • トークロック コレット&部品 スタンダードAC-201~212 帝国チャック(ソール)

    トークロック コレット&部品 スタンダードAC-201~212

    帝国チャック(ソール)
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    このコレットはドローバー型インチタイプ・ドローバー型mmタイプ・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応します。 精密な対偶平面を持っています。 アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。 保持範囲がずれる場合は追加工研磨ができます。
    用途AC-2210-M・AC-2210・AC-1200用幅(mm)26.9
  • 2NT Aカットエンドミル(MA) アサヒ工具

    2NT Aカットエンドミル(MA)

    アサヒ工具
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数2表面処理ノンコート
  • 大型ザル エスコ

    大型ザル

    エスコ
    26,000税込28,600
    1パック(10個)
    翌々日出荷
    10個入り。水切れが良く吸水しないため、衛生的です。また耐久性に優れ、軽量で作業性に優れています。底面全体はアミ目で、外周に低いリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置し、底面を浮かせた形状です。地面に接する部分が外周リブの先端だけですので、汚れが付きにくい構造です。部品洗浄などに便利にお使い頂けます。ドラム缶などとの併用も可能。
    材質ポリエチレン形状底面/外周網目リブライトブルー容量(L)28.8外寸(mm)Φ608×220内寸(mm)Φ568×203
  • ソリッド ロング2NT Aカットエンドミル(MA) アサヒ工具

    ソリッド ロング2NT Aカットエンドミル(MA)

    アサヒ工具
    37,980税込41,778
    1本
    翌々日出荷
    ソリッド2枚刃Aカットエンドミルより刃長が長く、深い切込みや深い段差の加工に最適です。
    用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・アルミ・樹脂材質超微粒子超硬刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • ソリッド ロング2NT Aカットエンドミル (MA) アサヒ工具

    ソリッド ロング2NT Aカットエンドミル (MA)

    アサヒ工具
    32,980税込36,278
    1本
    4日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数2表面処理ノンコート
  • 2枚刃Aカットロングエンドミル アサヒ工具

    2枚刃Aカットロングエンドミル

    アサヒ工具
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷
    鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
    用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
  • ガイド ケーブル 3AC-21288-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ガイド ケーブル 3AC-21288-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
  • ロング2NT Aカットエンドミル (G2) アサヒ工具

    ロング2NT Aカットエンドミル (G2)

    アサヒ工具
    25,980税込28,578
    1本
    4日以内出荷
    材質G2超硬K種刃数2
  • Abaniactコンセント Abaniact(アバニアクト)

    Abaniactコンセント

    Abaniact(アバニアクト)
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    用途コンセント
  • エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ

    エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様

    モノタロウ(196件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
    用途交換用エアコンフィルターとして販売区分業務用
  • エアコンフィルター モノタロウ

    エアコンフィルター

    モノタロウ(1150件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
    用途車内空調の交換用フィルターとして
  • エアコンフィルター アエリストConfort(国産車用) BOSCH(ボッシュ)

    エアコンフィルター アエリストConfort(国産車用)

    BOSCH(ボッシュ)(185件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    花粉、ほこり、空気の汚れを強力にシャットアウト! 高性能合成繊維不織不フィルター使用
  • 電源タップ 延長コード 6個口 2P 個別スイッチ (ランプなし) 雷ガード 省エネタップ コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 6個口 2P 個別スイッチ (ランプなし) 雷ガード 省エネタップ コンセント

    エレコム(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップ(OAタップ)。ONにしても光らないスイッチを採用し、消費電力をさらに節電できる個別スイッチ付きの雷ガードタップです。※雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いています。個別スイッチには、ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。※ネオン球内蔵の光るスイッチに比べ、スイッチ1個あたり0.1Wの節電が可能です。
    仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂ホワイトスイッチ個別スイッチ(ランプ無し)定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数6個口コンセント形状2P機能雷ガード、スイッチ付、スイングプラグ、絶縁キャップ付き、二重被覆、耐熱性、壁掛けフックプラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】○ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター×
  • PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM カーエアコンフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(53件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
  • 電源タップ 延長コード 6個口 3m 2P 個別スイッチ 雷ガード ほこり防止シャッター スイングプラグ コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 6個口 3m 2P 個別スイッチ 雷ガード ほこり防止シャッター スイングプラグ コンセント

    エレコム
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップです。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いています。個別スイッチには、ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
    コンセント個数6個口コード長さ(m)3フック【壁掛け用】○ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター
  • エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用) BOSCH(ボッシュ)

    エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)

    BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
  • ラチェットリレー G4Q omron(オムロン)

    ラチェットリレー G4Q

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • パナソニック,  ソリッドステートリレー 最大負荷電流:500 mA 最大負荷電圧:60 V ac/dc 基板実装, AQV212SZ Panasonic(パナソニック)

    パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:500 mA 最大負荷電圧:60 V ac/dc 基板実装, AQV212SZ

    Panasonic(パナソニック)
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    取付方式基板実装シリーズAQV接点構成SPST範囲PhotoMOS最大負荷電流(mA)500スイッチング方式MOSFETスイッチングRoHS指令(10物質対応)対応出力装置Photo MOSFET最大負荷電圧(V)60 ac/dc
  • インキュベーショントレイ(遮光黒)x ACシリーズ AZURE BIOSYSTEMS

    インキュベーショントレイ(遮光黒)x ACシリーズ

    AZURE BIOSYSTEMS
    17,980税込19,778
    1パック(4個)ほか
    48日以内出荷
    インキュベーション用トレー。電気泳動用のゲルやメンブレンの染色や洗浄にお勧めのインキュベーショントレーです。ゲルやメンブレンにダメージを与えないよう、トレイの内部は滑らかで、ゴミやホコリから保護するための蓋が付いています。ゲルやブロットのサイズに合わせて、試薬を節約することができます。ホコリなどからメンブレン等を保護するフタ付
  • 電源タップ 延長コード 6個口 2P スイッチ付(個別・一括) 雷ガード ほこり防止シャッター 二重構造 コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 6個口 2P スイッチ付(個別・一括) 雷ガード ほこり防止シャッター 二重構造 コンセント

    エレコム
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)。雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップです。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。待機電力をまとめて節約できる一括スイッチと、接続機器ごとにON/OFFでき、個別に節約できる個別スイッチが付いています。個別スイッチには、ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
    仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂スイッチ集中・個別両用スイッチ定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数6個口プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】○ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター
  • 電源タップ 延長コード 6個口 2P 3P接続可能 幅広 固定用フック穴付 ほこり防止シャッター 雷ガード エレコム

    電源タップ 延長コード 6個口 2P 3P接続可能 幅広 固定用フック穴付 ほこり防止シャッター 雷ガード

    エレコム
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    回転パーツにより、転倒防止・ネジ固定・吊れる、ほこり防止シャッター、雷サージ付機能電源タップ(OAタップ・延長コード・コンセント)。未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備した電源タップです。また、差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。突然の落雷による雷サージから、パソコンやAV機器などの精密機器を守る雷ガードタップ。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、わずかなサージで回復不能になる可能性がある機器を、落雷から守るのに非常に有効なアイテムです。(※最大サージ電圧12,500VはJEC210/212規格に基づく数値です。)側面に3ピンプラグも挿すことができます。ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。金網や壁などにフックを取り付けることによって、本体を吊ることができます。回転パーツを出すと倒れにくくなり、ネジで壁や床にも固定することができます。
    仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○材質本体:ABS樹脂/プラグ:PVC/差込口:ユリア樹脂ブラックスイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数6個口プラグ2ピンフック【壁掛け用】○ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン(側面に設置した1個口のみ3ピン対応※アース機能はありません)雷ガード埃防止シャッター
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 電源タップ 延長コード 4個口 2P スイッチ付(個別・一括) 雷ガード ほこり防止シャッター 二重構造 コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 4個口 2P スイッチ付(個別・一括) 雷ガード ほこり防止シャッター 二重構造 コンセント

    エレコム
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)。雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップです。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。待機電力をまとめて節約できる一括スイッチと、接続機器ごとにON/OFFでき、個別に節約できる個別スイッチが付いています。個別スイッチには、ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。プラグ仕様は2ピン式で、便利な4個口タイプです。
    スイッチ集中・個別両用スイッチ定格125V・15A・1500W
  • エアコンフィルター Roadpartner(マツダ)

    エアコンフィルター

    Roadpartner(マツダ)(57件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ラチェットリレー omron(オムロン)

    ラチェットリレー

    omron(オムロン)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    パルスごとに2極の各接点が交互切り換え動作を行います。モータなどの交互運転、切り換え運転に適しています。 独自のラチェット機構の採用により接点の切り換えを行います。 耐電圧AC2,000Vをクリア。
    極数2分類基準形
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX212D SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX212D

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
    ポート数2使用流体
  • HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB212~) CKD

    HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB212~)

    CKD
    10,638税込11,702
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
  • 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2 スナオ電気

    自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2

    スナオ電気(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    スナオ電気 オートレイン専用の電磁弁です。 - 長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現した商品です。 施設園芸、植物工場における液肥・養液の制御におすすめです。 自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。 最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。 - 【施工性向上】ねじ込み作業・シールテープ不要でバブル鋼管、冬季の水抜きも簡単です。 【漏れない】Oリングシールにより信頼性が向上しました。 【部品削減】ユニオンエンド付きでバブルポケットが不要です。
    用途水・希釈液肥専用使用流体水・農業用水・希釈農薬・液肥など流体温度範囲(℃)4~40作動圧力差範囲(MPa)0.03~0.75