「ac-25-e-2」の検索結果

47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止
用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)5 寸法W1(mm)25.2 寸法W2(mm)25 標準色ブラック 寸法t1(mm)3.3 寸法t2(mm)2.4 タキゲンコード04001
1個
40 税込44
4日以内出荷

1個
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
1個
2,720 税込2,992
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

38Aまで横幅45mmに統一、しかも全機種1a1b補助接点標準装備。 38Aまで低消費電力形をフルラインアップ。 専用ブスバーで、一次側渡り配線不要。 サージキラーは右側にワンタッチ取付。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (346種類の商品があります)


コンパクトツインシリーズ(2極分電盤用ブレーカ) オートブレーカと漏電遮断器の幅寸法を共に1Pサイズの25mm、奥行を分電盤協約サイズの60mmに統一し、2P1E(AC100V用)と2P2E品(AC200V用)をシリーズ化した「コンパクトツインブレーカ」は、これまでの2極分電盤ブレーカの常識を打ち破るミニマムサイズのモジュール化により、単相三線回路の分電盤、配電盤を小型化するとともに、盤設計・製作の合理化、トータルコストダウンに大いに貢献します。
接続方式表面形 フレーム(AF)50
1個
特価
249 税込274
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

PDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁 CKD CADデータあり
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (594種類の商品があります)


AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD CADデータあり
1個
800 税込880
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (1571種類の商品があります)


1個
特価
7,390 税込8,129
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)





Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15cまたはEN-EL15bを充電するためのチャージャーです。本製品はACアダプター EH-8P、本体充電ACアダプター EH-7PまたはPowerDelivery対応のACアダプターを使用してください。ACアダプター EH-8Pを使用するには、別売のUSBケーブル UC-E25(両端がType-C)が必要です。EN-EL15cは約2時間30分、EN-EL15bは約2時間50分で充電できます。EH-8P使用時、残量のない状態からの充電時間(周囲温度25℃)
対応製品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15b 対応機種D850/D810/D810A/D780/D750/D610/D500/D7500/D7200、Z 8/Z 7II/Z 7/Z 6II/Z 6/Z 5/Z f
1個
9,498 税込10,448
6日以内出荷

AP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD CADデータあり
作動方式パイロット式 ポート数2 ねじの種類Rc 使用圧力範囲(MPa)0.05~2(流体:蒸気の場合1) 使用流体蒸気・空気・水・灯油・油 流体温度(℃)5~181
1個
35,980 税込39,578
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に 保護構造IPX5 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式NC(通電時開)形 ねじの種類Rcねじ 使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く) 流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと) 耐熱クラスクラス130(B) 耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所 弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動 弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて) 周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと) 作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7 定格電圧変動範囲±10% RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (902種類の商品があります)

雨水や粉塵から錠前部を保護するため防塵キャップを標準装備。 軟質性ゴム成形の凸型パッキンを採用。密着性が向上しました。 取付け板に仮止めボスを設け、作業性が向上しました。 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 パネル穴明け寸法はA-160・A-240シリーズと互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤・情報盤・通信機器用ラック 材質ポリアミド(PA6-GF30) 付属品取付け板・止め金(AC-25-E-4)・ビスセット・キー2本 標準色ブラック 表面仕上げシボ仕上
1個
2,039 税込2,243
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ワンタッチ機構(オープン&ロック) 表面仕上げは耐食性に優れた焼付塗装 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉 材質アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げ焼付塗装 標準色ブラック 適合ハンドルNo.0061-H、No.0062-H
1個
3,847 税込4,232
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【Z6IIIの電池寿命を約1.9倍に延長】。Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15cを2個装填できるMB-N14は、Z6III本体のみと比較して電池寿命を約1.9倍に延長※1。電池残量を気にすることなく、撮影に集中できます。カメラに装着していない状態でもMB-N14に装填したバッテリーへの充電が可能です※2。※1 EN-EL15b/EN-EL15aも使用可能ですが、EN-EL15cに比べ、1回の充電で撮影できるコマ数や動画の記録時間は少なくなります。※2 別売の本体充電ACアダプター EH-7PまたはACアダプター EH-8P(USBケーブル UC-E25を併用)が必要。【ホットスワップ、USB充給電に対応】。MB-N14に装填した2個の電池のうち1個を取り外しても、もう1個電池残量がある限り、電源を供給し続けます。このホットスワップ機能により、撮影を中断することなくバッテリー交換が可能。さらに、別売の本体充電ACアダプター EH-7PまたはACアダプター EH-8P(別売のUSBケーブル UC-E25が必要)を介したUSB充給電にも対応。長時間の取材やイベント、タイムラプス撮影、野生動物の撮影など、一日中静止画や動画を撮影する際にも高いパフォーマンスを発揮します。【快適な縦位置撮影をサポートするデザイン】。縦位置撮影に便利な、 AF-ONボタン、 Fnボタン、メイン・サブコマンドダイヤル、マルチセレクターなどを装備。人間工学に基づいて設計されたグリップにより、望遠レンズ装着時にも高い安定性を得られます。【Z6IIIと同等の防塵・防滴性能】。Z6IIIボディーと同等の堅牢性、防塵・防滴性能を確保。多様な撮影条件に対応するカメラシステムとして様々な撮影シーンで活躍します。
対応製品Z 7II、Z6III、Z 6II、パワーサプライ:Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c、ACアダプター EH-8P、本体充電ACアダプター EH-7P
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)



シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
仕様●弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション)●ポジション数:2ポジション 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式内部パイロット形 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2) 配管接続口径Rc1/8 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。 作動方式内部パイロット形 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))12、有効断面積(Cv値)(mm2)60(3.33) 給油不要 ポート数5ポート 耐衝撃(m/s2)980.7 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)2 ベース取付ベースなし
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。 作動方式内部パイロット形 配管接続口径Rc1/8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.8、有効断面積(Cv値)(mm2)9.0(0.50) 給油不要 ポート数5ポート 耐衝撃(m/s2)294.2 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 ポジション3ポジション 応答時間(DC12V、DC24V)15ms/35ms以下、(AC100V、AC200V)15ms/20ms以下
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


ワンタッチ機構(ロック時オートロック) 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂(難燃性)を使用しています。 防水タイプ(ダブルOリング・凸型シートパッキン使用) 軟質性ゴムの凸型成型パッキンを採用。密着性が向上しました。 取付け板は、ワンタッチで仮止めができ、作業性が向上しました。 パネル穴明け寸法は、A-480-1・A-490-1と互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途大型キュービクル/制御盤・通信機器用ラックなど 付属品取付け板・止め金:AC-25-E-1・ビスセット・キー2本 材質ポリアミド(PA66-GF25) 質量(g)441 標準色ブラック 最大適合板厚(mm)3.2 表面仕上げシボ仕上(意匠面) 番号:0200 タキゲンコード4391
1個
2,650 税込2,915
4日以内出荷


標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E25-50Z SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)防水フラットハンドル
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-488-TAK60) パネル面からの出っ張りが少ない防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 解錠時はプッシュボタンによりハンドル操作可能 リフトハンドル部にプッシュボタンを設けて、握りの有効長を大きくし、操作性を良くしました。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・制御盤 付属品キー2本・ビスセット・止め金:AC-25-E-1・取付け板 材質アルミニウム合金(ADC) 質量(g)612 適合板厚(mm)1.6~2.3 表面仕上げ焼付塗装(ブラック) タキゲンコード4057
1個
4,038 税込4,442
4日以内出荷


CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-50Z) SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

視認性の高いインジケーターで施解錠状態が一目で分かります。 パネル仮留機能により、取付け作業がスムーズです。 取付け面から止め金までの奥行きが12.5mmの薄型設計。 アルミ製で軽量です。 防水タイプ(Oリング、シートパッキン使用) 左右兼用型
用途キュービクル・配電盤・分電盤 仕様インジケーター 付属品キー2本(A-456-1-1)、止め金:AC-25-E-1 材質アルミニウム合金(ADC) 質量(g)290 適合板厚(mm)0~2.5 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック+クリアコート) 番号:0200 タキゲンコード4695
1個
1,894 税込2,083
6日以内出荷

水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に 保護構造IPX5 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式NC(通電時開)形 ねじの種類NPTねじ 使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く) 流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと) 耐熱クラスクラス130(B) 耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所 弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動 弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて) 周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと) 作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7 定格電圧変動範囲±10% RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (479種類の商品があります)