カテゴリ

  • 制御機器(46)
  • 機構部品(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • メカニカル部品(5)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 作業服(2)
  • 切削工具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-25-r」の検索結果

関連キーワード
109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロッド棒(Φ8×L850) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(Φ8×L850)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
462税込508
1個
当日出荷から3日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー寸法L(mm)850寸法d1(Φmm)8寸法d2(Φmm)4.2
ロッド棒(Φ6×L450) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(Φ6×L450)TAKIGEN(タキゲン)
212税込233
1個
当日出荷
付属品リベット・ワッシャー寸法L(mm)450寸法d1(Φmm)6寸法d2(Φmm)4.2
ロッド棒用ローラーユニット(ローラー型) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒用ローラーユニット(ローラー型)TAKIGEN(タキゲン)
346税込381
1個
当日出荷
ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 扉の締付けが簡単に行えます。 筐体に傷がつきません。
用途キュービクル・配分電盤材質(本体)冷間圧延鋼材(SPCC)材質(ローラー部)ポリアセタール(POM)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード01475
ロッド棒(Φ4×L450) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(Φ4×L450)TAKIGEN(タキゲン)
170税込187
1個
当日出荷から4日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー寸法L(mm)450寸法d1(Φmm)4寸法d2(Φmm)4.2
ロッドガイド(Φ6用) TAKIGEN(タキゲン)ロッドガイド(Φ6用)TAKIGEN(タキゲン)
25税込28
1個
当日出荷
ロッド棒ガイドに装着することにより、滑りが良くなり作動時の異音がなくなります。 ワンタッチで脱着ができ、ロッド棒を挿入することにより外れなくなります。 出張りが少ないため、筐体と扉との隙間にも取付けできます。
用途ロッド棒用ガイド材質ポリアミド6(PA6)質量(g)0.25寸法H(mm)9寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8.4寸法D3(Φmm)6.8取付穴径(Φmm)9標準色ホワイト最大適合板厚(mm)3.2タキゲンコード04197
ロッドガイド(Φ8用) TAKIGEN(タキゲン)ロッドガイド(Φ8用)TAKIGEN(タキゲン)
25税込28
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロッドガイド(Φ10用) TAKIGEN(タキゲン)ロッドガイド(Φ10用)TAKIGEN(タキゲン)
25税込28
1個
当日出荷
ロッド棒ガイドに装着することにより、滑りが良くなり作動時の異音がなくなります。 ワンタッチで脱着ができ、ロッド棒を挿入することにより外れなくなります。 出張りが少ないため、筐体と扉との隙間にも取付けできます。
用途ロッド棒用ガイド材質ポリアミド6(PA6)質量(g)0.4寸法H(mm)11寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)12.4寸法D3(Φmm)10.8取付穴径(Φmm)13標準色ホワイト最大適合板厚(mm)3.4タキゲンコード01950
ロッド棒(Φ8×L1000) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(Φ8×L1000)TAKIGEN(タキゲン)
563税込619
1個
3日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー材質圧延棒鋼(SS400)寸法L(mm)1000寸法d1(Φmm)8寸法d2(Φmm)4.2表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード03986
ロッド棒用ローラーユニット(プレート型) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒用ローラーユニット(プレート型)TAKIGEN(タキゲン)
224税込246
1個
4日以内出荷
ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 扉の締付けが簡単に行えます。 筐体に傷がつきません。
用途キュービクル・配分電盤材質冷間圧延鋼材(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード01474
ロッド棒(Φ10×L1000) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(Φ10×L1000)TAKIGEN(タキゲン)
733税込806
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー寸法L(mm)1000寸法d1(Φmm)10寸法d2(Φmm)4.2
ステンレス ロッド棒用ラッチ錠(受け側) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ロッド棒用ラッチ錠(受け側)TAKIGEN(タキゲン)
1,476税込1,624
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 密閉式のハンドルと組合せて使用することにより密閉度が高まります。 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。
用途シェルター・キュービクルなどの強力密閉材質ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ部/快削黄銅棒(C3602BD)表面仕上げラッチ部/ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード01976
ロッド棒用ラッチ錠(ラッチ側) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒用ラッチ錠(ラッチ側)TAKIGEN(タキゲン)
1,427税込1,570
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 密閉式のハンドルと組合せて使用することにより密閉度が高まります。 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。
用途シェルター・キュービクルなどの強力密閉材質ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ部:快削黄銅棒(C3602BD)表面仕上げラッチ部:ニッケルめっき(MBNi)、バフ研磨(AC-1025-RR・RR-E)タキゲンコード01975
ロッド棒用ローラーユニット(Φ8用) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒用ローラーユニット(Φ8用)TAKIGEN(タキゲン)
472税込519
1個
4日以内出荷
ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 扉の締付けが簡単に行えます。 筐体に傷がつきません。
用途キュービクル・配分電盤材質(本体)快削鋼鋼材(SUM)質量(g)24材質(ローラー部)ポリアセタール(POM)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード01472
ロッド棒(Φ6×L1200) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(Φ6×L1200)TAKIGEN(タキゲン)
461税込507
1個
4日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー寸法L(mm)1200寸法d1(Φmm)6寸法d2(Φmm)4.2
ロッド棒(Φ8×L1200) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(Φ8×L1200)TAKIGEN(タキゲン)
630税込693
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー寸法L(mm)1200寸法d1(Φmm)8寸法d2(Φmm)4.2
ロッド棒用ローラーユニット(Φ6用) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒用ローラーユニット(Φ6用)TAKIGEN(タキゲン)
405税込446
1個
4日以内出荷
ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 扉の締付けが簡単に行えます。 筐体に傷がつきません。
用途キュービクル・配分電盤材質(本体)快削鋼鋼材(SUM)質量(g)18材質(ローラー部)ポリアセタール(POM)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード01471
ロッド棒(Φ10×L1200) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(Φ10×L1200)TAKIGEN(タキゲン)
878税込966
1個
4日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー寸法L(mm)1200寸法d1(Φmm)10寸法d2(Φmm)4.2
ロッド棒(Φ9×L1000) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(Φ9×L1000)TAKIGEN(タキゲン)
637税込701
1個
4日以内出荷
材質材質:圧延棒鋼(SS400)寸法L(mm)1000寸法d1(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード4694
ロッド棒(Φ9×L1200) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(Φ9×L1200)TAKIGEN(タキゲン)
682税込750
1個
4日以内出荷
材質鉄製寸法L(mm)1200寸法d(Φmm)9タキゲンコード4693
ロッド棒(Φ4×L1200) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(Φ4×L1200)TAKIGEN(タキゲン)
343税込377
1個
4日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー材質圧延棒鋼(SS400)寸法L(mm)1200寸法d1(Φmm)4寸法d2(Φmm)4.2表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード21566
ロッド棒用ローラーユニット(Φ9用) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒用ローラーユニット(Φ9用)TAKIGEN(タキゲン)
472税込519
1個
4日以内出荷
ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 扉の締付けが簡単に行えます。 筐体に傷がつきません。
用途キュービクル・配分電盤材質(本体)快削鋼鋼材(SUM)質量(g)18材質(ローラー部)ポリアセタール(POM)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード01575
ロッド棒用ローラーユニット(Φ10用) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒用ローラーユニット(Φ10用)TAKIGEN(タキゲン)
472税込519
1個
4日以内出荷
ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 扉の締付けが簡単に行えます。 筐体に傷がつきません。
用途キュービクル・配分電盤材質(本体)快削鋼鋼材(SUM)質量(g)18材質(ローラー部)ポリアセタール(POM)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード01473
ロッド棒(L=1000) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(L=1000)TAKIGEN(タキゲン)
630税込693
1個
4日以内出荷
ローコストタイプのクレモン錠です。 面付けの為、取付け及びメンテナンスが簡単です。 防水タイプ
用途シェルター・キュービクル等機器の強力密閉材質本体カバー/ポリプロピレン(PP)、表面カバー・ハンドル・錠前キャップ/、アルミニウム合金(ADC)、サムターン/亜鉛合金(ZDC)、上下ラッチユニット/冷間圧延鋼(SPCC)寸法L(mm)1000標準色グレー適合扉厚(mm)32~52表面仕上げ表面カバー・ハンドル・錠前キャップ・サムターン/焼付塗装(グレー)、上下ラッチユニット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード03492
ロッド棒(Φ6×L1000) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(Φ6×L1000)TAKIGEN(タキゲン)
440税込484
1個
8日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー材質圧延棒鋼(SS400)寸法L(mm)1000寸法d1(Φmm)6寸法d2(Φmm)4.2表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード03987
ロッド棒 TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒TAKIGEN(タキゲン)
312税込343
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー材質圧延棒鋼(SS400)寸法d1(Φmm)6寸法d2(Φmm)4.2表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
KHA 大型オートハンドチェンジャー 近藤製作所KHA 大型オートハンドチェンジャー近藤製作所
189,800税込208,780
1個
8日以内出荷から26日以内出荷
ロッド棒(両端穴径Φ5.2) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(両端穴径Φ5.2)TAKIGEN(タキゲン)
586税込645
1個
4日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー材質圧延棒鋼(SS400)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法d1(Φmm)8
ロッド棒(両端穴径Φ4.2) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(両端穴径Φ4.2)TAKIGEN(タキゲン)
586税込645
1個
4日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー材質圧延棒鋼(SS400)寸法d1(Φmm)8寸法d2(Φmm)4.2表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
チェンジャー 大型オートハンドチェンジャー KHA (KHA・KHAC) 近藤製作所チェンジャー 大型オートハンドチェンジャー KHA (KHA・KHAC)近藤製作所
28,025税込30,828
1個
14日以内出荷から89日以内出荷
全7サイズ、8機種。可搬質量25~300kgが標準ラインナップ。特殊仕様も1台から承ります。230kg可搬が新規ラインナップ。クリーンルーム仕様標準化。落下防止機構標準装備。エアポート数、最大18本(300kg可搬)。チェック弁標準装備。アース用電極ユニット動力電極ユニット追加ラインナップ。
補助継電器 標準形 富士電機補助継電器 標準形富士電機(16件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から23日以内出荷
双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。 (最小使用電圧、電流DC5V、3mA) 国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど) メーカー従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。 IEC規格準拠の端子No.を採用。
種類継電器幅(mm)81開閉ひん度(回/時)1800電気的耐久性(AC-15/220・440)50万回、(AC-12/220・440)25万回、(DC-13・-12/24-220時定数 L/R=70msの場合)50万回機械的耐久性1000万回以上
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
パワーリレー G7L omron(オムロン)パワーリレー G7Lomron(オムロン)(42件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から107日以内出荷
定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。 AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。 高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。 絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。 標準品にてUL、CSA、TÜ;Vを取得、IEC950規格認定済み。 接点間隔3mmの安全設計。
Eaton 管ヒューズ 25A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-R-25 EATON(イートン)Eaton 管ヒューズ 25A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-R-25EATON(イートン)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
Cooper Bussmann - 防止タイプ. Cooper Bussmann防止タイプ業務用ヒューズ製品です。. パネル取り付け さまざまな定格電流で使用可能
仕様定格電流 = 25Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = CC電流(A)25
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
35,413税込38,954特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
Eaton 管ヒューズ 25A 10 x 38mm 600V ac (タイムラグ) FNQ-R-25 EATON(イートン)Eaton 管ヒューズ 25A 10 x 38mm 600V ac (タイムラグ) FNQ-R-25EATON(イートン)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
小型ヒューズ ;アクセサリ. 600V定格電圧でさまざまな定格電流に対応するBussmann小型ヒューズとアクセサリの業務用シリーズです。. 速断型 取り付けスタイル - ホルダ 終端スタイル - クリップ ボディ材質 - メラミン / ファイバ 用途: 速断型保護を必要とするDC制御回路 PVシステム
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = CC電流(A)25
空調服(R) 急速AC充電アダプター(25V)(CG25411) 空調服空調服(R) 急速AC充電アダプター(25V)(CG25411)空調服
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
仕様約2時間最大風量103L/秒を体感可能ブラックサイズF適合バッテリー865996
空調服(R) 急速AC充電アダプター(25V用) 空調服空調服(R) 急速AC充電アダプター(25V用)空調服
2,798税込3,078
1個
11日以内出荷
25Vのバッテリー用充電器。約5.5時間の充電時間です。
適合BT25211専用質量(g)92内容空調服(R)急速AC充電アダプター(25v用)
PDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁 CKDPDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁CKD
7,498税込8,248
1個
当日出荷から41日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 25V dc 1206 (3216M) C3216X7R1E475K160AC TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 25V dc 1206 (3216M) C3216X7R1E475K160ACTDK
1,398税込1,538
1袋(50個)
翌々日出荷
TDKCタイプ0805シリーズX5R高誘電率.TDK1206シリーズの積層セラミックチップコンデンサです。積層セラミックチップコンデンサは、モノリシック構造により機械的強度に優れ、高い信頼性を有します。電源回路からLEDディスプレイまで、さまざまな商用グレードの用途に適しています。低ESLと優れた周波数特性により、理論値に近い回路設計が可能です。.特長:精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現低ESRで自己発熱が少なく、耐リップル特性に優れる.1206シリーズは、以下を含む商用グレードの一般的な用途に対応:.一般電子機器モバイル機器電源回路OA機器TVLEDディスプレイサーバーPCノートPC
長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6電圧25Vdc高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6シリーズC許容差±10%静電容量4.7μF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206(3216M)