カテゴリ
- 制御機器(1,870)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(298)
- メカニカル部品(202)
- 測定用品(125)
- 機構部品(115)
- 整備工具・収納(74)
- 切削工具(71)
- 科学研究・開発用品(67)
- 空調・照明・電設資材(66)
- パソコン/周辺機器(60)
- FA担当者のオススメ新商品(44)
- 医療(41)
- 自動車純正部品(40)
- 農業機械(40)
- 電気材料(33)
- 安全用品(27)
- 配管・水廻り設備部材(26)
- 家電(25)
- 卓上消耗品(19)
- バイク部品(17)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
- ポンプ・送風機・電熱機器(15)
- 作業工具(15)
- 安全靴・作業靴(14)
- 電動工具(14)
- 防災用品(13)
- 自動車補修部品(11)
- 厨房用品(10)
- 溶接用品(10)
- オフィス家具(10)
- 測量用品(土木/建設)(10)
- バッテリー・電装(10)
- 学童・教育用品(10)
- 防犯用品(9)
- 物流用品(8)
- 測定関連サービス(7)
- バイク純正部品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 作業服(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 建築金物(4)
- 研磨材(4)
- 完成車(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- テープ(3)
- 清掃用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 接着剤・補修材(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 鈑金・塗装(2)
- カー用品(2)
- 事務用品(2)
- エンジン工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 塗料(1)
- 安全標識(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 救急・衛生(1)
- 洗車・清掃(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- マルヤス電業(283)
- SMC(194)
- RS PRO(189)
- SIEMENS(151)
- TAKIGEN(タキゲン)(108)
- コガネイ(91)
- CKD(89)
- シュナイダーエレクトリック(87)
- 三菱電機(69)
- KEMET(69)
- マキテック(64)
- 富士電機(60)
- BOURNS(54)
- Hirschmann Test & Measurement(46)
- JST(日本圧着端子製造)(44)
- NORCOMP(44)
- エスコ(43)
- EPCOS(43)
- Panasonic(パナソニック)(42)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「ac-25」の検索結果

薄型樹脂キャップ(AC-25-E-4用)
TAKIGEN(タキゲン)¥40税込¥441個当日出荷塗装面の保護。 振動によるビビリ音の防止。 AC-25-E-C(652ページ)と比較して薄型です。 止め金にワンタッチで装着できます。 止め金に加工をする必要がありません。用途制御盤・配電盤材質ポリプロピレン(PP)標準色ホワイトタキゲンコード04449
止め金AC-25-E用樹脂キャップ(E-1・11用)
TAKIGEN(タキゲン)¥40税込¥441個当日出荷塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器材質ポリアセタール(POM)質量(g)5寸法W1(mm)25.2寸法W2(mm)25標準色ブラック寸法t1(mm)3.2寸法t2(mm)1.5タキゲンコード04000
薄型樹脂キャップ(AC-25-E-1用)
TAKIGEN(タキゲン)¥40税込¥441個当日出荷塗装面の保護。 振動によるビビリ音の防止。 AC-25-E-C(652ページ)と比較して薄型です。 止め金にワンタッチで装着できます。 止め金に加工をする必要がありません。用途制御盤・配電盤材質ポリプロピレン(PP)標準色ホワイトタキゲンコード04448
止め金AC-25-E用樹脂キャップ(E-4・14用)
TAKIGEN(タキゲン)¥40税込¥441個当日出荷塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器材質ポリアセタール(POM)質量(g)5寸法W1(mm)24.2寸法W2(mm)24標準色ブラック寸法t1(mm)2.3寸法t2(mm)2.4タキゲンコード04003
止め金AC-25-E用樹脂キャップ(E-3用)
TAKIGEN(タキゲン)¥40税込¥441個4日以内出荷塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器材質ポリアセタール(POM)質量(g)5寸法W1(mm)24.2寸法W2(mm)24標準色ブラック寸法t1(mm)3.2寸法t2(mm)1.5タキゲンコード04002
止め金AC-25-E用樹脂キャップ(E-2用)
TAKIGEN(タキゲン)¥40税込¥441個4日以内出荷塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器材質ポリアセタール(POM)質量(g)5寸法W1(mm)25.2寸法W2(mm)25標準色ブラック寸法t1(mm)3.3寸法t2(mm)2.4タキゲンコード04001
コーススレッド ラッパ頭(徳用箱)
ファスリンク(56件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(2000本)当日出荷コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。仕上ユニクロ
透明トレー バイオPET AC-25-10T リスパック
リスパック¥21,980税込¥24,1781ケース(1200点)3日以内出荷中身の鮮度を伝える透明トレー!少量パックから大型パックまで対応出来る豊富な品揃え!精肉、鮮魚、青果等に。材質バイオPET寸法(mm)248×100×25質量(g)9.6
透明トレー バイオPET AC-25-10F リスパック
リスパック¥22,980税込¥25,2781ケース(1200点)3日以内出荷中身の鮮度を伝える透明トレー!少量パックから大型パックまで対応出来る豊富な品揃え!精肉、鮮魚、青果等に。材質バイオPET寸法(mm)248×100×30質量(g)11
透明トレー バイオPET AC-25-14T リスパック
リスパック¥18,980税込¥20,8781ケース(800点)3日以内出荷中身の鮮度を伝える透明トレー!少量パックから大型パックまで対応出来る豊富な品揃え!精肉、鮮魚、青果等に。材質バイオPET寸法(mm)248×140×25質量(g)13
透明トレー バイオPET AC-25-18U リスパック
リスパック¥21,980税込¥24,1781ケース(600点)3日以内出荷中身の鮮度を伝える透明トレー!少量パックから大型パックまで対応出来る豊富な品揃え!精肉、鮮魚、青果等に。材質バイオPET寸法(mm)248×180×33質量(g)21
透明トレー バイオPET AC-25-12T リスパック
リスパック¥18,980税込¥20,8781ケース(900点)3日以内出荷中身の鮮度を伝える透明トレー!少量パックから大型パックまで対応出来る豊富な品揃え!精肉、鮮魚、青果等に。材質バイオPET寸法(mm)248×120×25質量(g)12
透明トレー バイオPET AC-25-12F リスパック
リスパック¥19,980税込¥21,9781ケース(900点)3日以内出荷中身の鮮度を伝える透明トレー!少量パックから大型パックまで対応出来る豊富な品揃え!精肉、鮮魚、青果等に。材質バイオPET寸法(mm)248×120×30質量(g)14
透明トレー バイオPET AC-25-15T リスパック
リスパック¥13,980税込¥15,3781ケース(600点)3日以内出荷中身の鮮度を伝える透明トレー!少量パックから大型パックまで対応出来る豊富な品揃え!精肉、鮮魚、青果等に。材質バイオPET寸法(mm)248×147×25質量(g)14
安心クッション(コーナー)
TRUSCO(15件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
透明トレー バイオPET AC-25-15U リスパック
リスパック¥2,598税込¥2,8581袋(100点)5日以内出荷汎用の透明クリアトレー。シンプルな形状で使いやすさ抜群です。材質バイオマスプラ寸法(mm)248×147×33質量(g)17
Ducati Energia フィルムコンデンサ,450V ac,25μF,±5%
Ducati Energia¥249,800税込¥274,7801箱(100個)7日以内出荷静電容量 = 25μF。電圧 = 450V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = 4.16.10。高さ = 92mm。寸法 = 40 (Dia.) x 92mm。温度特性 = ポリプロピレン。VDE560-8、CEI33-3、SEV1029規格準拠. 固定ナットは付属していません。. 4.16.10 / 15シリーズ. Ducati 4.16.10 / 15 シリーズは、スナップイン(クイックコネクト)ポリプロピレンフィルムコンデンサです。始動及び運転に使用される電気モータコンデンサです。ケースとカバーは、自己消火性プラスチック素材を採用しており、コンデンサ素子は、ポリウレタン樹脂で密閉されています。 これらの 4.16.10 シリーズフィルムコンデンサには、主要な国際認定( IMQ-VDE-UL-GOST )が付属しています。動作温度: -25 → +85 ° C. 特長と利点. 小型でコンパクト 短絡を回避する自己回復特性 低損失無誘導巻線 直径 40 mm 漏洩リスクなし IP00 保護等級. 用途. モータ制御及び駆動RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,25μF,±5%
EPCOS¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷静電容量 = 25μF。電圧 = 450V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = B32332。高さ = 93mm。寸法 = 35 (Dia.) x 93mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スタッド取り付け。動作温度 Max = +85℃。IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッドRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,470V ac,25μF,±5%
KEMET¥49,980税込¥54,9781袋(50個)7日以内出荷仕様静電容量 = 25μF電圧 = 470V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = C27リード間隔 = 13.4mmリード長さ = 6.3mm高さ = 93mm寸法 = 45 Dia. x 93mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ダブルファストンリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ AC25B-Bシリーズ AC25B-03M2
SMC¥8,798税込¥9,6781個9日以内出荷ボディサイズ25管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7流れ方向左→右オートドレン仕様オートドレンなし圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構リリーフタイプ
ステンレス コーススレッド ラッパ頭
ファスリンク(41件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501箱(1000本)当日出荷マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。材質ステンレスSUS
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),500V ac,25μF,±5%
KEMET¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサ仕様静電容量 = 25μF電圧 = 500V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 98mm寸法 = 45 (Dia.) x 98mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(プラス) = +5%RoHS指令(10物質対応)対応
Ducati Energia フィルムコンデンサ,400 → 500V ac,25μF,±5%
Ducati Energia¥189,800税込¥208,7801箱(50個)7日以内出荷静電容量 = 25μF。電圧 = 400 → 500V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = 4.16.10。高さ = 92mm。寸法 = 40 (Dia.) x 92mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = 空中配線。VDE560-8、CEI33-3、SEV1029規格準拠. 4.16.10 / 15 / 17 / 87シリーズ. これらのポリプロピレンフィルムコンデンサは、自己回復性のあるメタライズポリプロピレン絶縁体を使用しています。 自消性プラスチックカバー及びケースを使用して製造されており、コンデンサ素子の密閉にはポリウレタン樹脂を使用しています。. スタッド付きプラスチックケース 二重絶縁された2芯リードによる終端処理 無誘導性巻線 低損失 自己回復性により短絡を防止 小型 漏洩リスクなし. 4.16.10シリーズの電圧: 400 V - 10000h cl. B - 25/85/21 425 V - 10000h cl. B - 25/85/21 450 V - 3000h cl. C 25/85/21 475 V - 3000h cl. c - 25/85/21 500 V - 1000h cl. D - SI120/20. 4.16.15シリーズの電圧: 400 V - 10000h cl. B - 25/100/21 425 V - 30000h cl. A - 25/85/21 475 V - 10000h cl. B - 25/85/21 500 V - 3000h cl. C - 25/85/21. 4.16.87シリーズの電圧: 450 V - 10000時間クラスB - 25 / 85 / 21. 4.16.17シリーズの電圧: 425 V - 30000時間クラスA - 25 / 85 / 21 475 V - 10000時間クラスB - 25 / 85 / 21 500 V - 3000時間クラスC - 25 / 85 / 21RoHS指令(10物質対応)対応
透明トレー バイオPET AC-25-10T はやて金 リスパック
リスパック¥2,198税込¥2,4181袋(100点)5日以内出荷PET素材なのでラップやドリップが必要な商品にもおススメです。高級感がアップできる華やかな金色。材質バイオマスプラ寸法(mm)248×100×25質量(g)9.6
透明トレー バイオPET AC-25-12T はやて金 リスパック
リスパック¥2,398税込¥2,6381袋(100点)5日以内出荷PET素材なのでラップやドリップが必要な商品にもおススメです。高級感がアップできる華やかな金色。材質バイオマスプラ寸法(mm)248×120×25質量(g)12
透明トレー バイオPET AC-25-15T みぞれ青 リスパック
リスパック¥2,898税込¥3,1881袋(100点)5日以内出荷PET素材なのでラップやドリップが必要な商品にもおススメです。新鮮さが増す、年間通して使える青色。材質バイオマスプラ寸法(mm)248×147×25質量(g)14
透明トレー バイオPET AC-25-15T はやて金 リスパック
リスパック¥2,598税込¥2,8581袋(100点)5日以内出荷PET素材なのでラップやドリップが必要な商品にもおススメです。高級感がアップできる華やかな金色。材質バイオマスプラ寸法(mm)248×147×25質量(g)14
透明トレー バイオPET AC-25-10T みぞれ青 リスパック
リスパック¥2,298税込¥2,5281袋(100点)5日以内出荷PET素材なのでラップやドリップが必要な商品にもおススメです。新鮮さが増す、年間通して使える青色。材質バイオマスプラ寸法(mm)248×100×25質量(g)9.6
透明トレー バイオPET AC-25-12T みぞれ青 リスパック
リスパック¥2,598税込¥2,8581袋(100点)5日以内出荷PET素材なのでラップやドリップが必要な商品にもおススメです。新鮮さが増す、年間通して使える青色。材質バイオマスプラ寸法(mm)248×120×25質量(g)12
透明トレー バイオPET AC-25-12T はやて緑 リスパック
リスパック¥2,798税込¥3,0781袋(100点)5日以内出荷いつもの売場にベストマッチのサイジング。材質バイオPET寸法(mm)248×120×25質量(g)12
透明トレー バイオPET AC-25-10T はやて緑 リスパック
リスパック¥2,398税込¥2,6381袋(100点)5日以内出荷PET素材なのでラップやドリップが必要な商品にもおススメです。濃い色のフードマットにも負けず、年間通して使える緑色。材質バイオマスプラ寸法(mm)248×100×25質量(g)9.6
透明トレー バイオPET AC-25-15T はやて緑 リスパック
リスパック¥2,598税込¥2,8581袋(100点)5日以内出荷PET素材なのでラップやドリップが必要な商品にもおススメです。濃い色のフードマットにも負けず、年間通して使える緑色。材質バイオマスプラ寸法(mm)248×147×25質量(g)14
パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC25A-8ARH
昭和技研工業¥73,980税込¥81,3781個9日以内出荷高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。形状ロータリージョイントA1質量(kg)6l12B1/4L298配管形式複流路・固定内管形材質(本体)鋳鉄H75L125L248D3/4C1最高使用回転数(min-1[r.p.m])300E24L3205材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せL4255H240呼び径(B)1L5280J32最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)H159K110N50使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気呼び径(A)25最高使用温度(℃)180M20流路数2ねじ方向右ネジ接続ねじ種類R・Rc
コーススレッド フレキ付
ファスリンク(15件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(1000本)当日出荷頭部に付けられた歯(フレキ)によって、相手部材を座ぐりし、頭部を沈み込ませます。材質鉄表面処理ユニクロ仕上ユニクロ
パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC25A-8ALH
昭和技研工業¥73,980税込¥81,3781個9日以内出荷高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。形状ロータリージョイントA1質量(kg)6l12B1/4L298配管形式複流路・固定内管形材質(本体)鋳鉄H75L125L248D3/4C1最高使用回転数(min-1[r.p.m])300E24L3205材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せL4255H240呼び径(B)1L5280J32最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)H159K110N50使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気呼び径(A)25最高使用温度(℃)180M20流路数2ねじ方向左ネジ接続ねじ種類R・Rc
...