カテゴリ

  • 制御機器(227)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
  • パソコン/周辺機器(38)
  • 農業機械(31)
  • 電動工具(28)
  • 自動車純正部品(24)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • 測定用品(18)
  • クリーンルーム用品(17)
  • 研磨材(15)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • オフィス家具(12)
  • メカニカル部品(10)
  • カー用品(10)
  • 電気材料(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 作業服(7)
  • 家電(6)
  • 事務用品(6)
  • 防災用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 安全用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 作業工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-36」の検索結果

625件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安心クッション 丸型 カーボーイ

    安心クッション 丸型

    カーボーイ(19件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
    用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として材質NBR(発泡ゴム)形状パイプ取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
  • アイアンマン スーパーツール

    アイアンマン

    スーパーツール(14件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    主として作業構台等の仮設構造物の部材の結合に最適。 構造物のボルト締め、溶接結合などに比較して、構築解体作業が大巾スピードアップかつ安全。 ボルトの先端部分は高周波焼入れをしており、鋼材をガッチリと食い込む特殊設計。
  • 炭酸ガス流量計 AC36V仕様 マイト工業株式会社

    炭酸ガス流量計 AC36V仕様

    マイト工業株式会社
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
  • 100x2mm/AC36フレキシブル砥石(5枚) エスコ

    100x2mm/AC36フレキシブル砥石(5枚)

    エスコ
    1,620税込1,782
    1個
    翌日出荷
    柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。
    用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに粒度AC36穴径(Φmm)15最大回転数(min-1[r.p.m])13690寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15
  • 折り畳みゴミステーション ACシリーズ カイスイマレン

    折り畳みゴミステーション ACシリーズ

    カイスイマレン(7件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    必要な時に簡単設置できる折り畳み式 使用しないときは折りたたんで収納できます。 軽量設計なので女性でも簡単に設置できます。 折りたたんだ後、上部についた取手を掴めば、カバンのように持ち運べます。 分別ごみのラベルや町内会などの名前を記載できる名札が付いております。 ネットはポリエチレン製で強度の強いネットを使用しています。6mmの細かなメッシュなのでカラスのくちばしをブロックし、ゴミの散らかりを防ぎます。 自治会でのごみ集積所として人気です。 ゴミ箱 屋外 折り畳み式 自治会 町内会 ごみ集積所 ゴミステーション ダストボックス カラス対策 メッシュ
    奥行(mm)610仕様名札付き材質本体:スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ)、ネット部分:ポリエチレン、名札:塩ビ板白色タイプ折りたたみ式標準色ライトグリーンフタの種類かぶせ式
  • スキルタッチ S(AC) 日本レヂボン

    スキルタッチ S(AC)

    日本レヂボン(32件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。
    用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。シリーズスキルタッチ
  • ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    ホイールベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(281件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 安心クッション丸型 TRUSCO

    安心クッション丸型

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途丸型支柱や手摺、パイプの保護に。材質ニトリルゴム(NBR)形状パイプ長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
  • アルミ製 ホースキャップ 岩崎製作所

    アルミ製 ホースキャップ

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ホースへの金具取付に使うアルミ製の加締め用リングです。
    材質アルミ製
  • アイアイ単色折紙15cm こげちゃ エヒメ紙工

    アイアイ単色折紙15cm こげちゃ

    エヒメ紙工
    249税込274
    1冊
    当日出荷
    こげちゃ寸法(cm)15×15
  • オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)

    武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
  • ファインタッチ ニューレジストン

    ファインタッチ

    ニューレジストン(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    適度な柔軟性とシャープな切れ味で研磨作業ができるフレキシブル砥石です。角面など過酷な箇所の研磨作業に適しています。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業
  • ユニ アーテレーズカラー 36色セット uni(三菱鉛筆)

    ユニ アーテレーズカラー 36色セット

    uni(三菱鉛筆)
    5,298税込5,828
    1箱(36色)
    当日出荷
    紙面への着きもよく、パステルのようなタッチでの表現も可能です。 消すことができるので、簡単なデザインやスケッチやイラスト描き、または印刷原稿の色指定などにも最適です。
    質量(g)650寸法(縦×横×厚さ)(mm)225×322×17色数36
  • ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)

    ナタックエンドミル2枚刃

    NACHI(不二越)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理ノンコートねじれ角標準
  • アリゲータクランプ 岩田製作所

    アリゲータクランプ

    岩田製作所
    6,498税込7,148
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷
  • アルミケース 両開き2段 TRUSCO

    アルミケース 両開き2段

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    両開き2段式。仕切板が取り外し自由な、ツールケース4段付き。
    付属品仕切板12枚、スペアキー(1個付)トラスコ品番281-8302材質アルミ(本体表面)、合板(芯材)質量(kg)4.2シルバー外寸法・幅(mm)360外寸法・高さ(mm)280鍵有外寸法・奥行(mm)230有効内寸法・奥行(mm)198有効内寸法・高さ(mm)155有効内寸法・幅(mm)333
  • RCAオーディオケーブル(ローノイズスペシャル) NAVC(ナビック)

    RCAオーディオケーブル(ローノイズスペシャル)

    NAVC(ナビック)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    外部からの振動を効果的に抑え音質劣化の少ない美しいサウンドを伝えるメタルプラグを採用
    用途オーディオを機器の相互接続に使用メーカー汎用再生紙使用マーク適合
  • AC35・36cm さざ波鉢用目皿 福井クラフト

    AC35・36cm さざ波鉢用目皿

    福井クラフト
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    仕様●サイズ(W):240mm●サイズ(D):240mm●サイズ(H):6mm●重量:300g●材質:アクリル樹脂アズワン品番68-4743-90
  • スキルタッチ R-2 日本レヂボン

    スキルタッチ R-2

    日本レヂボン
    9,298税込10,228
    1箱(25枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
    穴径(Φmm)22シリーズスキルタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
  • リングクレヨン補充用 コクヨ

    リングクレヨン補充用

    コクヨ
    499税込549
    1セット
    翌日出荷
    質量(g)100(ピース)対応GPNエコ商品ねっと掲載:なし
  • ニュータッチ ニューレジストン

    ニュータッチ

    ニューレジストン
    4,998税込5,498
    1箱(20枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    柔軟性を追求したフレキシブル砥石で、ソフトなアタリで研磨作業ができます。鋼材との接触面積が広く、平面研磨に最適です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業外径(Φmm)100
  • 防爆ダブルボックスエンドレンチ Ampco

    防爆ダブルボックスエンドレンチ

    Ampco
    73,980税込81,378
    1丁
    当日出荷
    材質ベリリウム銅合金
  • アニサキスチェッカー アズワン

    アニサキスチェッカー

    アズワン
    29,900税込32,890
    1箱
    6日以内出荷
    気になる箇所に直接照射しアニサキスの検査が可能です。 可視光カットフィルター仕様です。 軽量ハンディタイプで、ヘッドバンドに装着すれば両手を使って作業ができます。
    付属品紫外線保護メガネ×1、ヘッドバンド×1寸法(mm)(本体)125×Φ25、(本体ケース)200×125×55質量(g)120(電池含む)電源USB充電型リチウムイオン電池(付属)3.7V1400mAh18650波長(nm)UV365(可視光カットフィルム)アズワン品番4-4549-01強度(UV)14000uW/cm2(40cm)点灯時間約2時間(フル充電の場合)
  • ポータブルエアコン 富士倉

    ポータブルエアコン

    富士倉
    54,900税込60,390
    1台
    4日以内出荷
    ポータブル電源でも動く低消費電力エアコン。冷房・除湿・加湿・空気清浄機能付。設置工事不要。冷気を拡散オートスイング。満水時ストップセンサー付。花粉もカットHEPAフィルター付属。
    用途オートキャンプ・車中泊・脱衣場・プレハブ建物・ペット等の冷房に最適です。付属品リモコン・伸縮ダクト・排気パネルキット(72~130cm窓対応)・HEPAフィルター周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100方式冷房:コンプレッサー(圧縮方式)本体質量(kg)15消費電力(W)(50/60Hz)360/420、【起動時】950/1150設定温度(℃)17~30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×285×500水タンク容量(L)2.6(受水)冷媒R134a除湿能力(L/h)25能力(50/60Hz)(kW)約1.1/約1.4待機電力(W)40/50適用畳数4.5~6加湿能力(L/日)0.2
  • ニュータッチ(AC砥材) ニューレジストン

    ニュータッチ(AC砥材)

    ニューレジストン(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1箱(20枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    研削面への接触面積が大きく、平面研磨に最適です。 使用範囲も柔軟度を過大に必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上面の研磨作業に最適。
    用途一般鋼の研磨・仕上
  • エアーブローガン(標準ノズル・スライドスイッチ) エスコ

    エアーブローガン(標準ノズル・スライドスイッチ)

    エスコ
    3,200税込3,520
    1個
    当日出荷
    グリップにスライド機構が付いており、スライドさせる事でエアーのON/OFF、エアーの流量調整、ポイント流量設定による固定ブローが可能になります。
    エスコ品番EA123AC-36材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)全長(mm)93質量(g)70使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじ【ノズル】G(PF)1/8”騒音値(dB)77(0.4MPa時)ノズル5穴、標準ノズル設定圧力範囲(MPa)0~1適合流体空気エア量(L/min)100(0.4MPa時)
  • 740mm 枝切鋏 エスコ

    740mm 枝切鋏

    エスコ
    5,670税込6,237
    1個
    翌日出荷
    大豆等の茎の硬い植物の収穫用にも便利です。 枝が滑りにくく作業しやすいエッジ刃を採用。
    用途太枝の剪定にエスコ品番EA650AC-36材質刃:特殊刃物鋼、柄:アルミ、グリップ:エラストマ質量(g)800使用目的剪定切断対象太枝切断能力(Φmm)35(木の種類により異なる)全長×刃長(mm)740×80
  • ファスナー (B467) MAZDA(マツダ)

    ファスナー (B467)

    MAZDA(マツダ)(6件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 防水アングルボックスコネクタ WPアングルコネクタ 大阪コネクター製造

    防水アングルボックスコネクタ WPアングルコネクタ

    大阪コネクター製造
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    ジョイントフレックス用防水型アングルコネクタ90°曲り(おねじ)電線管ねじと(めねじ)フレックスねじを施しています。
    仕様ロックナット付き
  • 3枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具

    3枚刃Aカットエンドミル

    アサヒ工具
    119,800税込131,780
    1本
    翌々日出荷
    銅加工に適したMAチップ採用によりビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。
    用途用途材質MAねじれ角(°)25
  • ハーネスフロアー (1AC3) MAZDA(マツダ)

    ハーネスフロアー (1AC3)

    MAZDA(マツダ)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
  • 削磨くん(カップ型) レヂトン

    削磨くん(カップ型)

    レヂトン
    9,998税込10,998
    1箱(25枚)
    翌日出荷
    多層型ヂズク驚異のパワー 特殊な多層加工により研削力に優れ、研削面積を大きく目詰まりしない! 多層加工のため連続して新しい切り刃(砥粒)を生じるので、研削力が落ちずパワーを持続します! 商品特性により研削音が小さく、振動・臭い・ほこりの少ない快適作業を実現します。 研削でご使用下さい。 グラインダーでご使用下さい。 穴径が小さくて機械に適合しない場合、押し込んだり、穴径の改修はしないで下さい。 正しいサイズのフランジを使用して下さい。補強無し1/3以上 補強有り1/4以上 砥石の保管は、直射日光・湿気の無い場所で平積みにして下さい。
    用途黒皮取り、サビ取り、一般研削用タイプカップ型
  • ビデオ入出力ハーネス データシステム

    ビデオ入出力ハーネス

    データシステム
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    ビデオ入力ハーネスと出力ハーネスのセット。入力ハーネスは純正ナビに地デジチューナーやDVDプレーヤー、ゲームなどが接続可能です。映像・動画の他、音楽プレーヤーを接続すれば車のスピーカーでも音楽が楽しめます。出力ハーネスは純正ナビの映像を増設モニターに映す事が可能。付属の映像分配器で同時に2台の増設モニターでテレビ、DVDが楽しめます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (11815)ホース アセンブリ,PCV スバル

    (11815)ホース アセンブリ,PCV

    スバル(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • 門型アングル金具 エスコ

    門型アングル金具

    エスコ
    5,530税込6,083
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • アングルボックスコネクタ(ブレードヨウ) 大阪コネクター製造

    アングルボックスコネクタ(ブレードヨウ)

    大阪コネクター製造
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    ジョイントフレックスMBF・MBFS・MBSS(ワイヤーブレート被覆型)用おねじがフレックスボックスコネクタで非防水型になります。
  • ハイパワーメガソーラーパネル HAC3615 ハック

    ハイパワーメガソーラーパネル HAC3615

    ハック
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    最大約6W、ソーラーパネル搭載、太陽光だけでスマホやタブレットなどのデバイス機器を充電できます。太陽光をエネルギーに変えて出力し、USBで接続可能な機器(スマホやデジカメなど)を充電します。電源供給減のないアウトドアシーンや、停電時などで大活躍します。
    用途停電時や防災対策、災害時、緊急時の備えに。アウトドア、キャンプ、レジャーなどの充電に。ブラック電源ソーラー発電(蓄電機能はありません)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×250×280最大電圧(V)DC5定格出力(A)1.2
  • 小型耕うん機 ISEKI

    小型耕うん機

    ISEKI
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    家庭菜園に最適な実力タイプです。らくらく移動輪とサイドデイスクが標準装備で綺麗な作業が出来ます。
    用途田畑の耕運作業。容量(L)【エンジンオイル】0.4タンク容量(L)1.2連続使用時間(分)60耕うん幅(mm)600/310点火プラグ(NGK)BP6HS馬力(PS)最大3排気量(cc)98
  • 爪セット ISEKIアグリ

    爪セット

    ISEKIアグリ(5件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1セット(16本)
    当日出荷
  • ハーネス エンジン (1AC3) MAZDA(マツダ)

    ハーネス エンジン (1AC3)

    MAZDA(マツダ)
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
...