カテゴリ

  • 制御機器(126)
  • パソコン/周辺機器(36)
  • 農業機械(29)
  • 電動工具(25)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 研磨材(13)
  • オフィス家具(12)
  • 測定用品(12)
  • カー用品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 作業服(7)
  • 事務用品(6)
  • 家電(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 防災用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 切削工具(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-36」の検索結果

353件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安心クッション 丸型 カーボーイ

    安心クッション 丸型

    カーボーイ(19件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
    用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として材質NBR(発泡ゴム)形状パイプ取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
  • アイアンマン スーパーツール

    アイアンマン

    スーパーツール(14件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    主として作業構台等の仮設構造物の部材の結合に最適。 構造物のボルト締め、溶接結合などに比較して、構築解体作業が大巾スピードアップかつ安全。 ボルトの先端部分は高周波焼入れをしており、鋼材をガッチリと食い込む特殊設計。
  • 炭酸ガス流量計 AC36V仕様 マイト工業株式会社

    炭酸ガス流量計 AC36V仕様

    マイト工業株式会社
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
  • 100x2mm/AC36フレキシブル砥石(5枚) エスコ

    100x2mm/AC36フレキシブル砥石(5枚)

    エスコ
    1,620税込1,782
    1個
    翌日出荷
    柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。
    用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに粒度AC36穴径(Φmm)15最大回転数(min-1[r.p.m])13690寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15
  • スキルタッチ S(AC) 日本レヂボン

    スキルタッチ S(AC)

    日本レヂボン(32件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。
    用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。シリーズスキルタッチ
  • ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    ホイールベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(281件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 安心クッション丸型 TRUSCO

    安心クッション丸型

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途丸型支柱や手摺、パイプの保護に。材質ニトリルゴム(NBR)形状パイプ長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
  • アルミ製 ホースキャップ 岩崎製作所

    アルミ製 ホースキャップ

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ホースへの金具取付に使うアルミ製の加締め用リングです。
    材質アルミ製
  • アイアイ単色折紙15cm こげちゃ エヒメ紙工

    アイアイ単色折紙15cm こげちゃ

    エヒメ紙工
    249税込274
    1冊
    当日出荷
    こげちゃ寸法(cm)15×15
  • オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)

    武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
  • ファインタッチ ニューレジストン

    ファインタッチ

    ニューレジストン(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    適度な柔軟性とシャープな切れ味で研磨作業ができるフレキシブル砥石です。角面など過酷な箇所の研磨作業に適しています。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業
  • ユニ アーテレーズカラー 36色セット uni(三菱鉛筆)

    ユニ アーテレーズカラー 36色セット

    uni(三菱鉛筆)
    5,298税込5,828
    1箱(36色)
    当日出荷
    紙面への着きもよく、パステルのようなタッチでの表現も可能です。 消すことができるので、簡単なデザインやスケッチやイラスト描き、または印刷原稿の色指定などにも最適です。
    質量(g)650寸法(縦×横×厚さ)(mm)225×322×17色数36
  • ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)

    ナタックエンドミル2枚刃

    NACHI(不二越)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理ノンコートねじれ角標準
  • アリゲータクランプ 岩田製作所

    アリゲータクランプ

    岩田製作所
    6,498税込7,148
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷
  • アルミケース 両開き2段 TRUSCO

    アルミケース 両開き2段

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    両開き2段式。仕切板が取り外し自由な、ツールケース4段付き。
    付属品仕切板12枚、スペアキー(1個付)トラスコ品番281-8302材質アルミ(本体表面)、合板(芯材)質量(kg)4.2シルバー外寸法・幅(mm)360外寸法・高さ(mm)280鍵有外寸法・奥行(mm)230有効内寸法・奥行(mm)198有効内寸法・高さ(mm)155有効内寸法・幅(mm)333
  • RCAオーディオケーブル(ローノイズスペシャル) NAVC(ナビック)

    RCAオーディオケーブル(ローノイズスペシャル)

    NAVC(ナビック)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    外部からの振動を効果的に抑え音質劣化の少ない美しいサウンドを伝えるメタルプラグを採用
    用途オーディオを機器の相互接続に使用メーカー汎用再生紙使用マーク適合
  • スキルタッチ R-2 日本レヂボン

    スキルタッチ R-2

    日本レヂボン
    9,298税込10,228
    1箱(25枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
    穴径(Φmm)22シリーズスキルタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
  • リングクレヨン補充用 コクヨ

    リングクレヨン補充用

    コクヨ
    499税込549
    1セット
    翌日出荷
    質量(g)100(ピース)対応GPNエコ商品ねっと掲載:なし
  • ニュータッチ ニューレジストン

    ニュータッチ

    ニューレジストン
    4,998税込5,498
    1箱(20枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    柔軟性を追求したフレキシブル砥石で、ソフトなアタリで研磨作業ができます。鋼材との接触面積が広く、平面研磨に最適です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業外径(Φmm)100
  • 防爆ダブルボックスエンドレンチ Ampco

    防爆ダブルボックスエンドレンチ

    Ampco
    73,980税込81,378
    1丁
    当日出荷
    材質ベリリウム銅合金
  • ポータブルエアコン 富士倉

    ポータブルエアコン

    富士倉
    54,900税込60,390
    1台
    4日以内出荷
    ポータブル電源でも動く低消費電力エアコン。冷房・除湿・加湿・空気清浄機能付。設置工事不要。冷気を拡散オートスイング。満水時ストップセンサー付。花粉もカットHEPAフィルター付属。
    用途オートキャンプ・車中泊・脱衣場・プレハブ建物・ペット等の冷房に最適です。付属品リモコン・伸縮ダクト・排気パネルキット(72~130cm窓対応)・HEPAフィルター周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100方式冷房:コンプレッサー(圧縮方式)本体質量(kg)15消費電力(W)(50/60Hz)360/420、【起動時】950/1150設定温度(℃)17~30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×285×500水タンク容量(L)2.6(受水)冷媒R134a除湿能力(L/h)25能力(50/60Hz)(kW)約1.1/約1.4待機電力(W)40/50適用畳数4.5~6加湿能力(L/日)0.2
  • ニュータッチ(AC砥材) ニューレジストン

    ニュータッチ(AC砥材)

    ニューレジストン(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1箱(20枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    研削面への接触面積が大きく、平面研磨に最適です。 使用範囲も柔軟度を過大に必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上面の研磨作業に最適。
    用途一般鋼の研磨・仕上
  • エアーブローガン(標準ノズル・スライドスイッチ) エスコ

    エアーブローガン(標準ノズル・スライドスイッチ)

    エスコ
    3,200税込3,520
    1個
    当日出荷
    グリップにスライド機構が付いており、スライドさせる事でエアーのON/OFF、エアーの流量調整、ポイント流量設定による固定ブローが可能になります。
    エスコ品番EA123AC-36材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)全長(mm)93質量(g)70使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじ【ノズル】G(PF)1/8”騒音値(dB)77(0.4MPa時)ノズル5穴、標準ノズル設定圧力範囲(MPa)0~1適合流体空気エア量(L/min)100(0.4MPa時)
  • 740mm 枝切鋏 エスコ

    740mm 枝切鋏

    エスコ
    5,670税込6,237
    1個
    翌日出荷
    大豆等の茎の硬い植物の収穫用にも便利です。 枝が滑りにくく作業しやすいエッジ刃を採用。
    用途太枝の剪定にエスコ品番EA650AC-36材質刃:特殊刃物鋼、柄:アルミ、グリップ:エラストマ質量(g)800使用目的剪定切断対象太枝切断能力(Φmm)35(木の種類により異なる)全長×刃長(mm)740×80
  • 防水アングルボックスコネクタ WPアングルコネクタ 大阪コネクター製造

    防水アングルボックスコネクタ WPアングルコネクタ

    大阪コネクター製造
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    ジョイントフレックス用防水型アングルコネクタ90°曲り(おねじ)電線管ねじと(めねじ)フレックスねじを施しています。
    仕様ロックナット付き
  • 3枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具

    3枚刃Aカットエンドミル

    アサヒ工具
    119,800税込131,780
    1本
    翌々日出荷
    銅加工に適したMAチップ採用によりビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。
    用途用途材質MAねじれ角(°)25
  • 削磨くん(カップ型) レヂトン

    削磨くん(カップ型)

    レヂトン
    9,998税込10,998
    1箱(25枚)
    翌日出荷
    多層型ヂズク驚異のパワー 特殊な多層加工により研削力に優れ、研削面積を大きく目詰まりしない! 多層加工のため連続して新しい切り刃(砥粒)を生じるので、研削力が落ちずパワーを持続します! 商品特性により研削音が小さく、振動・臭い・ほこりの少ない快適作業を実現します。 研削でご使用下さい。 グラインダーでご使用下さい。 穴径が小さくて機械に適合しない場合、押し込んだり、穴径の改修はしないで下さい。 正しいサイズのフランジを使用して下さい。補強無し1/3以上 補強有り1/4以上 砥石の保管は、直射日光・湿気の無い場所で平積みにして下さい。
    用途黒皮取り、サビ取り、一般研削用タイプカップ型
  • ビデオ入出力ハーネス データシステム

    ビデオ入出力ハーネス

    データシステム
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    ビデオ入力ハーネスと出力ハーネスのセット。入力ハーネスは純正ナビに地デジチューナーやDVDプレーヤー、ゲームなどが接続可能です。映像・動画の他、音楽プレーヤーを接続すれば車のスピーカーでも音楽が楽しめます。出力ハーネスは純正ナビの映像を増設モニターに映す事が可能。付属の映像分配器で同時に2台の増設モニターでテレビ、DVDが楽しめます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 門型アングル金具 エスコ

    門型アングル金具

    エスコ
    5,530税込6,083
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • アングルボックスコネクタ(ブレードヨウ) 大阪コネクター製造

    アングルボックスコネクタ(ブレードヨウ)

    大阪コネクター製造
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    ジョイントフレックスMBF・MBFS・MBSS(ワイヤーブレート被覆型)用おねじがフレックスボックスコネクタで非防水型になります。
  • 爪セット ISEKIアグリ

    爪セット

    ISEKIアグリ(5件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1セット(16本)
    当日出荷
  • ACアダプター UES36LCP型 SIBATA(柴田科学)

    ACアダプター UES36LCP型

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    デジタル粉じん計LD-5R型、ミニポンプMP-W5EP型用です。
    高さH(mm)33奥行D(mm)59.5アズワン品番64-8273-80
  • HAC3682 フリースポンチョ HAC

    HAC3682 フリースポンチョ

    HAC
    1,990税込2,189
    1着
    5日以内出荷
    皮膚が薄く太い血管が通っている「首・手首・足首」の3つの首は、温めると熱が身体に行き渡り全身がポカポカになるので「冷え知らず」と言われますが、その「首」を温めるのにピッタリなのがこのフリースポンチョです。毛足の長い素材であるフリースが使われているため、保温性や吸水性に優れ、また肌触りが良いので長時間着ていても不快感を感じにくく、着心地が良いです。さらに軽量で洗濯もしやすいです。軽量なので持ち運びがしやすく、外出先でも気軽に使用することができます。袖なしなので腕が動かしやすく、ボタンで固定できるのでズレ落ちの心配もありません。また、首元をすっぽり覆う襟付きなので、冷えをバッチリ対策できます。
    用途冬場の防寒に。首の冷え防ぎに。家の中などでソファやベッドでくつろぐときに。旅行やアウトドアでの防寒対策に。ファッションアイテムとしてコーデのアクセントに。ブラウン機能保温性/吸水性寸法(幅×奥行×高さ)(mm)700×10×550
  • デイスク(サイド)セット ISEKI

    デイスク(サイド)セット

    ISEKI
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    耕運時の安定性を高めます。サイドディスクを装着することで、耕運時の安定性を高めます。
    用途ISEKI小型管理機VAC3600用アタッチメント。仕様1組2個セット
  • スキルタッチ 日本レヂボン

    スキルタッチ

    日本レヂボン
    479税込527
    1枚
    当日出荷
    自在な研削力で幅広いニーズに応える砥石です。オフセット形砥石に特殊な柔軟性を持たせた研削砥石です。オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせオフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。世界初の屈曲弾性砥石です。
    用途一般鋼や鋳鉄の研磨作業。最高使用周速度(m/s)72m/s
  • 削磨くん(オフセット型) レヂトン

    削磨くん(オフセット型)

    レヂトン
    9,998税込10,998
    1箱(25枚)
    翌々日出荷
    多層型ヂズク驚異のパワー 特殊な多層加工により研削力に優れ、研削面積を大きく目詰まりしない! 多層加工のため連続して新しい切り刃(砥粒)を生じるので、研削力が落ちずパワーを持続します! 商品特性により研削音が小さく、振動・臭い・ほこりの少ない快適作業を実現します。
    用途黒皮取り、サビ取り、一般研削用タイプオフセット型最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)105穴径(mm)15
  • ステレオミニケーブル ENDY

    ステレオミニケーブル

    ENDY(1件のレビュー)
    1,088税込1,197
    1本
    6日以内出荷
    ステレオミニプラグ付ケーブルを延長します。
    仕様OFC 99.996%、複合横巻シールド、耐寒・耐熱シース材、片側L形長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 研磨用フレキシブル砥石 ファインタッチ 100×2×16 一般鋼用 ニューレジストン

    研磨用フレキシブル砥石 ファインタッチ 100×2×16 一般鋼用

    ニューレジストン
    4,898税込5,388
    1箱(20枚)
    当日出荷
    研磨用汎用品です。スーパーグリーンに比べよりソフトなタッチです。角面など過酷な個所の研磨作業に最適(一般材用)です。
    用途平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業。付属品専用パット×1枚仕様最高使用回転数(rpm):13750厚さ(mm)2砥材AC外径(mm)100穴径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • オフセット砥石”スキルタッチ R-2” 日本レヂボン

    オフセット砥石”スキルタッチ R-2”

    日本レヂボン
    16,980税込18,678
    1箱(25枚)
    4日以内出荷
    スキルタッチに独自の陣笠形状による自然な柔軟性を与えたレヂボンのオリジナル砥石です。
    用途一般鋼・鋳鉄の研磨作業に。トラスコ品番852-4514セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック粒度36(#)厚さ(mm)3砥材AC最高使用回転数(min-1[r.p.m])9100最高使用周速度(m/s)72外径(mm)150穴径(mm)22
  • ACシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)

    ACシリーズカムスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷